空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質ポリエステル(難燃性不織布)
エアコン配管用不乾性パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
こんなお得な商品も!

パテ エアコン配管用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40
使用温度(℃)-20~50
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。
ケーブル長(m)2
仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。
付属品スポイド(大・小)、ノズル
材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS
質量(g)(本体)450
本体寸法(mm)Φ60×425
適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。
紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.11
色アイボリー
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。
作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。
手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。
材質P.V.C.
厚さ(mm)0.12
長さ(m)18
色アイボリー
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
材質難燃PE
仕様単層波付管
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ラチェット式締付金具付
取扱説明書(1.4MB)
こんなお得な商品も!

ラチェット式ステンレスバンド
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
1袋(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース
長さ(m)50
材質PE(ポリエチレン)
仕様耐候性、二層構造
質量(kg)2.4
色アイボリー
内径(Φmm)14
接続口径(Φmm)16、18兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
旭東電気製の高品質な商品です。
電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。
定格電流(A)15
仕様衝撃波不動作型
コンセント個数2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30
動作時間0.1秒以内(高速型)
定格電圧 AC V100
定格感度電流(mA)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコン
チューブ長さ(m)排水:3
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
室外機への直射日光を防ぎ、室外機周辺温度の上昇抑制に。
ワンタッチテープ固定(粘着糊付き)なので、軽くて設置や収納がカンタンです。
室外機の種類にあわせて幅を調節でき、配管カバーを気にせずに設置できます。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ポリプロピレン、AES、ナイロン
色パイプ・部品・ワンタッチテープ・ロープ:ブラック
幅(cm)102
高さ(cm)22
遮光率(%)80
奥行き(cm)62
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率10
液性中性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20
トラスコ品番761-4985
対応冷媒種別3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
材質PET
色グリーン
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース
金具径(Φmm)5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。