カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(1)
        • 照明器具(15)

空調・電設資材 :「提灯」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
波状の骨組が軽やかな提灯明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)450電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)1255-2055ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)450光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
LED提灯ペンダントライト「和」 スワン電器LED提灯ペンダントライト「和」スワン電器
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
提灯をモチーフとしたペンダントライトで和風の柔らかな光でお部屋を照らします。引き掛けシーリング式でどなたでも簡単に取付られます。プルスイッチによるON/OFFが可能です。専用LEDランプ付き。
材質紙、樹脂、スチール消費電力(W)7スイッチプルスイッチコード長さ(cm)70光束(Lm)700直径×高さ(mm)430×410
E26用ベーク防水ソケット ミツバ電陶E26用ベーク防水ソケットミツバ電陶(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6材質フェノールリード線長さ(mm)150
E26用ゴム防水ソケット ミツバ電陶E26用ゴム防水ソケットミツバ電陶(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6材質ゴムリード線長さ(mm)150
【ちょうちん型】和風ペンダント コイズミ(小泉成器)【ちょうちん型】和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700演色指数(Ra)80仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可LED寿命(時間)40000
交換用セード ODELIC(オーデリック)交換用セードODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
提灯は和紙でできているので経年変化で変色したり破れたりしますが、セードを交換してリフレッシュできます
材質(本体)仕様セード:和紙再生紙使用マーク適合
亜鉛SP吊タン付(10入り) イチネンTASCO亜鉛SP吊タン付(10入り)イチネンTASCO
5,498税込6,048
1袋(10個)
5日以内出荷
溶融亜鉛めっき鋼板製。 スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。 TA631A-100~200に吊タンをセットした製品。
寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25吊ボルト径W3/8
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
ランダムなヒゴのシルエットがモダンな印象の角型提灯さまざまな空間と相性の良い和紙のあかりです
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26)材質セード:和紙幅(mm)□300質量(kg)1.4取付引掛シーリング高さ(mm)1018電圧(V)100消費電力(W)22全高(mm)1910-3110ランプ高演色LEDコード調整器付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)37明るさ白熱灯器具100W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
波状の骨組が軽やかな提灯明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.4取付引掛シーリング高さ(mm)300電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)1105-1905ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)300光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
波状の骨組が軽やかな提灯明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×4(E26)材質セード:和紙質量(kg)1.5取付引掛シーリング高さ(mm)600電圧(V)100消費電力(W)44スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消全高(mm)1405~2205ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)600光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)74演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~12
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
波状の骨組が軽やかな提灯明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26)材質セード:和紙質量(kg)1取付引掛シーリング高さ(mm)525電圧(V)100消費電力(W)22スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消全高(mm)1330-2130ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)525光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)37明るさ白熱灯器具100W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
波状の骨組が軽やかな提灯明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×3(E26)材質セード:和紙質量(kg)1.3取付引掛シーリング高さ(mm)600電圧(V)100消費電力(W)33スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消全高(mm)1405~2205ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)600光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)56演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~8
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)559材質(本体)鋼(マットブラック色)タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)899~1699色温度(K)2700~6500幅(Φmm)300ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)96.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1060調光率(%)連続調光100-5・調色
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。
仕様調光器:不可寸法(mm)出:102質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造密閉型色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)160ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)356調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。
仕様調光器:不可寸法(mm)出:102質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)160ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)559材質(本体)鋼(マットブラック色)タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)10.2全高(mm)899~1699幅(Φmm)300ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材