カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明(7)
        • 照明器具(103)

空調・照明・電設資材 :「10EL」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)102質量(g)68口金E26定格消費電力(W)8定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.15外径(mm)53
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    一般球(口金:E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。ミニクリプトン球やミニボール球などからの取替えがお勧めです。屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)84質量(g)36口金E17定格電流(A)0.14定格消費電力(W)8定格寿命(時間)8000外径(mm)45
  • 電球形蛍光灯 エコなボール A形 オーム電機

    電球形蛍光灯 エコなボール A形

    オーム電機
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
    質量(g)65口金E17定格消費電力(W)8定格寿命(時間)8000電球形状A形定格入力電流(A)0.14外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104電球の種類電球形蛍光灯
  • 電球形蛍光ランプ 40W形 ELPA

    電球形蛍光ランプ 40W形

    ELPA
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
    質量(g)70タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)7定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)130電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
  • 電球形蛍光灯E1740 ELPA

    電球形蛍光灯E1740

    ELPA
    ¥1,138税込¥1,252
    1個
    当日出荷
    電球の種類電球型蛍光灯
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □720 光源ユニット Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付・埋込兼用型 □720 光源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋め込み寸法(mm)(半埋込の場合)640×640グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)25電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ボール球形蛍光ランプ 40W形 ELPA

    ボール球形蛍光ランプ 40W形

    ELPA
    ¥844税込¥928
    1個
    翌々日出荷
    定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
    質量(g)135タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)95×128定格消費電力(W)8定格寿命(時間)6000電球形状ボール球形定格入力電流(mA)130電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
  • LB20形800Lm防湿防雨電球色 Panasonic(パナソニック)

    LB20形800Lm防湿防雨電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
  • LB20形1600Lm防湿防雨電球色 Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600Lm防湿防雨電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
  • LB40形6900 lm防湿型・防雨型電球色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形6900 lm防湿型・防雨型電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    32日以内出荷
    仕様防湿型・防雨型・一般タイプ・6900Lmタイプ・非調光・Ra83その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型電圧(V)100~242色温度(K)3000LED電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LB40形4000 lm防湿型・防雨型電球色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形4000 lm防湿型・防雨型電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    32日以内出荷
    仕様防湿型・防雨型・4000Lmタイプ・非調光・Ra83その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型電圧(V)100~242色温度(K)3000LED電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LB40形2000 lm防湿型・防雨型電球色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形2000 lm防湿型・防雨型電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    32日以内出荷
    仕様防湿型・防雨型・2000Lmタイプ・非調光・Ra83その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型電圧(V)100~242色温度(K)3000LED電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LB40形3200 lm防湿型・防雨型電球色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形3200 lm防湿型・防雨型電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    32日以内出荷
    仕様防湿型・防雨型・一般タイプ・3200Lmタイプ・非調光・Ra83その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型電圧(V)100~242色温度(K)3000LED電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LB40形2500 lm防湿型・防雨型電球色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形2500 lm防湿型・防雨型電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    32日以内出荷
    仕様防湿型・防雨型・一般タイプ・2500Lmタイプ・非調光・Ra83その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型電圧(V)100~242色温度(K)3000LED電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LB40形5200 lm防湿型・防雨型電球色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形5200 lm防湿型・防雨型電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    32日以内出荷
    仕様防湿型・防雨型・一般タイプ・5200Lmタイプ・非調光・Ra83その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型電圧(V)100~242色温度(K)3000LED電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • SG 多機能キャップライト充電式 GENTOS

    SG 多機能キャップライト充電式

    GENTOS
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    充電式高機能キャップライトがジェントスより登場♪。 。~最大230ルーメンのパワフルな明るさ~。小型ボディながら、最強モードで230ルーメンを実現。現場作業・夜間点検・アウトドアなど、幅広いシーンで頼れる明るさです。~赤色灯モードで周囲に優しい~。夜釣り・キャンプ・警備などで便利な 赤色灯 を搭載。手元作業時や周囲に配慮が必要な場面で大活躍。~モーションセンサーでハンズフリー操作~。ライトの前に手をかざすだけで ON/OFF が可能。手が汚れている時や手袋をしている状況でも操作がスムーズ。~乾電池不要!USB充電式に進化~。充電式になり、ランニングコストを削減。従来の「HC?332B」より利便性が大幅に向上しました。
    用途作業現場・工事・点検作業のライトとして。夜釣りやキャンプなどのアウトドア用に。防災用の備えとして。両手を自由に使いたいあらゆるシーンに付属品USB type-Cケーブル30cm仕様モーションセンサー搭載(ライト点灯時に機能ボタンを押すことでON/OFFを切り替え)(モーションセンサー起動中はスイッチ横の機能インジゲーターが点灯する)、インスタントオフ機能 60秒材質ABS / PC質量(g)39スイッチ<オペレーション>【点灯スイッチ】High > Mid > Eco > > 赤点灯 > 赤点滅 > Off、【機能スイッチ】モーションセンサーON > モーションセンサーOFF※ライト点灯時のみ操作可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×23×60使用電池リチウムポリマー 3.7V 600mAh 2.22Wh電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)2LEDチップタイプ高輝度白色LED×1 チップタイプ高輝度赤色LED×1色(本体)ブルー&ピンク光度(cd)Hi: 833、Mid: 305、Eco: 34光束(Lm)230明るさ(Lm)Hi: 230、Mid: 75、Eco: 10、+DW27:EL27赤点灯: 4照射距離(m)Hi: 57、Mid: 34、Eco: 12インジケータ【チャージング】4段階のインジゲーターを搭載、充電中は点滅でお知らせ、全て点灯で充電完了、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 1% (●〇〇〇)、 0% (〇〇〇〇)【バッテリー】4段階のインジゲーターを搭載、100%~75% (●●●●)、 75%~50% (●●●〇)、 50%~25% (●●〇〇)、 25%~ 5% (●〇〇〇)、 5%~ 1% (●〇〇〇) 点滅、 0% (〇〇〇〇)、ライト点灯時に5秒表示される点灯時間(時間)Hi: 2.5、Mid: 5、Eco: 35、+DW27:EL27赤点灯: 20、赤点滅:120IP等級X6落下耐久(m)1
  • iD1600 iスタイル 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD1600 iスタイル 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    3日以内出荷
    【器具本体】NNWK21501+【ライトバー】NNW2110ELZLE9のセット
    材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)11.6全光束(Lm)1330寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86色温度(K)3000光源色電球色安定器出力型:定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)114.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83IP等級IP23 防湿
  • LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機

    LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス

    三菱電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1組
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
    仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    14日以内出荷
    EL-C15036N専用別置電源。 AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度
    定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • LED電源ユニット 三菱電機

    LED電源ユニット

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    14日以内出荷
    EL-C20036N専用別置電源。 AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -10~+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度
    定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    14日以内出荷
    Ra(演色評価数)95の高演色で,肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます。 ヘアーサロン,エステサロンなどのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 器具の存在感をやわらげ,落ち着いた空間を演出します 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 白色(4000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:37エネルギー消費効率(Lm/W)固有:69.5 (200V時)光束(Lm)器具:1300光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    14日以内出荷
    Ra(演色評価数)95の高演色で落ち着いた雰囲気を演出し,ホテル・レストランなどのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 器具の存在感をやわらげ,落ち着いた空間を演出します 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:37エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.6 (200V時)光束(Lm)器具:1250光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    14日以内出荷
    Ra(演色評価数)95の高演色で,肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます。 ヘアーサロン,エステサロンなどのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 器具の存在感をやわらげ,落ち着いた空間を演出します 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:37エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.4 (200V時)光束(Lm)器具:1300光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    14日以内出荷
    Ra(演色評価数)95の高演色で対象物をくっきりと見せ,紳士服やレディスウェア売場などへのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 器具の存在感をやわらげ,落ち着いた空間を演出します 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 昼白色(5000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:37エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.0 (200V時)光束(Lm)器具:1440光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    14日以内出荷
    Ra(演色評価数)95の高演色で対象物をくっきりと見せ,紳士服やレディスウェア売場などへのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 器具の存在感をやわらげ,落ち着いた空間を演出します 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:37エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79.1 (200V時)光束(Lm)器具:1440光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    14日以内出荷
    Ra(演色評価数)95の高演色で落ち着いた雰囲気を演出し,ホテル・レストランなどのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 器具の存在感をやわらげ,落ち着いた空間を演出します 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 電球色(3000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:37エネルギー消費効率(Lm/W)固有:66.8 (200V時)光束(Lm)器具:1250光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    14日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.1 (200V時)光束(Lm)器具:1350光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    14日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.6 (200V時)光束(Lm)器具:1520光色昼白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    14日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.3 (200V時)光束(Lm)器具:1500光色昼光色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.3 (200V時)光束(Lm)器具:1000光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    14日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)9.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.0 (200V時)光束(Lm)器具:1020光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    14日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス60ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)4.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.7 (200V時)光束(Lm)器具:440光色白色明るさクラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.7 (200V時)光束(Lm)器具:1660光色温白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.0 (200V時)光束(Lm)器具:1720光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.9 (200V時)光束(Lm)器具:1610光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    14日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.0 (200V時)光束(Lm)器具:1480光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    14日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.0 (200V時)光束(Lm)器具:1140光色温白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.5 (200V時)光束(Lm)器具:1050光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    14日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス200ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.7 (200V時)光束(Lm)器具:1430光色温白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス200ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.4 (200V時)光束(Lm)器具:1480光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)エコロジー商品省エネ

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材