カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(17)

空調・電設資材 :「1w 球」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%適合100V配線ダクト用材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:配線ダクト取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)
アウトドアスポット DAIKO(大光電機)アウトドアスポットDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,290税込4,719
1個
当日出荷から5日以内出荷
ペンダントソケット ELPAペンダントソケットELPA(3件のレビュー)
3,512税込3,863
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6全長(cm)106
ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明ウォールライト・屋外スポットライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで質量(kg)1.2取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7×1口金E26機能照度センサ・人感センサ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプNo.230G、No.230H(ODELIC)演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ビーム球150W相当
人感センサー付アウトドアスポット DAIKO(大光電機)人感センサー付アウトドアスポットDAIKO(大光電機)
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
乳白ケシガラスの真球ペンダント和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
ペンダントライト・和風対応商品 山田照明ペンダントライト・和風対応商品山田照明
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ひとつひとつ職人が手作りしたヒビ模様の丸型ペンダント。熱したガラスを水で急冷させることで個性的な表情のヒビ模様を造り出します。みぞれ、べっこう、あずきの光のきらめきが空間全体に響きあいます。
電圧(V)AC100消費電力(W)40取付け方法ダクトタイプ対応商品和風:ペンダントライト光源E17クリプトン球(クリア)PS40W形×1適合ランプLDA5L-E17/C/W(パナソニック)高さ(mm)201質量(kg)1.2仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能長さ(mm)500~1200直径(Φmm)150
LEDインテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LEDインテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
8,070税込8,877
1台
翌々日出荷
スチールセード(ブラック)LED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1200質量(kg)1.4高さ(mm)200消費電力(W)16.2コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)350光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1620
LEDインテリアペンダント タキズミ(TAKIZUMI)LEDインテリアペンダントタキズミ(TAKIZUMI)
8,070税込8,877
1台
翌々日出荷
スチールセード(ホワイト)LED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E-26プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)高さ調節可能(コード長調節具付)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1200質量(kg)1.4高さ(mm)200消費電力(W)16.2コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)350光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1620
ブラケットライト ENDO(遠藤照明)ブラケットライトENDO(遠藤照明)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
電源(V)100
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式 Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
MODIFY(モディファイ)大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出しますパーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.5高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)711グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.9入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリアPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)大きさの異なる3つの灯具をひとつの電源でコントール3つあかりを高さを変えて配置。空間にここちよいリズム感を生み出しますパーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ674質量(kg)4取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)L350、M250、S148備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)27.2全高(mm)3000グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)、LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.47光束(Lm)2555LED寿命(時間)40000明るさ60形電球3灯器具相当、25形電球1灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~4.5畳LED交換可能(LED電球)
MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井半埋込吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ取付方式取付型:天井半埋込吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:100分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)埋込穴(Φmm)Φ70LED交換可能(LED電球)
MODIFY 壁半埋込型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック)MODIFY 壁半埋込型 LED電球交換型 ブラケットPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考半埋込型、LED電球専用商品取付方式取付型:壁半埋込型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)深さ(mm)埋込:65分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)174埋込穴(Φmm)Φ40LED交換可能(LED電球)
MODIFY 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック)MODIFY 壁直付型 LED電球交換型 ブラケットPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%幅(mm)148質量(kg)0.6高さ(mm)234備考LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)202LED交換可能(LED電球)
MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダントPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%材質【アクリルカバー】乳白つや消し備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付
防災 多機能 LEDデスクライト 兼備生活防災 多機能 LEDデスクライト兼備生活
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷
【目にやさしく、しっかり明るい】子どもの目を考えた、ちらつきのないDC調光。近づけなくてもしっかり明るい1300lmの余裕。広い机や物の多い机におすすめ。JIS規格AA形相当。【電池交換できる充電式】内蔵電池なしのコードレスライト。単3ニッケル水素充電池を入れたまま自動充電。停電時は乾電池に入れ替えて使えます。【就寝時も安心】ほんのり光るスイッチで、暗闇でも手探り不要 。消したあとも足元にやさしい10秒遅延消灯。眠りを邪魔しない、豆電球のようなぬくもりのある光。眠ってしまっても、そっと消灯 の30分タイマー。【小さな投資で大きな安心】停電時は探さずすぐ点灯。そのままライトを持って行動可能。単3電池対応で、停電でもいつもと同じ使い心地。【普段も停電時もスマホの電源を確保】普段はACアダプターから充電。停電時は乾電池で緊急充電し、連絡や情報確認の手段を確保。【ほしい機能、全部入り】高演色Ra93・7段階調光×4段階調色(色別明るさメモリ)・スマホ充電・スマホスタンド。これ一台で、安心が揃います。
質量(kg)約0.7(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)【本体】13全光束(Lm)USB給電時 最大約1300 / 電池給電時 最大約450入力AC100~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×184×371最大消費電力(W)24照度(Lx)【直下40cm・目安】USB給電時 約3200 / 電池給電時 約1100(使用環境により異なる)電池単三形電池4本使用(ニッケル水素充電池/アルカリ乾電池対応、電池別売)連続点灯時間ニッケル水素充電池 約3時間(電池容量2500mAh、最大照度時)/アルカリ乾電池 約40分~約39時間JIS照度【机上照度】JIS規格AA形相当(USB給電時)調整方式【色】4段階(昼光色6500K/昼白色4000K/電球色3000K/キャンドル色2200K)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式7段階演色指数(Ra)昼光色Ra93/昼白色Ra90/電球色・キャンドル色Ra83(代表値)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材