カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(37)
        • 空調配管工具(42)
        • 通線工具類(1)

空調・電設資材 :「3.5MPa」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば無) イチネンTASCO圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば無)イチネンTASCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ネジ径(ゲージ)1/4インチフレアゲージ径(Φmm)60
エアコン洗浄機 イチネンTASCOエアコン洗浄機イチネンTASCO(4件のレビュー)
77,980税込85,778
1個
当日出荷
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
エアコン洗太郎プロ用品一式 BIGM(丸山製作所)エアコン洗太郎プロ用品一式BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1式
4日以内出荷
質量(kg)8.5出力(W)250電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階ポンプユニフロー式吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
フレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計 イチネンTASCOフレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCOマニホールドセット(チャージバルブ付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
対応冷媒種別R22、R12、R500、R502接続口径(inch)1/4フレア仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ常用圧力(MPa)3.5
R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR22ボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用対応冷媒種別R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば付) イチネンTASCO圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば付)イチネンTASCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア仕様つば付ゲージ径(Φmm)60
R22・R12 モニターゲージキット イチネンTASCOR22・R12 モニターゲージキットイチネンTASCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷から4日以内出荷
冷媒(対応)R22、R12取付ネジ径1/4フレア
R1234yf用ゲージマニホールド本体 イチネンTASCOR1234yf用ゲージマニホールド本体イチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様R1234yf用マニホールド R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT ボール接続ポート…M12P1.5メス ボールバルブ式マニホールドボディ 圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa ・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
アンモニアチャージングホース アサダアンモニアチャージングホースアサダ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
接続口径3/8"フレア(UNF5/8-18山)ホース長さ(cm)366トラスコ品番852-1108常用圧力(MPa)3.5破裂圧力(MPa)17.2アズワン品番64-6754-38
R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCOR22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
用途R22、R12、R502用圧力範囲(MPa)0.1~3.5取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80
小型強力洗浄機 イチネンTASCO小型強力洗浄機イチネンTASCO
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
圧力計(1/4"フレア・下出し・75Φ・つば付) イチネンTASCO圧力計(1/4"フレア・下出し・75Φ・つば付)イチネンTASCO(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア仕様つば付ゲージ径(Φmm)75
R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ イチネンTASCOR22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68ΦゲージイチネンTASCO
21,980税込24,178
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ イチネンTASCOR22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80ΦゲージイチネンTASCO
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
対応冷媒種別R22・R12・R502仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
ゲージ80コウアツ/R407C アサダゲージ80コウアツ/R407Cアサダ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
取付ねじ1/8"NPT圧力(MPa)-0.1~3.5
R407C等用タイタンマニホールドキット アサダR407C等用タイタンマニホールドキットアサダ
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)(ホース)5.5破裂圧力(MPa)(ホース)27.5高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)0.1~2.4
マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCOマニホールドセット(チャージバルブ付)イチネンTASCO
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R22冷媒飽和温度目盛付、ゼロ点調整機能付、必要に応じて校正証明書も取得可能です(別途費用)。
対応冷媒種別R22、R12、R500、R502接続口径(inch)1/4フレアセット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ゲージ取付ネジ×1/8NPT、ショートチャージバルブ(TA15DA×1、TA15DB×2)、チャージホース(150cm)×3、圧力計/連成計(-0.1~3.8MPa/-0.1~1.8MPa)、チャージバルブ(全長53mm)×2常用圧力(MPa)3.5
R407C等用マニホールドキット イエロー ジャケットR407C等用マニホールドキットイエロー ジャケット
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性に優れています。(HFC耐用) 1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。(サイド式) スライド式でピストンの交換が簡単です。 プラス[[(R2)]]ホースを採用し、HFC耐用特殊ナイロン素材で、冷媒浸透がなく高耐圧で安全な作業が可能です。 システムなどの圧力・温度チェック、真空引き・乾燥チェック、冷媒充てんに適しています。
接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山)付属品チャージングホース92cm×3本、ケーストラスコ品番859-1091質量(kg)2.53高圧圧力計(MPa)0~3.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~1.7高圧連成計(MPa)0~3.5
R12等用高圧連成計Φ80mm アサダR12等用高圧連成計Φ80mmアサダ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合高圧質量(g)160取付ねじ1/8インチNPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5ゲージ径(Φmm)80
R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計 BBKテクノロジーズR22/12/502 1/4フレアタイプ連成計BBKテクノロジーズ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5質量(g)120ゲージ径(Φmm)60
ボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用) アサダボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用)アサダ
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
付属品ケーストラスコ品番554-3995セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース材質アルミ、真鍮、樹脂接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)高圧圧力計(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~3.5
R407C,R404A,R507A,R134a68Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134a68Φ高圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ径(inch)1/8NPT
R22,R12,R502 80Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)R22,R12,R502 80Φ高圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ径(inch)1/8NPT
R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCOR22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明)付イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
用途R22、R12、R502用適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)圧力範囲(MPa)0.1~3.5取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80
冷媒クーリングユニット イチネンTASCO冷媒クーリングユニットイチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
R22・R12・R502 ボールバルブ式マニホールド(サイトグラス付) イチネンTASCOR22・R12・R502 ボールバルブ式マニホールド(サイトグラス付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用対応冷媒種別R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)(ホース)1/4フレア
ボールバルブ式マニホールド イチネンTASCOボールバルブ式マニホールドイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
R22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
適合R22、R12、R502用接続口径(inch)(ホース)1/4フレア仕様(マニホールド本体)R22R12R502冷暖兼用高耐圧ボールバルブ、サイトグラス付(TA120K-11)取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
R407C,R404A,R507A,R134a80Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134a80Φ高圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ径(inch)1/8NPT
R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 80Φゲージ イチネンTASCOR22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 80ΦゲージイチネンTASCO
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502専用対応冷媒種別R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ イチネンTASCOR22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80ΦゲージイチネンTASCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
80Φゲージ、サイトグラス付。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用対応冷媒種別R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R22,R12,R502 68Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)R22,R12,R502 68Φ高圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ径(inch)1/8NPT
圧力計(G1/4"フレア・下出し・75Φ・つば無) イチネンTASCO圧力計(G1/4"フレア・下出し・75Φ・つば無)イチネンTASCO
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
取付ネジ径(ゲージ)1/4インチゲージ径(Φmm)75
R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCOR22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキットイチネンTASCO
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R22・R12・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付の高精度ゲージ仕様です。
用途R22,R12、R502専用対応冷媒種別R22,R12、R502専用仕様サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5連成計(MPa)-0.1~3.5真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm(赤・黄・青)(TA136B)150cmバルブ付×1本(黄)接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
圧力計(G1/4"フレア・下出し・100Φ・つば無) イチネンTASCO圧力計(G1/4"フレア・下出し・100Φ・つば無)イチネンTASCO
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
取付ネジ径(ゲージ)1/4インチゲージ径(Φmm)100
圧力計(1/4"フレア・下出し・100Φ・つば付) イチネンTASCO圧力計(1/4"フレア・下出し・100Φ・つば付)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア仕様つば付ゲージ径(Φmm)100
圧力計(1/4"フレア・後ろ出し・60Φ・つば付) イチネンTASCO圧力計(1/4"フレア・後ろ出し・60Φ・つば付)イチネンTASCO
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア仕様つば付後ろ出しゲージ径(Φmm)60
[R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキット エスコ[R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキットエスコ
39,900税込43,890
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本コントロールバルブ2個ケース付適合R407C/R404A用エスコ品番EA101LR-1接続口径UNF7/16-20 (1/4inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)関連資料部品図(0.12MB) (0.25MB)取扱説明書(0.06MB)
[R407c]用 ボールバルブ マニホールドキット エスコ[R407c]用 ボールバルブ マニホールドキットエスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフックポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ冷媒の状態が確認できるサイトグラスほこり・スラッジの付着防止ホースフック冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本適合R407C/R404A用エスコ品番EA101LR-3接続口径UNF7/16-20(1/4inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
冷媒充填用 スマートバルブ エスコ冷媒充填用 スマートバルブエスコ
34,000税込37,400
1台
翌日出荷
IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。
質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材