カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 空調配管工具(73)
- 照明(1)
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(2)
- 電路支持材/支持金具(2)
- 通線工具類(1)
- 空調/換気関連部品(49)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
- エスコ(43)
- CEJN(セイン)(26)
- シンコー[継手](12)
- BBKテクノロジーズ(8)
- アサダ(6)
- ロビネア(ROBINAIR)(6)
- フローバル(6)
- イチネンTASCO(5)
- JTC(3)
- デンゲン(2)
- イエロー ジャケット(2)
- プロステップ(2)
- 日動工業(1)
- ネグロス電工(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 三桂製作所(1)
- インサートクリップ(1)
- ネオフレックス(1)
- TSC(旧多久販売)(1)
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「7/16-20」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

1/4"フレアポートボールバルブ式デジタルゲージマニホールド(ケース付き)
イチネンTASCO¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版。ホース接続ポート…1/4”フレア(UNF7/16-20 山)。本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)。本体重量…1.2kg。セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル。防水防塵…IP54精度(%)圧力精度:±0.5% F.S.機能オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~50充電入力電源(V)DC5 1A(USB Type-C)オートパワーオフ1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間)充電時間(時間)約3オートスリープ機能オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分)環境温度範囲(℃)充電時:0~40バッテリー容量(mAh)3000言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60対応冷媒種別R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze使用時間(時間)約8(満充電時)明るさ画面明るさ調整:19段階圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001)
ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き
JTC¥37,927税込¥41,7201個5日以内出荷R12、R134a、R1234YF兼用ツーステージ電磁弁付き用途馬力:0.5hp 。重量:8.7kg。ネジサイズ:7/16-20UNF(付属アダプター:M10X1.5)。電源コード長:135cm。電磁弁付き ※電磁弁とは真空ポンプ使用中に万が一電源が切れた場合でも、真空ポンプ内のオイルが逆流するのを防止する弁です。適合R12、R134a、R1234YF
バルブ付ホースアダプタ-(緑)
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷R134a用。M10P1.5フレアメス(ムシ押し付)×7/16″UNF-20(1/4″F)オス対応冷媒種別R134a
R1234yf用マニホールドゲージ
JTC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り仕様PAGオイル専用接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
チューブピアシングバルブ
エスコ¥3,100税込¥3,4101個当日出荷取付が容易で確実にシールができます。エコキュート配管に使用可能。用途ウインド型エアコン、ショーケース等、サービスポートの無い冷蔵庫等に便利エスコ品番EA401D-23適合銅管径1/4”・5/16”・3/8”接続ポート1/4”フレアー(UNF7/16-20)
ワンタッチ継手 フレアソケット
TSC(旧多久販売)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,880税込¥5,3681個当日出荷から翌日出荷52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52![フレアージョイント CF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863046-210322-02.jpg)
フレアージョイント CF型
シンコー[継手]¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
R407C等用チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)
アサダ¥7,798~税込¥8,578~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502![中間フレアージョイント UF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864498-210322-02.jpg)
中間フレアージョイント UF型
シンコー[継手]¥509~税込¥560~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,330税込¥4,7631個当日出荷空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。エスコ品番EA104AD-24使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)全長(mm)57~62冷媒R12、R22、R502![フレアーナット FND型(新冷媒用) シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863597-210322-02.jpg)
フレアーナット FND型(新冷媒用)
シンコー[継手]¥179~税込¥197~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![片オスフレアーチーズ TLF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864839-210322-02.jpg)
片オスフレアーチーズ TLF型
シンコー[継手]¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。![フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862714-210322-02.jpg)
フレアーエルボ LF型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
デジタル真空計
エスコ¥76,000税込¥83,6001個当日出荷簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm![フレアーナット FN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863649-210322-02.jpg)
フレアーナット FN型
シンコー[継手]¥129~税込¥142~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
1 / 4 ” チャージングホースプラス2
アサダ¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から3日以内出荷新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。 防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。 特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。 多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。 接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。 接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。 可動式のバルブオープナーを内蔵しております。色黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)
R407C等用ブルートⅡマニホールドキット
アサダ¥86,980税込¥95,6781セット当日出荷イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山)常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミ対応冷媒種別R407C、R404A、R134aゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~2.4
充電式LEDライト スピナーライト
日動工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷クリップで引っ掛ける、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW47?D21?H58mm、質量は54gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング仕様屋内用色黒質量(g)54電源【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 750mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×58色温度(K)スポット1灯:6000、2灯:6000、ワイド:6500使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット1灯:HIGH/350、LOW/160・スポット2灯:HIGH/290、LOW/100・ワイド:HIGH/20、LOW/8【3m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/16・スポット2灯:HIGH/20、LOW/10・ワイド:HIGH/20、LOW/ー【5m】スポット1灯:HIGH/10、LOW/5・スポット2灯:HIGH/7、LOW/4・ワイド:HIGH/ー、LOW/ービーム角(度)【1/10】スポット2灯:80、ワイド:40寿命約300回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40連続点灯時間スポット1灯:HIGH/11、LOW/18.5・スポット2灯:HIGH/3.5、LOW/9.5・ワイド:HIGH/7.5、LOW/18(※満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間、ワイドHIGH/LOWは5lx切るまでの時間。)保護機能過充電保護、過放電保護、短絡保護点灯方式スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド:HIGH、LOW光源色昼光色光源寿命50000時間充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)スポット1灯:71、2灯:71、ワイド:73定格光束(Lm)スポット1灯:HIGH/120、LOW/65・スポット2灯:HIGH/205、LOW/115・ワイド:HIGH/50、LOW/20エコロジー商品省エネ
ボールバルブ付チャージングホース
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷適合R12・R22・R502用使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)5全長(cm)100ねじサイズUNF7/16-20(1/4inchフレア)
42L電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180到達真空度75ミクロンアダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ![[R407C用] 手締チャージグチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405954-260722-02.jpg)
[R407C用] 手締チャージグチ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。エスコ品番EA107HC接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)冷媒R404A、R407C用![[R12、R22用] 手締チャージグチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405936-260722-02.jpg)
[R12、R22用] 手締チャージグチ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。エスコ品番EA107HA接続ねじUNF7/16-20(1/4inch)冷媒R12、R22用![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404791-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄]
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LF-13色黄使用圧力(MPa)3.0接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LR-2色青接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17全長(cm)250![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404773-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤]
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LF-11色赤使用圧力(MPa)3.0接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LR-3色黄接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17全長(cm)250
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LP-1色赤接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17全長(cm)150
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LP-2色青接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17全長(cm)150
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LP-3色黄接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17全長(cm)150![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404782-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青]
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LF-12色青使用圧力(MPa)3.0接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料

















![フレアージョイント CF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863046-210322-02.jpg)


![中間フレアージョイント UF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864498-210322-02.jpg)

![フレアーナット FND型(新冷媒用) シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863597-210322-02.jpg)
![片オスフレアーチーズ TLF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864839-210322-02.jpg)
![フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62862714-210322-02.jpg)

![フレアーナット FN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863649-210322-02.jpg)







![[R407C用] 手締チャージグチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405954-260722-02.jpg)
![[R12、R22用] 手締チャージグチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405936-260722-02.jpg)
![チャージグチ [R407c用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405963-260722-02.jpg)
![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404791-260624-02.jpg)

![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404773-260624-02.jpg)




![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404782-260624-02.jpg)