カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明器具(6)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「AE線」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

間接照明
コイズミ照明¥5,198~税込¥5,718~1台4日以内出荷LED交換不可。PWM調光。棚下・壁・床取付。消費電力はDC24V入力時の値です。別売入力用配線コード(AE58381)。専用電源別売。適合調光器別売。マグネットで天井面、高所への取付不可、。1列あたりの最大連結長さは2520mmです、。電源線および送り線の合計は5mまでです、。調光範囲は使用する電源および調光器をご確認くださいその他【光束維持】40,000時間幅(mm)8材質/仕上本体:アルミ、セード:ポリカーボネート質量(kg)0.1高さ(mm)10定格電圧DC24VランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応
間接照明
コイズミ照明¥4,698~税込¥5,168~1台4日以内出荷LED交換不可。PWM調光。棚下・壁・床取付。消費電力はDC24V入力時の値です。別売入力用配線コード(AE49403E)。専用電源別売。適合調光器別売。マグネットで天井面、高所への取付不可、。1列あたりの最大連結長さは3mです、。電源線および送り線は、1列あたり最長10mです、。配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください、。調光範囲は使用する電源および調光器をご確認くださいその他【光束維持】40,000時間幅(mm)6.5材質/仕上本体:アルミ、セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)0.1高さ(mm)9定格電圧DC24VランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
間接照明
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷LED交換不可。段調光。電気工事不要タイプ。消費電力はDC24V入力時の値です。別売入力用配線コード(AE49403E)。専用電源別売。適合調光器別売。マグネットで天井面、高所への取付不可、。1列あたりの最大連結長さは3mです、。電源線および送り線は、1列あたり最長10mです、。配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください、。調光範囲は使用する電源および調光器をご確認くださいその他【光束維持】40,000時間幅(mm)6.5材質/仕上本体:アルミ、セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)0.1高さ(mm)9消費電力(W)12.5定格電圧DC24VランプLED色温度(K)2400光束(Lm)830本体長さ(mm)1195RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF)
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)116×120埋め込み深さ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13埋込穴(Φmm)97×90
6回路シーンコントローラー
DAIKO(大光電機)¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷寸法(mm)幅208 高120 埋込穴185×90 埋込深55 出13質量(kg)1.2電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型間接照明
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷適合適合調光器別売材質本体:アルミ・シルバーアルマイト仕上、セード:アクリル・乳白色対応傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra93調光範囲約1~100%
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料