カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(1)
        • 照明器具(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・電設資材 :「AK100」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用ファン 高須産業パイプ用ファン高須産業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂製ブラック取付壁・天井取付可周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.0/2.8電源入切スイッチ付定格電圧(V)100適合場所居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60三菱電機
15,980税込17,578
1台
当日出荷から92日以内出荷
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83
AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト 三菱電機AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト三菱電機
11,980税込13,178
1台
92日以内出荷
スポットライト AKシリーズ上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現しますライティングダクト専用器具専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプマルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
仕様光束維持率:70%種別LEDスポットライト質量(kg)0.5取付ライティングダクト用材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上周波数(Hz)50/60定格約5~100%連続調光定格電圧(V)AC100レンズ交換可能平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間入数1台定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください電源ユニット内蔵ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
ユニバーサルダウンライト【受注生産品】 三菱電機ユニバーサルダウンライト【受注生産品】三菱電機
15,980税込17,578
1台
90日以内出荷
AKシリーズ従来品と比べて出力アップ電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)8.9/セーブ(節電モード)6.5レンズアクリル色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)ノーマル(定格モード)106.7/セーブ(節電モード)107.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)クラス100-60明るさJR12V50形器具相当ビーム角度(°)37グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)ノーマル(定格モード)950/セーブ(節電モード)700プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
ユニバーサルダウンライト 三菱電機ユニバーサルダウンライト三菱電機
17,980税込19,778
1台
90日以内出荷
AKシリーズ従来品と比べて出力アップ電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載信号制御方式に対応し、信号制御調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)ノーマル(定格モード)13.9/セーブ(節電モード)10.0レンズアクリルランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)クラス140-110明るさJ12V50形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 三菱電機LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60三菱電機
18,980税込20,878
1台
92日以内出荷
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83反射板プラスチック 鏡面仕上げ
グレアレスダウンライト【受注生産品】 三菱電機グレアレスダウンライト【受注生産品】三菱電機
18,980税込20,878
1台
90日以内出荷
AKシリーズ従来品と比べて出力アップ電圧100~242Vに対応し、段調光機能を搭載信号制御方式に対応し、信号調光器、ローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]による制御が可能
質量(kg)0.6ホワイト種類レンズ付定格出力切替(段調光機能付)定格電圧(V)100~242本体アルミニウムレンズアクリルランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83プラスチック(白色)調光範囲連続調光[信号制御5~100%]

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材