カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明器具(40)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「CPEV」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

LED屋外ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御ミラー 近接限度距離:0.2m 取付可能天井厚5~25mm 制御ミラー付 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要ですRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要ですRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要ですRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明色シルバー電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力PWM信号出力ユニット種別PWM信号ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光
DAIKO(大光電機)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)3.4色シルバー寸法巾470 長236 高171mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)223.4取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)188光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)232/230/238配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)42000調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ1kW相応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明色シルバー電圧(V)AC100~242取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷LED交換不可 黒コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1色黒電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装色白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) AC200~242V 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.3色シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC200~242消費電力(W)161取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)192.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)165/170配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)31000調光の可否非調光従来光源水銀灯1kW相応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.2色シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)109.1取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)195.2光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)113/114/119配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)21300調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ400W相応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 首振片側のみ75°・回転360° 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。寸法(mm)径Φ144、埋込穴Φ125、埋込深150質量(kg)2色白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242消費電力(W)33時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700容量(VA)36/36/37クラス3000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90~85調光の可否調光(PWM調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 本体:アルミ板アーム:鋼板下面/カバー:ポリカーボネート 透明 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)質量(kg)1.6色シルバー寸法巾236 長233 高130mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)59.9取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)186.9光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)63/62/63配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)11200調光の可否非調光従来光源水銀灯250W相応エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷LED交換不可 カバーキックバネ式 調色機能付(Azure色~2700K) 調光機能付(5%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。 ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 Ra93 スクエア □450下面パネル /カバー:アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。材質枠:鋼板 ▼塗装質量(kg)5色白寸法径□470 埋込穴□450 埋込深79 出6mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)44取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)131.8光源寿命40000時間容量(VA)45/32配光角度(°)60光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)5800調光の可否調光(無線調光)従来光源FHP32W×3灯相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷LED交換不可 カバーキックバネ式 調色機能付(Azure色~2700K) 調光機能付(5%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。 ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 Ra93 スクエア □450下面パネル /カバー:アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1色黒電圧(V)AC100~242消費電力(W)17時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)85.2容量(VA)18/18/20RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:63演色指数(Ra)96~93定格光束(Lm)1450調光の可否調光(PWM調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約85%の明るさになります。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
調光器
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から5日以内出荷仕様専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)材質プラスチック寸法(mm)埋込穴:51×71 、出:18電圧(V)AC100スイッチ3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
LED専用調光器
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20質量(kg)0.2連結数使用可能台数 12台までエコロジー商品省エネ
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調光用)
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様無線モジュール内蔵、PWM調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調色調光用)
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様無線モジュール内蔵、PWM調色調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
6回路シーンコントローラー
DAIKO(大光電機)¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷寸法(mm)幅208 高120 埋込穴185×90 埋込深55 出13質量(kg)1.2電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF)
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)116×120埋め込み深さ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13埋込穴(Φmm)97×90
ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine
DAIKO(大光電機)¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)AC100-242ランプLED・電源内蔵色温度(K)Azure色~2700光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
人感センサ
三菱電機¥14,980税込¥16,4781台92日以内出荷ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様適合(コントローラ)MS682、MS382S質量(kg)0.06材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)信号ケーブルCPEV、AEΦ0.9、Φ1.2-2C等 最大配線長50m接続台数1コントローラに12台埋込穴(Φmm)50取付可能板厚(mm)5~20
増幅器
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台92日以内出荷制御系機器。照明コントローラに接続する各種端末器を増やす場合や配線長を伸ばす場合に使用します(消費電流500mA、最遠配線長500mを超える場合)。増幅器は直列接続の場合で最大5台まで接続可能です用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)21定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~242V通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合電線CPEV、FCPEV定格出力電圧(V)通信:+-24定格入力電流(mA)通信:3.5接続台数直列接続最大5台まで定格出力電流通信:500mA
調光コントローラ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷仕様【最大制御台数】72台、【センサ検知範囲反射率】3~40%質量(kg)0.3出力調光信号:PWM信号 DC13V ±1V 180mA 1回路定格消費電力(W)4(最大負荷台数、消灯時)定格入力電圧(V)(通信)±24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度[色温度制御モード]電球色(2000~4000K)~昼白色(4000~7000K)20K step※色温度の制御範囲は、LED照明器具の仕様により異なります。検知範囲[照度センサ]Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/(設置高さ最大3m以下)照度(Lx)設定範囲:100~3000電源周波数(Hz)(定格)50/60使用環境使用周囲温度:0~35℃、使用周囲湿度:15~85%RH、屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)配線長最大200m(CPEV、FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(CPEV、FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V100~254皮相電力(VA)(定格)10定格入力電流(mA)(通信)2.4適合器具[調光モード]PWM調光照明器具、[色温度制御モード]PWM(1線式)色温度器具調光範囲[調光モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step、[色温度制御モード]100~5%調光、0%(消灯)、0.5% step※色温度により調光できない範囲があります。
照明コントローラ
三菱電機¥169,800税込¥186,7801台92日以内出荷制御系機器。MILCO.NETのシステムを統括し、配下に接続されたすべての端末機器をコントロールします。複数のコントローラを接続することで、相互連携を行う「またぎ制御」によりコントローラ間をまたいだ制御が可能です用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)22定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~242V記憶方式不揮発性メモリによる記憶通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合電線CPEV、FCPEV停電補償時間(時計)3日通信速度約20msec/端末(最大10kbps)定格入力電流(mA)通信:500使用区分盤内用
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料