カテゴリ
すべてのカテゴリ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
照明器具
(8)
絞り込み
ブランド
東芝ライテック
(7)
DNライティング
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
グリーン購入法適合
(3)
商品レビュー
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
価格
1,500円以下
(1)
1,500-10,000円
(2)
10,000-50,000円
(6)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
"EDK"
空調・電設資材
:「EDK」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
led 蛍光灯
led 蛍光灯 20w
led 蛍光灯 40w
商品豆知識
空調設備の基礎講座
ルームエアコンの施工方法
定量ポンプとは
人の温熱感覚を左右する要素
日本特有の気候
日照と日射
空調負荷の軽減
各階ユニット方式の仕組み
空調設備の全体像
吸収式冷凍機の冷凍サイクル
ヒートポンプの概要
冷却塔(クーリングタワー)の仕組み
炉筒煙管ボイラの特徴
ボイラの取扱い方法
真空式と無圧式温水ヒータの特徴
渦巻きポンプ・タービンポンプの特徴
ラインポンプ・オイルポンプ
配管材
継手と弁(バルブ)の種類
熱絶縁工事の概要
空調設備と環境問題
太陽熱の利用(ソーラーシステム)
太陽熱の利用(パッシブソーラー)
太陽光の利用(太陽光発電)
コージェネレーションシステムの特徴
エネルギーを共有する地域冷暖房
暖房器具の選び方
蒸気暖房の特徴
温水暖房の特徴
放射暖房の特徴
換気の目的とは
シックハウス
ハイブリッド換気
全熱交換器
自然排煙方式・機械排煙方式
ダクトの特長と配管例
接地工法の種類
空調設備の基礎講座
空気調和の役割と目的
熱はどのように伝わるのか
結露の発生と防止対策
建物の断熱性と熱容量
空調方式の分類と単一ダクト方式
ファンコイルユニット方式
パッケージユニット方式の仕組み
マルチユニット方式の仕組み
自然冷媒とフロン類の特徴
圧縮式冷凍機の冷凍サイクル
冷房サイクルと暖房サイクル
水管ボイラの特徴
セクショナルボイラの特徴
空調機(エアハンドリングユニット)の構造
送風機の種類と特長
ダクトの種類と特徴
ダクト工事の注意点
ダクトの振動や騒音対策
ダンパの種類
ダクトの吹出口と吸込口
ポンプや送風機の設置
配管工事の注意点
配管工事の注意点2
空調設備で使われるエネルギー
地熱・地中熱を利用する
外気冷房・ナイトパージで涼しい外気を取り込む
氷蓄熱式空調システムの特徴
ペリメータレス空調の概要
居住域を快適にする床吹出し空調方式
タスク域を快適にするタスク・アンビエント空調
暖房の方法
電気式床暖房の特徴
温水式床暖房の特徴
自然換気
機械換気
局所換気と全般換気
換気扇の種類
排煙設備の概要
もっと見る
8
件中 1~8件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照明器具
(8)
カテゴリ:
空調・電設資材
すべて解除
TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り
DNライティング
¥
1,298
税込
¥
1,428
1本
当日出荷
器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
コード長さ(mm)
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
7VA昼白色センサ無LED防犯灯
東芝ライテック
(1件のレビュー)
¥
9,698
税込
¥
10,668
1台
当日出荷
消費電力(W)
6.3
定格電圧(V)
AC100
仕様
電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.65
タイプ
耐塩形
使用温度範囲(℃)
-20~35
周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
加工
ポリエステル粉体塗装
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
マイルドホワイト
保護等級
IP44
グローブ種別
アクリル・ 透明つや消し仕上げ
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.6
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.07
光束(Lm)
710
色(マンセル値)
5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
バスケットへ
20VA昼白センサ無LED防犯灯
東芝ライテック
¥
42,980
税込
¥
47,278
1個
当日出荷
仕様
補助点灯装置:電源ユニット内蔵
幅(mm)
器具:114
材質/仕上
本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
-20~35
消費電力(W)
17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)
定格電圧(V)
100~242
相関色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)
付加機能
照度センサー
入力電流(mA)
172(100V)、85(200V)、72(242V)
光色
昼白色
調光方式
調光不可
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
定格光束(Lm)
2450
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
バスケットへ
9VA昼白色センサ無LED防犯灯
東芝ライテック
(1件のレビュー)
¥
22,980
税込
¥
25,278
1台
当日出荷
消費電力(W)
8.9
定格電圧(V)
AC100
仕様
電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.65
タイプ
耐塩形
使用温度範囲(℃)
-20~35
周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
加工
下地塗装+ポリエステル粉体塗装
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
マイルドホワイト
保護等級
IP44
グローブ種別
アクリル・ 透明
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.3
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.094
光束(Lm)
1080
色(マンセル値)
5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
バスケットへ
9VA昼白色センサ有防犯灯
東芝ライテック
¥
28,980
税込
¥
31,878
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
9.2
仕様
電源ユニット・照度センサー内蔵
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル
質量(kg)
0.65
色
本体:マイルドホワイト、グローブ:透明
使用温度範囲(℃)
-20~35
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.3
塗装
本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装
入力電流(A)
0.096
光束(Lm)
器具:1080
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
色(マンセル値)
5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)
15(耐雷・コモンモード)
グリーン購入法
適合
バスケットへ
センサ無LED防犯灯
東芝ライテック
¥
6,798~
税込
¥
7,478~
1個
4日以内出荷
から
31日以内出荷
消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
材質
本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル
幅(mm)
92
質量(kg)
0.65
色
本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ
周波数(Hz)
50/60
使用温度範囲
-20℃~35℃
定格電圧(V)
100
相関色温度(K)
3000
平均演色評価数
Ra:80
保護等級
IP44
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
色(マンセル値)
5Y/9.3/0.5相当
光色
電球色
調光方式
不可
カテゴリー
防犯灯
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
バリエーション一覧へ(4)
20VA昼白センサ有LED防犯灯
東芝ライテック
¥
44,980
税込
¥
49,478
1個
9日以内出荷
仕様
補助点灯装置:電源ユニット内蔵
幅(mm)
器具:114
材質/仕上
本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
-20~35
消費電力(W)
17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)
定格電圧(V)
100~242
相関色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)
付加機能
照度センサー
入力電流(mA)
172(100V)、85(200V)、72(242V)
光色
昼白色
調光方式
調光不可
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
定格光束(Lm)
2450
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
バスケットへ
20VA電球センサ有LED防犯灯
東芝ライテック
¥
29,980
税込
¥
32,978
1個
31日以内出荷
消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
材質
本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル
幅(mm)
114
質量(kg)
1.6
色
本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ
周波数(Hz)
50/60
入力容量
電力会社申請:17.5VA クラスA/28m クラスB+/34m クラスB/36m
使用温度範囲
-20℃~35℃
定格電圧(V)
100~242
定格消費電力(W)
17.1(100V)16.8(200V)16.9(242V)
相関色温度(K)
3000
平均演色評価数
Ra:80
保護等級
IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.8(100V) 125(200V) 124.2(242V)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
付加機能
照度センサー
入力電流(mA)
172(100V) 85(200V) 72(242V)
光束(Lm)
2100
色(マンセル値)
5Y/9.3/0.5相当
光色
電球色
調光方式
不可
点灯方法
補助点灯装置:電源ユニット内蔵 照度センサー内蔵
カテゴリー
防犯灯
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
バスケットへ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材
電気材料
おすすめ人気ランキング
電設資材
電設資材 電線