カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明(5)

空調・照明・電設資材 :「FDL27EX」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 3波長

    ブライトライト(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ツイン蛍光灯ツイン2(4本束) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯ツイン2(4本束)

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
    形状ダブル質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません全光束(Lm)1550定格寿命(時間)6000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
    質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。全光束(Lm)1375定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.61定格ランプ電力(W)27寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141光色クール色 (6700K)
  • ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    形状ダブル質量(g)84定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

fdl27ex-l 器具特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材