カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 空調配管工具(1)
        • 照明(31)
        • 照明器具(73)

空調・照明・電設資材 :「H8 LED」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H8R用ヘッドバンド LED LENSER

    H8R用ヘッドバンド

    LED LENSER(6件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
    寸法(幅W×長さL)(mm)約25×630質量(g)18
  • 充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル

    LED LENSER
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser H8Rが数量限定で発売!。25周年を記念して生まれた限定モデルです。ヘッドライトは世界累計80万以上の出荷実績を誇る銘作「H8R」。長くH8Rを使ってきた方へ、ついにUSB-C仕様へ。ミドルモードで250ルーメン×13時間点灯、軽量158g&高バランス設計だから、長時間使っても首が疲れにくい。他の追随を許さない「使いやすさ」はそのままに、今回大きく進化しました。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。充電方式はUSB-C仕様
    付属品専用充電池(Li-ion)×2本、USB-C充電ケーブルトラスコ品番734-7666材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69ブルーグレイ×ブラック高さ(mm)44質量(g)158奥行(mm)37保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池リチウムイオン電池(付属)充電時間(時間)約6電源タイプ充電式充電方式USB-C明るさ(Lm)パワー:600 / ミドル:250 / ロー:10電球の種類LED最大点灯時間パワー:7.5時間 / ミドル:13時間 / ロー:120時間エコロジー商品省エネ
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
    仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト マウントベース マウントベースSP500853_CTB LED LENSER

    ヘッドライト マウントベース マウントベースSP500853_CTB

    LED LENSER
    849税込934
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番679-8417適合機種H8R幅(mm)60高さ(mm)40品名マウントベース奥行(mm)40グリーン購入法適合
  • 充電ケーブル MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light用 LED LENSER

    充電ケーブル MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light用

    LED LENSER
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、充電ケーブル(outdoorシリーズ用)です。パソコンやモバイル電源など、USBポートを備えた幅広い機器から電源を取ることができます。対応機種を確認の上ご購入ください。
    トラスコ品番695-9296適合機種MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light品名充電ケーブルグリーン購入法適合
  • LEPライト P9R Core LEP LED LENSER

    LEPライト P9R Core LEP

    LED LENSER
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    P9R Core LEPは遠近両方に高い照射性能を求めるユーザーの解決策です。レーザー誘起蛍光体技術(Laser Excited Phosphor Technology)により、MAX1300mの極めて長い照射距離を持ちながら、近距離を均一に照らすことが可能な、2つの特性を1つにまとめた新たなフラッシュライトです。
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)、ポーチ、ストラップトラスコ品番685-4253材質アルミニウム合金全長(mm)176電源専用充電池保護等級IP68色温度(K)5700~8000光源色白色充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)(LEP)ブースト:400/パワー:250/ロー:75(COB White)ブースト:1000/パワー:550/ミドル:300/ロー:150(COB Red)パワー:100/ミドル:35/ロー:3照射距離(m)(LEP)ブースト:1300/パワー:1000/ロー:550(COB White)ブースト:40/パワー:30/ミドル:20/ロー:15(COB Red)パワー:12/ミドル:7/ロー:2最大点灯時間(LEP)ブースト:-/パワー:4/ロー:10(COB White)ブースト:-/パワー:4/ミドル:8/ロー:20(COB Red)パワー:9/ミドル:25/ロー:110h落下耐久(m)2
  • LEDガレージライト YAMAZEN(山善)

    LEDガレージライト

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
    用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
  • LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)

    LEDシーリングライト リモコン付き

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
    用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • LEDチューブライト 日動工業

    LEDチューブライト

    日動工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED使用場所屋外定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110電源(充電)DC5V/2A充電時間(時間)7連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ahバッテリー寿命充放電500回光源寿命40000時間照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30照射角水平:140度/垂直:240度色温度(K)6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5質量(g)320光色昼白色電源タイプ充電式保護等級IPX3エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト GLANZ

    充電式LEDワークライト

    GLANZ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
    用途作業現場。暗い場所などの確認に電球の種類LED防塵防水性能IPX2付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター寸法(mm)35×45×320材質(本体)アルミ+プラスチック質量(g)約230(内蔵電池含む)電源Li-ion専用電池光源COBLED+チップ型LED1灯充電時間(時間)約4ボディーカラーブラック明るさ(Lm)500/250/50/140RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)エコロジー商品省エネ
  • LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付 オーム電機

    LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付

    オーム電機(17件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
    口金E26全長(mm)108質量(g)76電源(V)交流100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内
  • LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売エコロジー商品省エネ
  • 軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
    用途軒下用質量(kg)1ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
  • LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機

    LED非常用照明器具 交換用電池

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
  • 軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
    用途軒下用質量(kg)1ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミ機能セパレートアイコン(A、AN、NTタイプ)組み合わせ可能ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91調光範囲約1~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
  • 充電式高輝度LEDライト TRUSCO

    充電式高輝度LEDライト

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。明るさ2段階(強・弱)調整、点滅機能付です。フォーカスコントロール機能付き。遠距離照射用(照射角度約60°~10°)
    付属品ACアダプター(100~240V)、12V車用充電器(12~24V)、ナイロンバッグトラスコ品番414-3906材質本体:アルミ(硬質アルマイト処理)、レンズ:シリコン全長(mm)140保護等級IPX4使用電池リチウムイオン充電池(付属)充電時間(時間)3外径(mm)35.5明るさ(Lm)335RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間約3.5h(強)約40h(弱)約8h(点滅)エコロジー商品省エネ
  • [充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ

    [充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)

    エスコ
    8,170税込8,987
    1個
    当日出荷
    ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
    仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯付属品USBコード幅(mm)45質量(g)330奥行(mm)62バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)4電球の種類SMD LED点灯時間(時間)強:4、弱:8、ヘッド:60エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ交換型 ユニバーサルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 ユニバーサルダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    光の向きを調節し、照らしたい所を照射。
    種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用構造浅型8H・高気密SB形首振角度(°)30光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売照射方式可動型埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ30度の傾斜天井に対応エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
    用途軒下を照らす照明器具です質量(kg)器具本体:0.5電圧(V)100口金GX53-1構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型材質(枠)アルミLED寿命(時間)40000入数1セット演色指数(Ra)83取付面位置天井埋込型埋込高(mm)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ

    [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用

    エスコ
    13,300税込14,630
    1台
    翌日出荷
    電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
    仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3付属品USBケーブル全長(mm)291質量(g)320消費電力(W)7スイッチあり定格寿命(時間)40000電源電圧(V)3.7保護等級IPX3色温度(K)6500設置場所屋内・屋外兼用マグネットあり明るさ(Lm)600光色昼光色演色指数(Ra)74電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
    用途軒下用ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
  • LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 7.5W 調光器対応

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)105.3定格電流(mA)78エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 60形 拡散 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 60形 拡散

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    取付可能対象55度までの傾斜天井に可能穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)4.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.1光束(Lm)器具:355RaRa83:【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83鉄板枠:ブラックつや消し埋込高(mm)80器具相当60形電球1灯器具相当電源ユニットLED内蔵電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 高天井形 HotaluX(ホタルクス)

    防爆形LED照明器具 高天井形

    HotaluX(ホタルクス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    水銀ランプ400形相当の明るさです。軽量で省施工が可能です。
    用途ゾーン1、2だけでなく、水素ガスを含む幅広い爆発性ガスに対応しています。仕様相当水銀灯(W形):400セット内容落下防止ワイヤ材質本体:アルミダイキャスト/シルバー塗装仕上げ、前面ガラス:強化ガラス/クリア採用消費電力(W)92外径(Φmm)234定格入力電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)60000保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造Exde B+H2T6Gb設置環境屋内外用光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125動作周囲温度(℃)-20~+40配光角度(°)120(広角タイプ)明るさ(Lm)13000演色性(Ra)80
  • 1灯 防滴型LEDセンサーライト(ソーラー式) エスコ

    1灯 防滴型LEDセンサーライト(ソーラー式)

    エスコ
    6,850税込7,535
    1台
    翌日出荷
    仕様センサー感知角度 :約140°(距離2mでの感知)、8m ソーラーパネルサイズ:130×136×78(H)mm材質ポリカーボネート寸法(mm)106×181×156(H)質量(g)440電源ニッケル水素電池×3本(付属)コード長さ(m)5光源昼光色/電球色センサー感知方式赤外線受動式点灯方式防犯モード/常灯モード/帰宅モードソーラーパネル質量(g)230設置場所屋内/屋外防水性IP44(飛沫に対する保護)点灯時間約5秒~5分(設定可能)エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 7.5W 調光器対応

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
    口金E17光色電球色定格消費電力(W)7.5全光束(Lm)760全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)101.3定格電流(mA)78エコロジー商品省エネ
  • 高天井用LED器具 電源一体型 工場用 HotaluX(ホタルクス)

    高天井用LED器具 電源一体型 工場用

    HotaluX(ホタルクス)
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・空間照度に配慮。
    用途工場等の照明使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • COB型LEDセンサーライト360° 平野商会

    COB型LEDセンサーライト360°

    平野商会
    1,198税込1,318
    1台
    6日以内出荷
    人の動きを感知するモーションセンサー搭載で自動点灯。台座と本体は取り外し可能。持って・置いて・貼り付けて。好きな場所で使えるのが魅力的です。マグネット式台座だから、好きな角度に360°自由に調節可能です。センサー点灯はまたは常時点灯の2パターンで使え、シーンにあわせた利用ができます。
    材質ABS、PS質量(g)100電源単4乾電池×3(別売り)センサー感知方式赤外線モーションセンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:7.5×7.5×8明るさ(Lm)120センサー感知範囲3m連続点灯時間(時間)約15
  • 直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ エスコ

    直管形LEDランプ 昼白色 EA758XAシリーズ

    エスコ
    1,280税込1,408
    1本
    翌日出荷
    省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ、グローランプが取り付けられる器具に使用できます
  • 天井埋込型 ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 LEDフラットランプ交換型

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】70%【アルミダイカスト枠】ホワイト/つや消し取付天井埋込型タイプ拡散タイプ(マイルド配光)電圧(V)100消費電力(W)5口金口金GX53-1本体LGD9200ランプLLD2000L CE1色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LEDフラットランプΦ70エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)440明るさクラス500 1灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ125埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)~55器具相当60形電球1灯器具相当LED交換可能
  • LEDランプ交換型 ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 ダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1台
    4日以内出荷
    直下をしっかり照らし、まぶしさにも配慮。
    用途傾斜天井用取付天井埋込型(55度までの傾斜天井に取付可能)種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用構造浅型8H・高気密SB形光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ10~40度の傾斜天井に対応エコロジー商品省エネ
  • 作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ

    作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ

    エスコ
    55,300税込60,830
    1台
    翌日出荷
    。マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
  • マルチ丸型LED「まるまるライト君」 キヨラカ

    マルチ丸型LED「まるまるライト君」

    キヨラカ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    4種のライト!(白100%点灯モード・白15%点灯モード・赤色点灯モード・赤色点滅モード) ワンタッチでライト点灯・切り替え マジックバンドでどこでも簡単取付 カラフルでおしゃれ たったの30gなのにものすごく明るい 充電式 電池寿命が約100,000時間 家族やご自身のモルツールとして一人に一つはお持ちいただくことをお勧めします。 自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方 釣りや山登りやキャンプ・災害時・読書・階段の降り口など
    仕様●サイズ:Φ38×25 mm●重量:30g●材質:ABS●ライト:白100%点灯モード/白15%点灯モード/赤点灯モード/赤点滅モード●電源:充電式(3.7V140mA/h)●充電時間:3~4時間●電池持続時間:白100%点灯モード/約7時間白15%点灯モード/約8時間赤点灯モード/約7時間赤点滅モード/約20時間●防水:IPX4アズワン品番67-9275-88エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL840タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)16.5取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×837×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量16.7・負荷容量12.1配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/XC-LED/L1150タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/XC-LED/L1150タイプ

    DAIKO(大光電機)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL1150タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)21.7取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1144×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量22.0・負荷容量16.6配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/什器用/XC-LED/L280タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/XC-LED/L280タイプ

    DAIKO(大光電機)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL280タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)6.7取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×269×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量7.4・負荷容量3.8配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
  • 高天井用LED器具 電源一体型 工場・体育館用 HotaluX(ホタルクス)

    高天井用LED器具 電源一体型 工場・体育館用

    HotaluX(ホタルクス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・ギラツキのない発光面。
    用途工場・体育館等の照明使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)エコロジー商品省エネ
  • フットライト LED 明暗センサ コンセント付 ODELIC(オーデリック)

    フットライト LED 明暗センサ コンセント付

    ODELIC(オーデリック)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。
    消費電力(W)1LED寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
  • 間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL1500タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)28取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材