カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明器具(6)
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(1)
- 通線工具類(7)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「MTK」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

吊り金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
4面金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能材質スチール・ステンレス質量(kg)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57最大径(Φmm)通貨物:50アズワン品番65-2056-64安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
おむすび金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・ステンレス質量(kg)1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×55最大径(Φmm)通貨物:40適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など40までアズワン品番64-8614-61安全最大荷重(kN)0.5
おむすび金車用取付金具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷フック金具が使えないときに!仕様寸切りボルトΦ8~10mm W3/8に固定する専用金具材質スチール質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×82×24アズワン品番65-2056-66安全最大荷重(kN)0.2(20kgf)
3連金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ質量(kg)7.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×310×170最大径(Φmm)通貨物:100アズワン品番64-8614-35安全最大荷重(kN)9.8
おむすび金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷軽量樹脂ローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・樹脂質量(g)750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×150×55最大径(Φmm)通貨物:30適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など30までアズワン品番65-2056-65安全最大荷重(kN)0.5(50kgf)
吊り金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ
マイクロトラックライト
TOKISTAR¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷から7日以内出荷小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料