カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 空調配管工具(2)
        • 照明(1)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(1)
        • 電路支持材/支持金具(77)
        • 太陽光発電機器部材(1)
        • 通線工具類(1)
        • 空調/換気関連部品(9)

空調・照明・電設資材 :「SD-100」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • スリムダクトsd-100

商品豆知識

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムダクトSD 因幡電工

    スリムダクトSD

    因幡電工(25件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
    全長(mm)2000
  • 室内出口カバー フソー化成

    室内出口カバー

    フソー化成
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    ルームエアコンの室内機据付時、室内機と左右の壁の隙間用配線カバーに最適。 室外機を天吊り設置時の配線カバーとしても有効。
    アイボリー種類壁・天井貫通
  • スリーブダクト 伊藤電気製作所

    スリーブダクト

    伊藤電気製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    アイボリー種類ダクト
  • 室内出口カバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    室内出口カバー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    室内据付時、室内機と左右の壁との隙間の配管カバーに最適。 室外機を天吊設置時の配管カバーとしても有効。
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    理研製鋼
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
  • ソーラーパネル SUNGZU

    ソーラーパネル

    SUNGZU
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC

    ネグロス電工
    859税込945
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途浴室適合場所浴室埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
  • 直線カバー ネグロス電工

    直線カバー

    ネグロス電工
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • カバークランプ ネグロス電工

    カバークランプ

    ネグロス電工
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ワールドダクター(吊りサポート用) ネグロス電工

    ワールドダクター(吊りサポート用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
  • 直線ラック ネグロス電工

    直線ラック

    ネグロス電工
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 胴縁用チャンネル支持金具SD ネグロス電工

    胴縁用チャンネル支持金具SD

    ネグロス電工
    909税込1,000
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター ネグロス電工

    配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    切断、穴あけの手間が省けます。
    種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 内・外直角L形分岐カバー ネグロス電工

    内・外直角L形分岐カバー

    ネグロス電工
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • アウトサイドベンドカバー ネグロス電工

    アウトサイドベンドカバー

    ネグロス電工
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • L形分岐カバー ネグロス電工

    L形分岐カバー

    ネグロス電工
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • T形分岐カバー ネグロス電工

    T形分岐カバー

    ネグロス電工
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • T型ジョイント 因幡電工

    T型ジョイント

    因幡電工(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類T型ジョイント
  • エンドキャップ ネグロス電工

    エンドキャップ

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • ソーラーLEDウォールライト 100ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 100ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)100ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能。付属の両面テープやお手持ちのネジで取り付け
    付属品両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書質量(g)約106使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅130×高さ46×奥行き54スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約100(しっかり点灯時)光源LED×21灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約47日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)エコロジー商品省エネ
  • 外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • 上下自在ベンドラック ネグロス電工

    上下自在ベンドラック

    ネグロス電工
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • 胴縁用チャンネル支持金具 スーパーダイマ ネグロス電工

    胴縁用チャンネル支持金具 スーパーダイマ

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1組(2個)
    3日以内出荷
    SD-DM1R□よりも30mm手前にチャンネルを支持できます。 。胴縁間にSD-DM1R□で固定したプルボックスから電線管をストレートに配管施工ができます。
    用途ダクターチャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用してください。落下の恐れがあります。タイプ適合ダクターチャンネル:D1タイプ表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 外直角L形分岐カバー ネグロス電工

    外直角L形分岐カバー

    ネグロス電工
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • インサイド・アウトサイドベンドラック ネグロス電工

    インサイド・アウトサイドベンドラック

    ネグロス電工
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から16日以内出荷
    インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
  • SDカード付pHメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付pHメータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。 手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です。 手動温度補償機能。 pH自動校正機能(基準液標準付属)。 RS-232C、インターフェース。 データホールド機能、Max.Min値表示機能。 オートパワーオフ機能。
    付属品電極(PE-03)、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14(ORP:-1999~1999mV)表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)測定方法ガラス電極インターフェースRS-232C校正pH自動校正:pH7、pH4、pH10ディスプレイ液晶ディスプレイサンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
  • L形分岐ラック ネグロス電工

    L形分岐ラック

    ネグロス電工
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 補強子桁金具 ネグロス電工

    補強子桁金具

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
  • 底板カバークランプ ネグロス電工

    底板カバークランプ

    ネグロス電工
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
  • 内・外直角L形分岐ラック ネグロス電工

    内・外直角L形分岐ラック

    ネグロス電工
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 直線屋根形カバー(ノンスリップタイプ) ネグロス電工

    直線屋根形カバー(ノンスリップタイプ)

    ネグロス電工
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 屋根形カバーたわみ防止具 ネグロス電工

    屋根形カバーたわみ防止具

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 上下カバークランプ ネグロス電工

    上下カバークランプ

    ネグロス電工
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100質量(kg)4.7材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100質量(kg)4.7材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
  • 特殊T形分岐ラック ネグロス電工

    特殊T形分岐ラック

    ネグロス電工
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • T形分岐ラック ネグロス電工

    T形分岐ラック

    ネグロス電工
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 屋根形エンドキャップ ネグロス電工

    屋根形エンドキャップ

    ネグロス電工
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 外直角L形・T形分岐屋根形カバーたわみ防止具 ネグロス電工

    外直角L形・T形分岐屋根形カバーたわみ防止具

    ネグロス電工
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材