カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明器具(2)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(9)
        • 電路支持材/支持金具(8)
        • 通線工具類(17)

空調・照明・電設資材 :「VVF 2.6」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.6x3C VVF用片サドル エスコ

    2.6x3C VVF用片サドル

    エスコ
    330税込363
    1袋(10個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BN-3
  • トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器) 未来工業

    トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。
    適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
  • VVF用両サドル(ステンレス製) エスコ

    VVF用両サドル(ステンレス製)

    エスコ
    420税込462
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • Vマワール(折りたたみ式) JEFCOM(ジェフコム)

    Vマワール(折りたたみ式)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。束巻収納可。VVF線2.6×3C OK。スタッド4本で、電線内径にジャストフィット。外出し用のガイドリング付。折りたたんで持ち運びもラクラク
    仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
  • 縦横兼用リール(ブレーキ付) JEFCOM(ジェフコム)

    縦横兼用リール(ブレーキ付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
    仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
  • トリッパー・IV(IV線皮むき器) 未来工業

    トリッパー・IV(IV線皮むき器)

    未来工業(3件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
    用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
  • 片サドル JEFCOM(ジェフコム)

    片サドル

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
    適合ねじ(mm)4
  • シーリングボディ ELPA

    シーリングボディ

    ELPA
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 6A。適合電線。 VVF 1.6mm 2.0mm。 銅単線専用
    用途照明器具用
  • レセプタクル ELPA

    レセプタクル

    ELPA
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    定格:250V 6A。電球100Wまで。適合電線。 VVF 1.6mm 2.0mm。 銅単線専用。口金:E26
  • FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
    用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
  • FVラック(吊りボルト用) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用)

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
    適合吊りボルトW3/8
  • 透明ジョイントボックス 未来工業

    透明ジョイントボックス

    未来工業(3件のレビュー)
    679税込747
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。 ビス脱落防止付
    付属品ビス脱落防止付
  • ミラグランド(ボックス用) 未来工業

    ミラグランド(ボックス用)

    未来工業
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
  • デンサン Vマワール(ブレーキ付) JEFCOM(ジェフコム)

    デンサン Vマワール(ブレーキ付)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
    用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
  • ミラグランド(ボックス用) 未来工業

    ミラグランド(ボックス用)

    未来工業
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質PVC防水保護等級IPX7
  • ミラグランド(VE管用) 未来工業

    ミラグランド(VE管用)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
  • ジョイントボール 未来工業

    ジョイントボール

    未来工業
    739税込813
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。 釘固定もできます。
    適合吊りボルトW3/8
  • ジョイントパックン(縦型) 未来工業

    ジョイントパックン(縦型)

    未来工業(2件のレビュー)
    109税込120
    1個(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。 ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。 吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。 造営材に釘・ビス固定ができます。
  • ブレーキ付Fリール JEFCOM(ジェフコム)

    ブレーキ付Fリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
    仕様VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可トラスコ品番486-0055寸法(mm)460×500×243質量(kg)6.2最大積載段数4段最大荷重(kN)(収納)0.39
  • ワゴンモール( セパレートタイプ) 未来工業

    ワゴンモール( セパレートタイプ)

    未来工業
    859税込945
    1本
    当日出荷
    ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
  • ジョイントパックン (吊りボルト用) 未来工業

    ジョイントパックン (吊りボルト用)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    二重天井内等の吊りボルトへの取り付けに最適です。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ!ツメをボルトにはめ込むだけでOK。 カバー(蓋)が開閉できるタイプです。
    規格中型(角)適合吊りボルトW3/8ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5
  • 透明ジョイントボックス 未来工業

    透明ジョイントボックス

    未来工業
    869税込956
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
  • 隅角ワゴンモール 未来工業

    隅角ワゴンモール

    未来工業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    床面隅角への屋内配線の施工に最適です。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。) 壁とモールの間に隙間ができません。 壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
  • ケーブル マワール JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブル マワール

    JEFCOM(ジェフコム)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
    材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220最大荷重(kN)0.49(50kgf)
  • 3分ボルトケーブル留具 1 日動電工

    3分ボルトケーブル留具 1

    日動電工
    699税込769
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。VVFケーブル1本用です。ケーブルは上から差し込むだけです。
    適合本数:1材質ポリプロピレン適合ケーブルVVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
  • ジョイントパックン (スライド式) 未来工業

    ジョイントパックン (スライド式)

    未来工業
    789税込868
    1セット(10個)
    翌日出荷
    これは便利!結束部の高さに合わせてカバーがスライドできます。 結束後に取り付けられます。(作業が容易)
    規格中型(角)ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5、:、:、:
  • 電線リール JAPPY

    電線リール

    JAPPY
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    ブレーキ付で回転スピードを自由に調整。くい込まない、モツれない、ネジレない
    質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
  • 電線リール JAPPY

    電線リール

    JAPPY
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!。くい込まない、もつれない、ネジレない
    質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450
  • 220/430mm電線リール エスコ

    220/430mm電線リール

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    2段積み重ねができます。 両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。
    仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。質量(kg)4.5適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)フレーム(mm)567×480×267(H)mm
  • エフケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    エフケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
  • 電線リール ブレーキ付き MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電線リール ブレーキ付き

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。
    用途電線の収納、引き出し、保管にトラスコ品番402-3969材質スチール幅(mm)500直径(Φmm)440高さ(mm)240奥行(mm)460収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等最大荷重(kg)収納時:40
  • エフケーブルリール(縦横兼用タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
    寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
  • マルチケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    マルチケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    内出し、外出し可能です。ブレーキ付きです。束巻のままでOKです。積み重ね・引出し可能です。(別売)ケーブルリールプレートを使えば、VB-5200の上にVB-4450、VB-4500を積み重ねて使用できます。
    トラスコ品番428-5896材質スチール、ゴム収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
  • 電線リール PROMATE(プロメイト)

    電線リール

    PROMATE(プロメイト)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    くい込まない、ねじれない、もつれない。積み重ね可能。
  • 二段ケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    二段ケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    各種ケーブルを収納引出し可能 ブレーキ付(強弱調整可能) 上段は箱入り電線の繰り出しが可能 束巻収納可
    用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる材質質量(kg)9.3本体寸法(mm)550×550×505収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有)最大荷重(kN)0.49(収納時)
  • 電線リール ブレーキ付 MARVEL R&D(ミノル工業)

    電線リール ブレーキ付

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない
    質量(kg)4.1適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m)フレーム(mm)300×560×220リール内径(Φmm)220×150リール径(Φmm)480

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材