カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(7)
        • 電路支持材/支持金具(13)
        • 通線工具類(2)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(1)
        • 空調/換気関連部品(1)

空調・照明・電設資材 :「pf14」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • pf14管

商品豆知識

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片サドル 古河電工(古河電気工業)

    片サドル

    古河電工(古河電気工業)
    ¥5,298税込¥5,828
    1パック(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    10日以内出荷
    用途末口径120mmの支柱(O型柱)および末口径140mmの支柱の取付けに使用します。規格北海道電力規格品、JR標準仕様品
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • FVラック(吊りボルト用 HT型) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用 HT型)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(10個)
    当日出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
    材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
  • 径違ニップル Panasonic(パナソニック)

    径違ニップル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
    呼び16-22おねじ外径(mm)26.5
  • Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • 露出スイッチボックス(1個用) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチボックス(1個用)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    速結のハブ付。すばやい施工ができます。
    付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
  • 両片サドル JEFCOM(ジェフコム)

    両片サドル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(28個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
  • FVラック(吊りボルト用 FFC1V型) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用 FFC1V型)

    ネグロス電工
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    W3/8とW1/2に兼用できます。 ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。 吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。 PF管の14~28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。
    適合(PF管)呼び:14、16、22、28外径:21.5、23.0、30.5、36.5材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • 親桁用ケーブル支持金具 ネグロス電工

    親桁用ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    ¥2,788税込¥3,067
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。PF管(呼び14~28)の支持も可能です。支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。
    材質ジオメット処理許容静荷重(N[kgf])19[2]適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
  • 露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチボックス(2個用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    速結のハブ付。すばやい施工ができます。
    付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
  • PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(50本)
    当日出荷
    各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
  • チューブキャップ 未来工業

    チューブキャップ

    未来工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    翌日出荷
    植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
    用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)20
  • 小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク ネグロス電工

    小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク

    ネグロス電工
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10組)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
  • ソフトツールケース JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトツールケース

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    さまざまなミニツールをコンパクトに収納ガバッと大きく開きやすい 前面にマジックテープ付ポケット 樹脂板入で型くずれしにくい ツール収納の目安に便利なイラスト入り 背面にはファスナー付ポケット
    材質ポリエステルキャンバス幅(mm)展開時:400質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×310
  • インサートクリップ ワンプッシュ インサートクリップ

    インサートクリップ ワンプッシュ

    インサートクリップ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
    許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
  • インサートクリップ 万能 インサートクリップ

    インサートクリップ 万能

    インサートクリップ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。
    許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
  • CD管リール JEFCOM(ジェフコム)

    CD管リール

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利
    仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
  • 片サドル Panasonic(パナソニック)

    片サドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥74~税込¥81~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
  • CD-PFアダプタ Panasonic(パナソニック)

    CD-PFアダプタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥96~税込¥106~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    CD管とPF管との接続に使用します。
    適合規格(PS)EJIS規格JIS C8412
  • ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工

    ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
  • 小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用) ネグロス電工

    小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)

    ネグロス電工
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
  • 台付ステンレス片サドル 未来工業

    台付ステンレス片サドル

    未来工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(20個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
    材質ステンレス製入数(個)20
  • 小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用) ネグロス電工

    小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用)

    ネグロス電工
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1組
    17日以内出荷
    ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

pf16特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材