カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(94)
        • 照明器具(372)

空調・電設資材 :「sl端子」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用ファン用プラグコード 東芝キヤリアパイプ用ファン用プラグコード東芝キヤリア
649税込714
1個
7日以内出荷
付属品コード止め、コード止め取付ねじ、チューブ材質(プラグコード)プラグ付 ビニルコード線0.75mm2
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機
ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇フラットパネルタイプ東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
当日出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】89、89
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100方式天井用端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇メタルルーバータイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機方式天井用定格電圧(V)100
浴室用換気扇(低騒音セレクトファンタイプ) 東芝キヤリア浴室用換気扇(低騒音セレクトファンタイプ)東芝キヤリア(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途浴室羽根(Φmm)130適合(木枠)10BKA質量(kg)1.2適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5電源電圧(V)単相100埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
パイプ用ファン風量形(大風量形) 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形(大風量形)東芝キヤリア(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)0.8電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.4、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【0Pa】70、72騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
低天井用直付黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック低天井用直付黒色LED非常灯専用形東芝ライテック
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)0.7カバー/黒(N1.5)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角
TENQOO直付20形W120P付 東芝ライテックTENQOO直付20形W120P付東芝ライテック
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:120質量(kg)1.1定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
ダクト用換気扇 東芝キヤリアダクト用換気扇東芝キヤリア
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0質量(kg)1.1風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15適合パイプ径(Φmm)100
LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(パネル)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)3.6、3.9電流(A)0.038、0.041質量(kg)1
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
LEDアウトドアブラケット 東芝ライテックLEDアウトドアブラケット東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
カテゴリーポーチ灯
TENQOO直付40形反射笠 東芝ライテックTENQOO直付40形反射笠東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100~242幅(mm)器具:150定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83
LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.4直径(Φmm)180奥行(mm)168取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(アース端子)スズメッキ色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)50、60
ダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー インテリア格子タイプ東芝キヤリア
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ東芝キヤリア(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から9日以内出荷
羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
給気電動シャッター(フィルター付) 東芝キヤリア給気電動シャッター(フィルター付)東芝キヤリア
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒質量(kg)0.77電流(A)0.04、0.03消費電力(W)3.4、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキモーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
LED電球 公衆浴場対応シーリングライト 東芝ライテックLED電球 公衆浴場対応シーリングライト東芝ライテック(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用質量(kg)0.9直径(Φmm)275高さ(mm)138奥行(mm)138器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)0.8電流(A)0.029、0.036消費電力(W)2.7、3.1定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
モーター2極コンデンサー誘導電動機スイッチAC125V 6A付属品クッション(厚み12mm) 1本方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)1.5、1.8端子(SL)AC300V 7A電流(A)0.016、0.018質量(kg)0.8騒音値(dB)21、22
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇ルーバー別売タイプ東芝キヤリア
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
給気電動シャッター 東芝キヤリア給気電動シャッター東芝キヤリア
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
給気電動シャッター 東芝キヤリア給気電動シャッター東芝キヤリア
7,498税込8,248
1個
欠品中
付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン風量形 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形東芝キヤリア
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本定格電圧(V)100方式排気式モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇メタルルーバータイプ東芝キヤリア
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機
電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)東芝ライテック(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から26日以内出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下
インテリア形有圧換気扇(標準タイプ) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(標準タイプ)東芝キヤリア(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4極数(P)4
インテリア形有圧換気扇(格子タイプ) 東芝キヤリアインテリア形有圧換気扇(格子タイプ)東芝キヤリア
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60定格電圧(V)100方式排気式表面処理(締付ネジ)クロムメッキモーター4極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)300V 20A極数(P)4
空調換気扇(天井カセット形) 東芝キヤリア空調換気扇(天井カセット形)東芝キヤリア
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)AC300V 20A付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個方式同時給排式(熱交換器組込)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60質量(kg)8.5
ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ(ステンレス製) 東芝キヤリアダクト用換気扇スタンダード格子タイプ(ステンレス製)東芝キヤリア
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本材質(外枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)ABS樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)ステンレス鋼板質量(kg)4.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.23、0.24消費電力(W)22、23定格電圧(V)100方式天井用表面処理(アース端子)スズメッキモーター4極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)27、27端子(SL)AC300V 7A色調(ケーシング)マンセルN1、(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【 0Pa】270、270
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア
12,980税込14,278
1台
欠品中
材質亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板質量(kg)1.6定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/39.5風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリアパイプ用ファン圧力形東芝キヤリア
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂質量(kg)0.9電流(A)0.034、0.040消費電力(W)3.1、3.6定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機適合パイプ径(Φmm)100色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材