カテゴリ
絞り込み
色
その他(365)
アイボリー系(430)
イエロー系(673)
オレンジ系(322)
カーキ系(119)
グリーン系(835)
グレー系(945)
ゴールド系(125)
シルバー系(361)
ネイビー系(39)
パープル系(148)
ピンク系(235)
ブラウン系(922)
ブラック系(753)
ブルー系(714)
ブロンズ系(39)
ホワイト系(1,194)
レッド系(668)
透明(クリア)(653)
主な用途
- かわら屋根(181)
- その他(137)
- ガラス(158)
- コンクリート・アスファルト(650)
- トタン(113)
- プラスチック(295)
- マーキング(60)
- 外カベ・塀(282)
- 室内カベ・天井(213)
- 室内床(184)
- 屋内木部(293)
- 屋外木部(243)
- 布(48)
- 木部(461)
- 浴室カベ・天井(43)
- 発泡スチロール(39)
- 粘土(36)
- 紙(91)
- 鉄部(857)
- 非鉄金属(192)
- 主な用途をもっと見る
特性
主成分
- その他(471)
- アクリル(562)
- アルキド(84)
- ウレタン(153)
- エポキシ(190)
- エマルション(75)
- シリコン(218)
- トルエン・キシレン(19)
- ニトロセルロース(11)
- フッ素(51)
- 合成樹脂(石油樹脂)、顔料、サビドメ剤、有機溶剤(1)
- 土(3)
- 基材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水(1)
- 基材:合成樹脂(エポキシ)、顔料、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水(1)
- 珪藻土(24)
- 砂(4)
ブランド
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(382)
- エスケー化研(310)
- TAMIYA(タミヤ)(297)
- アサヒペン(233)
- ロックペイント(208)
- ニッペホームプロダクツ(201)
- エスコ(161)
- 水谷ペイント(161)
- 神東塗料(118)
- ペベオ(113)
- カンペハピオ(108)
- サンデーペイント(101)
- 東日本塗料(95)
- 日本特殊塗料(92)
- 大阪塗料工業(74)
- シンロイヒ(70)
- アトムハウスペイント(63)
- 菊水化学工業(60)
- DNT(大日本塗料)(59)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ニッぺ(日本ペイント)・エスケー化研・TAMIYA(タミヤ)・アサヒペン・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・エスコ・水谷ペイント・神東塗料・ペベオ・カンペハピオ・サンデーペイント・東日本塗料・日本特殊塗料・大阪塗料工業・シンロイヒ・アトムハウスペイント・菊水化学工業・DNT(大日本塗料)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

コンクリート付着防止剤PE
サンエスエンジニアリング¥11,980税込¥13,1781個(18L)翌々日出荷土木建築関係の機械部品・資材をはじめ、発電機・セメントミキサー・プラントミキサー・バッチャープラント・セメントミキサー車のホッパー部分や車体等、幅広く使用可能。本製品の事前使用により「コンクリート除去剤」の作業性がより高められ容易化が可能です。用途土木建築の機材などに付着する飛散コンクリートの付着防止 機材などへの飛散コンクリート付着時の除去の容易化使用方法(1)原液をプラスチック容器等に移し替え、対象箇所に塗布またはスプレーします。(2)5~10分ほどで乾燥し薄いパラフィンロウ皮膜を形成するので、そのまま作業が可能です。容量(L)18液性中性危険物の類別非危険物
水性多用途ペイント マットカラー
アサヒペン¥419税込¥4611本(55mL)3日以内出荷落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。Nuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール)に混ぜることでお好みの色調に仕上げることが可能です。容量比で最大2.5%まで水性多用途ペイントマットカラーを混ぜることができます。(2Lの場合約50ml 、5Lの場合約125ml※混ぜにくい場合は別容器に小分けして混ぜ合わせて下さい)水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品。屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。室内カベ。(カベ紙・ビニールカベ紙)発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(他のプラスチック面には適しません)容量(mL)55主な用途木部・鉄部・コンクリート・カベ紙など使用場所屋内/屋外危険物の類別非危険物つやツヤ消し
天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ)
きよまる君(HALVO)¥5,398税込¥5,9381袋(1kg×1袋)当日出荷シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物質も処理できるため、環境に配慮される多数のユーザー様より支持されております。 1凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 2弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 3形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。用途セメント・アルカリ廃水、有機廃水に強いタイプです。1工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 2建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 3自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)仕様【魚類急性毒性試験】(ヒメダカ)各種試験クリア、【溶媒に対する溶解性】水/有機溶剤に不溶・水中でフロックを形成し凝集沈殿するpH0.1%液中性(約6.5)密度(g/cm3)0.95(かさ)外観淡褐色(粉末)危険物の類別非危険物添加量目安100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
布えのぐ 伝統色
ターナー色彩¥379税込¥4171本(20mL)翌々日出荷から3日以内出荷【落ち着いた日本の伝統色を使ったアレンジ。 布えのぐ 伝統色】。四季の移ろいや自然の草花など、日本人が古来から親しんできた日本の伝統色。その絶妙な色合いをお楽しみください。専用メディウムを使えば、フリーハンドでもグラデーションが簡単に描けます。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描けます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。成分合成樹脂(アクリル)使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。塗装およそA4サイズ1枚程度性質水性危険物の類別非危険物特性ツヤ消し乾燥時間約1~2日(完全乾燥)
ウッドデッキのメンテナンス防虫防腐スプレー「デッキメンテ」
吉田製油所(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(480mL)4日以内出荷専用ノズルで微細な隙間に注入可能な防虫防腐材です。用途ウッドデッキなど屋外木製品の防虫・防腐に、腐りやすいひび割れ、釘穴、木口部分などに色クリヤー主な用途屋外木部臭気低臭危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量240mL油性 or 水性油性性状エアゾール特性木材防腐・防虫危険物の性状非水溶性
カナヱ水性FRPトップ骨入り
カナヱ化学工業(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1缶(3kg)ほか3日以内出荷骨材入りで、施工後は滑りにくい用途屋上、ベランダ、庇のFRP防水のトップコートの塗替え危険物の類別非危険物
バトンFX
大谷塗料¥899~税込¥989~1本(100mL)ほか当日出荷から6日以内出荷食品衛生法等規格基準に適合。 シックハウス対応/F☆☆☆☆の安全性。 塗りムラ・色ムラがなく、塗りやすく綺麗に仕上がります。 防虫防腐剤などの薬剤は一切含みません。 自然系オイルステインで耐候性も抜群。 全30色の豊富なカラー。 一回塗りの手軽さ。※使用状況により重ね塗りを行って下さい。用途木製家具・ウッドデッキ・パネリング等、木部製品全般主成分亜麻仁油、大豆油等、天然由来成分危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
油性高耐久アクリルトタン用スプレー
アサヒペン¥1,998税込¥2,1981缶(400mL)当日出荷から4日以内出荷サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 特殊強力防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で、耐候性が良好です。 容器を逆さにした状態でも吹き付けできます。塗り面積(m2)1.4~1.7(タタミ0.7~1.0枚分)主成分アクリル樹脂塗料主な用途屋外用(屋根・とい・ひさし・下見版・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部)標準重ね塗り回数(回)1回塗り危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:5~6使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高濃度亜鉛末塗料 ジンキー シルバー スプレー
ニッぺ(日本ペイント)¥1,898税込¥2,0881本(420mL)当日出荷亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※ジンキーシルバーは2回塗り仕様を同じ塗料で対応できます。用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき ※適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等色シルバー塗布面積(m2)1.3(1本)危険等級Ⅲ膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N7~7.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.83
メイクアップ材シリーズ No.36 モデリングワックス
TAMIYA(タミヤ)¥779税込¥8571セット欠品中液状で作業がしやすく、塗って軽くふき取るだけでしっとりした深みのあるツヤをモデルに与えます。また指紋やホコリがつきにくくなります。 ポリ容器入り30mL、磨き用ソフトクロスつき。用途カーモデルなどの光沢塗装面のツヤ出し・保護に最適です。付属品磨き用ソフトクロス内容量(mL)30危険物の類別非危険物特性ツヤ出し
ノックス-C
ノックス¥18,980~税込¥20,878~1缶(18L)ほか当日出荷から8日以内出荷生コンのアルカリとの化学反応により形成された金属セッケン被膜で剥離させるため、油シミのない均一色の美しいコンクリート面がえられます。 鉱物油を主原料とする剥離剤のようにコンクリート面に油膜が残らずペンキ、モルタル等の表面仕上剤の付着に対しまったく支障がありません。 型枠への強い展着効果があり雨水では流されません。乾いても剥離効果は変わりません。また薄く塗布する事によりコストダウンになります。 防錆材が添加されているので鋼製型枠の発錆を防ぎます。 高品質の油を溶剤にしようしていますから紫外線による油やけでコンクリート面が黄色になる事はありません。 また陶器でも凍らないので安心して使用できます。用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、発泡スチロール型枠、合成樹脂型枠主な用途発泡スチロール、コンクリート塗布面積(m2)25~35/L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Hi-CRデラックスエコⅡ
ニッぺ(日本ペイント)¥6,898~税込¥7,588~1缶(4kg)ほか6日以内出荷規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種塗布面積(m2/缶)133~160/回指触乾燥時間(分)【5~10℃】120、【23℃】90、【30℃】45希釈剤塗料用シンナーA乾燥時間(時間)塗り重ね:【5~10℃】2日以上、【23℃】16以上、【30℃】16以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地建築内外部鉄部、木部など希釈率(%)0~10油性 or 水性油性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12適合下塗り速乾PZヘルゴンエコ、超速乾型PZヘルゴンエコ、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース、Hi-CR下塗 白(無鉛)など
ノンロット205N Sカラー
前田工繊¥9,998~税込¥10,998~1缶(3.5L)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。 高着色力のため、淡色系でもしっかり発色、塗替え時の退色した木材にも着色できます。現行の”Zカラー”とのブレンドにより着色調整が可能です。用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。指触乾燥時間(分)10危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性
ビアンコート パーフェクトセット(ツヤ有り)
ビアンコジャパン(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット翌々日出荷ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や汚れから素材を守ります。 あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤用途フローリング、Pタイル等の床材 金属製品等 磁器タイル/陶器等 革製品主な用途床、金属、ガラス危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性つや有危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)¥659税込¥7251本(100mL)欠品中飛行機モデルを半ツヤに仕上げたいときなど、塗装表面のツヤを整えるのに便利なスプレー塗料。スミ入れやウォッシングなどエナメル塗料を使ったウェザリングも安心して行えます。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色セミグロスクリヤー品名TS-79主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性半つや危険物の性状非水溶性
ナイロン・PP用プライマー
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥682税込¥7501本(100mL)当日出荷ポリプロピレン(PP)やナイロンなど、塗装が剥がれてしまうプラスチック素材の塗装を可能にする缶スプレータイプのプライマーです。 下地として吹きつけることで、MMシリーズの焼き止め式ベルト履帯、RCカーやミニ四駆のホイールなど、塗装が困難だった樹脂パーツの塗装仕上げが可能になります。用途塗装用色クリア主な用途プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性プライマー危険物の性状非水溶性
フレッシュアクアF
キャピタルペイント(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1缶(0.8kg)ほか当日出荷から8日以内出荷(財)日本食品分析センターの演出試験にて「鉛・ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン」を「検出せず」と検査済み! シックハウス&スクール症候群の原因とされる厚生労働省が定めた「室内濃度指数値指定化学物質」を一切含んでいません。 もちろん、建築基準法にて居室内への使用面積制限が定められた「ホルムアルデヒド」も一切含んでいません。 耐熱性に優れ、塗膜硬度もウレタン並みの「2H」を誇る、水性塗料とは思えない程の抜群の塗膜物性! 沸騰水でも白化せず、コーヒー・しょうゆ・ソースをこぼしても、シミなどの形跡が残りません。 塗装してから約2時間後(20℃)には研磨紙に目詰まりすることなく、サラサラと研磨が可能。短時間での塗装工事が可能になります。 クリア・半艶消し・全艶消しとの混合で、様々な光沢にアレンジできます。 青森ヒバに含まれる特有成分「ヒノキチオール」の抗菌パワーで、金も不快害虫もシャットアウト。用途内装木部全般(キッチンカウンターや床にも主な用途木床使用場所屋内危険物の類別非危険物特性耐熱
ピュア ラッカー(サンジングシーラー)
玄々化学工業(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1缶(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷ラッカー系塗料 下塗 屋内木部用用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%)タイプサンジングシーラー主な用途屋内木部希釈剤TL-40-P塗布方法スプレー、刷毛硬化時間(時間)1(20℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ラックニス
玄々化学工業¥3,998~税込¥4,398~1缶(400mL)ほか当日出荷速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好用途木材の目止め、節止め、下塗り。 木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。 楽器の共鳴板等の塗装。硬化時間(分)30(20℃)主な用途木材指触乾燥時間(分)10(20℃)塗布方法刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:ニスうすめ液=100:0~20特性速乾、つや出し危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)40~60
水性ウッディリコート
ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1缶(0.2L)ほか当日出荷から10日以内出荷防虫・防腐・防かび・防藻・はっ水機能に優れた木部保護塗料です。非浸透型タイプなので、塗りつぶしが可能です。下地の影響を受けにくく、きれいな色に仕上がります。濃い色の木材を明るい色へ変えることが出来ます。水性で臭いが少なく、作業しやすい塗料です。用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)、ガーデンファニチャー、窓枠・門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。主な用途木、天井、塀乾燥時間(時間)夏(30℃)約4、冬(10℃)約8使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液水(5%以内)特性撥水塗り重ね可能時間(時間)夏約4、冬約8
アトム 水性防水塗料
アトムハウスペイント(5件のレビュー)¥659~税込¥725~1個(30g)ほか当日出荷から4日以内出荷使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。特性防水
油性ウレタン着色ニススプレー 油性着色ニス(つやあり)
カンペハピオ(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷から3日以内出荷■[木目を活かした仕上げ] 木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。 木部を長期間保護します。 ■[スプレーについては] スプレータイプなので刷毛跡がつかず、滑らかに仕上がります。用途屋内の木部・木製品 表示の用途以外には使用しないでください。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れない物】 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 ■[捨てる場合は] やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。 ■[保管について] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。 残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。 ※天地無用で保管して下さい。 ※火気の近くで保管しないで下さい。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など主な用途屋内木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋内使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性特性耐摩耗、耐久塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.7塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4枚分危険物の性状非水溶性
非塩素系塗料はがし剤
カンペハピオ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681缶(300g)4日以内出荷■[環境に配慮] 非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[環境に配慮したはがし剤] 発がん性物質でもある塩素系溶剤(ジクロロメン)を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性なので剥離力が長時間持続します。用途使用前に目立たない所でお試しください ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / ラッカー系 など 場所:屋内外 鉄部、木部、コンクリート部、スレート塗装 など ※機械油・接着剤の除去にも効果があります。 【剥がせない塗料】■[樹脂系に塗られた塗料] 各種プラスチック / ゴム など ■[コーティングされた素材] ガラス・レンズ ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 ■[焼付塗料] エポキシ樹脂系 / ウレタン樹脂系 ■[各場所] 自動車 / 高級家具 など色とうめい主な用途木、鉄、コンクリート危険等級Ⅲアズワン品番64-1164-29危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.29L油性 or 水性油性特性はがし剤危険物の性状非水溶性使用面積(m2)1.1~1.3はく離時間5~30分
竹用保護剤 油性竹ガード
吉田製油所(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷竹材の表面を保護し、腐れやカビ・害虫から守ります。 下地の竹の風合いを、そのまま生かしたクリアタイプ。 乾燥後は臭いが残りません。用途屋外で使用される竹垣、竹杭および園芸用竹製品等の未塗装竹材に成分油性使用方法(1)塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れなどをよく拭き取り、ワックス成分や油分は塗料用シンナーで充分に取り除いてください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使い、竹の繊維にそってたっぷりとすり込むようにして塗ってください。(4)塗替えは6ヶ月~1年ごとに行うことをおすすめします。(5)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落としてください。色クリヤー主な用途屋外竹製品標準使用量100mL/m2希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は6~12以上)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数2
IP 水性メタルコートSi
インターナショナルペイント¥8,598~税込¥9,458~1缶(3.5kg)ほか5日以内出荷から10日以内出荷水性1液特殊アクリルシリコン樹脂塗料。 水性金属外部専用塗料。 優れた高耐候性、光沢性、光沢保持性。 各種金属面に対し他に類のない密着性。 特殊UV抑制効果。用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。主成分アクリルシリコン樹脂主な用途鉄、トタン、ステンレス使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
WOODLOVE 油性ウレタンニススプレー
ニッペホームプロダクツ(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(300mL)当日出荷から4日以内出荷耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。主成分高性能ウレタン樹脂主な用途屋内外木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約3(20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性特性耐摩耗、耐久、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5危険物の性状非水溶性
WOODLOVE 油性ウレタンニス
ニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(125mL)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。主成分高性能ウレタン樹脂希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約3(20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐摩耗、耐久、耐候危険物の性状非水溶性
21さび止めペンPRO
サンデーペイント(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381缶(50g)当日出荷細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ アルキッド樹脂系一般用さび止めペイント 大日本塗料製『D21プライマー速乾(JIS K 5621 2種品)』充填 水性・油性塗料の上塗りがOK 脱トルエン・鉛・クロムフリー JIS規格品 充填証明書の発行が可能(タッチペンはJIS規格品ではございません)用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに種別さび止めペイント主成分アルキド主な用途屋内外の鉄部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、さび止め塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約3時間
アクリルラッカースプレー
サンデーペイント(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本(300mL)4日以内出荷から7日以内出荷フロンガスやトルエン、鉛、クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製アクリルラッカースプレー。乾燥が速く高耐久・高光沢用途屋内外の木部・鉄部用 自転車、農機具、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、鉄柵、工作品など主成分アクリルラッカー主な用途木、鉄指触乾燥時間(分)(20℃)約20、(冬季)約40危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、速乾塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4~0.6枚分危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー
シントーファミリー¥39,980税込¥43,9781セット(48個)当日出荷から9日以内出荷ソフトな霧でつやが有り、乾きが早く、強靭な塗膜です。 耐候性に優れています。用途鉄用、屋外木用、屋内木用(床を除く)の補修、マーキング用容量(mL)300主な用途屋内外木部、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.6~1.1(2回塗り)危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐候乾燥時間20~30分 (20℃)危険物の性状非水溶性
ローバルシンナー 3L缶
ローバル(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581缶(3L)当日出荷ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。用途塗料粘度調整用トラスコ品番828-6843材質主成分:キシレン、エチルベンゼン色無色主成分キシレン、エチルベンゼン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性ウレタンニス
ロックペイント(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1缶(300mL)ほか5日以内出荷強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります。肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。水性ですから、取扱いが簡単で安全です。速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません。用途屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など(高級家具、楽器、美術品には適しません。)仕様透明、ツヤありタイプ木製品着色仕上げ剤水性ウレタンエマルション塗料分類非危険物主成分ウレタン主な用途屋内木部・木製品希釈剤水乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/4~6使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)特性耐久、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
水性サビ止メペイント
ロックペイント(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1缶(0.7L)ほか当日出荷VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。速乾性で、乾くとすぐれた防錆効果を発揮します。水性ですから塗装しやすく、塗り替え用として最適です。鉛やクロムなどの有害な重金属を原料として配合していません。用途鉄部のサビ止メ(扉、窓枠、格子、手すり、鋼製家具など)仕様ツヤなし色赤さびタイプ低VOCエマルションサビ止メ塗料分類非危険物主な用途鉄部希釈剤水乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10特性速乾、サビ止塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
簡易防水塗料(1液型)
サンデーペイント(7件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1缶(8kg)ほか翌々日出荷専用プライマー不要の一液タイプで取扱いが簡単。 アクリルゴムの優れた弾力性と回復力で亀裂によく追従。 アクリル系なので耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、日光や雨に強い。 骨材(硅砂)によるすべり止め効果で雨などで濡れやすい屋上・ベランダに最適。 塗り替え専用。用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダなどの簡易防水と美化に!仕様塗装間隔/(夏季20度)2時間以上、(冬季)3時間以上歩行可能時間/通常5時間(季節、天候による)うすめ液/水タイプ水性、下・上塗り兼用タイプ主成分アクリル主な用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダ乾燥時間(時間)約1(夏季20度)、約2(冬季)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐水、耐薬品、耐候
水澄まいる アルカリ型
スバル興業¥19,980~税込¥21,978~1箱(6kg)ほか4日以内出荷成分硫酸アルミニウム、珪藻土、硫酸無機系凝集剤、その他比重0.5~0.7外観白色の微粉末危険物の類別非危険物反応酸性
油性ゴールドカラー
アサヒペン¥1,298~税込¥1,428~1本(65mL)ほか5日以内出荷屋内の鉄部・木部に。速乾タイプ 金属光沢仕上げ。強力サビドメ剤配合1液混合タイプ用途屋内の鉄部・木部成分合成樹脂(石油樹脂)、顔料、サビドメ剤、有機溶剤適合標準塗り回数:1色ゴールド乾燥時間(分)夏季:40~50塗膜状態特殊仕上げ(ゴールド調)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)冬季:1~2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ石油樹脂塗料