絞り込み
主な用途
特性
主成分
使用場所
屋内・屋外
ブランド
モノタロウ・ニッぺ(日本ペイント)・エスケー化研・TAMIYA(タミヤ)・アサヒペン・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・エスコ・水谷ペイント・神東塗料・ペベオ・カンペハピオ・サンデーペイント・東日本塗料・日本特殊塗料・大阪塗料工業・シンロイヒ・アトムハウスペイント・菊水化学工業・DNT(大日本塗料)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 塗料

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品豆知識

5,015件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビス穴用パテ メーコー

    ビス穴用パテ

    メーコー
    4,698税込5,168
    1缶(4kg)
    当日出荷
    肉ヤセが少なく、工程の省略可能です。金属面に対する付着性能及び防錆効果に優れています。 燥が早いため工期の短縮が可能です。耐水性、耐凍結融解性などの塗膜物性に優れています。 系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
    用途内外部の壁面及び天井面のビス穴、釘頭、キヅ、凹みなどの充てん処理主な用途天井、金属乾燥時間(時間)4使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地サイディングボード、スレート板、石膏ボード板など特性防錆、付着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 塗替えプライマーエコ 東日本塗料

    塗替えプライマーエコ

    東日本塗料
    7,998税込8,798
    1セット(3.3kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    防水材塗り替え用プライマーに待望の水性プライマー登場!! 環境に配慮した水性塗替え用下塗り剤です。旧ウレタン塗膜防水だけでなく 合成ゴム(加硫ゴム)シート防水の塗替えにも強力に密着!
    用途ウレタン塗膜防水材の塗替え。防水材トップコート塗替え。合成ゴム(加硫ゴム)シート防水のトップコート塗替え。クリヤー危険物の類別非危険物特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~24(23℃)4~24(30℃)3~24可使時間(時間)(10℃:厳冬型)2~3(23℃:一般型)2~3(30℃:一般型)2標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
  • 水性 WOODジェルステイン アサヒペン

    水性 WOODジェルステイン

    アサヒペン(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(120mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。 塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。
    用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。 ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。仕上透明(木目を生かす)主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤主な用途屋内木部・屋外木部標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内用・屋外用危険物の類別非危険物光沢半ツヤ特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
  • エナメルスプレーEX サンデーペイント

    エナメルスプレーEX

    サンデーペイント(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    約2倍の広さが塗れ、高級感のあるつやと肉厚。
    用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など、屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)、ホビー、工作品仕様平吹き噴射適合材鉄・木主な用途木、鉄、床指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.6~2.2油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ガルバーコートミニ 日新インダストリー

    ガルバーコートミニ

    日新インダストリー
    1,098税込1,208
    1缶
    当日出荷
    亜鉛メッキのヤケの補修や色調合わせに最適な化粧塗料です。鏡面光沢仕上げでアルミ亜鉛合金メッキに一番近いメタリックシルバーに仕上がります。光輝性亜鉛フレークを含有することにより、亜鉛メッキと同様の退色機能を実現しました。塗装時のタレもなく、作業性は抜群です。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
    用途亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。トラスコ品番855-0801材質主成分:光輝性アルミ粉、亜鉛末(フレーク粉末)、特殊混合樹脂、添加剤、溶剤質量(g)158危険等級アズワン品番64-8536-66危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL2018年トラスコ掲載ページ3 1248危険物の性状非水溶性
  • ガラスペイント ライナー ターナー色彩

    ガラスペイント ライナー

    ターナー色彩(4件のレビュー)
    529税込582
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスペイントライナーはガラス面に線を描くことができるペイントです。 ガラスペイントと組み合わせることでステンドグラス風の仕上げができます。 タイル、プラスチック、木、紙などにも描けます。
    標準塗布面積(1回塗り)直線で20~30m※線の太さにより増減します主な用途木、紙、プラスチック、ガラス乾燥時間(時間)約3~4※線の太さにより増減します危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • CP ハクリ剤 コンドーテック

    CP ハクリ剤

    コンドーテック
    8,198税込9,018
    1缶
    欠品中
    精製された中粘度鉱物油をベースに付着防止剤、防錆剤を配合しており、木製およびメタル型枠に適したコストパフォーマンスに優れた製品です。コンパネ塗布後の油膜残存性がよく、付着防止効果に優れていますので、型枠の外側等に使用する場合にも付着物の除去が容易になります。
    容量(L)18
  • タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラースプレー

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    1,365税込1,502
    1本(100mL)
    当日出荷
    手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 新開発のメタリック粒子により従来のメタリックカラーよりも輝きのある仕上がりとなります。 エナメルシンナーに侵されにくい為、すじ彫りを強調する墨入れ塗装ができます。パネルラインが多くある飛行機のジュラルミン表面の再現などに最適です。 表面をコンパウンドで磨くことが出来ます。 下地にTS-14ブラックを塗装しコンパウンドで磨いて鏡面仕上げにしておくとよりきれいな仕上がりが得られます。
    用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属メタルシルバー品名TS-83主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック、鏡危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • ノンクラック アールジェイ

    ノンクラック

    アールジェイ
    21,980税込24,178
    1本(4kg)ほか
    翌々日出荷
    木材の干割れ・カビ・日焼け防止剤(浸透性)。 ノンクラックは木材表面に被膜を張らない新しいタイプの浸透性の割れ止めです。 木材の呼吸を妨げずに、急激な乾燥を防ぐことで干割れを防止します。 塗布面は日焼けとカビを止める効果も同時にありますので外部の白木造りの化粧材をいつまでも美しく保ちます。 浸透性で塗膜を張らないのでメクレ・ハガレがありません。 生材・乾燥材いずれもOK。干割れ、くるい、反りを防止します。 防カビ剤の配合により、塗布部分はカビの発生を予防します。 屋内外の木材の日焼けを予防し、いつまでも美しさを保ちます。 ノンクラック使用面に木材用塗料の塗布ができ、さらに塗装の耐久性を高めます。 水溶性のため現場の取り扱いが便利で、とても安全な商品です。 ハケやスポンジローラー等で簡単に塗れ、用具等も水洗いで簡単に洗浄できます。 塗布面にカンナやノミを使用しても工具を傷めることはありません。 経済的な商品で、1kgで約20m2処理できます。
    用途木材(仕上材・化粧材)の干割れ、カビ、日焼け防止 柱、ケタ、破風、化粧垂木等成分特殊アクリルエステル・アクリル架橋剤・ベンゾチアゾリン化合物・水使用方法【干割れを予防したい場合】(1)ノンクラックの原液を、必要な量だけプラスチックの容器に取る。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に2回塗りしてください。 (1回目が乾いていないうちに2回塗りをしても結構です)(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。乾燥時間:約24時間(木材の水分量により著しく乾燥が遅れることがあります)【日焼け・カビを予防したい場合】(1)ノンクラックを水で2倍に薄めたものを必要な量だけプラスチックの容器でつくる。(2)ノンクラックをハケまたはスポンジローラーで木口を含めて全面に塗布する。(3)ノンクラック塗布面をよく乾かしてください。使用の目安1m2あたり50g主な用途屋内外木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性防カビ乾燥時間約24時間
  • オスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレス オスモカラー

    オスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレス

    オスモカラー(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(0.75L)ほか
    4日以内出荷
    仕上がりと耐久性に定評のあるフロアークリアーの速乾タイプ。1日で2回塗りができます。 新商品フロアークリアーエクスプレスの乾燥時間は3~4時間。今までになかった速乾性です。 1日で2~3回塗りが可能です。屋内床用の透明2~3分つやとつや消しの2種類をご用意いたしました。 従来品同様、塗装のめくれ、ハガレが起こらず、メンテンナンスや部分補修が簡単にできます。
    用途木質フローリング・コルクタイル、壁・天井、湿気の多いキッチン・浴室脱衣所、家具・建具、幼児用玩具主な用途屋内木部、天井、浴室、床塗布面積(m2)約12(2回塗り/1Lあたり)標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)3~4使用場所屋内危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの特性耐久、速乾危険物の性状第2種
  • 300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用) エスコ

    300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)

    エスコ(12件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。
    用途陸・海上用仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33OD色指触乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
  • メッキ感覚 染めQ(旧テロソン)

    メッキ感覚

    染めQ(旧テロソン)(36件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(312g)
    当日出荷
    スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
    使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。主な用途指触乾燥時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2乾燥時間(完全)24時間危険物の性状非水溶性
  • 木材防腐剤「九三七一」 吉田製油所

    木材防腐剤「九三七一」

    吉田製油所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(300mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    木材内部までよく染み込み、腐れやカビから木製製品を守る透明の防腐剤です。 乾燥後は臭いが残らず、油性塗料や水性塗料の上塗りが可能です。 油性・水性塗料による上塗を容易に行えます。
    用途屋内・屋外の建築木部・木製製品(ドア・窓枠・敷居・棚・柵など)の防腐・防カビ。成分油性使用方法(1)塗装面のごみ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキなどの古い塗膜は、サンドペーパーなどで完全に削り落としてください。(3)毛のやわらかい油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。2回塗りの場合には、1回目を塗り終わってから3時間以上乾燥させ、2回目を塗布してください。上から塗装する際には、表面が完全に乾燥してから行ってください。(4)使い終えた刷毛は、新聞紙などで余分な本剤をふき取り、塗料用シンナーなどで洗い落してください。残った本剤は、しっかりふたを閉めて、購入時の容器に入れ、直射日光を避けて保存してください。クリヤー主な用途屋内外木部・木製品標準使用量200~300mL/m2希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防腐、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2
  • 耐沸騰水塗料上下兼用型 オキツモ

    耐沸騰水塗料上下兼用型

    オキツモ
    5,998税込6,598
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。 沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。 塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。 環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
    用途蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面 蒸気発生装置・オートグレーブの内面 温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。仕様グレーツヤ消しグレー耐熱温度(℃)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
  • ネオリバー S-801 三彩化工

    ネオリバー S-801

    三彩化工(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    浸漬使用タイプのはく離剤です。エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜等を始めほとんどの一般塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。小物や凸凹の多い部品、塗装用ハンガー、内外部共はく離する器具等のはく離に適しています。
    使用方法(1)適合した材質のはく離槽にはく離剤を投入して下さい。はく離液は薄めないで使用して下さい。(2)被はく離物は完全に浸漬し、塗膜が軟化膨潤するか、浮き上るのを確認してから引き上げて下さい。(3)槽から引き上げる時には、はく離液の液切りを十分にして下さい。その後圧力水等で水洗いし塗膜を除去して下さい。出来れば専用の水洗槽を設置して予備洗いして下さい。(4)水洗後、はく離不十分で再度浸漬する場合は、被はく離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。水分が入りますとはく離剤のバランスが変化し、性能が低下する場合があります。無色~淡褐色pH2.8±0.4比重1.26±0.02(20℃)臭気酸臭外観無色~淡褐色使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性なし
  • ネオリバー #111 三彩化工

    ネオリバー #111

    三彩化工(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ニス、油性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。特に中性になっていますので木部に対しても木焼け等の影響がありません。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
    使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。その後水洗して下さい。(6)水洗出来ない場合は、残った塗膜とはく離剤はサンディング等で完全に取り除いてから、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。淡褐色pH7.0~9.0比重1.20±0.02(20℃)主な用途標準使用量300g/m2臭気溶剤臭外観淡褐色粘性液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性なし
  • せんい壁・砂壁おさえスプレー アサヒペン

    せんい壁・砂壁おさえスプレー

    アサヒペン(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 速乾で強力浸透タイプです。
    成分合成樹脂(ビニル樹脂)、有機溶剤透明主な用途危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性使用面積(m2)2~4
  • 水性サビドメ アサヒペン

    水性サビドメ

    アサヒペン
    1,298税込1,428
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    塗りやすい水性サビドメ塗料で、あらゆる鉄部・鉄製品にきわめて高い防錆効果があります。 有害なサビどめ剤を一切使用していない安全な塗料です。 ラッカーや油性塗料も上塗りすることができます。
    用途鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄さく・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品の下塗り。赤さび主な用途鉄部使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • パーフェクトトップSi ニッぺ(日本ペイント)

    パーフェクトトップSi

    ニッぺ(日本ペイント)
    22,980税込25,278
    1缶(15kg)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料 紫外線から住まいを守る、ラジカル制御形塗料のパイオニア、作業性・耐候性、仕上りに優れたパーフェクトシリーズの上塗り塗料です。 【特長】 1.優れた耐候性 紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御技術により、シリコングレードを超える非常に優れた耐久性があります。 期待耐用年数は最大15年になります。 2.美しいつや 特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜形成が可能となり、優れた高光沢を実現できました。 また、パーフェクトシリーズ下塗りとの組み合わせによりさらに美しい外観が得られます。 3.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮、建物を守ります。 4.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、藻やかび菌の発生を抑制します。 5.透湿性 高い透湿性により、結露から建物を守ります。 6.抜群の作業感 ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。 ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠ぺい(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
    用途【適用下地】 モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ等の塗り替え 【適用素材】 モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、PC板、スレート、ALC、鉄、アルミ 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマータイプつや有塗り面積(m2)約88~136塗布方法はけ、ウールローラー使用量0.11~0.17kg/m2/回使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)3~5(水道水)油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃)塗回数2回
  • ロードマーキング ナンバーS 新富士バーナー

    ロードマーキング ナンバーS

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
    用途ナンバーの表示の施工。主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外部用ウレタンクリヤー DNT(大日本塗料)

    外部用ウレタンクリヤー

    DNT(大日本塗料)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    木部のクリヤー、カラークリヤー仕上げ用。 耐候性がよく、木材の持つ自然の美しさ、木目、木質を長く保持する。
    用途板壁、軒天、羽目板、戸袋、雨戸、面格子、床。木部用塗料。種別油性木部用塗料クリヤー主な用途屋外木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)10~20油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1半硬化乾燥時間(時間)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
  • 防水クリヤー塗料 アトムハウスペイント

    防水クリヤー塗料

    アトムハウスペイント
    1,398税込1,538
    1本(300mL)ほか
    4日以内出荷
    クリヤー塗膜の防水が可能です。
    用途未塗装のコンクリート、モルタル、スレートなどのクリヤー防水に種別ラッカー指触乾燥時間(分)約20希釈剤通常不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 水性弾性塗料 凹凸外かべ用 アトムハウスペイント

    水性弾性塗料 凹凸外かべ用

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1缶(7L)
    当日出荷
    ひび割れ・汚れに強く、耐水性・耐久性に優れています。 厚膜タイプの高性能弾性塗料です。
    用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜) サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く) モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ種別水性つやあり主な用途金属、スレート、モルタル、コンクリート希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約2~3、冬期/約6~8特性耐水、耐久
  • 水性外部用ニス 和信ペイント

    水性外部用ニス

    和信ペイント(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。 水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。 紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
    用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。
  • 水溶性ツヤ消しニススプレー 和信ペイント

    水溶性ツヤ消しニススプレー

    和信ペイント(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    「水溶性つや消しニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
    用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。仕様うすめ液/使用しない乾燥時間(分)約10~15(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級使用場所屋内用アズワン品番64-8289-85危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.097L特性ツヤ消しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)1.5危険物の性状水溶性
  • 水溶性ツヤ消しニス 和信ペイント

    水溶性ツヤ消しニス

    和信ペイント
    929税込1,022
    1本(110mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
    用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。仕様うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液乾燥時間(分)約10~20(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性ツヤ消しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
  • セラックニス サンデーペイント

    セラックニス

    サンデーペイント(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(300mL)
    当日出荷
    木部のヤニ止め効果に優れ、また吸い込み止めやニジミ止めの効果もあります。乾燥も極めて速い。
    用途木部のヤニ止め、吸い込み止め、ニジミ止め 屋内木製品の家具、工作品、建具など成分合成樹脂とうめいタイプセラックニス塗り面積(m2)約2.5(1回塗り)主な用途屋内木製品指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプセラック
  • かべ浴室用スプレー サンデーペイント

    かべ浴室用スプレー

    サンデーペイント(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    長期間強い防カビ効果と抗菌効果が持続します。上向きノズルがついていますので、塗りにくい天井や壁のすみなどにもラクに吹きつけられます。 溶剤系防カビ塗料なので、塗膜は強く湿気の高い浴室などでも長期間カベを護ります。
    用途屋内のコンクリート・モルタル・木部/屋内の壁・天井など。成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー塗料塗り面積(m2)約0.6~1(2回塗り)主な用途屋内コンクリート、モルタル、木部、壁・天井指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約120、約180(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
  • 水性ガーデニング用塗料 サンデーペイント

    水性ガーデニング用塗料

    サンデーペイント(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1缶(0.2L)ほか
    4日以内出荷
    水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。 撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。 高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。 シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
    用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ。成分合成樹脂(アクリル)種別屋内外木部用塗料タイプ水性主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水、耐候塗料タイプエマルション
  • スーパージンクスプレー 日新インダストリー

    スーパージンクスプレー

    日新インダストリー(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    高濃度亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。 亜鉛フレーク(リン片状)100%でシルバー仕上がり! 長期間の優れた防錆力を発揮、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。 RoHS指令対応品。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。成分亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシエステル樹脂、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番855-0822シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼密度1.3(±0.1)/20℃危険等級アズワン品番64-8691-14危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.186L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
  • スポットジンク イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    スポットジンク

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300g)
    当日出荷
    亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。
    成分エポキシエステル樹脂亜鉛粉末アルミニウム粉末キシレンDME灰色塗布面積(m2/缶)2.5塩水噴霧500時間以上屋外放置2年以上乾燥塗膜中の金属粉85%以上主な用途鋼、鉄水道水浸漬1年以上膜厚(μm)20~30密着性碁盤目試験100/100指触乾燥時間(分)約10硬化時間(時間)8危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量111mL特性導電、防錆危険物の性状非水溶性
  • PROST’s IPA イソプロピルアルコール PROST's

    PROST’s IPA イソプロピルアルコール

    PROST's
    11,980税込13,178
    1個(18L)
    4日以内出荷
    工業用、塗装面の脱脂、洗浄、汚れ取り、ステッカー剥がし等としてご使用いただけます。
    用途脱脂/洗浄成分IPA(イソプロピルアルコール)、精製水備考廃棄される場合お住まいの地域の地方自治体にお問い合わせ頂き、適正な廃棄をお願い致します。容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • ローバルアルファエコタイプ ローバル

    ローバルアルファエコタイプ

    ローバル
    2,698税込2,968
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    有機則・特化則・PRTR法非該当の「ローバルアルファエコタイプ」を新発売。≪性能はそのままに、環境への配慮と塗装現場の管理負担軽減に貢献します≫。ローバルアルファエコタイプの【特長】。-抗菌・防カビ効果を持つプレミアムジンクリッチ。◆ 有機則・特化則・PRTR法非該当の設計とし、作業員や周辺環境への配慮、作業環境の改善に適しています。◆ ALL亜鉛によるソリッドな金属光沢感を実現したプレミアムジンクリッチ。意匠性を求められる箇所に最適です。◆ 特殊加工を施した亜鉛顔料の働きにより、塗膜表面の菌やカビの繁殖を抑制します。◆ 下塗りに「ローバルエコタイプ」を使用することで、より高いさび止め性能を発揮します。◆ 1液タイプで取り扱いが簡単、しかも30分で乾燥完了。◆ 必要な量を無駄なく塗装できる、4つの容量をラインナップ。(0.7kg、3.5kg、20kg、420mLエアゾール)
    用途【用途】。鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装。【適用箇所】。鉄塔、標識柱、立体駐車場、ビニールハウス、配管、住環境等種別高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)メタリックシルバー耐熱性170℃異常なし(連続24時間)含有量(%)【亜鉛】92危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(2回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間24時間(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2塗装間隔20分(20℃)
  • 壁紙DIY染料 SICコーティングス

    壁紙DIY染料

    SICコーティングス
    14,980税込16,478
    1本(5kg×1本)
    6日以内出荷
    壁紙を張り替えないで、汚れたまま上から塗る事が出来ます。消臭効果、防カビ効果が期待できます。期待耐候年数は10年と非常に長く、汚れればその上から再度塗る事も出来ます。臭いもそれほど有りませんので一般家庭でも気にならない程度で安心です。シックハウス症候群の原因とされているホルムアルデヒドの発生は有りませんのでお子様にも安心です。また、VOC(揮発性有機化合物)の発生も有りませんので安心です。光の反射効果がアップしますので今までよりもお部屋が明るくなり快適な生活空間になります。
    用途塩ビクロス専用ですので、紙クロス、布クロス、オレフィン系クロス等の特殊クロスには使用できません。万が一塩ビクロス以外に塗ってしまった場合は、すぐに水拭きをして洗い流してください。危険物の類別非危険物
  • Gedeo 型取り用粘土 シリガム ペベオ

    Gedeo 型取り用粘土 シリガム

    ペベオ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    混ぜて、固まるのが早いので作業性に優れています。(約10分間で硬化)主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。 シリガム100グラムで、9センチ角(厚さ1センチ)のものが約2個分の型が作れます。 セット内容:シリコン主剤(基材)硬化剤(触媒)
    用途造形用材質ポリオルガノシロキサン、顔料危険物の類別非危険物
  • 室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙 ニッペホームプロダクツ

    室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙

    ニッペホームプロダクツ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    かべ紙のような凹凸感のある仕上がりになる塗料です。
    用途室内の壁用、天井などに。ウォールホワイト主な用途室内カベ・天井使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):約2時間/冬(10℃):約5時間
  • 水性多用途マットカラースプレー アッシュグレー アサヒペン

    水性多用途マットカラースプレー アッシュグレー

    アサヒペン
    749税込824
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。
    用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50アッシュグレー容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
  • ラッカーマーキングスプレー ニッペホームプロダクツ

    ラッカーマーキングスプレー

    ニッペホームプロダクツ
    769税込846
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    乾きが速く、マーキングに適した、丸吹きノズルのスプレー塗料です。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部、木部、コンクリートに塗れます。
    用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部・コンクリートに塗れます。材質合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤容量(L)0.4塗布面積(m2)約0.6~1.2標準重ね塗り回数(回)2回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L乾燥時間夏:約30分冬:約50分危険物の性状非水溶性
  • 白タルク EpoChemical

    白タルク

    EpoChemical
    1,798税込1,978
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タルク原石の粉末。ポリエステルなどの樹脂に混ぜると粘度が上がり硬化後サンドペーパーの研磨がしやすくなる。
    用途樹脂の増粘 強度UP 樹脂パテの作成使用方法樹脂に入れて撹拌する。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。粉末類は少しずつ入れて粘度を調整してください。白色危険物の類別非危険物
  • スミ入れ塗料 TAMIYA(タミヤ)

    スミ入れ塗料

    TAMIYA(タミヤ)
    379税込417
    1本(40mL)
    当日出荷
    飛行機モデルや戦車モデル、カーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」用の塗料です。 あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。 凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。 モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。 ダークブラウンは戦車モデルに最適なカラーです。
    用途塗装用ダークブラウン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料