カテゴリ
絞り込み
色
その他(365)
アイボリー系(430)
イエロー系(673)
オレンジ系(322)
カーキ系(119)
グリーン系(835)
グレー系(945)
ゴールド系(125)
シルバー系(361)
ネイビー系(39)
パープル系(148)
ピンク系(235)
ブラウン系(922)
ブラック系(753)
ブルー系(714)
ブロンズ系(39)
ホワイト系(1,194)
レッド系(668)
透明(クリア)(653)
主な用途
- かわら屋根(181)
- その他(137)
- ガラス(158)
- コンクリート・アスファルト(650)
- トタン(113)
- プラスチック(295)
- マーキング(60)
- 外カベ・塀(282)
- 室内カベ・天井(213)
- 室内床(184)
- 屋内木部(293)
- 屋外木部(243)
- 布(48)
- 木部(461)
- 浴室カベ・天井(43)
- 発泡スチロール(39)
- 粘土(36)
- 紙(91)
- 鉄部(857)
- 非鉄金属(192)
- 主な用途をもっと見る
特性
主成分
- その他(471)
- アクリル(562)
- アルキド(84)
- ウレタン(153)
- エポキシ(190)
- エマルション(75)
- シリコン(218)
- トルエン・キシレン(19)
- ニトロセルロース(11)
- フッ素(51)
- 合成樹脂(石油樹脂)、顔料、サビドメ剤、有機溶剤(1)
- 土(3)
- 基材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水(1)
- 基材:合成樹脂(エポキシ)、顔料、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水(1)
- 珪藻土(24)
- 砂(4)
ブランド
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(382)
- エスケー化研(310)
- TAMIYA(タミヤ)(297)
- アサヒペン(233)
- ロックペイント(208)
- ニッペホームプロダクツ(201)
- エスコ(161)
- 水谷ペイント(161)
- 神東塗料(118)
- ペベオ(113)
- カンペハピオ(108)
- サンデーペイント(101)
- 東日本塗料(95)
- 日本特殊塗料(92)
- 大阪塗料工業(74)
- シンロイヒ(70)
- アトムハウスペイント(63)
- 菊水化学工業(60)
- DNT(大日本塗料)(59)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ニッぺ(日本ペイント)・エスケー化研・TAMIYA(タミヤ)・アサヒペン・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・エスコ・水谷ペイント・神東塗料・ペベオ・カンペハピオ・サンデーペイント・東日本塗料・日本特殊塗料・大阪塗料工業・シンロイヒ・アトムハウスペイント・菊水化学工業・DNT(大日本塗料)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

ジンクさび止スプレー
アトムハウスペイント(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷亜鉛メッキ並みの防錆力で、鉄面を強力に保護します。 グレーは亜鉛96%含有、シルバーは亜鉛60%含有で強力にさびをストップ用途陸上構造物(鉄塔、鉄管等)、一般産業機械、電気機器、鉄素材など種別油性主な用途鉄、亜鉛メッキ指触乾燥時間(分)夏期/約20~30、冬期/約40~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止危険物の性状非水溶性
油性つや消し さび止スプレー
アトムハウスペイント(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(400mL)当日出荷「つや消し」なので、上塗りが綺麗に塗れます。 グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。 水性・油性・ラッカースプレーの上塗りが可能です。用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)種別油性つや消し主な用途鉄部指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消し、さび止塗り重ね可能時間(時間)夏期/4、冬期/8以上危険物の性状非水溶性
蛍光スプレー
日本緑十字社¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷乾燥時間(分)約20(夏期)、約40(冬期)主成分アクリル樹脂系塗布面積(m2)約0.8~1.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性蛍光危険物の性状非水溶性
ローズガーデンカラーズ
ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1缶(0.2L)ほか当日出荷から9日以内出荷ガーデンの花や緑に調和し、コーディネイトしやすいカラーです。 落ち着いたシルク調の微光沢で、ハケ目が目立たず美しく仕上がります。 低臭で、乾燥後は耐水性、耐候性に優れた塗膜になります。用途屋内外の木部、木製品、鉄部などに。 ウッドデッキ、パーゴラ、ラティス、柵、フェンス、ゲート、門扉、ガーデニング材、室外機カバー、ブロックなどに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)タイプエナメルタイプ主な用途屋内外木部・木製品、鉄部乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐候
水性ウッディガード
ニッペホームプロダクツ(9件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1缶(0.2L)ほか当日出荷から9日以内出荷木材に浸透して内部から木の腐食を防ぎます。防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れています。 耐候性に優れたマイクロ粒子浸透型顔料の採用で、木目がよりくっきりキレイな仕上がりになります。 紫外線吸収剤を配合し、日光による色アセ・劣化を防止します。(UVカット) 蜜蝋成分を配合し、はっ水効果があります。微臭タイプ。用途ログハウス・ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・ぬれ縁・門扉・板塀・雨戸・戸袋・ルーバーなど屋外の木部・木製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
木部用マーカー(大型)
ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(30g)当日出荷木目を生かす美しい色彩のオイルステンマーカーです。 塗装用具を必要とせず、手軽に木部の塗装ができます。用途工作ホビー・クラフトの木部着色、木工家具のキズ補修・色落ち補修に厚さ(mm)10乾燥時間(分)20~40線幅(mm)17主な用途屋内木部・木製品危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.028L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ステンレスコート 耐熱用
ユニテック(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(200mL)当日出荷連続650℃までの耐熱性を持ち、主に乾燥炉の内面・焼却炉等の煙導・排ガスのダクト内面等にも使える熱参加付属防止にてきしています。色銀灰色主成分シリコン樹脂・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル・LPG耐熱温度(℃)650主な用途ステンレス膜厚(μm)40塗布面積(m2)10/L希釈剤トルエン・キシレン危険等級Ⅲアズワン品番1-9477-02危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L特性耐熱硬化時間30分 at100℃/15分 at200℃危険物の性状水溶性
無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) | セメント/モルタル洗浄廃水・リグニン/タンニン廃水処理用
アクト(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(1kg)8日以内出荷水夢(品番:ST-4002H)は、左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。リグニン/タンニン廃水の処理にも使えます。※セメント/モルタル洗浄廃液の濁り除去に加えて、pH中和が必要な場合は、1次処理として無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理として別売りのアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○リグニン/タンニン廃水の凝集・浄化。※セメント/モルタル洗浄廃水にセメント、モルタル以外の物質が含まれている場合、水夢(品番:ST-2502P)を推奨付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
21さびどめスプレーPRO
サンデーペイント(1件のレビュー)¥899税込¥9891本(300mL)当日出荷から4日以内出荷大日本塗料製「D21プライマー速乾」充填エアゾール製品です。 スプレー製品への充填証明書が発行可能です。 環境に安全な鉛・クロムフリーのさび止めスプレーです。 水性塗料・油性塗料が上塗りOK さび止め塗料の定番品。 防錆力抜群。 速乾。用途屋内外鉄部の下塗りに成分アルキッド樹脂系タイプ一般用さび止めペイント乾燥時間(分)普通時:約30(20℃)、冬期:約60(10℃)標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.4
ウッドガード外部用
アサヒペン(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781缶(14L)当日出荷から4日以内出荷シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。木部に深く浸透して、内部から木部を守ります。用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。窓枠、軽天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。仕様【うすめ方】うすめずに塗って下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350主成分アルキド樹脂塗料主な用途木、天井危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)【吸い込みが大きい木部】夏期/4~6冬期/8~12【吸い込みが小さい木部】夏期/24冬期/48~72使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L標準塗り面積(2回塗り)(m2)62~93(タタミ38~57枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ、耐水危険物の性状非水溶性
ラスタージンクスプレー
日新インダストリー(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷亜鉛メッキ補修塗料。乾燥塗膜中亜鉛末82%含有。 めっき色に一番近い光輝性シルバー仕上げ。 光輝性のリン片状亜鉛粉末使用。 エポキシ樹脂使用で塗膜の密着性・防錆力は強力です。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。 亜鉛メッキと調和し目立たない補修。 RoHS指令対応。用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修に。成分亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、高分子エポキシ樹脂ワニス、溶剤、噴射剤(DME)色光輝性シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼密度1.0(±0.1)/20℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.6特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量82%
スーパージンク
日新インダストリー(6件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1缶(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷高濃度亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。 亜鉛フレーク(リン片状)100%でシルバー仕上がり! 長期間の優れた防錆力を発揮、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。 RoHS指令対応品。用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。成分亜鉛末(球形)、亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシエステル樹脂、添加剤、溶剤色シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼密度1.8(±0.1)/20℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
スイセイユカトップ
神東塗料¥24,980税込¥27,4781缶(15kg)5日以内出荷「安全」で「簡単」に塗装ができる「高性能」な水性アクリル樹脂系塗り床材です。 その塗膜は一般の水性艶あり塗料にみられる粘着感がなく、溶剤形アクリル樹脂系と比べても塗膜は硬く、耐汚染性、耐久性に優れています。また水性のため、火気を扱う場所でも安心して施工でき、臭気も気になりませんので、安全で衛生的な環境作りに最適な塗床材です。用途電機部品工場・精密部品工場・機械工場・倉庫などの床 教室・廊下・食堂などの床 病院・住宅などの防塵を必要とする床規格JIS K 5970主成分内部用アクリルエマルション樹脂塗床材主な用途床、食堂、倉庫、工場塗布方法中毛ローラー使用量0.15kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5特性耐久、耐汚染性、艶ありホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ニッペ すべり止めスプレー
ニッぺ(日本ペイント)¥1,498~税込¥1,648~1個(300mL)ほか当日出荷から10日以内出荷階段や玄関などにすべり止め効果抜群!。すべりやすい箇所の転倒事故防止に!。「ニッペ すべり止めスプレー」。雨の日などは床がすべりやすくなり、転倒の危険も高まります。そんな時におすすめなのが、新商品の「すべり止めスプレー」です。階段・スロープ・玄関先など、屋内外の床にスプレーするだけで、。ザラザラとした、すべりにくい床面に仕上げることができます。日々の安全対策として、手軽なスプレーで。すべり止めを始めてみませんか?。【特長】。手軽にスプレーできる「すべり止め用塗料」。ザラザラした滑りにくい床面に。透明度の高いクリヤーな仕上がり。速乾性で作業性抜群。※300mLエアゾールスプレーです。ケース単位(12本入り)のご用意もあります。用途【用途】。屋内外床用(階段、スロープ、玄関先、石材(御影石、大理石)グレーチング、脚立など)。タイル、鉄部、コンクリート、踏み台、木部などすべりやすい素材。※密着しにくい素材(石材、アルミ、タイルなど)に塗る前は、前もって「マルチミッチャクプライマースプレー」を塗ってから上塗りしてください。形状エアゾールスプレー色透明クリヤー容量(mL)300乾燥時間(分)(夏:30℃)約30、(冬:10℃)約50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤系アクリル塗料
一時防錆金ニス
三精塗料工業¥3,298税込¥3,6281缶(400mL)5日以内出荷ラッカー系一時防錆塗料。用途鉄類、黒皮鋼板、酸洗鋼板、冷延鋼板容量(mL)400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料
ニッぺ(日本ペイント)¥9,598~税込¥10,558~1缶(3.5kg)ほか6日以内出荷から10日以内出荷ニッペ クリンカラーWエースは、水性なので取り扱いが簡単で、塗装作業性にすぐれた環境にやさしい塗料です。水性での高硬度を実現し、一般工場から倉庫、事務所、店舗などに適用できます。しかも1液タイプなので管理がしやすく、従業員によるDIYにも向いています。【ニッペ クリンカラーWエースの特長】。Point.1 汚れに強い!。丈夫な塗膜を作ることで汚れが付きにくく、摩耗にも強く奇麗な状態を保ちます。Point.2 施工後の降雨に強い!。従来の水性床塗料に比べて、水にさらされても白化がしずらい設計です。Ponint.3 耐久性が高い!。従来の水性床塗料と比べて、耐久性に優れ美しい艶が長く保たれ、頻繁な塗り替えの手間が省けます。Point.4 作業性が良い!。1液水性で取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。Point.5 屋外でも使える!。屋内だけでなく屋外でも使えるため、幅広い用途に対応できる塗料です。※容量 15kgと3.5kgの2タイプあります。※15kg、3.5kgとも常備色10色、標準色20色(調色扱い)、ライン用エロー、ライン用ホワイトのフルラインナップです。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。※色相によっては隠ぺいし難い場合がございます。用途【用途】。一般工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、事務室・教室、店舗・事務所、通路・廊下・階段、コンクリート・アスファルト面駐車場(屋内外)、屋外施設 など。【適用下地】。コンクリート、モルタル、アスファルト主成分アクリル主な用途床希釈剤水道水施工性中毛ローラー乾燥時間(時間)4以上(23℃)使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19塗回数2適合下塗りニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマー塗料タイプ水性高硬度アクリル樹脂防塵床用塗料つやつや有り![錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704079-250410-02.jpg)
錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625”
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,298税込¥4,7281本(290mL)当日出荷鋼や鉄表面などのサビの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビを黒サビに転換します。ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。(2回塗りを推奨。1回でも可能です)。一回塗りで効果を発揮します。用途赤錆を黒錆に転換します。サビた表面へのメンテナンスに。塗料などの下塗り防錆剤に、スプレーで塗布しづらい箇所に最適。トラスコ品番698-3809材質主成分:合成ラテックス樹脂色透明容量(mL)290容器仕様スプレー最高使用温度(℃)93危険物の類別非危険物
EZビニールシーラー
ハウスボックス¥1,798税込¥1,9781本(384mL)4日以内出荷オレフィン・塩ビシートやUV塗装仕上げ建材用の下塗りプライマーです。こちらを下地に塗布することで、着色剤や仕上げ塗料の密着を向上させます。下地調整・密着向上剤用途木製品用上塗り成分酢酸イソブチル容量(mL)384タイプM102-8000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
ユータックECプライマー
日本特殊塗料¥9,998税込¥10,9981缶5日以内出荷2液型エポキシ系下塗材。2液型エポキシや2液型ウレタン床用塗料の下塗りとして使用します。用途用途モルタル床面や塗替時に使用します。 特性プライマー 適合塗料ユータックE40、E30、R、Sなど。 主な用途床、モルタル 希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級Ⅱ 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内 危険物の性状非水溶性 塗回数1回主な用途コンクリート内容量(kg)1セット(4kg)危険等級Ⅲ色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
キャンドル座金付芯 8cmx25本入り
ペベオ¥819税込¥9011個当日出荷手作りキャンドルに火を灯す為の芯です。用途手作りキャンドル用に。トラスコ品番556-5738材質芯:コットン、芯棒/座金:アルミニウム直径(Φmm)芯直径2.0/座金直径危険物の類別非危険物
さびチェンジ 1L
ニッペホームプロダクツ¥10,980税込¥12,0781個欠品中大容量タイプ。用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製物置・外灯・物干しの支柱・園芸用品・農機具・冷蔵庫などあらゆる鉄製品のさび対策用・トラスコ品番662-7275色乳白色(塗装後は黒く変化します)主な用途鉄部塗布面積(m2)約5標準重ね塗り回数(回)2回使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)塗り重ねは1時間以上、水性・油性塗料の上塗りは1日以上乾燥時間約24時間
ラッカースプレーAC 400ml
ニッペホームプロダクツ¥819~税込¥901~1本当日出荷から4日以内出荷エアゾール式なので、塗りにくい所も手軽に塗れます。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップつきです。用途自転車・シャッターなどの木部・鉄部に(床を除く)。建築工事、土木工事などのマーキングに。容量(L)0.4主な用途木部・鉄部(床を除く)塗布面積(m2)0.6~1.2使用場所屋外危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約50分
布用水性アクリルスプレー セタスプレー 100ml
ペベオ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から11日以内出荷有機溶剤を一切使用していないので、においが少ない布用の水性アクリルペイントスプレーです。不透明色で、濃色、淡色生地どちらにも発色します。ペイント後、約1時間自然乾燥し当て布をしてドライアイロンをまんべんなく約5分間当ててください。定着後は洗濯可能です。(塗布可能な素材:綿、シルク、麻、ポリエステル、綿混紡、革。)。蛍光色は、不透明色ではなく半透明なので濃色生地には少し色が沈んでしまいます。用途綿、シルク、麻、ポリエステル、綿混紡、革などに。材質水溶性アクリル樹脂、顔料、エタノール、水容量(L)0.1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.025L危険物の性状水溶性
強密着性の薄膜黒色塗料 ブラックシールプラス
オーデック¥3,490~税込¥3,839~1本(420mL×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。用途鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒染塗装および防錆。加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)。成分樹脂ワニス、カーボンブラック容量(mL)420(エアゾール)硬さ【塗膜】2H耐熱温度(℃)上限90膜厚(μm)5~10程度(1回薄塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)1~2
放熱塗料 クールテック
オキツモ¥6,698~税込¥7,368~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から11日以内出荷クールテックを素材に塗装することで、素材表面の放射率が向上し、より多くの熱を放射することが可能になります用途パソコン筐体、ヒートシンク、LED照明器具、エンジン部品等仕様前処理:脱脂又はブラスト乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(380℃)耐熱温度(℃)200適合材アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板膜厚(μm)15~30希釈剤50B・100Bシンナー塗装スプレー、塗装回数:1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)20~40危険物の性状非水溶性つやツヤ有標準塗布量(g/m2/回)120
ラスティンズ・ダニッシュ・オイル
Rustins(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個(250mL)ほか当日出荷から7日以内出荷DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。自然な仕上がりで水をはじきます。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。[使用方法]。【準備】。・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。・使用前によく振って混ぜてください。【塗装方法】。・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。 。屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。・4~8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。【メンテナンス方法】。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。用途◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。 木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具など色クリア/イエローブラウン (黄褐色)種類油性塗料(オイル)主な用途屋内外木部塗布方法ウエス、スポンジ、はけ標準重ね塗り回数(回)3危険等級Ⅲ使用場所屋内外希釈不要危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐水性乾燥時間4~8(気温と湿度により変動)危険物の性状非水溶性洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
ガードラックプロ
和信化学工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から8日以内出荷30年以上の販売施工実績をもつ純国産の油性タイプの木材保護着色塗料。抜群の防腐・防虫・防カビ効果 と撥水効果あり。なめらかなハケさばき性。優れた作業性。美しく鮮明な発色。木材への浸透性が良く、ほとんど塗膜を造らない。溶剤系浸透タイプ。屋外専用。用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般の保護着色。(羽目板・破風・下見板・軒天井・板塀・門扉・公園遊具・木橋・デッキ・ログハウス・ベンチ・パーゴラ etc... )質量(kg)3.8内容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×106×262主な用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐・防虫・防カビ効果・撥水危険物の性状非水溶性
プリンタインク用トップコート剤 インクの剥がれをまもります。
ジグメイク¥2,998税込¥3,2981台(420mL×1本)5日以内出荷UVプリント面のどくとくなマット調をスプレー式トップコート剤を塗布することで光沢感が出ます。キズや汚れからメディアを保護します。トップコートを塗布することで、アンダーコート剤などのべたつき(タック)を無くします。用途アクリルキーホルダー、金属銘板など成分特殊化合物、炭化水素溶剤液色無色透明液体適合材アクリル、金属、樹脂、木材、その他危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温3以上で乾燥~24硬化使用場所室内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量187mL危険物の性状非水溶性
導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅
ポリカーム¥4,798~税込¥5,278~1本(300mL)当日出荷伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系色灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
Nuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール)
アサヒペン(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(2L)ほか3日以内出荷手で塗れて、簡単にしっくい風の質感や風合いを出すことができます。マスマチックローラーや左官ゴテでの塗装も可能。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長時間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。「アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー」各色を混ぜ合わせることで様々な色調に仕上がります。容量比で最大2.5%まで水性多用途ペイントマットカラーを混ぜることができます。(2Lの場合約50ml 、5Lの場合約125ml※混ぜにくい場合は別容器に小分けして混ぜ合わせて下さい。)用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁など。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、防藻剤、水色ホワイト主な用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁など乾燥時間(時間)夏季:約3/冬期:約6危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)2L:4.4(タタミ約3枚)/5L:11(タタミ約7枚)塗り重ね可能時間(時間)夏季:4以上/冬期:8以上
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ専用うすめ液
アトムハウスペイント¥999税込¥1,0991缶(400mL)4日以内出荷アトムハウスペイント「油性コンクリート床用塗料フロアトップ」の専用シンナーです。用途塗料の希釈、ハケ洗いに。 アトミクス「フロアトップ#5000」にも使用できます。種別ラッカー乾燥時間(分)夏期:30、冬期:60主な用途コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔夏期:2時間以上、冬期:3時間以上
瞬間吸水材 セルドロン
グロースパートナーズ¥4,998税込¥5,4981袋(10kg)4日以内出荷セルドロンは、細かなセルロース繊維で構成される微細粒子。 セルロースの持つ高い吸収性と、特殊な粒子構造により、土木・建設工事や浚渫工事、 土砂災害等で大量に発生する汚泥や土砂などの「高含水」「高流動性固液混合物」の 流動性を即に低下させます。 その結果、「瞬時に」「対象を選ばず」「簡単に」作業性を向上させ、工期短縮処分・ 処理コスト圧縮を実現します。用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良成分セルドロン主な用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良使用場所屋外危険物の類別非危険物特性瞬間吸水
ローバルシルバーエコタイプ
ローバル¥17,980~税込¥19,778~1缶(3.5kg)ほか当日出荷から22日以内出荷【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリー色シルバー等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)30(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)主な用途鉄部危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.83標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
プルーフロンC-200DX
日本特殊塗料(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(9kg)4日以内出荷1液ウレタンのため硬化不良がなく安定した塗膜を形成します。厚みのある(2mm)ウレタンゴム皮膜により耐久性が抜群です。無溶剤タイプのため気になるシンナー臭がなく取扱いが安全です。用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に仕様薄め液不要成分1液湿気硬化型ウレタン乾燥時間(時間)24時間以上使用場所屋外危険物の類別非危険物
水性ハイポンプライマー
ニッぺ(日本ペイント)¥7,998~税込¥8,798~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷環境にやさしい安心の水性塗料です。 防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。 速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。 低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。 有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。 高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。 鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。 フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料主な用途鉄部希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数1回上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
ハイドロサーム GT-100
ハイドロ(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1缶(2L)ほか当日出荷から3日以内出荷無機質浸透・反応性、劣化・吸水防止剤用途コンクリート・モルタル、天然・人口石、ブロック、レンガ、タイル目地、漆喰などの劣化・吸水・白華防止、表層強化、防湿、防汚に適します。主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
ハマタイト プライマー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(500mL)当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性























![錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625” ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704079-250410-02.jpg)