絞り込み
主な用途
特性
主成分
使用場所
屋内・屋外
ブランド
モノタロウ・ニッぺ(日本ペイント)・エスケー化研・TAMIYA(タミヤ)・アサヒペン・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・エスコ・水谷ペイント・神東塗料・ペベオ・カンペハピオ・サンデーペイント・東日本塗料・日本特殊塗料・大阪塗料工業・シンロイヒ・アトムハウスペイント・菊水化学工業・DNT(大日本塗料)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 塗料

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品豆知識

5,015件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂・アルミ サッシ・外壁 用塗料 RESIDE 1.6L サンドベージュ 22-60C BAN-ZI

    樹脂・アルミ サッシ・外壁 用塗料 RESIDE 1.6L サンドベージュ 22-60C

    BAN-ZI
    7,698税込8,468
    1缶
    5日以内出荷
    業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。 これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。
    仕様●色:サンドベージュ●容量(L):1.6●標準塗布量:0.1~0.14kg/平方メートル●塗り面積:約17.6平方メートル(1回塗り)/約8.8平方メートル(2回塗り)●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~~5%●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下●材質/仕上:アクリル変性エポキシ樹脂●原産国:日本●コード番号:370-0149アズワン品番67-5604-90危険物の類別非危険物
  • サビキラープロガンブラック ガンメタ A-SKPGシリーズ BAN-ZI

    サビキラープロガンブラック ガンメタ A-SKPGシリーズ

    BAN-ZI
    96,980税込106,678
    1個
    6日以内出荷
    サビの上に直接塗れる(サビ取り不要)サビキラープロはサビ転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省ける サビキラープロはケレン作業の手間も経費もカット。それなのにサビの再発を防ぐことができる画期的な塗料です。 人と環境にやさしい水性塗料 従来のサビ関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対し、サビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装可能 サビキラープロは水性なので鉄部が少々湿っていたり濡れていてもウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすい サビキラープロは塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。また速乾性も優れ扱いやすいです。 亜鉛メッキにも塗装可能 サビキラープロは亜鉛メッキに密着が良好で、サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 サビ止めプライマーとしても使用可能 サビキラープロはサビた部分はサビ転換、またサビていない金属に塗った場合はサビ止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に適しています。また上塗りも選びません。 上塗りは水性、油性どちらもOK サビキラープロはこれまでの常識を覆し、上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な画期的な塗料です。※塗装間隔は厳守してください。サビキラープロが完全に乾燥していない場合はちぢみを起こす事があります。 シーラーとしても使用可能 旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるちぢみ等のトラブルを止める効果があります。
    危険物の類別非危険物
  • ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 専用硬化剤 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 専用硬化剤

    ニッぺ(日本ペイント)
    2,598税込2,858
    1缶(0.3kg)ほか
    10日以内出荷
    ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕。・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色。硬化剤のみの販売です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
    用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ仕様ターペン可溶2液セラミックハイブリッド超高耐候無機系屋根用塗料無色主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、防藻・防かび機能危険物の性状非水溶性
  • ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 専用硬化剤 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 専用硬化剤

    ニッぺ(日本ペイント)
    5,798税込6,378
    1缶(1.5kg)
    10日以内出荷
    日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
    用途〔適用素材〕 スレート。〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え。〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー仕様ターペン可溶2液セラミック変性フッ素樹脂屋根用塗料適合上塗り塗料:ニッペ ファインDFベスト 塗料液 13.5kg 各色無色荷姿硬化剤:ハーフ石油缶主成分フッ素樹脂主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1546mL混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV性、防藻・防かび性危険物の性状非水溶性
  • サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント)

    サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    73,980税込81,378
    1セット(15kg)
    6日以内出荷
    日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
    用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA適合スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマーセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg規格JIS K5675 屋根用高日射反射率塗料 2種1級荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶機能高耐候性、遮熱主成分フッ素樹脂主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量8075mL希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:0~10混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、光沢保持性グリーン購入法適合乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2面積(m2)1セット:42~50
  • ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色

    ニッぺ(日本ペイント)
    41,980税込46,178
    1缶(14kg)
    22日以内出荷
    屋根用塗料最高レベルのつや。ファインパーフェクトルーフ。高光沢・高外観でシリコングレードを超える高耐候性を発揮。寒冷地でも使い易い弱溶剤屋根用塗料。〔製品特長〕。1.高級感のあるつや。 最先端テクノロジーにより、日本ペイント1液屋根用塗料最高レベルの高光沢を実現。2.使いやすい作業性。 硬化剤を入れる手間や、残ネタの無駄がない便利な1液タイプです。 塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、作業性に優れます。3.優れた乾燥性と強じんな塗膜。 速乾タイプなので低温時期(10℃前後)でも高い作業性、光沢感が得られます。 強じんな塗膜で積雪や滑雪に対して優れた耐久性を発揮します。4.防藻・防かび。 藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。5.幅広い下地適正。 住宅用化粧スレート屋根にも塗装可能です。6.選びやすい標準色 ラインナップ<12色>
    用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー仕様1液ターペン可溶ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性屋根用塗料荷姿塗料液:石油缶機能防藻、防かび、高耐候性主な用途戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7049mL希釈率(%)10~20 はけ・ウールローラー・エアレススプレーRoHS指令(10物質対応)対応特性高耐候性乾燥時間塗り重ね(23℃):4時間以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2面積(m2)1缶当たり塗装(2回塗り)39~47つやつや有り
  • ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ グランセラベスト 2液ファイン セラミックハイブリッド屋根用塗料 常備色セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    22,980税込25,278
    1セット(3kg)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ファインパーフェクトセラミックベストは2024年11月より商品名が「グランセラベスト 2液ファイン」に変更になります。日本ペイントの新ブランド「グランセラ シリーズ」は、ハイクラスな耐候性と美しさを兼ね備えたハイブリッド無機系塗料。塗り替えることで、家の価値も生まれ変わります。より長く続くワンランク上の満足を日本ペイントがお届けします。商品名変更に伴う、商品中身の変更はございません。グランセラベスト 2液ファインは、住まいの「美観」をまもり、「寿命」を延ばすハイグレード屋根用塗料 です。ラジカル制御技術とセラミックハイブリッド技術を融合。フッ素樹脂塗料を超える高耐候性を誇るシリーズ最高峰の屋根用塗料です。〔製品特長〕。・優れた耐候性:促進耐候性試験において優れた耐候性を示します。・幅広い対応屋根材:住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。・優れた作業性:乾燥が早く、作業性に優れています。・防藻、防かび機能:藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。・選びやすい標準色:ラインナップ 23色。塗料液13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット、塗料液2.7kg、硬化剤0.3kg 3kgのセット販売品です。 硬化剤は単品でもご購入可能です。
    用途〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンルーフデクロまたは1液ハイポンファインデクロ仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA機能防藻、防かび、超高耐候性主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液9:硬化剤1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、防藻・防かび機能乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18塗回数2つやつや有り
  • カットくんエース Ag+ 塗装面再生・保護剤 塗料 屋外 YAMAZEN(山善)

    カットくんエース Ag+ 塗装面再生・保護剤 塗料 屋外

    YAMAZEN(山善)
    90,980税込100,078
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    看板・標識・ポスターなどの褪色防止、木材・白木の劣化・腐食防止。銀イオン配合により抗菌・防カビ性の向上、基材の耐久性向上と延命化。紫外線を95%以上カット、標準塗装面積10平方メートル
    用途看板・標識・ポスターなどの褪色防止などに。再生塗料 看板 標識 ポスター 褪色防止 劣化防止 腐食防止 抗菌 防カビ成分水性アクリルエマルジョン、ベンゾフェノン系UV吸収材、n-プロピルアルコール、水、銀イオン配合主な用途看板・標識・ポスターなどの褪色防止、木材・白木の劣化・腐食防止使用場所屋外危険物の類別非危険物特性抗菌・防カビ性
  • 線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ エスコ

    線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。 駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
  • ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)

    ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤー

    ニッぺ(日本ペイント)
    3,998税込4,398
    1缶(0.6kg)ほか
    10日以内出荷
    UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!。UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!。外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。 Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。 さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。※硬化剤のみの販売です。 ご使用には別途塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。※容量は硬化剤 3kg、0.6kgの2種類。
    用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明質量混合比塗料液:硬化剤=4:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー硬化剤
  • ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 塗料液・硬化剤セット 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)

    ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 塗料液・硬化剤セット 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤー

    ニッぺ(日本ペイント)
    48,980税込53,878
    1セット(15kg)
    6日以内出荷
    UVプロテクトクリヤーシリーズの水性タイプ!。外壁高意匠サイディングボードの美観を長期間保護可能な水性保護クリヤー。 耐久性。 水性UVプロテクトクリヤーはセラミック系樹脂を使用。緻密で強力に結合した分子構造と紫外線吸収剤の働きで外壁の劣化を長期間抑制し、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま、長期に維持できます。 超低汚染性。 水性UVプロテクトクリヤーの塗膜は親水性塗膜。水性UVプロテクトクリヤーを施した外壁なら、表面に付着した汚れを雨で浮かせて洗い流すことができ、外壁を長期間清潔に、美しく保つことができます。 防藻・防かび性。 水性UVプロテクトクリヤーには防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。※塗料液と硬化剤のセット販売です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。※容量は15kgセット(塗料液14kg・硬化剤1kg)
    用途適用素材。 サイディングボード(外壁)。 適用下地。 外壁の高意匠サイディングボード。 効果。 デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。乳白色内容塗料液:14kg、硬化剤:1kg荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=14:1希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)エアスプレー:20~30/はけ、ウールルーラー:0~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.16塗装の目安1セット塗装面積(m2/回):90~150塗料タイプ水性2液形高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
  • ファインDFセラミック 硬化剤 フッ素樹脂外壁用塗料 ニッぺ(日本ペイント)

    ファインDFセラミック 硬化剤 フッ素樹脂外壁用塗料

    ニッぺ(日本ペイント)
    3,298税込3,628
    1缶(0.4kg)ほか
    10日以内出荷
    日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」専用硬化剤。過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。3つのDFコンセプト。DURABLE ARRAY。 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列。DIVERSE。 多様なニーズに応える性能。DUFLON。 デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術。ファインDFセラミックは。・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。ラインナップは。硬化剤容量:2kg(塗料液14kg用)、0.4kg(塗料液2.8kg用)。 硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。 塗料液・硬化剤セット販売もあります。 標準色(NDカラー)もあります。
    用途〔用途〕。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料。〔適用下地〕。・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面。・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部。・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ。・各種旧塗膜の上。〔適用下塗り〕。・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー。・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー。・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロ無色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比【塗料液:硬化剤】7:1(重量比)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • いろは外部用クリア(屋外専用) アールジェイ

    いろは外部用クリア(屋外専用)

    アールジェイ
    9,898税込10,888
    1缶(0.8L)ほか
    3日以内出荷
    塗る人の健康と住む人の健康に配慮した自然塗料いろは。屋外の柱や軒天、外壁などに使用する木材に、着色せず木の持つ自然の色や風合いを生かしながら変色やカビを防ぎたいというご要望にお応えする、外部での木材保護効果を高めた無色のクリアオイルです。植物油に防カビ成分と紫外線吸収成分を加え、さらに撥水性と汚れ止め性能を向上させました。ツヤを抑えた仕上がりで無垢材の木の色や木目を楽しみたいお客様にお勧めします。作業面では、塗布時の不快なにおいがなく塗装の経験がない方でも簡単にご使用できます。健康と環境に対して負荷を与えないよう、天然成分を厳選したエコロジカルな国産自然塗料です。人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。外部での無色クリア塗装が実現できます。ツヤをおさえ温かみのある無垢材の風合いが生かせます。撥水性に優れています。紫外線に強く防カビ性能があり木の美しさを維持します。においが少なく作業が楽にできます
    用途木部全般、屋外専用、下見板、破風板、濡れ縁、軒天、化粧垂木、ウッドデッキ、ログハウスほか成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・防カビ剤・紫外線吸収剤・顔料(艶消し顔料)外部用クリア使用の目安30~50g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フロアトップ ガラスコートTG アトミクス

    フロアトップ ガラスコートTG

    アトミクス
    67,980税込74,778
    1セット(4kg)
    3日以内出荷
    1コートで車の傷防止に使われるガラスコートと比べて約30倍の膜厚が付きます。 フロアトップ史上最強の高硬度(3H)を採用。 傷や汚れに強く、消毒液などの薬液や、油汚れも落ちやすいので、衛生的な床を長く保てます。 明るいフロアを演出し、職場の雰囲気作りにも最適です。 塗装可能下地は限定されますので、注意事項をよくお読みください。
    用途自動車関連・倉庫関連をはじめ各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の重量物が通過する屋内床に仕様用具の洗浄:合成シンナーNo.2成分ハイソリッド型シリコンアクリルセット内容主剤:3kg、硬化剤:1kgクリヤー塗り面積(m2)約50~66液性シリコンアクリル樹脂系のハイソリッドクリヤー塗料可使時間(分)40(5℃)/40(15℃)/30(25℃)/20(35℃)、冬用シンナー3~10%添加時:30(5℃)/30(15℃)/25℃以上は使用不可主な用途コンクリート床危険等級Ⅲ/Ⅲ養生時間(気温23℃・湿度50%)歩行開放まで8時間、重量物開放まで24時間使用場所屋内危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第二石油類危険物の数量2.6L/1L特性傷が付きにくい、メンテナンス性、耐汚染性、耐薬品性、耐久性施工内容ローラー塗り(0.06~0.08kg/m2)危険物の性状非水溶性/非水溶性塗回数1回つや高光沢
  • ゼロクリーンP-03 横浜油脂工業(Linda)

    ゼロクリーンP-03

    横浜油脂工業(Linda)
    23,980税込26,378
    1缶
    当日出荷
    硬化した各種塗装膜(溶剤、粉体等)を強力に分解剥離可能です。アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。50℃以上で使用する場合、等量の水で希釈して使用可能です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
    用途粉体塗装用治具、マスキング治具(シリコーンゴム)に付着した塗装膜の剥離。鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜接着剤の剥離。トラスコ品番205-2921材質主成分:溶剤、アルカリ剤、水無色透明液体使用温度範囲(℃)常温~80容量(kg)18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALLWOOD経年劣化した人工木専用プライマー BAN-ZI

    ALLWOOD経年劣化した人工木専用プライマー

    BAN-ZI
    4,198税込4,618
    1本ほか
    当日出荷
    人工木の劣化した部分に使用します。人工木は劣化が早くチョーキングします。専用プライマーで劣化した部分を固める特殊塗料(クリアーカラー)です。
    材質エポキシ樹脂クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)約3乾燥時間約8時間危険物の性状非水溶性塗回数1~2回
  • ミラーイフェクトメタルリーフ ペベオ

    ミラーイフェクトメタルリーフ

    ペベオ
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    箔押しのようなデコレーションができるミラーイフェクトシートサイズ:14×14cm。材質:ポリプロピレン
    用途箔押し用材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • セタカラーレザー(革用)グリッター色 45ml ペベオ

    セタカラーレザー(革用)グリッター色 45ml

    ペベオ
    899税込989
    1本
    当日出荷
    セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。黒い革にグリッター色を塗ると、乾燥前は白っぽく見えますが、乾燥後はラメが光り輝きだします。(注)グリッター色は、エアーブラシではノズルにペイントが詰まり使用できません。
    用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
  • フルイドピグメント ペベオ

    フルイドピグメント

    ペベオ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    従来の粉(パウダー)タイプではなく、液状(リキッド)タイプの顔料で、チューブノズルから直接色付けできます。顔料の分量によって、透明色から不透明色を作ることが出来ます。全12色(内、6色は単一顔料)。混色可能。用途: 油絵具・油彩用メディウム、ペベオファンタジープリズム・ムーン(溶剤系絵具)の着色。各種レジンの着色(クリスタルバイオレジン、エポキシレジン<2液性>、ウレタンレジン)成分: 顔料、植物性油(ひまし油)、ミネラルスピリッツ(揮発性油溶剤)
    用途油絵具、油彩用メディウム、ペベオファンタジープリズム・ムーン(溶剤系絵具)の着色に。各種レジンの着色(クリスタルバイオレジン、エポキシレジン(2液性)、ウレタンレジン)材質顔料、植物性油(ひまし油)、ミネラルスピリッツ(揮発性油溶剤)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.005kg危険物の性状第2種
  • ギルディング  ホイルフレーク オータムブラウン ミックス ペベオ

    ギルディング ホイルフレーク オータムブラウン ミックス

    ペベオ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    箔押し加工のようなデコレーションが出来るフレーク状のアルミ箔です。専用糊のギルディングペースト(ペースト状の20mlチューブ or リキット状の75mlボトル)で、絵や文字を描き、フレークをまぶして、指やスポンジで軽くこすると完成です。スタンプにグルーをつけての装飾も可。手作りカード、ウエディンググッズデコレーションに使えます。
    用途紙、インクジェット写真、プラスティック、ガラス、陶器、キャンバストラスコ品番556-7273材質危険物の類別非危険物
  • セタカラーレザー(革用)スターターボックス(20mlx5色+45mlデグレイザー)+筆1本 ペベオ

    セタカラーレザー(革用)スターターボックス(20mlx5色+45mlデグレイザー)+筆1本

    ペベオ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル×5色(01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、。23エクストリームブラック)、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本
    用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番609-4518セット内容01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、23エクストリームブラック、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本材質アクリルバインダー、顔料、水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.045L危険物の性状非水溶性
  • セタカラーレザー(革用)メタル色 45ml ペベオ

    セタカラーレザー(革用)メタル色 45ml

    ペベオ
    899税込989
    1本
    当日出荷
    セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。メタル色は、ほぼ2回塗りで下地を隠すことができます。濃色の皮に描くと、よりメタリックの効果を引き出すことができます。
    用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
  • ギルディング  ホイルフレーク ペベオ

    ギルディング ホイルフレーク

    ペベオ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    箔押し加工のようなデコレーションが出来るフレーク状のアルミ箔です。専用糊のギルディングペースト(ペースト状の20mlチューブ or リキット状の75mlボトル)で、絵や文字を描き、フレークをまぶして、指やスポンジで軽くこすると完成です。スタンプにグルーをつけての装飾も可。手作りカード、ウエディンググッズデコレーションに使えます。
    用途紙、インクジェット写真、プラスティック、ガラス、陶器、キャンバス危険物の類別非危険物
  • デコクリーム 120mlパール色 ペベオ

    デコクリーム 120mlパール色

    ペベオ
    729税込802
    1本
    当日出荷
    ワンコート(一度塗り)でキレイな仕上りです。塗布・自然乾燥後、サンドペーパーで磨くとヴィンテージスタイルになります。高顔料濃度・優れた耐光性があります。木、金属、テラコッタ、ガラス、石、紙、家具などに描けます。
    用途DIY塗装用材質アクリルバインダー、顔料、水容量(L)0.12危険物の類別非危険物
  • ラストプリベンション 375ML ディゾルビット

    ラストプリベンション 375ML

    ディゾルビット
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    有機フッ素化合物不使用で人体と環境に安全です。
    用途錆を除去した後の防錆(錆の再発防止)と錆が発生する前の防錆(錆の発生抑止)に。トラスコ品番578-7126容量(mL)375危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジンクプラスネオS 5kg NIS

    ジンクプラスネオS 5kg

    NIS
    19,980税込21,978
    1缶
    当日出荷
    「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型高濃度亜鉛末塗料です。亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量90%でシルバー仕上りです。従来品「ジンクプラスS」の樹脂をエポキシ樹脂に変更したことにより、密着性、耐食性が向上しました。※亜鉛含有率や仕上がり色、使い勝手等は変更ございません。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。トラスコ品番581-9031材質主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤シルバーグレータイプハケ塗り容量(kg)5容器仕様塗料缶使用環境気温5℃以上、湿度85%以下含有量(%)【亜鉛】90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ラッカースプレーMAX 容量:0.3L 丸吹 サンデーペイント

    ラッカースプレーMAX 容量:0.3L 丸吹

    サンデーペイント
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    特定化学物質障害予防規則適用外です。強靭な塗膜が美しいツヤを長期間保ちます。環境配慮型のアクリルラッカースプレーです。
    用途鉄部、自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などに。木部、工作品などに。材質アクリル樹脂系ラッカー容量(L)0.3塗布面積(m2)約0.4~0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L指触乾燥時間(時間)約15分(20℃)、約30分(冬)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • P-EFFECTOR デコボコベース 500ML ニッペホームプロダクツ

    P-EFFECTOR デコボコベース 500ML

    ニッペホームプロダクツ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ケーキのホイップのような材料で、厚み3mm以内でお好きな下地面を演出できる下塗りベースです。乾燥後は固い素材になります。上に塗料を塗って仕上がった後、凸部の表面をサンドペーパーなどで削るとアンティークな風合いが増します。
    用途屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面トラスコ品番536-7533材質成分:合成樹脂(アクリル・シリコン)、水、顔料、珪藻土、防かび剤容量(L)0.5塗布面積(m2)約0.5標準重ね塗り回数(回)1回危険物の類別非危険物乾燥時間夏:約2時間冬:約4時間※厚く塗ったところ(1mm以上)や凸部では、中まで完全に乾燥するのに1日以上かかることがあります。
  • 水性オイルステイン 125ML ニッペホームプロダクツ

    水性オイルステイン 125ML

    ニッペホームプロダクツ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    木目を自然に生かした着色剤です。においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。食品衛生法20号の適合商品です。室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
    用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。材質合成樹脂容量(L)0.125塗布面積(m2)約2危険物の類別非危険物乾燥時間約1.5時間
  • 高耐久シリコントタン屋根用 7kg ニッペホームプロダクツ

    高耐久シリコントタン屋根用 7kg

    ニッペホームプロダクツ
    13,980税込15,378
    1缶
    当日出荷
    さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。
    用途屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに最適です。サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部にも適しています。トラスコ品番158-4888材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤チョコレート容量(L)6.4塗布面積(m2)約75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量7750g乾燥時間約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃)
  • アクリルラッカースプレーTRY ニッペホームプロダクツ

    アクリルラッカースプレーTRY

    ニッペホームプロダクツ
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    高光沢で乾燥が早く、乾くと日光や雨に強い塗膜になります。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
    用途工作品・シャッター・自転車に。材質アクリル樹脂容量(L)0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)乾燥時間約30分(夏30℃)、50分(冬10℃)危険物の性状非水溶性
  • 塗膜防水・貼紙防止・塩害防止用建築コーティング材(旧品番:Mコート56) 信越化学工業

    塗膜防水・貼紙防止・塩害防止用建築コーティング材(旧品番:Mコート56)

    信越化学工業
    9,798税込10,778
    1缶ほか
    20日以内出荷
    シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。塗布することにより基材面に確実に接着して、シリコーンゴムの塗膜を形成し、雨水の浸水を防ぎます。このため、基材の防錆、防触にも効果を発揮します。
    用途外壁、屋上の塗膜防水、貼紙防止コート、塩害防止コート、耐候性、防水性付与。仕様溶媒:水主成分エマルジョン比重(硬化前)1.04主な用途外壁、屋上不揮発分40%指触乾燥時間(分)120硬さ(デュロメータA)42密度(硬化後)1.09外観(硬化前)乳濁液、(硬化後)クリア粘度(Pa・s)7使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性性状硬化後:シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性希釈が容易で作業性が良い
  • ハイブラックS オーデック

    ハイブラックS

    オーデック
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。黒染層は極薄(0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
    仕様●容量:1Lアズワン品番65-8312-60危険物の類別非危険物
  • ハイブラックS オーデック

    ハイブラックS

    オーデック
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。黒染層は極薄(0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
    仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-61危険物の類別非危険物
  • セミフロンマイルド(1液型) KFケミカル

    セミフロンマイルド(1液型)

    KFケミカル
    14,980税込16,478
    1セット(1缶)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セミフロンマイルドは、4フッ化フッ素樹脂と無機成分からなる、1液常温反応硬化形の弱溶剤フッ素樹脂塗料です。耐候性を向上させた4フッ化フッ素樹脂を採用し、さらに無機成分の導入により、従来のフッ素樹脂塗料に多く見られた主剤/硬化剤の調合が必要な2液型の塗料ではなく、1液型でありながら、2液型と同等以上の耐候性を有しております。さらに低汚染性を付与したことにより、長期間建物の美観を維持することができる次世代の塗料です。なお、1液弱溶剤タイプのため、下地塗膜に幅広く適合し扱い易く、環境にも優しい塗料です。空気中の水分と反応し強固な塗膜を構築するので硬化剤調合の必要がありません。高耐候性能を有する為、メンテナンス周期の延長が可能になります。常温で硬化し、反応硬化形なので耐候性・耐汚染性に優れています。従来のフッ素樹脂塗料に比べて、耐屈曲性、耐クラック性に優れています。低汚染性を有していることから建物を長期間に渡り美しいまま保護します。
    主成分フッ素樹脂比重1.1主な用途外カベ外観有色液体固形分65危険等級使用場所屋外希釈塗料用シンナーA 0~20%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地外壁:金属・窯業系サイディング、リシン、モルタル、ALC、RC等塗替え塗膜のトップコート、その他:雨樋、雨戸(鋼板)等塗替え塗膜のトップコート適合塗材セミフロンバインダーSiⅡ・KFマイルドシーラーⅡ・セミフロンフィラー・セミフロンフィラーエポ・セミフロンエポプライマー・セミフロンエポプライマーⅡホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量0.15~0.18kg/m3/回危険物の性状非水溶性塗回数2塗装間隔工程間4時間以上7日以内、最終養生24時間以上(20℃)、夏:3時間以上~3日以内(25~35℃)、春・秋:5時間以上~3日以内(15~25℃)、冬:8時間以上~3日以内(5~15℃)用具種別刷毛、ローラー、スプレー
  • ファイナルボンバー 18L つやげん

    ファイナルボンバー 18L

    つやげん
    19,980税込21,978
    1缶
    7日以内出荷
    強力床用剥離剤。パワフル&スピード剥離!。浸透性に優れて弾き難く、分解スピードが速い特性を持つノンリンス型製品。1ランク上の最上級剥離剤。
    仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-32危険物の類別非危険物
  • マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ エスコ

    マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ

    エスコ
    810税込891
    1本
    当日出荷
    ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
    仕様●カラー:赤●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ エスコ

    マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ

    エスコ
    810税込891
    1本
    翌々日出荷
    ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。細字タイプ。土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に。うすめ液不要
    仕様●カラー:黒●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • サビンラップ クリア N-SBR/Mシリーズ BAN-ZI

    サビンラップ クリア N-SBR/Mシリーズ

    BAN-ZI
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    遂に登場!クリア塗膜の長期防錆シリコーン系塗料。表面をラップしてサビから守る サビが出る前にサビンラップスプレーを塗布することでシリコーンのクリアな塗膜が表面をラップし、水分をシャットアウト。長期間美しさをキープします。※サビンラップはシリコーンゴム塗料
    仕様●使用目安:約1~3m2/回●塗り回数:1~2回●乾燥時間:指触/約20分、完全乾燥・夏場/約1時間、完全乾燥・冬場/約2時間アズワン品番67-2482-45危険物の類別非危険物
  • 水性人工木ウッドステイン アサヒペン

    水性人工木ウッドステイン

    アサヒペン
    2,198税込2,418
    1個(0.8L)ほか
    3日以内出荷
    水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。クリヤは2回塗りで、紫外線吸収剤配合なので、人工木を劣化から守ります。
    用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般成分合成樹脂(アクリル)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水透明(クリヤ)種類合成樹脂塗料(水系)塗り面積(m2)標準塗り回数:2主な用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般乾燥時間(時間)夏季:2/冬期:4使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻塗り重ね可能時間(時間)夏季2~3/冬期4~5

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料