カテゴリ
絞り込み
色
その他(365)
アイボリー系(430)
イエロー系(673)
オレンジ系(322)
カーキ系(119)
グリーン系(835)
グレー系(945)
ゴールド系(125)
シルバー系(361)
ネイビー系(39)
パープル系(148)
ピンク系(235)
ブラウン系(922)
ブラック系(753)
ブルー系(714)
ブロンズ系(39)
ホワイト系(1,194)
レッド系(668)
透明(クリア)(653)
主な用途
- かわら屋根(181)
- その他(137)
- ガラス(158)
- コンクリート・アスファルト(650)
- トタン(113)
- プラスチック(295)
- マーキング(60)
- 外カベ・塀(282)
- 室内カベ・天井(213)
- 室内床(184)
- 屋内木部(293)
- 屋外木部(243)
- 布(48)
- 木部(461)
- 浴室カベ・天井(43)
- 発泡スチロール(39)
- 粘土(36)
- 紙(91)
- 鉄部(857)
- 非鉄金属(192)
- 主な用途をもっと見る
特性
主成分
- その他(471)
- アクリル(562)
- アルキド(84)
- ウレタン(153)
- エポキシ(190)
- エマルション(75)
- シリコン(218)
- トルエン・キシレン(19)
- ニトロセルロース(11)
- フッ素(51)
- 合成樹脂(石油樹脂)、顔料、サビドメ剤、有機溶剤(1)
- 土(3)
- 基材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水(1)
- 基材:合成樹脂(エポキシ)、顔料、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水(1)
- 珪藻土(24)
- 砂(4)
ブランド
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(382)
- エスケー化研(310)
- TAMIYA(タミヤ)(297)
- アサヒペン(233)
- ロックペイント(208)
- ニッペホームプロダクツ(201)
- エスコ(161)
- 水谷ペイント(161)
- 神東塗料(118)
- ペベオ(113)
- カンペハピオ(108)
- サンデーペイント(101)
- 東日本塗料(95)
- 日本特殊塗料(92)
- 大阪塗料工業(74)
- シンロイヒ(70)
- アトムハウスペイント(63)
- 菊水化学工業(60)
- DNT(大日本塗料)(59)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ニッぺ(日本ペイント)・エスケー化研・TAMIYA(タミヤ)・アサヒペン・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・エスコ・水谷ペイント・神東塗料・ペベオ・カンペハピオ・サンデーペイント・東日本塗料・日本特殊塗料・大阪塗料工業・シンロイヒ・アトムハウスペイント・菊水化学工業・DNT(大日本塗料)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

1液ファインウレタンU100 木部用下塗白
ニッぺ(日本ペイント)¥8,798~税込¥9,678~1缶(3kg)ほか6日以内出荷肉持ちがよく廻縁・巾木などのラワン材や、木毛板など目止め用効果を発揮します。 速乾性で、研磨可能までの時間が短く、工程を短縮できます。 建築基準法に基づくホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆用途1液ファインウレタンウ100木部用下塗り。色木部用下塗白主な用途木塗布方法はけ、ウールローラー危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(塗料用シンナーA)油性 or 水性油性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.12~0.20危険物の性状非水溶性塗回数1回
スーパールミノVトップ
シンロイヒ¥19,980~税込¥21,978~1セット(1kg)ほか翌々日出荷から16日以内出荷高耐候性蛍光顔料に高級一般有機顔料を組み合わせ、特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点が無く光沢性(オーバーレイ塗装)に優れ、しかも速乾性に優れた蛍光塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。超高層ビル(高さ45m以上)に設置されるヘリコプターの屋上緊急離発着場等に適した蛍光塗料です。ハイグレード蛍光顔料を使用しているので、従来の蛍光塗料を大幅にグレードアップ(メーカー比2~3倍)いたしました。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚染性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れる。専用クリヤー(ルミノVトップ オーバーレイ)をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性をよくします。用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電・重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光危険物の性状非水溶性
ルミノVトップ
シンロイヒ¥19,980~税込¥21,978~1セット(1kg)ほか11日以内出荷非黄変型ポリウレタン樹脂高級蛍光塗料。特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期間の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点がなく光沢性に優れ(オーバーレイ塗装)、しかも速乾性に優れた塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れている。専用クリヤー「ルミノVトップ オーバーレイ」をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装成分展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂)液性二液性主な用途車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗)危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物塗膜厚(μm)80~90(2回塗)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比主剤:硬化剤=80:20(重量比)上塗塗装可能時間最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光可使時間(時間)6時間(20℃)乾燥時間20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間)危険物の性状非水溶性
キシラデコールインテリアファイン
大阪ガスケミカル(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1缶(3.5kg)ほか3日以内出荷から8日以内出荷食品衛生法、学校環境衛生基準などに適合した安全性の高い塗料です。 微臭のため、室内の塗装に最適です。 着色力がよく、耐光性に優れます。 木部に浸透し、木目を引き立たせます。 ハケ捌きが良く、乾燥性が優れているので作業が簡単です。 屋外木部用キシラデコールと同系色です。用途屋内木部用。 窓枠・ドア・壁・天井・柱・腰壁・幅木など。
ガードラック アクア
和信化学工業(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1缶(270mL)ほか当日出荷から10日以内出荷リフォーム、塗り直しに最適。膜付きタイプ。 木目をつぶさない仕上り、濃い色から明るい色へ塗り直すことも可能 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。用途屋内・屋外木部用仕様1回塗、防腐、防虫、防カビタイプ水系塗料主な用途屋内外木部乾燥時間(時間)24(気温20℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防腐、防虫、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB
三彩化工¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)4日以内出荷ジクロロメタンを含まない塗膜はく離剤です。建築物、構造物等に塗装された塗膜・仕上げ塗材に対してはく離性能を発揮します。厚塗りが可能で、一度に厚膜がはく離可能です。中性の刷毛塗り・リシンガン塗布タイプです。用途鉄部、コンクリート部などに塗られた仕上げ塗材、複層塗材、一般合成樹脂系塗膜などのはく離。トラスコ品番483-6944色褐色pH中性主成分石油系溶剤比重1.1 (20℃・代表値)主な用途鉄、コンクリート臭気石油系溶剤臭危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性あり標準使用量(kg/m2/回)1
ロードマーキング サイン 月極
新富士バーナー(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。トラスコ品番495-3703文字内容月極主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング文字寸法(mm)170×300(1文字)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アトレーヌ水性トップSG
アトミクス(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781缶(15kg)3日以内出荷従来のウレタントップコートに比べ、表面温度を約15℃下げる事ができます。 密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。 耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。 作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。 アスファルトシングルの塗り替え用。 水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。仕様(用具の手入れ)水主成分特殊アクリルウレタン樹脂主な用途アスファルト使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液不要RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、速乾、耐候標準塗り面積(塗り回数)(m2)1回塗り・0.15~0.20Kg/m2(淡彩色は2回塗り)
アクリルルーベン
DNT(大日本塗料)¥19,980~税込¥21,978~1缶(14L)4日以内出荷耐候性がとくに優れており、ツヤを長時間保持し、ヒビやハガレを生じません。 カラートタン塗替え用、亜鉛引き鉄板塗装用。 短時間で乾くので作業効率がよく、天候変化による影響も少なくて済みます。用途トタン屋根、トタン塀。アクリル樹脂系トタンペイント。種別油性屋根用塗料主な用途トタン危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1半硬化乾燥時間(時間)3RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
ジンクスプレー シルバー 420ml
ロックペイント¥12,980税込¥14,2781セット(6個)3日以内出荷色シルバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量83%
水性塗料用つや調整剤
アトムハウスペイント¥759税込¥8351本(100mL)当日出荷アトムの水性つやあり塗料に適量混ぜるとツヤを調整できます用途アトム オールマイティーネオのつや調整に使用の目安塗料に対して約6%(容量比)の混入→5分つや(中光沢)の仕上り塗料に対して約12%(容量比)の混入→3分つや(微光沢)の仕上り危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消
油性下塗剤
アトムハウスペイント¥2,398~税込¥2,638~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。(ラッカータイプ) 風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。用途コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン等の塗料が吸い込んでしまう素材に種別ラッカー主な用途スレート、モルタル、コンクリート指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60希釈剤不要危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上危険物の性状非水溶性
2ウレタン下塗り液セット
和信ペイント(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。 塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。 食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など)仕様うすめ液/2ウレタン専用うすめ液セット内容主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本タイプ下塗り用主な用途木床危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約2(20℃)使用場所屋内用アズワン品番64-8289-57危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)3.3危険物の性状非水溶性
2ウレタン上塗り液セット
和信ペイント(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット4日以内出荷主剤と硬化剤を混ぜて使用する、2液混合型のニスです。 塗膜が硬いので、工作品のほか実用的な家具にもご利用いただけます。 食品衛生法に適合しているので、食卓にもお勧めです。用途屋内木部用(木製の工作品、家具、建具、無塗装の木の床など)仕様うすめ液/2ウレタン専用うすめ液セット内容主剤(300mL)1本、硬化剤(150mL)1本タイプ上塗り用主な用途木床危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約6(20℃)使用場所屋内用アズワン品番64-8289-56危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.45Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2)3.3危険物の性状非水溶性
ローズガーデンカラーズ
ニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(0.8L)翌々日出荷から9日以内出荷木目がくっきりとキレイに見える、着色(ステイン)半透明仕上げです。 耐候性に優れ、屋外の木部・木部製品を保護します。 木部内部に浸透し、防虫・防腐・防かび・防藻効果を発揮します。用途ウッドデッキ・ラティス・トレリス・パーゴラ・ガーデニングファニチャーなどの屋外木部・木部製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)タイプステインタイプ容量(L)0.8主な用途屋外木部・木製品乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7油性 or 水性水性特性耐候
ヘキサコートトップクリアー透明(つやあり)
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1缶(3kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ヘキサコートNo.101専用の上塗り剤使用方法水で20~30%うすめてから、刷毛・ローラーで塗布してください色透明乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約3以上(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性つやあり
ペイント固化剤
ニッペホームプロダクツ¥779税込¥8571缶(40g)当日出荷水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます。高吸収性ポリマーとケナフ使用。 (油性塗料の場合はさらに水を加えて撹拌する必要があります。)用途残った家庭用塗料や刷毛を洗った水の廃棄処理用仕様容量/40g:固化可能量/約400mL時間【固化】水性塗料/3~4分、油性塗料/3~4分(水を加えてから4~5分)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ニュー油性速乾さび止め
ニッペホームプロダクツ¥769~税込¥846~1缶(250g)ほか当日出荷から4日以内出荷さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性にも優れています。 上塗り塗料は油性塗料が最適です。用途鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部危険等級その他のもの乾燥時間(時間)2(夏30℃)、4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性速乾、さび止め
鉄部・トタン屋根用スプレー
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(400mL)当日出荷から9日以内出荷抜群の耐久性で、長期間色あせません。 特殊ノズル(楕円)を採用、逆さ吹きもできます。速乾タイプ。用途門扉・鉄柵・シャッター・ガレージ・トタン屋根など乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2
水性セメント屋根かわら用
ニッペホームプロダクツ¥7,198~税込¥7,918~1缶(3kg)ほか当日出荷から9日以内出荷防かび剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。 乾くと海水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。 美しいつやのある仕上がりです。用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途瓦乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ
浴室用スプレー
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(400mL)当日出荷上向きの特殊ノズルを採用し、天井、コーナーなどが楽に塗れます。 防かび剤入りで、かびの発生を抑えます。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべの補修、しっくい・モルタル・コンクリートなど容量(mL)400主な用途浴室・台所・洗面所などのブロック、外かべ、しっくい・モルタル・コンクリート危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋内用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.2~1.6油性 or 水性水性特性防カビ
水性防腐・防虫ステイン
ロックペイント(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1缶(0.7L)ほか5日以内出荷防虫・防腐・防カビ効果にすぐれ木部を長期間保護します。水性のため取扱いが簡単で、木肌を生かした美しい仕上がりが得られます。ハケ運びが軽く、タレにくいので塗りやすくなっています。用途ベランダ、フェンス、外板、板べい、ぬれ縁、羽目板、園芸施設、ガーデニング用品等。(屋外専用です)仕様着色ツヤなしタイプ木材保護塗料アクリルエマルション塗料分類非危険物主な用途屋外木部希釈剤水乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用希釈率(%)通常はうすめずに使用してください特性防腐、防虫、防カビ塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
水性シリコン建物用塗料 ビルロック
ロックペイント¥4,998税込¥5,4981缶5日以内出荷優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5~3倍です。 低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。用途建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。仕様一液型水性つやあり乾燥時間(時間)夏/1~2、冬/2~4塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
速乾ダイレックス
大同塗料¥22,980~税込¥25,278~1缶(16kg)3日以内出荷から7日以内出荷速乾性です。 隠ぺい力が大きい。 環境対応型です。用途建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。主な用途木、鋼指触乾燥時間(分)7以内(23℃、50%RH)希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)乾燥時間(時間)(表面)1以内(23℃、50%RH)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ塗り/5~15スプレー塗り/15~30エアレス塗り/10~25特性速乾危険物の性状非水溶性
防じん塗料 カラートップA (水性アクリル樹脂)
ABC商会¥35,980税込¥39,5781缶(18L)6日以内出荷水性タイプで安全性の高い防じん塗料です。 臭いも毒性もほとんどなく安心して使用できます。 ローラーバケ塗りの簡単施工(コーティング工法)です。用途倉庫内の簡易防じん塗料。仕様F☆☆☆☆、一液型水性つやなし質量(kg)18主な用途倉庫塗布面積(m2)51(1回塗り)乾燥時間(時間)48(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)3(23℃)
水性トタン用
サンデーペイント(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1缶(1.6L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷水性で塗りやすく、ひとぬりタイプで簡単です。乾燥時間も僅か1時間。スピーディーに作業できます。トタン板への密着がよく、伸縮にもよく耐えます。用途屋外トタン部/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。成分合成樹脂(アクリル)種別トタン用塗料タイプ水性屋外トタン用塗料主な用途トタン使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約3(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
ビニロックウレタン
ロックペイント(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1缶(3kg)ほか3日以内出荷から8日以内出荷メーカー開発による強靭なウレタン結合を有する高性能アクリルウレタン樹脂をベースにした、一液反応硬化型水性ウレタン塗料です。 水性塗料でありながら溶剤型アクリルウレタン塗料に匹敵する耐候性、耐久性、耐汚染性を持ち、環境問題への対応と塗膜性能をハイレベルで実現した、水性塗料の新時代を築く製品です。 溶剤型ウレタン塗料に匹敵する耐候性を実現しました。 ばい煙やチリなどの汚れがつきにくい緻密な塗膜を形成します。 藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。用途モルタル、コンクリート面や複層仕上げの上塗り、屋外鉄部の上塗り仕様ツヤあり塗布面積(m2/缶)115~135指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水標準塗布量0.11~0.13kg/m2標準重ね塗り回数(回)2希釈率(%)ハケ・ローラー/5~10、エアレス/10~20半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
リペアジンクスプレー
日新インダストリー(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷亜鉛めっき補修塗料。乾燥塗膜中亜鉛末84%含有。 亜鉛粉末とアルミ粉を高分子エポキシ樹脂で混合、塗膜の凹凸がなく滑らかに仕上がります。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。下塗り・上塗りが不要で作業が容易。 RoHS指令対応。用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修に。成分亜鉛粉末(球形2μ)、アルミフレーク粉末、高分子エポキシ樹脂、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番855-0821色シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼、アルミ密度1.2(±0.1)/20℃危険等級Ⅱアズワン品番64-8660-27危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.5特性速乾、錆止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量84%
フロアトップアクア フォルティス 水性
アトミクス¥10,980税込¥12,0781缶(1.5kg)5日以内出荷フロアトップアクア フォルティス専用の硬化剤(単体)となります。内容13.5kgセット用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スケルトン NC651NC 刷毛用
ナトコ¥4,598~税込¥5,058~1缶(1kg)ほか6日以内出荷から8日以内出荷はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。非塩素系のアルカリ水溶性タイプです。用途一般塗料、木製品のはく離仕様●不揮発分(%):1●使用量(平米あたりg数):400~500●粘度(dPa・s):20使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。色無色透明pH11液性アルカリ水溶性主な用途一般塗料、木製品危険物の類別非危険物
バンノー1500 RZ
中国塗料¥11,980~税込¥13,178~1缶(5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐水性、耐海水性が優秀で船底部の過酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 各種AF上塗塗料の直塗りが可能 平滑な塗膜が得られる VOCが少なく環境保全に寄与用途船舶外板の防食塗料、タイコート、デッキ、上構部主な用途船舶外板硬化時間(時間)5℃:20危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:14特性防食性、耐水可使時間(時間)5℃:9危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
ロードカラー蛍
神東塗料¥65,980税込¥72,5781缶(2kg)7日以内出荷1液タイプでローラーにて手 軽に塗 装ができる蓄 光 塗 床 材です。 夜間の道路の歩行帯の安全確保や停電時の避難ルートの視認性確保など安全な環境作りに最適です。用途屋内外のアスファルト面、コンクリート面の歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン色薄黄緑主成分アクリル樹脂系蓄光塗床材主な用途アスファルト、コンクリート、床塗布方法短毛ローラー使用量0.6kg/m2危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L希釈率(%)0~3乾燥時間(歩行可能)20℃:12時間以上危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#2300
神東塗料¥19,980~税込¥21,978~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備化学プラントなど種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551 B種1号, 2号主成分エポキシ樹脂主な用途鋼、金属膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50密度1.40g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日危険物の性状非水溶性