絞り込み
主な用途
特性
主成分
使用場所
屋内・屋外
ブランド
モノタロウ・ニッぺ(日本ペイント)・エスケー化研・TAMIYA(タミヤ)・アサヒペン・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・エスコ・水谷ペイント・神東塗料・ペベオ・カンペハピオ・サンデーペイント・東日本塗料・日本特殊塗料・大阪塗料工業・シンロイヒ・アトムハウスペイント・菊水化学工業・DNT(大日本塗料)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 塗料

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品豆知識

5,015件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮熱サビ止めプライマー 東日本塗料

    遮熱サビ止めプライマー

    東日本塗料
    14,980税込16,478
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    防錆力が高く、かつ、安全性を持つ防錆顔料を配合した遮熱サビ止めプライマーは、強靭で、付着性に優れています。 さらに、塗膜に遮熱効果を付与したことで、従来にない遮熱性が得られます。環境を意識し、より安全性の高い防錆顔料を使用しています。 遮熱サビ止めプライマーの塗膜が遮熱性を有しているため、遮熱塗料との組合せでさらに遮熱効果が得られます。 殊エポキシ樹脂の配合により、金属部への付着性に優れています。
    用途各金属部への錆止め用下塗り材、遮熱塗料の下塗り材主成分特殊エポキシ樹脂主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(23℃)6時間~7日間特性遮熱、プライマー、防錆、付着性可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16塗装間隔(23℃)6時間
  • フローン55 東日本塗料

    フローン55

    東日本塗料
    21,980税込24,178
    1セット(9kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐衝撃性のある厚膜を求められる床に。 フローン55は耐アミンブラッシング性とレベリング性に優れたエポキシ厚膜床塗材です。 耐衝撃性、耐薬性、耐摩耗性の機能を備えた皆様のご期待に120%お応えする自信作です。
    用途教室・工場・倉庫・作業所・オフィス・店舗の床・廊下・階段主成分厚膜カラーエポキシ樹脂可使時間(分)(23℃)40主な用途完全硬化時間(23℃)7日間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐摩耗、耐衝撃性、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)1.5歩行可能時間(23℃)12時間以上
  • フローン塩ビシート防水面用プライマー 東日本塗料

    フローン塩ビシート防水面用プライマー

    東日本塗料
    9,598税込10,558
    1セット(3.3kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    既存の塩ビシート防水層を撤去する事なく、メーカー製防水トップコートで 塗替えが可能になりました。 新築同様の美観を再現し、シートの寿命 を延ばす事ができます。
    用途屋上・非歩行用塩ビシート防水面の塗替え危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)6~24時間、(23℃)5~24時間、(30℃)4~24時間特性防水、プライマー、トップコート可使時間(時間)2危険物の性状水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
  • タフコートシンナー ロックペイント

    タフコートシンナー

    ロックペイント
    19,980税込21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    タフコート用シンナー
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ウルトラックステイン 大阪塗料工業

    ウルトラックステイン

    大阪塗料工業
    4,298税込4,728
    1缶(300mL)ほか
    5日以内出荷
    各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、摘要範囲が広い。 耐光性が優れている。 着色力が大変優れている。 あらゆる調合が出来る。
    用途建築木部内装・店舗家具・その他の木工家具全般。使用方法カラークリヤーとして使用する場合は添加量5~15%を目安にして下さい。タイプ混合用着色剤主な用途危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • ブロンズ液 大阪塗料工業

    ブロンズ液

    大阪塗料工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(400mL)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    銀粉用。
    用途額縁、玩具など。無色透明タイプ銀粉用指触乾燥時間(分)50(23℃)外観無色透明希釈剤塗料用シンナー硬化時間(時間)4(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)10~20塗り重ね可能時間(時間)4以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100適合下塗りウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
  • ウルトラックサンディング #700 大阪塗料工業

    ウルトラックサンディング #700

    大阪塗料工業
    11,980税込13,178
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    肉持ち感が良く研磨性に優れている。 上塗り塗料との適合性に富んでいる。
    用途木工家具、屋内用木工製品の中塗り。 屋内建築木部(窓枠、床、階段、柱等)の中塗り。乳白色タイプ中塗用主な用途木床指触乾燥時間(分)20(23℃)外観乳白色希釈剤ウルトラックシンナー#20、#25、NTXウレタンシンナー#100硬化時間(時間)2(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20特性研磨塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100適合下塗り2液型ウレタンシーラー
  • IPパテ アクリル インターナショナルペイント

    IPパテ アクリル

    インターナショナルペイント
    3,500税込3,850
    1缶(5kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    抜群の密着性。優れた耐水性、耐アルカリ性。
    用途高級仕上げ用。危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • IPパテ 万能 内部用 インターナショナルペイント

    IPパテ 万能 内部用

    インターナショナルペイント
    3,598税込3,958
    1缶(2.8L)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超厚付けから仕上まで可能。
    用途一般素地調整、超厚付け仕上げ用。使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • スタンダードカラーNO.300シリーズ オキツモ

    スタンダードカラーNO.300シリーズ

    オキツモ
    8,798税込9,678
    1缶(1kg)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
    用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300
  • ユーロカラー 大阪塗料工業

    ユーロカラー

    大阪塗料工業
    5,998税込6,598
    1缶(0.7L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    粘度が低いので、簡単に塗装できます。 艶の消えたしっとりとしたオイル調に仕上がります。 浸透性、耐候性、撥水性に優れています。
    用途ログハウス、木橋、焼き杉板、ガーデニング用品などの屋外木部全般。 木部床、階段、天井、壁、家具類などの屋内木部全般。 木製玩具。主な用途屋内外木部全般希釈剤ユーロうすめ液危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
  • VATONフロアー 大谷塗料

    VATONフロアー

    大谷塗料
    9,998税込10,998
    1缶(3.5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
    用途溶剤臭が嫌われる学校、店舗、病院等のフロアー塗装に。危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • ワンコートオンリー オスモカラー

    ワンコートオンリー

    オスモカラー
    11,980税込13,178
    1缶(0.75L)ほか
    4日以内出荷
    浸透型の半透明着色つや消し仕上げで、屋内外両方に使えます。 内装、外装、あらゆる木部に使えます。 ワンコートオンリーは木の呼吸を妨げず、めくれ、剥がれがおこりません。
    危険等級乾燥時間(時間)12使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(1回塗り)(m2)20(1L)危険物の性状非水溶性
  • 水性エナメル サンデーペイント

    水性エナメル

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    689税込758
    1缶(80mL)
    4日以内出荷
    エナメル特有のなめらかで美しいツヤに仕上がります。乾燥が速く塗りやすい。耐候性に優れたポスターカラーとしても使えます。
    用途プラスチック・画材として/プラスチックモデル、装飾、表示、ポスター成分合成樹脂(アクリル)タイプ水性エナメル主な用途ポスター、プラスチック指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約180(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候塗料タイプエマルション
  • うすめ液 塗料用シンナーA(N) ニッペホームプロダクツ

    うすめ液 塗料用シンナーA(N)

    ニッペホームプロダクツ
    14,980税込16,478
    1缶(16L)
    当日出荷
    合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
    用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄に。材質有機溶剤容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L危険物の性状非水溶性
  • 水系ファインコートエコ 菊水化学工業

    水系ファインコートエコ

    菊水化学工業
    9,980税込10,978
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷
    1液水系内装環境配慮型多機能アクリル樹脂塗料。水系ファインコートエコは、壁についたウイルス・菌類の繁殖を抑えられ、超低VOCで安全なため、子供部屋・病院等におすすめです。1.抗ウイルス・抗菌 特殊銀系抗菌剤(Ag+)を配合しているため、菌に対しては酵素の働きを阻害、ウイルスに対してはエンベロープに作用することで、ウイルス・菌類の活性・繁殖を抑制します。2.超低VOC 水系で、超低VOC(総揮発性有機化合物が0.01%以下)のため、安全な塗料です。3.低臭 揮発性有機化合物(VOC)が極めて少ないため、 塗装後でも嫌な臭いが無く生活していただけます。4.汚染除去性 特殊アクリルエマルションにより、付着した汚れが拭き取りやすく、優れた汚染除去性があります。5.防藻・防カビ性 防藻・防カビ性を有しており、美観の維持や健康への悪影響を抑えます。
    用途1.一般建築物の内壁面。2.共用部、開放廊下、軒天の内壁面カラーコードH22-85DJIS規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(艶消しのみ適応)主成分アクリル認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別非危険物光沢艶有/半艶/3分艶/艶消し希釈液清水適合器具施工用具・条件:はけ/ウールローラー防火種別不燃材料/準不燃材料/難燃材料ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容はけ塗り/ローラー塗り対応色メーカー標準色乾燥時間間隔時間:工程内3hr以上塗回数2所要量(kg/m2)45~64m2/16kg、0.25~0.36kg/m2塗付量(kg/m2)0.2以下
  • オドクリーンスリム 無香料 コロンブス(COLUMBUS)

    オドクリーンスリム 無香料

    コロンブス(COLUMBUS)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    靴の嫌なニオイ対策用の除菌・消臭スプレーです。靴の中の気になるニオイ、その元となる雑菌の繁殖を防ぎます。パウダースプレーが靴の中のさらさら感を維持します。本体を逆さにしてもスプレーできます。
    用途靴の中の消臭・除菌に。トラスコ品番728-7962材質銀系抗菌剤、植物抽出物、エタノール容量(mL)180タイプ消臭剤危険物の類別非危険物
  • ラッカーシンナーG100 東洋石油化学

    ラッカーシンナーG100

    東洋石油化学
    13,980税込15,378
    1缶(16L)
    翌々日出荷
    『ラッカー系塗料』の希釈や、塗装用具の洗浄に最適です。作業性を考慮し洗浄脱脂力、溶解力を調整しております。新液のみを使用したmade in Japanのラッカーシンナーです。塗装の前処理、機械や部品の洗浄、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。
    用途各種ラッカー系塗料の希釈シンナー、塗装器具の洗浄、塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落としその他【PRTR】該当分類非水溶性危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • 壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU ニッペホームプロダクツ

    壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU

    ニッペホームプロダクツ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。塗膜表面に付着したウイルスや菌の活性を抑制します。嫌な臭いを消臭する効果があります。かびの発生を防ぎます。デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。シックハウスの原因となる化学物質は配合しておりません。
    用途室内壁、外壁、塀などに。ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材に。乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6危険物の類別非危険物
  • 耐水クリヤー フジワラ化学

    耐水クリヤー

    フジワラ化学
    3,198税込3,518
    1個(1kg)
    4日以内出荷
    ツヤのある透明感のある仕上がりに!造形作品の仕上げに!。焼成していない粘土作品にも透明なツヤを与え、屋外展示が可能となる業務用クリヤー塗料です。水性で扱いやすく、乾燥後は抜群の耐水性と耐久性を発揮。マットな造形作品も塗るだけで光沢仕上げとなり、長期間美しさを保てます。紙粘土・油粘土・陶芸粘土など、焼成不要の作品にも最適。1kg(1L)入りの大容量で大作や複数作品にもたっぷり使用でき、コストパフォーマンスも優れています。学校やイベント、展示会、授業制作など幅広い場面でご利用いただける、安心・便利な透明クリヤー塗料です。
    セット内容本体のみ材質アクリル寸法(mm)Φ77×160危険物の類別非危険物
  • セルコート断熱ペースト 関西パテ化工

    セルコート断熱ペースト

    関西パテ化工
    8,498税込9,348
    1缶
    4日以内出荷
    塗るだけでエネルギーコストを削減出来る屋内外兼用の水性塗膜断熱塗料。セルコート断熱ペーストは、工場設備や配管の表面に塗布することで放熱を抑制し、エネルギーコスト削減に貢献します。これにより、設備の効率的な稼働をサポートし、長期的なコスト削減を実現します。【特徴】。・室内外兼用。・一液型で混合不要なため、すぐに使えます。・2回の塗布で効率的に放熱を抑制
    用途配管や工場設備の放熱抑制オフホワイト(日塗工近似色17-90A)使用工具中毛ローラー、刷毛塗布面積(m2)約9~11(/10kg缶)乾燥時間(時間)1回目:3以上、2回目:24以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回標準塗布量(kg/m2)0.45~0.55(/回)
  • 床ベランダ防水 グレー 18kg ロックペイント

    床ベランダ防水 グレー 18kg

    ロックペイント
    12,980税込14,278
    1缶
    3日以内出荷
    水性簡易防水塗料です。骨材が入っていますので、滑り止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性に優れています。
    用途指触乾燥時間:1時間~時間、冬2~4時間。コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵に。材質水性アクリル系容量(L)5.8危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • 耐候性木材保護塗料 ウッドエイドナチュレ 日本マテリエイド

    耐候性木材保護塗料 ウッドエイドナチュレ

    日本マテリエイド
    13,980税込15,378
    1缶(1kg)ほか
    5日以内出荷
    クリアや淡色でも高い耐候性を実現。木の質感を損なわない、新発想の木部用塗料
    用途ログハウス、ウッドデッキ、バルコニー、ベンチ、雨戸、羽目板、板壁などの未塗装木部。ラティス、トレリス、プランターなど未塗装のガーデン用木製品。 ※絶えず水がかかったり水に浸かるところやいつも湿っているところ、 また頻繁に歩行する床面には適しません。塗布方法ハケ希釈危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗装間隔2時間
  • 耐候性木材保護塗料 ウッドエイドカラーA 日本マテリエイド

    耐候性木材保護塗料 ウッドエイドカラーA

    日本マテリエイド
    10,980税込12,078
    1缶(1kg)ほか
    5日以内出荷
    シリコーンゴムとアクリルのハイブリッドタイプ。従来の硬い被膜のアクリルシリコーン塗料と異なり、シリコーンゴムの弾性被膜が木材の膨張と収縮を緩和することから、優れた色持ちと耐候性、撥水性、通気性をより長く発揮。さらに防カビ・防虫・防腐性能もプラスした新しいタイプの画期的な水性着色塗料です。水性なので、油性に比べて取り扱いしやすく、安全に木質外壁やエクステリアを着色できます。
    用途ログハウス、ウッドデッキ、バルコニー、ベンチ、雨戸、羽目板、板壁などの未塗装木部。ラティス、トレリス、プランターなど未塗装のガーデン用木製品。 ※絶えず水がかかったり水に浸かるところやいつも湿っているところ、 また頻繁に歩行する床面には適しません。塗布方法ハケ希釈危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗装間隔2時間
  • ホウ酸系木材用保護材 ウッドエイドボロンテック 日本マテリエイド

    ホウ酸系木材用保護材 ウッドエイドボロンテック

    日本マテリエイド
    15,980税込17,578
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷
    人と環境にやさしいホウ素化合物DOT(八ホウ酸二ナトリウム四水和物)にウッドエイドと安全性の高い防カビ剤及び濡れ剤WA-Pを組み合わせたもので、木材に撥水性と防虫、防腐、防カビ、防藻効果を付与し、劣化生物(腐朽菌、シロアリ、キクイムシなど)から守ります。また通気性にもすぐれるため、木材の呼吸を妨げません。また、溶脱防止剤WA-Fとの併用で、さらに溶脱防止効果を向上させることができます。
    用途ロクハウス、雨尸、羽目板、板壁などの未塗装木部,ラティス、トレリス、プランターなど未塗装のガーデン用木製品。※スギ、ヒノキなど浸透しやすい木材に適しています。※ハードウッドなど浸透しにくい木材には適しません。※絶えず水がかかったり、水に浸かるところやいつも湿っているところ、 ウッドデッキなど頻繁に歩行する床面には適しません。クリア塗布方法ハケ希釈危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗装間隔2時間
  • ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ ディープカラー 100g PROST's

    ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ ディープカラー 100g

    PROST's
    329税込362
    1個(100g)
    5日以内出荷
    DIYに最適!壁クロス用水性ペンキ艶消し
    用途塗装備考壁を張り替えずに、綺麗で簡単リフォーム!壁クロス以外に、天井、コンクリート、モルタル、木部、PC板、プラスターボード、スレート、木毛板、塩ビクロス面、各種旧塗膜面にも塗れます。種類プロストファインペイント ディープカラー(艶消し)危険物の類別非危険物
  • ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ ディープカラー 500g PROST's

    ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ ディープカラー 500g

    PROST's
    979税込1,077
    1個(500g)
    5日以内出荷
    DIYに最適!壁クロス用水性ペンキ艶消し
    用途塗装備考壁を張り替えずに、綺麗で簡単リフォーム!壁クロス以外に、天井、コンクリート、モルタル、木部、PC板、プラスターボード、スレート、木毛板、塩ビクロス面、各種旧塗膜面にも塗れます。種類プロストファインペイント ディープカラー(艶消し)危険物の類別非危険物
  • ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ サンプル 10mL PROST's

    ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ サンプル 10mL

    PROST's
    90税込99
    1個(10mL)
    5日以内出荷
    少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプル!
    用途サンプル備考少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです。商品画像だけでは分からないペンキ本来の質感などもご確認頂けます。実際のお色や下地との相性をご確認下さい。危険物の類別非危険物
  • 導電塗料タッチアップペン (多用途) エスコ

    導電塗料タッチアップペン (多用途)

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    3日以内出荷
    40mL入太筆タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。
    用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに灰茶色使用温度範囲(℃)-50~130内容量(mL)40乾燥時間(分)25℃ (指触):10面積塗布:A4サイズ (目安)耐熱温度(℃)130表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚)硬化時間(時間)12(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40mL危険物の性状非水溶性
  • 油性蛍光塗料 (屋内外用) エスコ

    油性蛍光塗料 (屋内外用)

    エスコ
    19,400税込21,340
    1缶
    翌々日出荷
    つや消し。アルキド樹脂蛍光塗料。油性ペイントの上に重ね塗り可能。1回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良い。指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくい。肉持感がよく、垂れにくい。弱溶剤型なので作業がしやすい。耐候性が良い。
    仕様うすめ液:塗料用シンナー容量(kg)1塗装(上塗)製品(2回)、(下塗)白色油性塗料 (1回)乾燥時間(時間)冬期(指触):1危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)4乾燥時間20℃ (指触):30
  • エナメルスプレー (航空用) エスコ

    エナメルスプレー (航空用)

    エスコ
    6,220税込6,842
    1箱(300mL×6本)
    3日以内出荷
    入数:6本。つや消し。航空用エナメルスプレー。つやの無い落ち着いた仕上がりになります。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。陸・海上用に比べ、少し黄味ががったOD色です。
    OD色内容量(mL)300乾燥時間(分)(半硬化):30、(接触):10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量600mL塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0危険物の性状非水溶性
  • エナメルスプレー (車輌用) エスコ

    エナメルスプレー (車輌用)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1本
    3日以内出荷
    つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。速乾性。
    成分合成樹脂、顔料、溶剤ブラウン材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350本体寸法(mm)Φ60×185 (キャップ部分:Φ35)内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期5℃:20、夏季20℃:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2.0~3.0危険物の性状非水溶性
  • ステンレスコート (スパーブライト) エスコ

    ステンレスコート (スパーブライト)

    エスコ
    6,150税込6,765
    1本
    翌々日出荷
    耐蝕性と耐候性、防錆効果さらに装飾性(ステンレス光沢)があります。金属・プラスチック・PVC・木・石・コンクリート等あらゆる素材に。ステンレス材と同様の仕上がりで、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適。
    用途ヘアーラインや鏡面など装飾性の高い仕上げに仕様装飾用使用温度範囲(℃)-40~110内容量(mL)200危険物の類別非危険物
  • フロアピアニ 水谷ペイント

    フロアピアニ

    水谷ペイント
    9,998税込10,998
    1セット(3.06kg)ほか
    3日以内出荷
    フロアピアニは主剤にウレタン成分をもつ樹脂を採用し、硬化系はメーカー独自の2液硬化システム「SYSTEM M」で硬化させる床用塗料です。SYSTEM Mは非イソシアネート硬化系で、イソシアネート硬化系と比較し「安全・低毒性」で「長い可使時間」を実現します。【長い可使時間】。主剤・硬化剤を混ぜてからの可使時間が一般的な2液型塗料より長く、焦らずに施工可能!。【撹拌機不要】。主剤の缶に直接硬化剤を入れて振るだけで簡単に撹拌が完了!。【速乾性】。一般的な2液型塗料の場合、軽歩行に1日かかるところ3時間(23℃)で軽歩行可能!
    用途一般工場・倉庫、運搬車両使用工場、機械工場、化学薬品工場・印刷工場、食品工場、事務室・ロビー、電気室・機械室、店舗・通路、屋内パーキング、屋外パーキング、遊歩道・広場・サイクル道路、車両通行通路 、歩行者専用通路、階段・廊下危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)24(23℃)
  • 超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット(FRP・プラスチック部位塗替用) EpoChemical

    超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット(FRP・プラスチック部位塗替用)

    EpoChemical
    32,980税込36,278
    1セット(1セット)
    5日以内出荷
    浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。FRP・浴槽・洗面台・プラスチック等の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
    用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替えセット内容下塗り塗料(FRP浴槽・洗面台・プラスチック用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(P-HB、PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2アイボリー仕上ツヤあり硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24危険等級乾燥時間(時間)【上塗り塗料】1~2、【下塗り塗料】24~危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mL指触乾燥時間(時間)【下塗り塗料】1~2半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25危険物の性状非水溶性現像時間(分)【下塗り塗料ゲル化】20~30
  • 超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (タイル・ホーロー部位塗替用用) EpoChemical

    超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (タイル・ホーロー部位塗替用用)

    EpoChemical
    32,980税込36,278
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。タイル・ホーロー・コンクリート・大理石等の素材の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
    用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替えセット内容下塗り塗料(タイル・ホーロー・セメント用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2乾燥時間(分)【標準】(上塗り塗料)1~2、【ハロゲンランプ】(下塗り塗料)5~10、【直射日光下】(下塗り塗料)5、【蛍光灯】(下塗り塗料)30~60仕上ツヤあり硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mL半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25危険物の性状非水溶性
  • 超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (FRP・プラスチック部位塗替用) EpoChemical

    超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料セット (FRP・プラスチック部位塗替用)

    EpoChemical
    32,980税込36,278
    1セット(1セット)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    浴槽・浴槽床・洗面台等の水廻りが塗れるプロ向けの塗装補修キットです。FRP・浴槽・洗面台・プラスチック等の水に浸かる場所などの耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装や補修に必要な下地塗料、添加剤、推奨塗装用具がセットになった商品です。浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
    用途お風呂やユニットバスの塗り替え、洗面台の補修、浴槽塗り替えセット内容下塗り塗料(FRP浴槽・洗面台・プラスチック用)×1、上塗り塗料(お風呂が塗れる樹脂塗料)×1、各種専用硬化剤2種(P-HB、PP-M)×1、専用うすめ液×1,ローラー×3、ローラーハンドル×1、刷毛×2本、六角撹拌ミキサー×1、撹拌棒×3、コンパウンド×1、研磨ペーパー×2袋、研磨用ウエス(布)×1袋、簡易手袋×1双、ディスポビーカー×4、マスキングテープ×2仕上ツヤあり硬化時間(時間)【上塗り塗料】12~24危険等級乾燥時間(時間)【上塗り塗料】1~2、【下塗り塗料】24~危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mL指触乾燥時間(時間)【下塗り塗料】1~2半硬化乾燥時間(分)【上塗り塗料ゲル化】15~25危険物の性状非水溶性現像時間(分)【下塗り塗料ゲル化】20~30
  • エーエスペイント 油性塗料希釈剤 SunフロアA シンナー ニッペホームプロダクツ

    エーエスペイント 油性塗料希釈剤 SunフロアA シンナー

    ニッペホームプロダクツ
    9,498税込10,448
    1缶
    6日以内出荷
    塗装用品の洗浄にも使用できます。
    用途塗料の希釈や塗装用品の洗浄に。トラスコ品番692-5937容量(L)16標準重ね塗り回数(回)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • 珪藻土PRO 生成 白 16kg PROST's

    珪藻土PRO 生成 白 16kg

    PROST's
    9,998税込10,998
    1個(16kg)
    4日以内出荷
    すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製!優しい生成色の珪藻土です。温かみのあるお部屋に仕上がります。
    用途塗壁成分珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他生成(きなり)容量(kg)16使用上の注意【施工前】・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。【意匠仕上】・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。危険物の類別非危険物
  • はがし剤 ディゾルビット ディゾルビット

    はがし剤 ディゾルビット

    ディゾルビット
    54,980税込60,478
    1缶
    当日出荷
    天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。危険溶剤を含まず、Rohs2 指令対応準拠、LD-50も12700mg/kgで人体と環境への負荷はありません。液だれしないジェルタイプです。原液のまま使用してください。PRTR法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する化学物質を不使用でありながら油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去します。敢えて揮発性を悪く作っていますのでジャブ漬けで数回の使用が可能です。
    用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。その他【LD50】17750mg/kgトラスコ品番712-1363材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤容量(mL)2000塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料