カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(28)
        • 空調配管工具(1)
        • 照明器具(1)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(11)
        • 電路支持材/支持金具(9)
        • 通線工具類(1)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・電設資材 :「P管」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
浴室用照明 器具一式セット角型EFC39Pグローブ(蛍光ランプ 電球色付き ) ローヤル電機浴室用照明 器具一式セット角型EFC39Pグローブ(蛍光ランプ 電球色付き )ローヤル電機
4,698税込5,168
1個
当日出荷
この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式付属品蛍光灯電球色、EFCグローブ、ホルダー「H-39」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(PPU)高さ(mm)135ねじ外ネジ口金E17取付場所壁面取付光源色電球色色(本体)透明色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
689税込758
1個
当日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用ジョイントです。呼び径(断熱ドレンホース)25、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
断熱ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工断熱ドレンホース用VP管ジョイント因幡電工(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工ドレンホース用VP管ジョイント因幡電工(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
自封式ドレントラップ カクダイ自封式ドレントラップカクダイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
ドレン用逆止弁 因幡電工ドレン用逆止弁因幡電工(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコンGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
断熱ドレンホース用VP管エルボ 因幡電工断熱ドレンホース用VP管エルボ因幡電工(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用材質PVC透明
VP管ホルダー 因幡電工VP管ホルダー因幡電工(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷
ワンタッチでVP管が留められる、支持具です。
材質PP色調アイボリー
VP管ホルダー 因幡電工VP管ホルダー因幡電工(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
ミラレックスF用 カップリング 未来工業ミラレックスF用 カップリング未来工業
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミラレックスF相互や他社FEP管との接続に使用します。
付属品Oリング付
R134a用アクセスコネクター イチネンTASCOR134a用アクセスコネクターイチネンTASCO
4,598税込5,058
1セット(3個)
5日以内出荷
サービスポートの無いR134aの機器にサービスポートを付けることができます。
適合R134a用対応冷媒種別R134a用仕様1/4"銅管付、M10P1.5フレア(ムシ付)全長(mm)235
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付) 三菱電機ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ付)三菱電機
3,198税込3,518
1台
6日以内出荷
高いインテリア性でエクステリアにマッチ耐食性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)軒天取付可P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
パイプサドル 共立電機パイプサドル共立電機
819税込901
1個
3日以内出荷
パイプ・ケーブル・電線管等を電柱に立上げる場合の支持等に使用。自在バンド[P6]等と併用します。
ウォーターベスト・鋼管中間取付専用 東栄工業ウォーターベスト・鋼管中間取付専用東栄工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
排水管(SGP管専用)の中間(管用平行ネジ)に垂直に取り付ける商品です。上下ともテーパー内ネジで、取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)70
ドレンアタプター 因幡電工ドレンアタプター因幡電工
589税込648
1個
当日出荷
ドレンホースを接続する際に使用します。VP管継手またはVE管継手に接続できます。ネオドレンパイプ20Aまたは25Aに接続可能です。25Aに接続する場合は付属のアダプターを使用してください。
色調アイボリー
配管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ配管全ねじ固定金具 (バネ方式)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10mm:銅管サイズΦ19.05mm。
適合サイズ(mm)Φ38 (VP管:VP30、VP管+保温材厚10mm:VP13、空調用AC管:25P)最大荷重(kg)25
ドレンパイプ用ウォールプレート 因幡電工ドレンパイプ用ウォールプレート因幡電工
2,698税込2,968
1袋(10個)
5日以内出荷
塩ビパイプ(直管)にも継手にも使える化粧プレートです。アダプターを使うと塩ビパイプ、アダプター無しで継手と接続できます。内径は、VP管とVP管継ぎ手のJIS規格に準じています。
色調アイボリー材質PVC寸法C(mm)7
角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品 三菱電機角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・防虫網付)BL認定品三菱電機
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・タテ形ギャラリ付) / BL認定品 三菱電機ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・タテ形ギャラリ付) / BL認定品三菱電機
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.2適合パイプ径(Φmm)Φ100
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ・防虫網付) 三菱電機ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ・防虫網付)三菱電機
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
高いインテリア性でエクステリアにマッチ耐食性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)軒天取付可P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品 三菱電機角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品三菱電機
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品 三菱電機丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)BL認定品三菱電機
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル マワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220関連資料(1.06MB)最大荷重(kN)0.49(50kgf)取扱説明書(0.84MB)
空調換気扇 日本キヤリア空調換気扇日本キヤリア
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品 三菱電機丸形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品三菱電機
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げ(フード部)抜け止め金具付(スプリング式)寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ・防虫網付)三菱電機
2,498税込2,748
1台
6日以内出荷
耐食性ステンレス(SUS304)防虫網は10メッシュ抜け止め金具付(スプリング式)粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100
APカップリング SGP管用 セイワ工業APカップリング SGP管用セイワ工業
689税込758
1個
3日以内出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
APカップボックスSGP管用 セイワ工業APカップボックスSGP管用セイワ工業
549税込604
1個
3日以内出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト
引上管用キャップ 共立電機引上管用キャップ共立電機
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
-
断熱ドレンホースエルボ オーケー器材断熱ドレンホースエルボオーケー器材(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(20個)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
アイボリー材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
639税込703
1個
9日以内出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用異径ジョイントです。呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
589税込648
1個
5日以内出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用ジョイントです。呼び径(断熱ドレンホース)20、(VP管)20材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
VP管エルボ(保温材付き) 因幡電工VP管エルボ(保温材付き)因幡電工
16,980税込18,678
1セット(30個)
6日以内出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
用途VP管接続用仕様保温材付材質VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)、保温材:発泡PE
ダクタークリップ用受具 ネグロス電工ダクタークリップ用受具ネグロス電工
349税込384
1個
4日以内出荷
カナフレックス製FEP管は受具と□-DC□との組み合わせにより、ご使用できます。(上記:メーカーの適合表参照)
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
2,298税込2,528
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)20
APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業APネジ無しパイプコネクタセイワ工業
969税込1,066
1個
3日以内出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
APネジ無パイプコネクタ防水 セイワ工業APネジ無パイプコネクタ防水セイワ工業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

sgp管特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材