カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(31)
        • 照明器具(2)
        • テレビ受信用機器(79)
        • 電路支持材/支持金具(1)
        • 太陽光発電機器部材(2)

空調・電設資材 :「db-25」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
4,498税込4,948
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン三菱電機(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応 マスプロ電工VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応マスプロ電工(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ入力F型端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75設置場所屋内用ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ) 三菱電機パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相ダクト径(Φmm)(EA)75.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン 高須産業パイプ用ファン高須産業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂製ブラック取付壁・天井取付可周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.0/2.8電源入切スイッチ付定格電圧(V)100適合場所居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100
UHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナUHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ日本アンテナ(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
タイプ水平・垂直受信用電圧定在波比2.5以下
埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック)埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224電流通過1A30VAC、0.8A15VDC結線方式F型接栓式適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
FC埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用) Panasonic(パナソニック)FC埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用)Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
強度(Nm)(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下結合損失(dB)(HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下逆結合損失(dB)(HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC保持力(N)50(1分間)
4K8K対応2端子型中間用直列ユニット 日本アンテナ4K8K対応2端子型中間用直列ユニット日本アンテナ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様端末用付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.09寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上挿入損失(dB)(10~76)2.2以下、(76~222)1.8以下、(222~770)2.0以下、(770~1489)2.5以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.4以下、(2681~3224)4.0以下結合損失(dB)(10~76)15.0以下、(76~222)15.0以下、(222~770)16.0以下、(770~1489)17.0以下、(1489~2150)17.5以下、(2150~2681)18.5以下、(2681~3224)19.0以下逆結合損失(dB)(10~76)25以上、(76~222)25以上、(222~770)20以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)18以上、(2150~2681)18以上、(2681~3224)18以上
UHFブースター 増幅器 卓上 地デジ対応 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナUHFブースター 増幅器 卓上 地デジ対応 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
地デジ用卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IFS信号パス機能付です。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。利得調整VR付。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)信号はパスします。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【利得安定度】±2.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1.0/AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)【AC】1.5本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず)周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:-(帯域内)出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF:-インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:-入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:-(パス)利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:0~-6使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:-パッケージクリアケースVSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応 日本アンテナ小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応日本アンテナ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
10~3224MHz(HF帯からCS-IF)まで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A周波数帯域(MHz)10~3224挿入損失(dB)1.5/1.8/2.0/3.0/4.0以下結合損失(dB)11.0/11.5/12.0/13.5/14.0以下逆結合損失(dB)23/25/20/18/15以上電圧定在波比1.8/2.0/2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.3×43.6×32.5質量(kg)0.04材質亜鉛アルミダイカスト
CS/BS・UHFブースター(30dB形)(卓上用) BS・CS増幅器(家庭用) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナCS/BS・UHFブースター(30dB形)(卓上用) BS・CS増幅器(家庭用) 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送対応のCS/BS-IF、地デジ用卓上ブースターです。CS/BS-IFと地デジ(UHF)の混合波入力・出力式です。電源内蔵形で業界最小、最軽量でコンパクトでありながら高利得、高出力を実現。テレビやレコーダーなどの増設により弱くなったテレビ信号のレベル不足を補います。利得調整VR付。しっかりした漏えい対策によりJEITA新規格のHSマークの認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。スタンド付で縦置きにも対応。スタンドの取り外しが簡単で、壁面への取り付けも可能。市販のバンドを使用すると柱や網ラックにネジ止めなしに取り付けることができます。調整機能を隠すスライドカバー付で見た目がすっきり。 新4K8K衛星放送対応CS/BS-IF(1032~3224MHz)、地デジ(470~710MHz)用の卓上ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします。電源内蔵形では業界最小、最軽量でありながら、高利得、高出力を実現しています。入出力間通電式ですので、テレビやチューナー等からBSアンテナへ電源が供給できます。帯域別の利得調整VR付 。内部をダイカストシャーシで覆い、しっかりした漏えい対策により、JEITA新規格のHSマークを認証済みで無線LAN等の機器に影響を与えません。また、飛び込みも防止しています。卓上用スタンド付、回転式のため、取り外すことなくそのまま壁面に取り付け可能。また、簡単に取り外しが可能で、市販のバンドを使用すれば、柱や網ラックにも取り付け可能です。保証期間1年間(保証書は取説に付与) 。パッケージはクリアケースです。
仕様【相互変調(IM3)】UHF:-71dB以下、CS・BS-IF:-、【CIN】UHF:-・CS・BS-IF:-22dB、【利得安定度】UHF:±2.0dB以内/CS・BS-IF:±3.0dB以内、【ハム変調】-60dB以下、【入出力間通過電源】DC15V / 270mA、【耐雷性】入出力端子・電源端子 JEC:±20kV(1.2/50μs)、【漏洩電界強度】UHF:34dBμV/m以下、CS・BS-IF:40.2BμV/m以下付属品取扱説明書 1部(保証書付与 保証期間1年)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)2.7/AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)【AC】1.5本体寸法(mm)124×82×29(ACコード含まず)周波数特性UHF:±2.0dB以内、CS・BS-IF:±3.0dB以内(帯域内)出力レベルUHF(9波):95dBμV、CS・BS-IF(50波):92dBμV(1032MHz)/97dBμV(3224MHz)インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)UHF:3以下、CS・BS-IF:6以下入力レベルUHF:42~63dBμV、CS・BS-IF:46~67dBμV利得(dB)UHF:25~32、CS・BS-IF:19~25(1032MHz)/24~30(3224MHz)使用周波数(MHz)UHF:470~710、CS・BS-IF:1032~3224利得調整範囲(dB)UHF:0~-10以上連続可変、CS・BS-IF:0~-10以上連続可変パッケージクリアケースVSWRUHF:3.0以下、CS・BS-IF:2.5以下
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 湿度センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.18マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用) マスプロ電工屋内用 テレビ・レコーダーブースター(家庭用)マスプロ電工
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個使用温度範囲(℃)0~+40周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
4K・8K対応 UHFブースター マスプロ電工4K・8K対応 UHFブースターマスプロ電工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル定格/105dBμV(9波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)1.5以下挿入損失(dB)2以下入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)利得(dB)35時:33~39、45時:43~49結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
屋外用混合器 日本アンテナ屋外用混合器日本アンテナ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2質量(kg)0.17出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V三菱電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)3.6充電方式トリクル充電
アドバンス埋込高シールドTVコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込高シールドTVコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)セラミックホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニットマスプロ電工(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
VU/BS・CS分波器(セパレーター) 3224MHz対応 マスプロ電工VU/BS・CS分波器(セパレーター) 3224MHz対応マスプロ電工
3,998税込4,398
1個
当日出荷
入・出力端子は金メッキ ケーブルは3重シールド2Cケーブル
端子形状入力:F型端子、出力:ストレート型プラグ(F型プラグ)対応デジタル放送・CATV(10~770MHz)・FM/VHF・UHF・BS・CS外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器(セパレーター)本体部:48×33×19電流容量(A)0.8(DC15V)周波数(MHz)3224ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(入力・出力)通過帯域損失(dB以下)1(10~222MHz)、1.5(222~770MHz)、1.6(1000~1489MHz)、1.8(1489~2150MHz)、2.6(2150~2681MHz)、3.5(2681~3224MHz)阻止帯域減衰量(dB以上)25(76~770MHz)、20(1000~2681MHz)、18(2681~3224MHz)VSWR1.8以下(76~770MHz)、2以下(1000~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
アドバンス埋込ホーム用高シールドTVコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込ホーム用高シールドTVコン(送り配線用)Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
セラミックホワイト強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
FC埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用) Panasonic(パナソニック)FC埋込高シールドTVコンセント2端子(送り配線用)Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
ホワイト強度(Nm)(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.3以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75端子間結合損失(dB)(HF)15.0以上、(FM・VHF)20.0以上、(UHF)18.0以上 、(BS-IF)15.0以上、(CS-IF)15.0以上、(BS-IF(L))15.0以上、(CS-IF(L))15.0以上挿入損失(dB)(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)2.0以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.0以下結合損失(dB)(HF)15.0以下、(FM・VHF)15.0以下、(UHF)16.0以下、(BS-IF)17.0以下、(CS-IF)18.0以下、(BS-IF(L))19.0以下、(CS-IF(L))20.0以下逆結合損失(dB)(HF)18.0以上、(FM・VHF)25.0以上、(UHF)20.0以上 、(BS-IF)18.0以上、(CS-IF)18.0以上、(BS-IF(L))18.0以上、(CS-IF(L))15.0以上電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC保持力(N)50(1分間)
FC埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック)FC埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型) マスプロ電工CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型)マスプロ電工
52,980税込58,278
1台
当日出荷
CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dBブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下質量(kg)約0.8電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32電源コード(m)約0.9周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換使用帯域CATV/UHF・BS・CSVSWR2.5以下耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
4K8K対応屋内用分岐器 日本アンテナ4K8K対応屋内用分岐器日本アンテナ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分岐器です。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
4K・8K対応 BS・CSブースター マスプロ電工4K・8K対応 BS・CSブースターマスプロ電工
21,980税込24,178
1個
欠品中
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40電源増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz通過帯域損失(dB以下)【10~770MHz】4結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
IN-OUT端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工IN-OUT端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応)マスプロ電工
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途中継用仕様VSWR:10~76MHz:2、76~222VSWR:1.8、770~1489VSWR:2、1489~3224VSWR:2.5摘要IN-OUT電流通過タイプIN・OUT端子可動型(シールド型)端子種別F型電流容量(A)1A(DC15V、AC30V)端子数1RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)10~76MHz:1.9、76~222MHz:1.4、222~770MHz:1.9、770~1489MHz:2.4、1489~2681MHz:4、2681~3224MHz:5.5結合量(dB)10~770MHz:11.5、770~1489MHz:12、1489~2150MHz:14.5、2150~2671MHz:5、2681~3224MHz:16逆結合阻止量(dB以上)10~76MHz:18、76~222MHz:25、220~770MHz:20、740~1489MHz:18、1489~3224:15
UHF・BS・CSテレビ・レコーダーブースター マスプロ電工UHF・BS・CSテレビ・レコーダーブースターマスプロ電工
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様屋内用 F型端子 UHFとBS・CSの混合入力と別入力の切替スイッチ付付属品ACアダプター(USBタイプ)×1適合デジタル放送、BS,CS,スカパープレミアム質量(g)約210消費電力(W)1.7/3.5VA電源AC100V(50・60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31USBケーブル(m)(電気供給用)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【470~710】95dBμV(9波)、【1032~3224】95dBμV(50波)雑音指数(dB)【470~710】3以下、【1032~3224】6以下入力レベル実用/【470~710】42~63dBμV(73dBμV)、【1032~3224】46~65dBμV(75dBμV)利得(dB)【470~710】25~32、【1032~3224】20~30伝送帯域(MHz)470~710(UHFch.13~52)、1032~3224(BS・CS)利得調整範囲(dB)【470~710】0~-10以上(連続可変)、【1032~3224】0~-10以上(連続可変)VSWR【470~710】3以下、【1032~3224】2.5以下
4K・8K対応 UHF-BS・CSブースター マスプロ電工4K・8K対応 UHF-BS・CSブースターマスプロ電工
43,980税込48,378
1個
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約320、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
高性能型アンテナ 日本アンテナ高性能型アンテナ日本アンテナ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
低域高利得、高前後比型。電波の弱い地域に適しています。 水平/垂直偏波受信、両方の指向性、前後比、利得ともに優れています。 取付金具、適合マスト径48.6mm(40A)対応。 マスト取付金具は、ZAMメッキの採用でサビに強い。
受信チャンネル(ch)UHF/13~52付属品取付金具×1、防水キャップ×1、5C 接栓×1出力端子F型前後比(dB)18~25動作利得(dB)9.4~12.0インピーダンス(Ω)75(F型)
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形三菱電機
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180
CATV流合雑音阻止ハイパスフィルター(25-2150MHz通過) 日本アンテナCATV流合雑音阻止ハイパスフィルター(25-2150MHz通過)日本アンテナ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ケースは防雨構造です。30~2150MHz帯域を通過し、0~25MHz帯域をカットします。六角接栓タイプですので、取付が簡単です。コネクタピンはJEITA(旧 EIAJ)規格のΦ0.8mm です。
使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)0~2530~7070~770770~2150電圧定在波比(0~25MHz)-、(30~70MHz)2以下、(70~770MHz)2以下、(770~2150MHz)2以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(0~25MHz)-、(30~70MHz)2.5以下、(70~770MHz)1以下、(770~2150MHz)2.5以下阻止帯域減衰量(dB以上)(0~25MHz)40、(30~70MHz)-、(70~770MHz)-、(770~2150MHz)-
衛星ミキサー 屋外(内)用 マスプロ電工衛星ミキサー 屋外(内)用マスプロ電工(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応
適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)種別FM・VHF・UHF+BS・CS質量(g)250出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当 マスプロ電工壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当マスプロ電工(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。 ■コンパクトなアンテナ アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。 ※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ ■業界最高レベルの受信性能 反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。 ■新色のブラックを加えた、選べる4色 黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックを追加し、ウォームホワイト、ベージュ、ブラックブロンズの4色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ ■光が反射しにくい 正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。 ■スッキリ取付けられる背面構造 メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。 ■アンテナ本体最小約1.5kg アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。 ■取付けしやすい構造 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。 ■取付け後でも簡単にできる方向調整 マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。 ■しっかりつかめて持ち運びがしやすい アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平
24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」三菱電機
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)1.70/2ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/28風量(m3/h)(50/60Hz)38/42羽根径(Φmm)85
4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) サン電子4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz)サン電子
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16インピーダンス(Ω)75(F形)電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)
気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁埋込Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵。 プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急強制同時給排・熱交換気・強・弱・連動式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)4.9マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(強)21/24、(弱)14/14騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39/39.5、(弱)25/24埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)52/54、(弱)27/25換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)64/66、(弱)34/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/92、(弱)46/44
電源分離型利得切換式UHFブースタ サン電子電源分離型利得切換式UHFブースタサン電子
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
「施工しやすく調整・メンテナンスも快適」施工のしやすさを追求した電源分離型利得切替式ブースタです。利得切替が出来る機能性に加え、ワンタッチプレート構造を採用し施工性を大幅に改善しました。付属の取付金具を設置した後、ブースタ本体の着脱がワンタッチで可能となるワンタッチプレートを新たに開発、取付後もケーブル接続や利得調整を手元で行うことができます。また、メーカー地デジ用UHF平面アンテナ(WAVE-GATE -WGシリーズ-)と組み合わせることで、ブースタの背面取付を実現。本体デザインも一新し、住宅の美観を阻害しないシンプルなデザインを採用しています。・「手元で作業しワンタッチで取付」本体を取付金具で設置した後、機器本体の取付がワンタッチで着脱可能となるプレート構造を新たに開発(ワンタッチプレート構造)しました。ケーブル接続や利得調整など手元で作業した後、ワンタッチで本体の固定が可能となります。・「新型平面アンテナ背面に取付可能」メーカー平面アンテナWGシリーズ(別売)と組み合わせることで、本商品を直接アンテナに取り付けることができます。平面アンテナ対象機種:WG20-□計5機種、WG20V-□計5機種、WG26-□計5機種。※□には本体色によってW、B、G、C、Kが入ります。・「利得切替機能を搭載」UHF帯域3段階の利得切換機能を搭載することで、幅広いシーンに対応します。・「デザインを一新、シンプルに」家の美観を損なわないシンプルでデザインへと一新しました。従来品と比較し、筐体の色をモノトーンに落とし、カバー表面デザインを変更しました。
仕様適正入力レベル:UHF 40dB~80dB (90)質量(g)増幅部295、電源部210、個装箱梱包1000電流(A)本体のみ : 0.06(出力端子より重畳)、UHFプリアンプ 0.05A送電時 :0.11電圧(V)本体のみ : DC15(出力端子より重畳)、UHFプリアンプ 0.05A送電時 : DC15消費電力(W)運用:本体のみ 1.4、 UHFプリアンプDC15V 0.05A送電時 2.4電源UHFプリアンプ:DC15V 最大0.05A(UHF入力端子から送電)定格出力レベル:UHF 105dB(9波)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部88.5×117×57 、電源部101×77×32 、個装箱220×135×60出力インピーダンス(Ω)UHF 75(F形)周波数帯域(MHz)UHF 470~710RoHS指令(10物質対応)対応標準利得(dB)UHF 45、35、25(入力レベル調整、切換式)VSWRUHF 3.0以下
一般換気扇スタンダードタイプ 東芝キヤリア一般換気扇スタンダードタイプ東芝キヤリア
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から11日以内出荷
電源コード7A 125V方式連動式定格電圧(V)100

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材