カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明器具(19)
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(2)
- 通線工具類(2)
- 空調/換気関連部品(3)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「pn-4」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け
DAIKO(大光電機)¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(45°まで)消費電力(W)46取付場所直付専用ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
ペンダント/調色・調光/~14畳
DAIKO(大光電機)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)83/83
ペンダント/洋風 非調光 小型/その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
DAIKO(大光電機)¥7,898税込¥8,6881台5日以内出荷電圧(V)AC100消費電力(W)2.5ランプランプ付光源色キャンドル色容量(VA)5高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)20000調光の可否否従来光源白熱灯25W相当
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷定格電圧AC100V専用色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷電圧(V)AC100高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光の可否否従来光源白熱灯60W相当
イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)
I-VALUE¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。材質(本体)【本体】ABS樹脂(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)使用場所屋内
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷電圧(V)AC100取付場所直付専用高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光の可否否従来光源白熱灯60W相当
ペンダント/洋風 調光/その他
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)仕様制御レンズ付直径(Φmm)65高さ(mm)150電圧(V)AC100消費電力(W)5.8取付場所直付専用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.6容量(VA)7光束(Lm)340高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可従来光源ダイクロハロゲン50W相当エコロジー商品省エネ
有圧換気扇 標準形・三相・排気
光新産業¥76,980~税込¥84,678~1台6日以内出荷から91日以内出荷相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
有圧換気扇 標準形・単相・排気
光新産業¥85,980~税込¥94,578~1台6日以内出荷から91日以内出荷適合場所屋内電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40
ペンダント/和風大型/その他
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台12日以内出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)材質プラスチック 白/鋼板 白塗装/アクリル 透明(一部消し)直径(Φmm)400高さ(mm)278電圧(V)AC100消費電力(W)5.9取付場所直付専用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.4容量(VA)12色(本体)白光束(Lm)215高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料