絞り込み
主な用途
特性
主成分
使用場所
屋内・屋外
ブランド
モノタロウ・ニッぺ(日本ペイント)・エスケー化研・TAMIYA(タミヤ)・アサヒペン・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・エスコ・水谷ペイント・神東塗料・ペベオ・カンペハピオ・サンデーペイント・東日本塗料・日本特殊塗料・大阪塗料工業・シンロイヒ・アトムハウスペイント・菊水化学工業・DNT(大日本塗料)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 塗料

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品豆知識

5,015件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タミヤ ペイントマーカー(光沢) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤ ペイントマーカー(光沢)

    TAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
    195税込215
    1本(8g)
    当日出荷
    マーカータッチで気軽に塗装、筆塗り塗装になれない方はもちろん、ベテランには塗装の効率アップに欠かせません。 木や金属、ガラスにも塗れますから、各種模型、工作に幅広く使えます。
    用途プラスチックモデル、木、金属、ガラスの塗装用主な用途木、金属、プラスチック、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.008L危険物の性状非水溶性
  • 工作ニススプレー300ml サクラクレパス

    工作ニススプレー300ml

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • パワーテック 防水&防さび保護コート剤 丸長商事 パワーテック事業部

    パワーテック 防水&防さび保護コート剤

    丸長商事 パワーテック事業部(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    塗れば水を玉状に弾く!。本格的な防水・防さびのDIY商品です。この一缶で防水から防さびが同時にできます。さらに水性だから扱いもカンタン。鉄部・コンクリート・木部・等様々な用途に使用できます。
    用途トップコートから下地まで。トタン屋根、鋼材、鉄骨のさび止め、塗装の保護にも。成分アクリル・スチレン共重合体および水乾燥後透明主な用途木、鉄、トタン、屋根、壁等、多用途保護使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性防水、防さび
  • ロードマーキング サイン 来客用 新富士バーナー

    ロードマーキング サイン 来客用

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
    トラスコ品番495-3711主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング文字寸法(mm)170×300(1文字)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアサイン(ナンバー小) アトムハウスペイント

    フロアサイン(ナンバー小)

    アトムハウスペイント
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
    用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに仕様反射材含有高さ(mm)約116主成分合成ゴム主な用途コンクリート床、アスファルト面危険物の類別非危険物
  • 水性半つや 簡易防水塗料 アトムハウスペイント

    水性半つや 簡易防水塗料

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1缶(1.6L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    厚膜仕上げで防水性が高い仕上がりになります。
    用途ベランダ、テラス、バルコニー等の簡易防水仕上げに(軽歩行専用です)種別水性半つや主な用途ベランダ、テラス、バルコニー希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、半つや
  • 水性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ

    水性木部保護塗料

    ニッペホームプロダクツ(42件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。 木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
    用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途屋外木部・木製品乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
  • カラーさび止めスプレー ニッペホームプロダクツ

    カラーさび止めスプレー

    ニッペホームプロダクツ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    逆さにしても吹きつけできますので、大変塗りやすくなっています。 乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
    用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に主な用途鉄部危険等級乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5油性 or 水性油性特性速乾、耐候、さび止め危険物の性状非水溶性
  • 水性防水塗料専用遮熱性能下塗りシーラー ニッペホームプロダクツ

    水性防水塗料専用遮熱性能下塗りシーラー

    ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    コンクリート・モルタルなどの素地面との密着性に優れています。 耐水・耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。
    用途水性ベランダ・屋上用防水塗料の下塗り用仕様うすめずに塗ってください主な用途屋上、ベランダ乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約2以上(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐水、耐アルカリ、遮熱、耐久
  • 強力らくがき落とし アサヒペン

    強力らくがき落とし

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(0.5L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
    用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。タイプハケ塗りタイプ主成分アルコール類、リモネン主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパーサスコート ユニテック

    スーパーサスコート

    ユニテック(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    一液型で常温硬化、取り扱いが簡単な万能ステンレスコート。腐食性ガスや潮風など大気中での防錆に優れた効果を発揮する長期暴露用防蝕タイプです。
    用途大気中での防錆、防蝕対策に、広い用途に使える一般用。仕様(バインダー)ポリウレタン樹脂(適合プライマー)専用プライマー(理論塗布量)10平方m/リットル/40ミクロン主成分ポリウレタン樹脂エナメル・キシレン・ジメチルエーテル・金属箔粉顔料・LPG耐熱温度(℃)110主な用途ステンレス膜厚(μm)40塗布面積(m2)10/L硬化条件常温24Hr(全硬化5~7日)希釈剤ウレタンシンナー、トルエン、キシレン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L希釈率(%)0~10特性防錆危険物の性状非水溶性
  • 刷毛洗い液 エスコ

    刷毛洗い液

    エスコ(2件のレビュー)
    2,410税込2,651
    1本(400mL)
    6日以内出荷
    油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。 ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。
    用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。 ローラー刷毛の洗浄。 こて刷毛の洗浄。 油絵具を使った後の筆の洗浄。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。成分有機溶剤、界面活性剤エスコ品番EA942C-2使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • マットカバーエコタイプ ローバル

    マットカバーエコタイプ

    ローバル
    2,498税込2,748
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    鉄を、デザインする。低光沢めっき仕上げ 「マットカバーエコタイプ」。マットカバーが有機則・特化則・PRTR法非該当の環境対応型エコタイプに生まれ変わりました。≪意匠性はそのままに、環境への配慮と塗装現場の管理負担軽減に貢献します≫。【マットカバーエコタイプの特長】。めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。明度N3~N4の低光沢処理(りん酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。また、黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。低光沢めっきの補修や、黒色めっき鋼板の切断面補修、手すりや階段などのタッチアップに適しています。※マットカバーエコタイプは仕上げを目的としたジンクリッチペイントです。より高いさび止め効果が必要な場合は、下塗りに「水性ローバル」や「エポローバル」をご使用ください。18kg(一斗缶)と420mL(エアゾールスプレー)があります。補修箇所に合わせてお選びください。
    用途【用途】。スチール、めっき面の表面仕上げ。リン酸亜鉛めっきの補修。景観調和。【適用箇所】。階段、手すり、屋根の梁・柱など仕様明度:N3~N4種別高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)黒灰色主成分亜鉛末、樹脂主な用途鉄部含有量(%)亜鉛:70危険等級標準乾燥膜厚(μm)40(2回塗)乾燥時間(時間)24(23℃)使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔30分(23℃)
  • 断熱コートEX 東日本塗料

    断熱コートEX

    東日本塗料(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(10kg)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。 シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。 優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。 建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。 一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。 質感のある艶消の仕上がりです。 艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。 建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。 伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。
    用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材規格F☆☆☆☆分類水性機能遮熱,断熱使用場所屋根、一般建築物、内外壁面 その他危険物の類別非危険物光沢艶消RoHS指令(10物質対応)対応樹脂アクリルシリコン樹脂
  • 100%オーガニックしっくい DIY NURI2 田川産業

    100%オーガニックしっくい DIY NURI2

    田川産業(4件のレビュー)
    4,800税込5,280
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    「100%自然素材」で作られた安全安心なDIY用しっくいです。仕上材には、古来の製法通り左官職人が自ら配合する際に使用してきた石灰石を原料とする消石灰、植物繊維の麻スサ、海藻から抽出される糊だけにこだわり、100%自然素材のみを使用しています。さらに使用している消石灰は昔から伝わる「塩焼き」の技法で作られる貴重な最高級塩焼き消石灰です。袋ごと足で踏むだけで材料が混ざる手軽さと、難易度の高いフラット仕上げではなく要望が多かったパターンをつけやすい配合を追求しました。しっくいのチカラ。調質性:しっくい壁には目に見えないきわめて細かな穴がたくさんあり、その細かな穴が湿気を吸収して乾燥時には吐き出すことで快適な湿度にコントロールします。厚さわずか1~2mmでも、しっくいを塗った壁は、調湿効果を発揮して結露を防止し、部屋干しなどによる室内のジメジメも緩和してくれます。抗菌性:しっくいがもつ調湿効果によって結露を防止することで、カビが発生しずらい良好な空間を維持します。また、原材料の消石灰が持つ強アルカリ性の殺菌機能によって、様々なアレルギーの原因となる細菌やウイルスなどの生育・増殖を防いで、健康的で清々しい生活空間を実現します。不燃性:消石灰は無機物で、不燃性の素材です。化学物質などを含まない本格しっくいは燃えにくく、お城や蔵、武家屋敷の壁に使われるなど、歴史的にもその防火性能・耐火性能が高く評価されてきました。また、2017年には不燃材料として国土交通大臣の認定を取得しています。消臭性:しっくい壁にたくさんあるきわめて細かな穴は、湿気だけでなく、さまざまなニオイ成分も吸着して無臭化します。ペットやタバコ、生ゴミや調理臭、洗濯物の生乾き臭など、気になるあらゆる生活臭をおさえることが可能です。消臭剤や芳香剤などに頼らない、自然で快適な空気環境でお過ごしください。
    用途調湿、消臭、抗菌性を持っているので、リビング、脱衣所、トイレなどさまざまな場所の生活環境を向上させます。主な用途ビニールクロス、砂壁、繊維壁、土壁、モルタル、コンクリート、紙クロス、布クロス、石こうボード、コンパネ、べニア原材料【しっくい仕上げ材】水38%以下、消石灰33%以上、天然石27%以上、麻スサ・海藻糊・顔料2%以下、【下地調整用シーラー】水75%以下、アクリル樹脂25%以下危険物の類別非危険物
  • トーレ プライマー D-3(RF) ダウ・東レ

    トーレ プライマー D-3(RF)

    ダウ・東レ
    1,798税込1,978
    1缶(250g)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • 変性エポスプレーNEXT 日新インダストリー

    変性エポスプレーNEXT

    日新インダストリー
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    現場での簡易補修に最適、防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。
    用途プラント設備、鉄骨、各種配管、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。亜鉛めっき鋼材の下塗り。錆が発生している箇所の延命補修。質量(g)176主成分防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂ワニス、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂ワニス、噴射剤(DME)主な用途鉄部指触乾燥時間(分)60(20℃)硬化時間(時間)8(20℃)危険等級塗膜厚(μm)(推奨)60危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.3特性防錆塗り重ね可能時間(時間)16(20℃)可使時間(時間)72(20℃)危険物の性状非水溶性
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチックグリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 溶剤塗料固化剤 アイサン工業

    溶剤塗料固化剤

    アイサン工業
    15,980税込17,578
    1本(2L)ほか
    当日出荷
    ●処理する塗料に対し5~10%程度投入、1~2分置いてから馴染ませるように混ぜるだけ。簡単に塗料が処理できる優れもの。●時間の経過とともに水分が抜け、パラパラの状態になります。処理後の固形物は廃プラスチックとして廃棄可能なので、廃棄費用の削減に大いに貢献します。●気軽に使える2L入り。
    用途溶剤(油性)塗料の廃棄処理剤。仕様溶剤塗料処理用固化剤/液体タイプ使用方法1.塗料の重量に対して5~10%程度投入してください。添加の際は少量添加し1~2分置いて固化の状況を確認しながら徐々に添加してください。(発熱したり、泡立つ場合があります。)2.数秒馴染ませるように撹拌し、1~2分放置してください。固化状況を見て再撹拌を行ってください。再撹拌後、時間の経過とともに揮発成分が抜け、更にパラパラになります。※高速回転になる撹拌機などの使用は避けてください。急激に粘度が上昇して固化し始めます。3.固化した塗料は乾燥させた後、廃プラスチックとして廃棄が可能です。
  • 油性速乾サビドメ アサヒペン

    油性速乾サビドメ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    669税込736
    1本(0.083L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄部や鉄製品の下塗りに用いて、長期間サビの発生を防ぎます。 乾きがはやく、ハケ塗りしやすい合成樹脂系のサビドメペイントです。 有害な鉛系サビドメ剤は一切使用していないので安全です。
    用途鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄柵・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等。 あらゆる鉄部・鉄製品のサビ止め。主な用途鉄部乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、サビドメ
  • 油性塗料ツヤ消し剤 アサヒペン

    油性塗料ツヤ消し剤

    アサヒペン(6件のレビュー)
    849税込934
    1本(100mL)
    当日出荷
    油性ツヤあり塗料に混合するとシックなツヤ消し塗料にすることができます。混合量を加減することで、お好みのツヤに調整できます。
    使用の目安0.7Lに本品1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し危険物の性状非水溶性
  • メタリックスプレー アトムハウスペイント

    メタリックスプレー

    アトムハウスペイント(18件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(100mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ) 速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
    用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など種別ラッカー主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の数量0.045L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 防滑材 アトムハウスペイント

    防滑材

    アトムハウスペイント
    739税込813
    1本(300g)ほか
    当日出荷
    コンクリートの床面を滑りにくくできる珪砂材です。
    用途アトム水性コンクリート床用簡易防水塗料のノンスリップ仕上げ用に危険物の類別非危険物
  • 屋根用専用シーラー アサヒペン

    屋根用専用シーラー

    アサヒペン(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷
    水性屋根用遮熱塗料のための浸透性に優れた専用シーラーで、下地補強効果が発揮されます。 白色のシーラーで屋根用遮熱塗料の遮熱効果を向上させます。 比較的臭気の少ない、弱溶剤系です。
    用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根の遮熱塗料の下塗りに。コンクリート・モルタルや各種サイディングの下塗りにも使用できます。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設に。仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。ホワイト主成分シリコンアクリル樹脂塗料主な用途コンクリート、トタン、かわら屋根危険等級乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性上塗塗装可能時間夏期/2時間以上、冬期/6時間以上RoHS指令(10物質対応)対応特性遮熱危険物の性状非水溶性
  • ジンクZ96スプレー 日新インダストリー

    ジンクZ96スプレー

    日新インダストリー(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(300mL)
    当日出荷
    高濃度エポキシ亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末96%含有。 グレー仕上げで上塗り可能なスタンダードタイプ。 長期間の優れた防錆力を発揮し、上塗り対応で作業性が広がります。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修、タレがなく乾燥時間が短い一液タイプです。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。成分亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番855-0830グレー(光沢なし)主な用途亜鉛メッキ、鋼密度2.1(±0.1)/20℃危険等級アズワン品番64-8785-91危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.136L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96%
  • タレ止め・沈降防止剤 エロジール EpoChemical

    タレ止め・沈降防止剤 エロジール

    EpoChemical
    2,798税込3,078
    1本(500mL)
    当日出荷
    樹脂・接着剤・塗料・印刷インキなどの、増粘・タレ・沈殿防止・つや消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に適する。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂等に混入して粘度アップに使用。
    用途増粘剤(タレ止め) 密着強度アップ使用方法樹脂に入れて撹拌します。適当な粘度になるまで少しずつ入れる。一度に入れると比重が軽いので混ざらない。危険物の類別非危険物入数(個)1
  • ガードラックアクア 和信ペイント

    ガードラックアクア

    和信ペイント(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
    用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
  • 補修塗料(鋼板用) 城東テクノ

    補修塗料(鋼板用)

    城東テクノ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(300mL)
    当日出荷
    用途錆びやすい水切りなどの加工した小口部に使用する補修用スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 楽器用導電塗料タッチアップペン ポリカーム

    楽器用導電塗料タッチアップペン

    ポリカーム(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(40mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 密着!!油まみれでもHC 染めQ(旧テロソン)

    密着!!油まみれでもHC

    染めQ(旧テロソン)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のナノテク密着技術で開発した、油床専用床塗料です。その強力な密着力で、塗ってもすぐに剥がれてしまっていた、油の浸透したコンクリート床面でもしっかり密着。速乾・低臭タイプ。
    仕様歩行可能時間:6時間(常温時20℃)適合範囲油の染み込んだコンクリート床、乾いたコンクリート床、旧塗膜(コンクリートに密着している状態)主な用途コンクリート床面質量混合比1:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
  • ワトコティンバーガード 北三

    ワトコティンバーガード

    北三(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ティンバーガードは木材が持つ収縮と膨張に対応し、美観上の耐久性の難点を補い、劣化を遅らせる塗料です。 またヨーロッパの規制からなる、人体に影響の無い程度に防カビ剤を混入している以外薬品類は一切入れておりません。 内部用オイルと同じく樹の内部に浸透し、表面に塗膜を作りません。樹の暴れにあわせる為、撥水効果までに止めております。
    用途使用方法 (1)塗布面の埃や汚れを除去し、刷毛等で塗布後30分程度放置します。 (2)拭き取り後、表面が乾燥しているを確認してから2回目の塗布を行います。塗布量は1回目の約半分です。 (3)樹種によっては塗りムラが生じますので、ウエス(布)で拭き取って調整してください。 (4)メンテナンスは同じ手順で定期的に行ってください。塗布面に汚れがある場合は、水洗いをして乾燥させた後、上記の手順で行ってください。成分亜麻仁油主な用途屋外木部全般希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)12~24使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ペイントうすめ液 アサヒペン

    ペイントうすめ液

    アサヒペン(12件のレビュー)
    919税込1,011
    1缶(100mL)
    当日出荷
    油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。
    用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。適合合成樹脂塗料、油性塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 油性超耐久屋外用ニススプレー アサヒペン

    油性超耐久屋外用ニススプレー

    アサヒペン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(300mL)
    当日出荷
    紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。 木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。 木製ドアの塗り替えにも最適です。 スプレーなので、簡単に使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
    用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)主な用途屋外木部危険等級乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/4~5使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5危険物の性状非水溶性
  • 水性エナメル アサヒペン

    水性エナメル

    アサヒペン(3件のレビュー)
    589税込648
    1個(25mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    水でうすめられ、美しいツヤがあります。 日光や雨にも強くたいへん塗りやすい、乾きのはやい塗料です。
    用途木工品・金属製品・プラスチック・粘土・紙などの工作・ホビー用品。 工作物・ホビークラフト用品。主な用途木工品、金属製品、プラスチック、粘土、紙使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)0.1~0.3乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント)

    1液ファインウレタンU100

    ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1缶(0.8kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。 環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。 抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。
    用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等主成分1液架橋ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ラッカークリヤー サンデーペイント

    ラッカークリヤー

    サンデーペイント
    1,198税込1,318
    1缶(300mL)
    4日以内出荷
    速乾性で、光沢のある透明感をつくります。 塗膜が硬く、キズなどがつきにくい。
    用途屋内木部の透明仕上げ 家具、木工品、おもちゃ、工作品などを透明塗装で速く仕上げたいとき成分ニトロセルロースとうめいタイプラッカークリヤー塗り面積(m2)約2.5(2回塗り)主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • 油性下地強化シーラー サンデーペイント

    油性下地強化シーラー

    サンデーペイント(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    素地によく浸透し密着性をい高めます。 軟弱になった素地を補強します。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 各種塗料が上塗りできます。
    用途外壁・サイディング、塀などの下地強化用成分合成樹脂(ビニル樹脂)とうめいタイプビニル樹脂系シーラー主な用途外壁・サイディング、塀指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルビニル
  • 文字書きスプレー サンデーペイント

    文字書きスプレー

    サンデーペイント
    999税込1,099
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    文字書きやマーキングに適するようにノズルが細口になってます。容器が細くなっているので、手に持ちやすい。 アスファルト面にもにじまず塗れます。
    用途工事の文字書き、マーキング 土木建築、電気、ガス、水道工事などの文字書きやマーキングに成分アクリルラッカータイプアクリルラッカーエナメル塗り面積(m2)約1.2~1.8(1回塗り)主な用途マーキング指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • ガッツ モルタルNo.1 ニッペホームプロダクツ

    ガッツ モルタルNo.1

    ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(0.5kg)ほか
    当日出荷
    コンクリート・モルタルでできた住宅基礎のための水性フッ素系着色吸水防止剤です。 優れた透湿性で基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。 フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水などの吸水を防ぎます。またカビや藻の発生、基材の中性化を防ぎ、美しい外観を長く保ちます。
    用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く、塗りにくいときは、水で少しうすめてください。主な用途モルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面乾燥時間(時間)約1(夏)、約2(冬)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
  • ミニホビー用スプレー ニッペホームプロダクツ

    ミニホビー用スプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    539税込593
    1本(100mL)
    当日出荷から11日以内出荷
    鉄部・木部・紙・プラスチックなどの補修・工作ホビーに最適です。 タレにくく、霧が細かく美しく仕上がります。 少量なので一部分の補修や、小物ホビーの色付けに便利です。
    用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチックに (ポリエチレン・ポリプロピレンは不可)乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)主な用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチック危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.025L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料