カテゴリ
絞り込み
色
その他(365)
アイボリー系(430)
イエロー系(673)
オレンジ系(322)
カーキ系(119)
グリーン系(835)
グレー系(945)
ゴールド系(125)
シルバー系(361)
ネイビー系(39)
パープル系(148)
ピンク系(235)
ブラウン系(922)
ブラック系(753)
ブルー系(714)
ブロンズ系(39)
ホワイト系(1,194)
レッド系(668)
透明(クリア)(653)
主な用途
- かわら屋根(181)
- その他(137)
- ガラス(158)
- コンクリート・アスファルト(650)
- トタン(113)
- プラスチック(295)
- マーキング(60)
- 外カベ・塀(282)
- 室内カベ・天井(213)
- 室内床(184)
- 屋内木部(293)
- 屋外木部(243)
- 布(48)
- 木部(461)
- 浴室カベ・天井(43)
- 発泡スチロール(39)
- 粘土(36)
- 紙(91)
- 鉄部(857)
- 非鉄金属(192)
- 主な用途をもっと見る
特性
主成分
- その他(471)
- アクリル(562)
- アルキド(84)
- ウレタン(153)
- エポキシ(190)
- エマルション(75)
- シリコン(218)
- トルエン・キシレン(19)
- ニトロセルロース(11)
- フッ素(51)
- 合成樹脂(石油樹脂)、顔料、サビドメ剤、有機溶剤(1)
- 土(3)
- 基材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水(1)
- 基材:合成樹脂(エポキシ)、顔料、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水(1)
- 珪藻土(24)
- 砂(4)
ブランド
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(382)
- エスケー化研(310)
- TAMIYA(タミヤ)(297)
- アサヒペン(233)
- ロックペイント(208)
- ニッペホームプロダクツ(201)
- エスコ(161)
- 水谷ペイント(161)
- 神東塗料(118)
- ペベオ(113)
- カンペハピオ(108)
- サンデーペイント(101)
- 東日本塗料(95)
- 日本特殊塗料(92)
- 大阪塗料工業(74)
- シンロイヒ(70)
- アトムハウスペイント(63)
- 菊水化学工業(60)
- DNT(大日本塗料)(59)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ニッぺ(日本ペイント)・エスケー化研・TAMIYA(タミヤ)・アサヒペン・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・エスコ・水谷ペイント・神東塗料・ペベオ・カンペハピオ・サンデーペイント・東日本塗料・日本特殊塗料・大阪塗料工業・シンロイヒ・アトムハウスペイント・菊水化学工業・DNT(大日本塗料)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

オールドウッドワックス
ターナー色彩(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1缶(350mL)当日出荷から翌々日出荷無垢の木に塗り込むだけで、味のある古材のような仕上がりに!木の保護と着色が同時に行えます。 カラーバリエーションはブラウン系5色、グレー系4色、ホワイトの10色です。天然素材のミツロウが主な原料です。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。クリームタイプなので伸びがよく、簡単に綺麗に仕上がります。 マイナスドライバーや紙やすりなどで木の表面に傷をつけることによって、ワックスが染み込み、より古びた木材のような仕上がりになります。 刷毛や柔らかい布でワックスを取り、少しずつ塗り広げてください。 数色を塗り分けるように馴染ませながら塗っていくと、味のある古材のような仕上がりになります。仕上げにきれいな布で拭き上げてください。用途無塗装木部の着色とつや出し種類油性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ひとりで塗れるもん
オンザウォール(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1缶(11kg)ほか5日以内出荷「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主成分石灰石(炭酸カルシュウム)主な用途紙塗布面積(m2)10~11使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」
ネクストリー¥3,398~税込¥3,738~1本(1kg)ほか当日出荷から3日以内出荷印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。用途○インキ、糊含有排水形状粉末色白主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途排水処理危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
LED-UVパテ
玄々化学工業¥5,998税込¥6,5981本(50g)当日出荷パテのみ使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。タイプパテのみ色調透明危険物の類別非危険物乾燥時間数秒~数十秒
LED-UVパテセット
玄々化学工業(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱当日出荷無溶剤型樹脂のため充填後のヤセがありません。 紫外線硬化型で超速乾です。 専用LEDランプ使用で低電圧・低電力(単4×3) コンパクトで持ち運びが簡単。 通常のUVランプでも硬化できます。用途木部、コンクリート、樹脂製品、磁器タイル、各種建材の穴埋め、補修 着色剤で色を付けることが出来ます(木部や建材、義足の修理など)セット内容LED-UVパテ(チューブ入り50g)×1本、LED-UVランプ×1本、ヘラ×1本、ポリプロピレンシート×1枚使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。(4)着色剤で希望の色に調合することができます。タイプセット(パテ+ライト)主な用途木部、コンクリート使用場所屋外色調透明危険物の類別非危険物特性速乾乾燥時間数秒~数十秒
導電塗料スプレー缶 ニッケル
ポリカーム(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等色グレー耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性導電危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
水性ウレタン床用ニス 水性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ)
カンペハピオ(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1缶(0.7L)ほか当日出荷から3日以内出荷■[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 ■[耐久性に優れた塗膜] 高耐久ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成します。 ■[ワックスがけ不要] すべりにくく、耐久性に優れ、ワックスがけの必要がありません。 ■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。用途■[屋内の木部・木製品] 木の床 / フローリング / 廊下 / 階段 / 木製家具 / 建具 など 【塗れないもの】 表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具主成分高耐久ウレタン樹脂主な用途木床希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、耐久、速乾塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間約1.5時間(20℃)、約3時間(冬期)
WOODLOVE つや消しニススプレー
ニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381缶(300mL)当日出荷乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。 マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。色つや消しクリヤー乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性特性つや消し、速乾塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)危険物の性状水溶性
ニススプレー
アサヒペン(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(420mL)当日出荷から4日以内出荷着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く) 摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。 スプレーなので、簡単に使用できます。 使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付 。用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。主な用途屋内外の木部全般、木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
油性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし)
カンペハピオ(2件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1缶(3.4L)ほか3日以内出荷から4日以内出荷■[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料)の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) ■[上塗りの密着率がUP!] 上塗り塗料(油性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 ■[錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。用途■表示以外の用途に使用しないで下さい。 ■[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】■[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性遮熱危険物の性状非水溶性
1液ハイポンファインデクロ
ニッぺ(日本ペイント)(4件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から22日以内出荷塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。 鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等タイプ弱溶剤主な用途工場危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13
水性防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト
アトムハウスペイント(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1缶(200mL)ほか当日出荷から6日以内出荷シリコンアクリル樹脂と紫外線劣化防止剤のダブルパワーで木部を長期間守るハイグレードタイプの水性ステイン塗料です。 防虫・防腐・防カビ効果も抜群なので、水性でありながら、ログハウスやウッドデッキ等に安心して使用できます。 従来の水性タイプと違い、刷毛ムラや塗り継ぎムラが出にくいです。用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製ベンチなどの屋外木部に主な用途屋外木部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性多用途ペイント(ハケ付キャップ)
アトムハウスペイント(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(40mL)当日出荷から4日以内出荷工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)使用場所屋内外兼用標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4(鉄部は2回塗り)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
ヘキサコートNo.101
ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1缶(3kg)ほか当日出荷から7日以内出荷一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。 耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途木乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
ロカコンテナ
アクト¥3,998税込¥4,3981個当日出荷「ロカマット」や「ロカシート」などのろ布をセットして使用します。 プラスチック製で軽くて丈夫。持ち運びにも邪魔にならないサイズなので、現場等での使用にも便利です。 コンテナごとに乾燥させることができ、手間もかからず容易に嵩が減らせます。 「ロカマット」がぴったり納まるサイズです。用途ろ過容器使用方法「ロカマット」や「ロカシート」などを敷き、水溶液を流しいれ、固形物を分離します。寸法(mm)574×385×86容量(L)14.1(底部網目)内寸法(mm)530×350×70主な用途ろ布外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水性2液型エポキシ強力防水塗料R
アサヒペン¥5,298~税込¥5,828~1個(1kg)ほか4日以内出荷水性2液型エポキシ樹脂塗料なので耐摩耗性に優れ、強力な防水・防塵効果を発揮します。高光沢な仕上がり。耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。用途陸屋根、ベランダ、倉庫、浴室、玄関の床などコンクリート面の防水。耐薬品性を要求される工場や倉庫の床。成分基材:合成樹脂(エポキシ)、顔料、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水適合標準塗り回数:2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間冬季:2~3日、夏季:1~2日
トーンフィニッシュ サンディングシーラー
ハウスボックス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(384mL)当日出荷操作性の良いサンディングシーラーで、初めてお使いになる方におすすめの商品です。用途下地調整剤/木製品用中塗り成分ニトロセルロース、エステル容量(mL)384タイプM102-0423危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
徳用ペイントうすめ液
ニッペホームプロダクツ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。材質有機溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
日塗工 色見本帳(ワイド版) 2024年P版
日本塗料工業会¥34,980税込¥38,4781冊当日出荷日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました! 日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。 1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。 2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。 本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!! 2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。 全色、鉛・クロムフリー塗料を採用 色票番号だけで正確な色伝達が可能 退色や色の変化がほとんどありません。 カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録 色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版) 色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。 ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。 ワイド版 ・・・ 色指定に便利なミシン目入り 短冊形の紙1枚に1色を塗布し、12片に切り取って使用できるよう13mm毎にミシン目を入れ、この色紙を綴じたものです。色相順に収納し、2分冊になっています。 ワイド版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約50mm 切り取った色票片の大きさ : 50×13mm 色紙下段ページNo.の組み替えで、トーン配列に変更できます。用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。 建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定 日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット 住宅塗り替え時の色確認 設計時に切り取って色指定用に使用付属品収納ケース付き仕様●L版からの削除色(つや有り):13色●L版からの削除色(つや消し):54色●P版新色(つや有り):13色●チップ片数(1色当たり):12枚●収納色:600色寸法(mm)215×50×厚み約50(2冊セット)危険物の類別非危険物有効期限塗料用標準色:2027年3月末日チップ寸法(mm)50×14×13
エナメルラッカースプレー ラッカー系塗料(エナメル調 肉厚 最高級つや・つや消し)
カンペハピオ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(400mL)3日以内出荷[エナメル調の最高級の艶]塗膜が厚く塗れるのでエナメル調の最高級のツヤに仕上がります。 。[塗装物を長期間保護]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線・排気ガス・酸性雨・塩害に強い塗膜を作ります。用途仕上げ塗装・修復・補修などに 。鉄・鉄部 シャッター / フェンス / 物置 / 机 / ロッカー / 自転車 / 三輪車 / 家電品 / 電気機械器具(非昇温部) 等 。木・木部 家具 / 工作品 /犬小屋 /おもちゃ 等 。その他 スチール製品 /ホビー品仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 1 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 2 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高級品] 自動車 / 高級家具 等 [摩耗が激しい所] 床 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] 浴室 / プール など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス など [ツルツルしたもの] ガラス など [その他] 食器類 / 皮製品 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。 使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。 中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。 廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、下記のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気の近く等、温度が40度以上となる所に置かないでください。 容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.7枚分危険物の性状非水溶性
油性アルミ用 下塗り剤(とうめい)
カンペハピオ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381缶(0.5L)当日出荷[上塗り塗料とアルミ製品との密着力をアップ]塗料の密着が悪いアルミ建材、非鉄金属に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 [透明仕上がり]乾きが速く、透明に仕上がります。 [上塗り塗装]ラッカー・水性塗料・油性塗料が上塗りできます。用途アルミ建材の下塗り、アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く)・ブリキ・真ちゅう・銅などの各種非鉄金属や鉄の下塗り剤色とうめい乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主な用途アルミ危険等級Ⅲアズワン品番64-1151-53危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約4.5~5.5塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約3枚危険物の性状非水溶性
光反射スプレー 300ml 白
アサヒペン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(300mL)当日出荷光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します 特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます 油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤色白容量(mL)300主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
繰り返し使えるろ過袋お試しセット 2種類×各1枚
ネクストリー¥4,298税込¥4,7281袋3日以内出荷凝集剤で清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。 粗目と細目の2種類のろ過袋をご用意しました。排水の種類によって分離した汚泥の大きさが違う為、本製品をお試し頂き排水に合ったろ過袋をお使い下さい。 ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。 ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。用途脱水用ろ過袋材質ポリエチレン寸法(mm)600×900色白タイプ(粗目)60メッシュ・(細目)120メッシュ危険物の類別非危険物作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
くもりガラス仕上げスプレー ガラス一番
日本特殊塗料¥1,998税込¥2,1981缶(300mL)当日出荷透明ガラスに目かくし効果!スプレーするだけで、あなたのプライバシーを守ります。仕上がりはお部屋のイメージをアップさせます。用途透明ガラスのくもり仕上げ塗料。 お部屋の透明ガラス、店舗のショーケース、ウインドーのイメージアップなどに使用します。成分ニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤色クリア品名ラッカー塗り面積(m2)1~2(1回塗り)本体サイズ(mm)径63X高さ180主な用途ガラス危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL乾燥時間30分(気温20℃、湿度75%時)危険物の性状非水溶性
SDホルスF4
関西ペイント¥9,998~税込¥10,998~1缶(4kg)ほか当日出荷から8日以内出荷塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
筆用コンディショナー
TAMIYA(タミヤ)¥273税込¥3001本(23mL)当日出荷美しい塗装仕上げはまず筆先のコンディションから。 塗装後に筆を長期間保管する時はもちろん、日頃のメンテナンスとして使用することで穂先のコンディションを最適な状態に保ちます。 リンス成分により穂先のけばだちを防ぎ、ノリ成分が穂先を固めて保管時の型崩れも防止。 モデリングブラシPROIIなどの獣毛筆に特に効果的です。用途塗装用色乳白色危険物の類別非危険物
ピュアフラット硬化剤
玄々化学工業(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1缶(1kg)ほか当日出荷から翌々日出荷2液型ウレタン樹脂塗料用硬化剤(B液)タイプB液(共通硬化剤)指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃)硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃)危険等級Ⅱ色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:硬化剤=1:1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
太陽化学 EPOエポキシシンナー
太陽化学(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1缶(3.7L)ほか当日出荷から翌々日出荷2液型エポキシ床用塗料や変性エポキシ下塗塗料の希釈や洗浄に使用します。主な用途床危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エスパーワンエース
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1缶(4kg)ほか6日以内出荷から8日以内出荷一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。 使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。 優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。 優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。 速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。 環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主な用途金属、鉄指触乾燥時間(分)180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど)希釈率(%)5~10油性 or 水性油性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗回数1
ロイヒマーカー
シンロイヒ¥12,980~税込¥14,278~1箱(7g×6本)ほか当日出荷から16日以内出荷通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。 発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
油性キシラデコール 白木やすらぎ 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)
カンペハピオ(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1缶(0.7L)ほか当日出荷から3日以内出荷■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。色乳白色主な用途屋外木部危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性特性撥水、耐久乾燥時間約24時間(20℃) 3日以上(低温・多湿時)危険物の性状非水溶性塗装間隔12時間以上(20℃)
水性外かべ凹凸塗料ツヤあり
アサヒペン(9件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1缶(3L)ほか当日出荷から3日以内出荷ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群。 ローラーバケで容易に、ツヤありの風格ある美しい立体凹凸模様仕上げができます。 防カビ剤、防藻剤の配合により、長時間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。 塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや、き裂に強い塗料です。 汚れがつきにくく、防水性や耐候性に優れ、長期間建物の美観を保ちます。用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へいなど(浴室、台所を除く)。種別水性主な用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へい乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/6~8使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、ツヤあり、耐候
一液ファインウレタンU100
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1缶(3kg)ほか4日以内出荷塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。 各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ種別つやあり色白タイプ弱溶剤主な用途鉄、モルタル、コンクリート、外壁塗布方法はけウールローラーエアレススプレー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)3~8油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
エコフラット70
ニッぺ(日本ペイント)¥9,998税込¥10,9981缶(20kg)4日以内出荷塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。 水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。用途コンクリート・モルタル・プラスターボード仕様超低臭種別つや消し色白タイプ水性塗り面積(m2)約160主な用途コンクリート塗布方法はけウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回