絞り込み
主な用途
特性
主成分
使用場所
屋内・屋外
ブランド
モノタロウ・ニッぺ(日本ペイント)・エスケー化研・TAMIYA(タミヤ)・アサヒペン・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・エスコ・水谷ペイント・神東塗料・ペベオ・カンペハピオ・サンデーペイント・東日本塗料・日本特殊塗料・大阪塗料工業・シンロイヒ・アトムハウスペイント・菊水化学工業・DNT(大日本塗料)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 塗料

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品豆知識

5,015件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水溶性ツヤ出しニススプレー 和信ペイント

    水溶性ツヤ出しニススプレー

    和信ペイント(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    「水溶性つやだしニス」のスプレータイプです。 水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
    用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。仕様うすめ液/使用しない乾燥時間(分)約10~15(20℃)主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性ツヤ出しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状水溶性
  • 住宅用防水剤 ニッペホームプロダクツ

    住宅用防水剤

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1缶(2L)ほか
    当日出荷
    素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。 かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
    用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防水、耐候危険物の性状非水溶性
  • ジンクスプレー ニッペホームプロダクツ

    ジンクスプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた防錆力を発揮し、密着性と摩耗性に優れています。
    用途鉄骨、タンク、鉄管、産業機械などに。 亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板の溶接箇所・キズ・切り口の補修塗装に。乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約60(冬10℃)主な用途鉄部、亜鉛メッキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4油性 or 水性油性特性耐摩耗、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量80%
  • アスペンサビドメスプレーN アサヒペン

    アスペンサビドメスプレーN

    アサヒペン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(300mL)
    当日出荷
    速乾性でサビ止め効果に優れ、ラッカー系をはじめほとんどの塗料が上塗りでき、密着性も良好です。 無鉛塗料を使用しています。
    用途鉄格子、門扉、フェンス、シャッターなどの鉄部・鉄製品のサビドメ機能耐水性主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、サビドメ危険物の性状非水溶性
  • 油性サビ止メ ロックペイント

    油性サビ止メ

    ロックペイント(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    塗りやすく誰でも手軽で簡単に塗装できます。防錆力はもちろんのこと、サビた部分への浸透性や付着力にもすぐれています。鉛・クロム系顔料を配合せず、環境にやさしいサビ止メ塗料です。
    用途鉄部のサビ止メ。(鉄柵、フェンス、門扉、格子、手すり、鉄骨など)仕様ツヤなしタイプ合成樹脂サビ止メ塗料分類非危険物(指定可燃物)主な用途鉄部希釈剤ペイントうすめ液乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/9~12危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)5~10特性サビ止メ塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
  • ジンクスプレー アサヒペン

    ジンクスプレー

    アサヒペン(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(420mL)
    当日出荷
    純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。バインダーに1液型エポキシ樹脂を使用しているので、耐薬品性、密着性にすぐれ、丈夫な塗膜を形成します。速乾性でほとんどの塗料で上塗りができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
    用途亜鉛メッキ・亜鉛処理銅板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなど陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連部品などの防錆に。種類エポキシ系ジンクリッチペイント乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60主な用途亜鉛メッキ、橋梁、銅危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量30~40%
  • 熊よけスプレー 拡散タイプ FUJICON

    熊よけスプレー 拡散タイプ

    FUJICON
    679税込747
    1本
    3日以内出荷
    カプサイシンの強い刺激で熊や猛獣を撃退します。天然唐辛子由来の高濃度カプサイシンを配合しています。
    用途登山、キャンプ、釣り、ハイキングなど、野外活動時の熊対策グッズとして。熊や猛獣の忌避に。適合対象生物:熊及び猛獣トラスコ品番715-9216材質成分:エタノール、カプサイシン、ガーリックオイル、Dーリモネン、LPG、容器:スチール幅(mm)45容量(mL)100高さ(mm)120奥行(mm)45容量(g)108噴射距離(m)3~4(無風時)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性効果持続目安:20秒
  • 水性屋上断熱塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン

    水性屋上断熱塗料【MonotaRO限定商品】

    アサヒペン
    4,998税込5,498
    1缶(3L)ほか
    当日出荷
    特殊断熱材配合で断熱性に優れています。日光や雨(酸性雨)に強く汚れにくく耐久性があります。カビ止め剤配合でカビの発生を防ぎます。水性なのでたいへん塗りやすく後始末も水ででき取扱いがとても簡単です。
    用途屋根やへいなどのトタン、カラートタン。スレート屋根。屋根やへいなどのトタン、カラートタン。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、水種類合成樹脂塗料(水系)乾燥時間(時間)【夏期】2~3【冬期】4~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回
  • HBサンディングシーラー ハウスボックス

    HBサンディングシーラー

    ハウスボックス
    1,898税込2,088
    1本(384mL)
    当日出荷
    サンディングシーラーの塗膜を厚くつけたい方におすすめ。ラッカー塗料仕上げの家具などの塗装や再塗装の下塗りにもお使いいただけます。
    用途下地調整剤/木製品用中塗り成分ニトロセルロース、エステル容量(mL)384タイプM102-0491危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
  • 変性アルコールMTR-AP7 東洋石油化学

    変性アルコールMTR-AP7

    東洋石油化学
    16,980税込18,678
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    本製品は、エチルアルコール(エタノール)を主成分とした変性アルコールです。 混合溶剤の分類となり、アルコール事業法に関する購入、使用の制限はありません。 経済産業省より許可を受けた工場で生産をしております。 特定アルコール、IPA(イソプロピルアルコール)、メチルアルコール(メタノール)からの代替利用が可能。 手作業での脱脂工程などに最適。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)非該当。
    用途【洗浄・脱脂】 塗料・インク・水溶性加工油・切削油仕様代替可能:IPA(イソプロピルアルコール)、メタノール(メチルアルコール)、特定アルコール(99%,95%)成分エチルアルコール、ノルマルプロピルアルコール(NPA)、イソプロピルアルコール(IPA)分類水溶性危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類PRTR法非該当危険物の性状水溶性分野金属加工、電子部品製造、機械製造、車両製造、塗装業、染料抽出、鋳物など
  • ガラスパウダー EpoChemical

    ガラスパウダー

    EpoChemical
    2,198税込2,418
    1個(80g)ほか
    当日出荷
    樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。
    用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。危険物の類別非危険物入数(本)1
  • 樹脂着色透明カラー EpoChemical

    樹脂着色透明カラー

    EpoChemical
    1,998税込2,198
    1本(20g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
    用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ヌルコン タイハク

    ヌルコン

    タイハク(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(2L)
    当日出荷
    これまでにないまったく新しい発想の化粧剤。刷毛やローラーで塗るだけで、打ち立ての美しいコンクリートを再現できます。コンクリートを「化粧する」という新しい発想で、打ち立ての美しさを再現する化粧剤です。必要なのは、刷毛やローラーだけ。高度な技術や材料は何も要りません。コンクリートの美しさを求められる施工現場や、自らリフォームにチャレンジしたい方にも。コンクリートを扱うすべての人へ、塗るコンクリート「ヌルコン」。
    危険物の類別非危険物
  • シートプライマー MYST

    シートプライマー

    MYST
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    両面テープがつきにくい素材に塗るだけでつきやすくなる接着促進剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0021L危険物の性状非水溶性
  • ローバルエコタイプ ローバル

    ローバルエコタイプ

    ローバル
    21,980税込24,178
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
    用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境仕様鉛・クロムフリーグレー等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆乾燥時間(分)20(23℃)耐熱性170℃(連続24時間)異常なし主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)主な用途鉄部危険等級標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗)耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止めグリーン購入法適合危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.96標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
  • 水系ボウジンテックスアルファ 水谷ペイント

    水系ボウジンテックスアルファ

    水谷ペイント(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    環境にやさしい水系システム 水系でありながら優れた乾燥性 1液架橋型で優れた耐汚染性 アクリル樹脂では最強の塗膜を形成 外部に使用できる優れた耐候性
    用途溶剤を使用できない一般工場や倉庫 軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床 美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場塗布方法ハケ、ローラー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアトップ#8500速乾 アトミクス

    フロアトップ#8500速乾

    アトミクス(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    フロアトップ#8500速乾は、エポキシ樹脂を主剤に、ウレタン樹脂を硬化剤に用いた2液型溶剤塗料で、エポキシ樹脂の優れた耐薬品性とウレタン樹脂の優れた硬化性を兼ね備え、特に低温硬化性に優れています。
    用途工場床や通路倉庫など通行の激しい床の美化と保護に。 フロアトップ#8500の冬期施工用に。 優れた耐薬品性、耐溶剤性を活かし、実験室等の床に。セット内容主剤/9kg、硬化剤/6kg硬化時間(時間)5℃で18、10℃で12、20℃で9、30℃で3危険等級使用後の手入方法合成シンナーNo.6危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.74L標準塗り面積(2回塗り)(m2)38~43上塗塗装可能時間5℃で5時間、10℃で4時間、20℃で2時間、30℃で1時間希釈液アトム合成シンナーNo.6で10%希釈可使時間(時間)5℃で3、10℃で2.5、20℃で2.5、30℃で0.5危険物の性状非水溶性
  • プレペイントクリーナー(ポリカーボネート用) TAMIYA(タミヤ)

    プレペイントクリーナー(ポリカーボネート用)

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    331税込364
    1本(40mL)
    当日出荷
    つややかな仕上がりが魅力のポリカーボネートボディの塗装。そのためには、塗装前のボディ洗いと乾燥がポイント。 そんな塗装前の準備時間をいっきに短縮できるのがプレペイントクリーナー。 布にしみこませて、塗装面を拭き取るだけで油分や汚れを落とすことができ、すばやく乾燥するのですぐに塗装できます。 さらに、完全に乾いてしまった塗装も、ボディを痛めることなく落とせます。
    用途塗装用主な用途ポリカーボネート危険物の類別非危険物
  • いろはカラー アールジェイ

    いろはカラー

    アールジェイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(0.8L)ほか
    翌々日出荷
    人にも環境にも優しい自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
    用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチックイエロー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海) エスコ

    300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)

    エスコ(5件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942EM-36OD色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性3分ツヤ危険物の性状非水溶性
  • 水性油性兼用 塗料固化剤 アサヒペン

    水性油性兼用 塗料固化剤

    アサヒペン(4件のレビュー)
    339税込373
    1個(35g)ほか
    当日出荷
    残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
    用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤処理能力1袋(35g)で約400mLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミカラースプレー イサム塗料

    アルミカラースプレー

    イサム塗料(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    電解発色の色調に合わせたメタリックの美しい仕上げができます。
    用途サッシ、雨戸、フェンスなどのアルミ製品に成分ラッカー系乾燥時間(分)20~30主な用途アルミ塗り重ね可能時間(分)10~20危険等級使用後の手入方法ラッカーうすめ液危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • カチオンアンダーコート 高浸透性改修用下地材 丸長商事 パワーテック事業部

    カチオンアンダーコート 高浸透性改修用下地材

    丸長商事 パワーテック事業部(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(0.6kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    グレーコート・グリーンコートを施工する前に塗布する(1回塗)。コンクリートモルタルに浸透し内部を耐水に仕上げる。グレーコート・グリーンコートの密着性を高め防水力を向上させます。パワーテックシリーズ用万能下地材
    用途コンクリート・モルタルに浸透し内部を耐水に仕上げる成分アクリル酸エステル共重合体水性エマルジョン(混合物)乾燥後透明主な用途パワーテックシリーズ用下地材、モルタル、コンクリート、塩ビシート、旧塗膜、ウレタン塗膜使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性防水、耐水
  • パワーテックプロ 防水&防さび保護コート 丸長商事 パワーテック事業部

    パワーテックプロ 防水&防さび保護コート

    丸長商事 パワーテック事業部(7件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    プロ用に高粘度に設定した逸品です。乾燥後は透明。パワーテック防水&防錆保護コート剤をプロ用にカスタム。トップコートから下地まで広域対応。 PRO仕様の防錆、耐候性に優れた製品です。鋼材、鉄骨のさび止め、塗装の保護にも抜群の効果を発揮致します。 垂直面等に塗布される場合、たれにくい特徴も大好評です。(原液で使用) パワーテック乾燥後、塗装もできます。
    用途建築物の屋上や外装防水・橋梁の防さび危険物の類別非危険物
  • スタンダードシルバーNo.405 オキツモ

    スタンダードシルバーNo.405

    オキツモ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(800g)
    当日出荷
    家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
    用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様ツヤ消し耐熱温度(℃)400主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • ボウジンテックス#5000U 水谷ペイント

    ボウジンテックス#5000U

    水谷ペイント
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    優れた耐久性、幅広い用途。 2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。 ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。 耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。
    用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。 耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。 屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。 食品工場などの抗菌効果が必要な床。規格JIS K 5970主成分溶剤系2液型ポリウレタン樹脂主な用途床、倉庫、工場完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤#5000Uシンナー塗布方法ハケ、ローラー危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー
  • VINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス ニッペホームプロダクツ

    VINTAGE WAX (ビンテージワックス) 木部用ワックス

    ニッペホームプロダクツ(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(160g)
    当日出荷
    「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用) 屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。 木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。 靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。 木の呼吸を妨げません。 広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。 乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。 塗装時に便利なビニール手袋付きです。
    用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く)主な用途木部乾燥時間(時間)約24(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15
  • WOODLOVE 水性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE 水性ウレタンニス

    ニッペホームプロダクツ(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(125mL)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
    用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。主な用途屋内木部・木製品希釈剤水(0~5%以内)乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、耐久
  • キシラデコールコンゾラン 大阪ガスケミカル

    キシラデコールコンゾラン

    大阪ガスケミカル(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(3.5kg)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    屋外専用の木材保護塗料。(高耐久性・水性・造膜タイプ) 塗膜に柔軟性がありワレにくい。 塗膜に通気性があってムレにくい。 塗膜が木に密着してフクレにくい。 優れた防腐、防カビ、防虫効果を発揮。 色づきが良く、古材でも明るく仕上げることができる。
    用途屋外木部用。 羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・戸袋・窓格子・雨戸・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
  • 塗膜はく離剤 ネオリバーS-767 三彩化工

    塗膜はく離剤 ネオリバーS-767

    三彩化工(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜など一般のはく離剤では剥離しにくい塗膜に有効です。弱酸性の刷毛塗りタイプです。
    用途鉄部、木部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。淡黄色pH3.1±0.5 (20℃ 1%水溶液)主成分ジクロロメタン液性酸性比重1.20±0.02 (20℃)主な用途木、鉄標準使用量300g/m2臭気弱い酸臭危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリヤーラッカー 和信ペイント

    クリヤーラッカー

    和信ペイント(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    乾燥が速く、作業性がよい淡色透明のつやあり塗料です。
    用途木の工作品、木製家具、屋内木部など。仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液主な用途屋内木部危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • カラーさび止め ニッペホームプロダクツ

    カラーさび止め

    ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
    用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性特性速乾、耐候、さび止め
  • カッティングワックス マキタ

    カッティングワックス

    マキタ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途切断の潤滑用適合機種2107F/FW(2106W、2106)危険物の類別非危険物
  • 水性ニス サンデーペイント

    水性ニス

    サンデーペイント(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1缶(300mL)
    当日出荷
    木部の着色とツヤが同時に出ます。色あせやつやびけがほとんどありません。乾きが早く、密着性に優れています。
    用途屋内木部の着色透明仕上げ 机、イス、家具、柱、腰板、ドア、木工品、クラフト工作品など。成分合成樹脂(アクリル)種別ニス類主な用途屋内外木部使用場所屋内用危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2.5油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプエマルション
  • αアエンコートスプレー TRUSCO

    αアエンコートスプレー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗膜中の亜鉛含有量88%。 スプレーするだけで亜鉛被膜を形成。 超微粉金属亜鉛末を配合したエポキシ系防蝕塗料スプレーです。
    用途亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆に。 船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防蝕に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分亜鉛末、樹脂トラスコ品番121-0939ライトグレー容量(mL)420使用温度範囲(℃)-40~200使用温度範囲40℃以下主な用途船舶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)168
  • シンエツ ペインター 20 信越化学工業

    シンエツ ペインター 20

    信越化学工業
    5,898税込6,488
    1缶(1kg)
    4日以内出荷
    シリコーン用逆プライマー
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ガラス用UVカットエアゾール イカリ消毒

    ガラス用UVカットエアゾール

    イカリ消毒
    1,298税込1,428
    1本(220mL)
    当日出荷
    紫外線を90%以上カット!。窓の外側にかけるだけで簡単に紫外線対策ができる。フィルムではなくエアゾールだから気泡ゼロ、貼り直しゼロ。曇りにくいのでクリアな視界をキープ。最大3ヶ月の持続効果。
    用途窓ガラスからの紫外線カット成分紫外線吸収剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
  • ノーブラッシュ ハウスボックス

    ノーブラッシュ

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(384mL)
    当日出荷
    湿気のある時に発生しやすいラッカー塗料の白化現象を取り除くエアゾールスプレー。特に湿気が高いときの補修作業にお使いください。※14物質クリア商品
    用途ラッカー塗料用成分ジイソブチルケトンなど容量(mL)384タイプノーブラッシュ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量384mL危険物の性状非水溶性
  • サビキラーカラー 1kg B-SKC/K01シリーズ BAN-ZI

    サビキラーカラー 1kg B-SKC/K01シリーズ

    BAN-ZI
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。 食品衛生法適合の高い安全性 サビキラーカラーは食品衛生法適合(おもちゃの製造基準)の高い安全性を有しております。また、臭いも殆ど発生しないため臭いに厳しい食品/養殖/飼育/空調関係の御客様などにも多数ご採用頂いております。水性塗料のため引火性もないので保管も安全です。※注意:食品衛生法適合に関しましては、完全乾燥後の塗膜に対するものとなります。塗料(液体)の性状が食品衛生法に適合しているものではございません。決して塗料を飲用されませんよう御注意ください。 強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。 抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。 刷毛目が出にくく、キレイな仕上がり 一般的に水性塗料では、刷毛塗りの場合、塗膜表目に刷毛目が出やすくなる問題がございます。しかし、サビキラーカラーではこれらの問題を解決。プロの職人でなくとも刷毛目が出にくくキレイに仕上げる事が可能です。 サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。 刷毛付きキャップで手を汚さず使用が可能 一般的に塗装作業は、刷毛・カップ・薄め液など、様々な道具が必要です。サビキラーカラー50gは、刷毛と塗料を一体化したタッチペンタイプなので、道具の準備・片付けがいらず簡単に塗装を始められます。※使用前に本品をよく振りキャップを開けて、塗りたしたい部分にタッチアップ! 色あざやかで豊富なカラーバリエーション!
    仕様●標準塗布量:0.1~0.14kg/m2●塗り面積(2回塗り):約3.5~5.0m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3時間●標準膜厚(Dry):20~30μm●消防法分類非危険物●有機溶剤予防規則該当なし危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料