絞り込み
主な用途
特性
主成分
使用場所
屋内・屋外
ブランド
モノタロウ・ニッぺ(日本ペイント)・エスケー化研・TAMIYA(タミヤ)・アサヒペン・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・エスコ・水谷ペイント・神東塗料・ペベオ・カンペハピオ・サンデーペイント・東日本塗料・日本特殊塗料・大阪塗料工業・シンロイヒ・アトムハウスペイント・菊水化学工業・DNT(大日本塗料)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 塗料

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品豆知識

5,015件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリパテ メーコー

    アクリパテ

    メーコー
    3,500税込3,850
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた信頼の塗膜形成します。 耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。 油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。 水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
    用途内部の耐水性を必要とする壁面及び天井面の下地調整仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗布面積(m2/缶)40~55主な用途天井乾燥時間(時間)4以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
  • 遮熱シートトップ100 東日本塗料

    遮熱シートトップ100

    東日本塗料
    6,898税込7,588
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
    主な用途ベランダ密度1.22粘度(mPa・s)18000危険物の類別非危険物希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40特性トップコート塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
  • 弾性トップ14 東日本塗料

    弾性トップ14

    東日本塗料(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(5kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。 耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。 乾燥時間が短く、作業が容易です。
    用途フローン防水材の保護仕上・トップコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性、トップコート塗り重ね可能時間(時間)4~48(23℃)可使時間(時間)(10℃)3、(23℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2/1回
  • フローンエコプラ速乾 東日本塗料

    フローンエコプラ速乾

    東日本塗料
    8,298税込9,128
    1セット(3kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強化コンクリート面・磁器タイル面にもバッチリ密着! 水系、溶剤系、無溶剤系など広範囲にわたる密着力! 3時間で上塗りが可能!!(23℃)
    用途モルタル、コンクリート、磁器タイル、押し出し成型板、窯業系サイディング(アクリル)、軒天ボード、ケイカル板(0.8、1.0)クリヤー主な用途コンクリート危険物の類別非危険物希釈率(%)無希釈特性中塗り・下塗り塗り重ね可能時間(時間)(5~15℃)5~48、(15~23℃)3~48、(23~35℃)3~48ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5~15℃)3、(15~23)3~48、(23~35)2
  • 耐熱用 シントーファミリー

    耐熱用

    シントーファミリー
    2,598税込2,858
    1本(300mL)
    当日出荷
    乾燥が速く作業性がアップします。塗膜は、600℃の耐熱性を備えています。 高温での耐密着性、耐変色性、防食性が優れています。
    用途自動車・オートバイのマフラーなど。熱交換器・ボイラー外面・ダクトなど。ストーブの燃焼筒、遮熱板や焼却炉の煙突など。指触乾燥時間(分)30硬化時間(時間)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性耐熱塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.5危険物の性状非水溶性
  • セトールFilter7プラス シッケンズ

    セトールFilter7プラス

    シッケンズ
    15,980税込17,578
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    外壁をはじめ、破風、ドア、窓枠などの塗装やメンテナンスにも最適な上塗り用塗料です。 厚めの塗膜を形成し、高い耐久性を発揮します。 紫外線抵抗性・溌水性にも優れ、木材の反り、割れを抑えます。 中間光沢の仕上がりは高級感があります。
    用途屋外木部:壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ポーチ柱、フェンスなど種別油性比重0.93主な用途屋外用彩色塗布方法刷毛危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
  • 水性ルミライン下白 シンロイヒ

    水性ルミライン下白

    シンロイヒ
    7,698税込8,468
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
    用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、乾燥性
  • サンカットPマイルド 神東塗料

    サンカットPマイルド

    神東塗料
    24,980税込27,478
    1セット(4kg)
    3日以内出荷
    サンカットPマイルドに配合された鱗片状の顔料が太陽光の透過を防ぎます。黒色ではなくアルミニウムグレー色であるため、貯水槽表面の温度上昇を抑制することで水槽内の水温上昇を抑制し、安定した水質の維持が期待できます。
    用途FRP製貯水槽、貯水槽架台等の鉄部、亜鉛めっき面セット内容主剤3.6kg、硬化剤0.4kgアルミニウムグレー塗り面積(m2)22使用時間2時間可能(30℃)主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(主剤:硬化剤)9:1危険物の性状非水溶性
  • サンカットFマイルド 神東塗料

    サンカットFマイルド

    神東塗料
    43,980税込48,378
    1セット(4kg)
    3日以内出荷
    遮熱処方を施しております。4フッ化ふっ素樹脂塗料を採用しており、耐候性に優れます。また低汚染性にも優れます。厚膜タイプのため、2工程で仕上がります。
    用途FRP製貯水槽、貯水槽架台等の鉄部、亜鉛めっき面セット内容主剤3.5kg、硬化剤0.5kg塗り面積(m2)20~26使用時間4時間可能(30℃)主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(主剤:硬化剤)7:1特性耐候、遮熱危険物の性状非水溶性
  • 水性防水コート マノール

    水性防水コート

    マノール
    7,998税込8,798
    1缶(4kg)
    13日以内出荷
    施工が簡単、塗るだけでOK!防水膜は乾燥すれば、難燃性です。耐候性、耐薬品性に優れます。塩害防止性能が優れています。水性ですから、火災の危険が無く人体に対する害がありません。
    用途屋上、ベランダ、テラス、ちゅう房、トイレ、浴室、スレート屋根及び壁、セメント、瓦等主な用途屋根、スレート、瓦、浴室使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水、耐薬品、耐候標準塗布量(kg/m2)0.2~0.25×2回塗り
  • カラートップK 骨材無し マノール

    カラートップK 骨材無し

    マノール
    8,998税込9,898
    1缶(4kg)ほか
    7日以内出荷
    アクリル系エマルジョンを主成分とした、水性の防水保護塗料です。しかも非危険物ですから取り扱いが簡単です。付着性、耐候性、耐アルカリ性に優れ、色褪せも少ない塗料です。刷毛、ローラー等で簡単に施工できます。
    用途各種塗膜層の着色・保護仕上げ用塗料(ポリマーセメント系・ウレタン塗膜・ラバーシート等)。非歩行用pH8.0±1.0主成分アクリル樹脂系合成エマルジョン比重1.1~1.4危険物の類別非危険物特性防水、付着性、耐候、耐アルカリ加熱残分(%)52±2標準塗布量(kg/m2)0.15~0.2×2回塗り
  • ジンクZ96 日新インダストリー

    ジンクZ96

    日新インダストリー
    42,900税込47,190
    1缶
    6日以内出荷
    亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。グレー仕上げのスタンダードタイプです。
    用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。材質主成分:亜鉛末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤主な用途船舶、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類2018年トラスコ掲載ページ3 1246危険物の性状非水溶性
  • ビアンコートW ビアンコジャパン

    ビアンコートW

    ビアンコジャパン
    23,980税込26,378
    1本(1L)ほか
    翌々日出荷
    無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。 カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。 古色(エイジング)塗装が可能
    用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護)仕様艶無し主な用途木、塀、ガラス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 新設用クリアトップコート スーパートップコート 四国化成

    新設用クリアトップコート スーパートップコート

    四国化成
    5,598税込6,158
    1本(1kg)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    塗り壁の質感を損なわず、優れた防汚性能を発揮します。
    使用方法必要な量を容器(錆のでないもの)に取り出し、薄めずそのままウールローラー、刷毛または、スプレーなどで均一に塗布してください。(1回塗り)主成分常温硬化型無機系シリカ化合物危険物の類別非危険物
  • アーキフロアーAWG エスケー化研

    アーキフロアーAWG

    エスケー化研
    6,398税込7,038
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。 従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。 反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。 1液タイプのため、手軽に塗装できます。 架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。
    用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)適合下塗材:水性アーキフロアープライマータイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
  • プレミアムシリコン エスケー化研

    プレミアムシリコン

    エスケー化研(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
    用途外壁の塗替規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象)主成分ハイブリッドシリコン樹脂主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)14~16
  • 補強布ボランス アトミクス

    補強布ボランス

    アトミクス
    11,980税込13,178
    1袋ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アトレーヌ水性防水材専用の目地補強用不織布
    用途コンクリート目地、シート張継ぎ部、入隅、クラック、その他補強箇所の処理に成分不織布主な用途コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • ガラスペイント ターナー色彩

    ガラスペイント

    ターナー色彩
    1,298税込1,428
    1本(40mL)
    3日以内出荷
    ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。 バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。 やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。 ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。 ガラスペイント同士の混色も可能です。・「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。 「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。 色を混ぜることも可能です。部分的に色をのせたり、あらかじめ色を混ぜてから塗ることもできます。
    適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く)泡玉(あわだま)主な用途ガラス乾燥時間(時間)約3~4アズワン品番64-5139-67危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)0.27~0.57
  • タミヤカラー エアーモデルスプレー TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラー エアーモデルスプレー

    TAMIYA(タミヤ)
    769税込846
    1本(100mL)
    24日以内出荷
    微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 F-14Aトムキャット「ブラックナイツ」など、現用米軍機モデルの制空迷彩塗装に便利なラッカー系スプレーカラーです。 きめが細かくエアーブラシ感覚の吹き心地で、飛行機モデルの微妙な塗装仕上げに最適。
    用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属ダークゴーストグレイ品名AS-25主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラースプレー

    TAMIYA(タミヤ)
    659税込725
    1本(100mL)
    当日出荷
    トヨタ86のイメージカラーの一つとなっている鮮やかなメタリックオレンジ。光の当たったところはオレンジ色に、影の部分は茶色味を帯びる複雑な色調を表現しました。 広い面積もムラなく均一に塗装することができるスプレータイプ。モデルをいっそう実感たっぷりに仕上げます。もちろん、他のスポーツカーなどのボディ塗装にも最適です。
    用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属メタリックオレンジ品名TS-92主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラースプレー

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    769税込846
    1本(100mL)
    欠品中
    手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。淡いゴールドがかったチタン製のパーツの微妙な色調をリアルに再現します。 オートバイのフレームやマフラーパーツ、ジェット戦闘機のエンジンなどの塗装に最適。筆塗りではムラの出やすい金属色も、スプレー式ですからムラなく均一に塗装でき、金属の質感を手軽に表現できます。
    用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属チタンゴールド品名TS-87主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラースプレー

    TAMIYA(タミヤ)
    769税込846
    1本(100mL)
    当日出荷
    手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 人形の顔など、肌色の表現に。スプレーカラーなので小さな凸凹の奥まったところまで確実に塗ることができ、しかもムラなく仕上げることができます。
    用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属フラットフレッシュ(つや消し)品名TS-77主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラースプレー

    TAMIYA(タミヤ)
    1本(100mL)
    取扱い終了
    手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 若干青みがかった明るい色調の銀色のスプレー塗料です。スプレーならではのムラの少ないメタリックカラーが魅力。TS-13クリヤーを吹き重ねるとより美しく仕上がります。 カーモデルをはじめ幅広いジャンルの模型に使えます。
    用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属マイカシルバー品名TS-76主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラースプレー

    TAMIYA(タミヤ)
    769税込846
    1本(100mL)
    当日出荷
    手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 おもに日本海軍の巡洋艦や駆逐艦で甲板の被覆材として使われていたリノリウムを表現できるカラースプレーです。
    用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属リノリウム甲板色(つや消し)品名TS-69主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラースプレー

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    769税込846
    1本(100mL)
    当日出荷
    手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。手軽にパールカラーを再現、乾きが早いラッカー系のスプレー塗料です。
    用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属パールクリヤー品名TS-65主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラースプレー

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    659税込725
    1本(100mL)
    当日出荷
    手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。 広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 深みのある濃紺。1/20ウルフWR-1フォードに最適のカラーです。
    用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属ダークブルー品名TS-55主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ)

    ポリカーボネートスプレー

    TAMIYA(タミヤ)
    659税込725
    1本(100mL)
    欠品中
    RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。ENDLESSチームのイメージカラーとなっている濃いメタリックブルーをリアルに再現したポリカーボネート塗料です。 メタリックの粒子が細かく光をよくとらえるので美しい仕上がりが楽しめ、スポーツカー用カラーとしても最適です。
    用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)ダークメタリックブルー品名PS-59主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ)

    ポリカーボネートスプレー

    TAMIYA(タミヤ)
    849税込934
    1本(100mL)
    欠品中
    RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。 パールクリヤーは透明バインダーにパール粒子が配合されたもので、これを塗装した後に好みの色を吹き重ねることで、オリジナルのパールカラーに仕上げることができます。
    用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)パールクリヤー品名PS-58主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ)

    ポリカーボネートスプレー

    TAMIYA(タミヤ)
    659税込725
    1本(100mL)
    欠品中
    RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。鮮やかに輝くシルバーの色調が楽しめるスプレーカラーです。 単色での使用はもちろん、フロストカラーに重ね塗りすることで、深みのあるしっとりとしたマイカ調のメタリックカラーに仕上げられます。
    用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)ブライトシルバー品名PS-41主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 情景テクスチャーペイント TAMIYA(タミヤ)

    情景テクスチャーペイント

    TAMIYA(タミヤ)
    959税込1,055
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    〈粉雪〉は〈雪〉よりも細かい、粒子径0.01~0.20mmの白い大理石を配合。さらさらした雪の状態を再現します。 雪面の状態やスケールによって〈粉雪〉と〈雪〉を使い分けるのが効果的。塗り面積はB4用紙1枚(1回塗り)が目安です。
    用途情景塗装用粉雪 ホワイト主な用途危険物の類別非危険物
  • タミヤ ウェザリングマスターE(ドライブラシカラー/黄・灰色・緑) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤ ウェザリングマスターE(ドライブラシカラー/黄・灰色・緑)

    TAMIYA(タミヤ)
    669税込736
    1式
    8日以内出荷
    名刺サイズのパレットに3色のカラーと専用ツールをセットしました。戦車モデルの塗装技法として使われている、エッジ部分を明るく強調するドライブラシと同様の仕上がりが手軽に楽しめるカラーを揃えました。 第二次大戦のドイツ軍のダークイエローの車両に使えるイエロー、ジャーマングレイの車両や日本海軍などの濃いグレイの艦艇の立体感を演出するグレイ、そして連合軍のオリーブドラブやダークグリーンの車両に使えるグリーンをセットしました。 専用のスポンジ筆1本付き。組み立てキットはもちろん完成モデルにも気軽に使えます。
    用途情景塗装用仕様3色のカラーと専用ツール付きドライブラシカラー/黄・灰色・緑危険物の類別非危険物
  • タミヤ ウェザリングマスター Cセット(アカサビ・ガンメタ・シルバー) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤ ウェザリングマスター Cセット(アカサビ・ガンメタ・シルバー)

    TAMIYA(タミヤ)
    669税込736
    1式
    当日出荷
    Cセットは金属の汚し表現に最適。アカサビはオレンジ色の浮き出たさびの表現、ガンメタルは鈍く黒光りする金属の表現、シルバーはエッジがこすれた金属の地肌の表現に。
    用途情景塗装用仕様塗布用ツールつきアカサビ・ガンメタ・シルバー主な用途金属危険物の類別非危険物
  • タミヤ ウェザリングマスターB(スノー・スス・サビ) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤ ウェザリングマスターB(スノー・スス・サビ)

    TAMIYA(タミヤ)
    669税込736
    1式
    当日出荷
    戦車モデルなどの実感を高めるウェザリング(汚し表現)が手軽に楽しめます。名刺サイズのパレットに3色のカラーと専用ツールをセットしました。 専用ツールは一方が筆、もう一方がスポンジになっていて、カラーをつけた筆を払うように動かすとエッジが強調された汚し表現ができます。 スポンジは冬季迷彩や砲口のスス汚れなど、面にこすりつけて使用。腕をふるって組み上げたキットはもちろん、完成モデルにも気軽に使えます。 Bセットは冬季迷彩やうっすらとついた雪の表現用、排気管や砲口のスス汚れ用、戦車や船の流れ出たサビ色の3色です。
    用途情景塗装用仕様塗布用ツールつきスノー・スス・サビ危険物の類別非危険物
  • ファイン サーフェイサーL TAMIYA(タミヤ)

    ファイン サーフェイサーL

    TAMIYA(タミヤ)
    780税込858
    1本(180mL)
    8日以内出荷
    戦車のサビ止め塗料の色調を再現したサーフェイサーです。塗装テクニックとして広く使われるようになった、上塗りを細かくはがすことで使い込まれた感じを出すウェザリング法の下地として最適。 また、奥まったところが暗くなり戦車モデルの重量感をアップさせます。 下地塗装はもちろん、大戦末期の資材の不足、行程の簡略化の中で、迷彩色のレッドブラウンの代わりとして使用された例もあり、オキサイドレッドを塗り残すようにダークイエローなどで迷彩色を塗装する方法などにも使用できます。 さらに、きめ細かい滑らかな仕上がりが特長で、素材への密着がよく研磨の作業にも優れた特殊樹脂を配合。 エッチングパーツなど金属素材の塗料の食いつきも高めます。
    用途プラスチックモデル用塗装用オキサイドレッド主な用途プラスチック、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L特性さび止危険物の性状非水溶性
  • エスコNB 硬化剤 関西ペイント

    エスコNB 硬化剤

    関西ペイント(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1缶(1.8kg)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性ミラクシーラーエコ エスケー化研

    水性ミラクシーラーエコ

    エスケー化研
    12,980税込14,278
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    各種旧塗膜や、各種水性仕上塗材(硬質、弾性)と強固に付着するため、新築、改装を問わず幅広く適応できます。 TVOC(総揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた、環境に優しい塗料です。 一液架橋システムにより、優れた耐水性、耐アルカリ性を示します。 下地への浸透性に優れており、高いシール効果を発揮します。 特殊設計により、下塗材から防かび・防藻機能を発揮することで、衛生的な環境を維持します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
    用途カチオンシーラー危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防藻、防カビ、弾性、耐水、耐アルカリ危険物の性状非水溶性
  • 1液NADウレタン エスケー化研

    1液NADウレタン

    エスケー化研(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
    用途外壁・鉄部の塗装主成分ポリウレタン樹脂主な用途鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等、鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 1液ファインウレタンU100 弾性添加剤 ニッぺ(日本ペイント)

    1液ファインウレタンU100 弾性添加剤

    ニッぺ(日本ペイント)
    4,598税込5,058
    1缶(0.75kg)
    6日以内出荷
    本品は現場で1液ファインウレタンU100に添加しますと弾性となる弾性添加剤です。 混ぜた翌日もそのまま使えます。低汚染などの性能はそのまま!幅広い適応性、優れた性能。
    仕様弾性添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ノンシモン ナガシマ

    ノンシモン

    ナガシマ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(100cc)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 艶消ベース ナガシマ

    艶消ベース

    ナガシマ
    549税込604
    1個(23cc)
    欠品中
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L特性艶消危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料