絞り込み
主な用途
特性
主成分
使用場所
屋内・屋外
ブランド
モノタロウ・ニッぺ(日本ペイント)・エスケー化研・TAMIYA(タミヤ)・アサヒペン・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・エスコ・水谷ペイント・神東塗料・ペベオ・カンペハピオ・サンデーペイント・東日本塗料・日本特殊塗料・大阪塗料工業・シンロイヒ・アトムハウスペイント・菊水化学工業・DNT(大日本塗料)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 塗料

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

商品豆知識

5,015件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンカラークリヤー ナガシマ

    ウレタンカラークリヤー

    ナガシマ
    1,198税込1,318
    1個(60g)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
  • 白木ワックス アールジェイ

    白木ワックス

    アールジェイ
    7,998税込8,798
    1缶(2L)ほか
    翌々日出荷
    白木用ワックス。デリケートな白木の表面の手垢汚れや日焼け・退色から守る。 美しい白木特有のつやを長期にわたり保ちます。 刷毛またはウエスで軽く塗るだけですから、どなたでもムラなく簡単に作業できます。 白木の風合いを損なわない美しいつや。 強いワックス膜による手垢止め効果。 嫌な臭いもせず誰でも簡単に安全に作業ができる。 和風建築における白木用ワックスに求められる条件をすべてクリアしたロングセラー商品。
    用途屋内木部用:柱、鴨居、長押、天井、建具、床柱、屋内の白木の壁、無塗装羽目板、木工品などの手垢防止、日焼け防止に成分合成樹脂、ロウ、水使用方法【ワックス掛けの前に】(1)新築の柱の場合は職人さんの手あかの跡がないか、チェックしましょう。手あかがついている場合は「ユニクリン」を5倍に水で薄め、スポンジがウエスでふき取っておきましょう。(2)古い柱で、長年の汚れやススなどがついている場合は、「ユニクリン」を10倍に水で薄め、スポンジで軽くこすると、泡と一緒にどんどん柱の汚れが取れていきます。【白木ワックスを柱に塗りましょう】(1)白木ワックスを適当な容器に適量移します。(2)刷毛を使用して柱に塗ります。塗り残しのないように。液だれにも気をつけてください。標準使用量は1m2あたり約30gです。厚塗りをするときれいに仕上がりませんので注意してください。(3)ワックスの乾燥時間は風通しのいいところで、夏は40~50分、冬なら1時間くらいです。(4)さらにつやを出したい場合は、2度塗りをした後、乾拭きをしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスに使用した道具(刷毛・ウエス)は乾かないうちに水で洗ってください。乾くと固まります。(2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【柱が汚れてきたら】(1)柱に手あかや汚れが付いた場合は「ユニクリン」を10倍に薄めて簡単にふき取れます。その後乾拭きをしてください。使用の目安1m2あたり約30mL危険物の類別非危険物乾燥時間(夏)40~50分、(冬)約1時間
  • ゴールド(高級樹脂ワックス) アールジェイ

    ゴールド(高級樹脂ワックス)

    アールジェイ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本(2L)ほか
    翌々日出荷
    最高級床用樹脂ワックス。快適なフローリング床をいつまでも美しく保護するための床用樹脂ワックス。 美しく深みのあるつやで床材の色調を高めると同時に、硬く強い被膜でキズやひび割れから床表面を守ります。 その保護効果は約1年以上の高耐久タイプ。 誰にでも簡単に塗れ、いやな臭いも残りません。 さらにすべり止め効果もあるので、ご家族の方も安心です。 もちろんシックハウスの原因といわれるホルムアルデヒド・トルエン・キシレン等は一切含んでおりません。 「床・フローリングをピカピカにしたい!」玄関の扉を開けたとき目に入ってくる床の輝き。一目見ただけでこの家はよくお手入れされてるなと感じます。ゴールドは美しく深みのある艶で床の色調を高め、高級感をひきたてます。 「床・フローリングを保護したい」強い樹脂コーティング膜で床の表面を長期間保護し、キズやひび割れから床表面をまもります。ペットのいるお家でも、わんぱく盛りのお子さんがいても、床はいつもピカピカです。 「床・フローリングを滑りにくくしたい!」ワックスをかけて床が滑りやすくなると危険です。ゴールドは滑り止め効果があるので、小さいお子様・お年寄りからペットまで、ご家族が安心して生活できます。 「ワックスも安全・安心なものを使いたい!」ゴールドはシックハウスやシックスクールの原因となる有害化学物質を一切含んでいないので健康快適な室内環境を実現します。また塗るときにイヤな臭いがしないので作業がとても楽にでき、ご家族も安心です。
    用途フローリング床、無垢床材(塗装品・無塗装品)、カラーフロアー、クッションフロアー、Pタイル、コルクフロアー等成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ワックスエマルション、レベリング剤、高級アルコール系非イオン活性剤、添加剤(ホルムアルデヒドは含まず)、消泡剤、水使用方法【ワックス掛けの前に】(1)ワックスをかけたい部分で動かせる家具等は、移動させておきましょう。(2)まず床を掃除機で、ホコリやゴミをさっと吸い取ります。床にこびりついた食品カスなどは床に傷が付かないように注意しながら割り箸等でこそぎ落とします。(3)住まいの強力洗剤「ユニクリン」を水かぬるま湯で薄め、拭き掃除をして汚れや油分を取り除きます。(薄め方:通常はバケツ半分くらい(約5L)のぬるま湯に対し「ユニクリン」をコップ半分強(約100cc)入れてください。汚れに応じて3倍液~100倍液でご使用ください)(4)ユニクリン洗剤拭き後は、水で固く絞った雑巾で、洗剤分がなくなるまで十分に水拭きをしてください。(5)その後、床面を十分に乾燥させてください。【ワックスをかけましょう】(1)部屋を見渡し、ワックスを塗る順序を大まかに考えます。必ず自分が最後に部屋の外に出られる順序で。(2)はじめに「ゴールド」をタオル又はワックス用のモップにたっぷりしみこませます。部屋の奥の方から予定した順序通りに後ずさりしながら、力を入れすぎず丁寧に塗ってください。このとき手に力を入れたり、何度もゴシゴシこすらないでください。また泡が立たないように注意してください。【乾燥】(1)風通しをよくし、十分に乾燥させてください。ワックスが乾燥するまでは塗布面を歩いたり触ったりしなでください。乾燥時間の目安は夏場は15~20分、冬場は20~30分くらいです。(2)乾いたら歩いても結構です。ただし完全乾燥するまでは(1日くらい)水のしずくなどはこぼさないようにしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスがけに使用したモップやバケツなどの道具は、作業が終わったら速やかに洗って乾かしてから保管してください。 (2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【普段の床のお手入れは】(1)普段のお手入れは乾拭きモップや掃除機がけでOKです。ワックスは半年に一度くらいは定期的にかけましょう。ゴールド使用の目安1Lで約100m2危険物の類別非危険物乾燥時間(夏場)15~20分、(冬場)20~30分
  • いろはカラー内装用 アールジェイ

    いろはカラー内装用

    アールジェイ
    9,998税込10,998
    1缶(0.8L)ほか
    翌々日出荷
    人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 無垢フローリング材やオリジナル内装建具家具に最適な色を用意しました。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。
    用途木部全般 屋内専用、無垢フローリング 建具 家具 カウンター 柱 梁 など、使用材種例:パイン 楢 オーク 杉 檜 松 桐 栗 タモ など、その他様々な材種に塗装可能です。成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途屋内木部危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
  • クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)

    クリンカラーパワフルプライマー 主剤・硬化剤セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    22,980税込25,278
    1セット(5kg)ほか
    6日以内出荷
    素地の目止め効果と付着性にすぐれた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。 一般コンクリート・モルタル床面への付着性にすぐれています。 目止め効果により、ピンホールや素地への吸い込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。 乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です。
    用途一般コンクリート・モルタル床面への下塗り塗料主剤:グレー、硬化剤:淡黄色透明主成分エポキシ樹脂主な用途床、モルタル、コンクリート質量混合比1:1危険等級乾燥時間(時間)23℃:3以上1日以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性プライマー、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容中毛ローラー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.25
  • 1液水性デクロ ニッぺ(日本ペイント)

    1液水性デクロ

    ニッぺ(日本ペイント)
    8,798税込9,678
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    水性1液変性エポキシ樹脂さび止め塗料です。水道水で希釈ができ、臭気が少ない環境配慮形です。非危険物で、鉛・クロムを一切配合していない安全性が高い塗料です。従来のエポキシ樹脂さび止め塗料と引けを取らない防錆性を有します。乾燥が速く、作業性に優れています。
    用途鉄、ステンレス、亜鉛めっき鋼板、アルミニウム、ガルバリウム鋼板、FRP板適合上塗り塗料:(白)水性ファインSi、水性ファインウレタンU100、(白)パーフェクトトップ、オーデコートGエコ規格JASS 18 M-111水系さび止めペイント、JASS 18 M-109変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当主成分水性1液変性エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)5~10℃:2、23℃:1、30℃:0.5特性防錆
  • ピュアフラット(主剤) 玄々化学工業

    ピュアフラット(主剤)

    玄々化学工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    2液型ウレタン樹脂塗料 屋内木部用 上塗主剤のみ
    主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃)硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃)危険等級使用場所屋内色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:硬化剤=1:1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • ユートンエクステリア 玄々化学工業

    ユートンエクステリア

    玄々化学工業(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1液ポリウレタン 屋外木部用塗料 屋内使用可
    用途塗料用シンナーで希釈(10~20%)主な用途屋内外木部希釈剤TG-60硬化時間(時間)8(20℃)危険等級使用場所屋内外色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比10:1~2危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • 木部内装用 玄々化学工業

    木部内装用

    玄々化学工業
    4,398税込4,838
    1缶(1L)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    臭いが無く、速乾なのでリフォームにも最適。 すっきりとした肉持ち缶で高級感あふれるグロス。 落ち着いた光沢でシャープな印象を持つサテン。 濡れ感がなく自然で滑らかな仕上がりのマット。 エルフカラーで着色することにより、木の様々な表情をひきたてます。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
    用途屋内木部用主な用途屋内木部塗布方法刷毛硬化時間(時間)6以上(20℃)使用場所屋内色調透明危険物の類別非危険物混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)60~80
  • エクステエナメル 玄々化学工業

    エクステエナメル

    玄々化学工業(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(700g)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    隠ぺい性が高く、1回塗りで仕上がるため作業性に優れる。 環境に配慮した水性系で臭いが少ない。 優れた高濃度、高耐久顔料と防腐、防カビ、撥水効果により木材を長期間美しく保護します。
    用途下地隠蔽性が高く、劣化した木部の着色におすすめ主な用途指触乾燥時間(分)30(20℃)塗布方法刷毛硬化時間(時間)24(20℃)危険物の類別非危険物混合比エクステエナメル:水=100:0~10特性撥水、防腐、防カビ、高耐久標準塗布量(g/m2)80~100
  • ローバル低臭クリーナー ローバル

    ローバル低臭クリーナー

    ローバル
    5,398税込5,938
    1缶(3L)
    当日出荷
    トルエン、キシレン、エチルベンゼンを含まない、環境にやさしく安全性の高い低臭クリーナーです。 鉄、亜鉛めっきなど金属面の脱脂、汚れ落とし水性ローバル塗装前の汚れ落としにも最適です。 エチルベンゼン規制対策。トルエン、キシレンおよびエチルベンゼンは含まれておりません。 PRTR 対策。報告対象物質は一切含まれません。 有規則対策。労働安全衛生法有機溶剤中毒予防規則に非該当です。 シックハウス症候群原因物質及びVOC 規制該当物質は含まれません。 臭いの少ない水性塗料のメリットを低下させません。 水性ローバルの前処理にも最適なクリーナーです。
    成分石油系炭化水素主な用途亜鉛メッキ、金属、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • GOANZENフィラー なめらか 染めQ(旧テロソン)

    GOANZENフィラー なめらか

    染めQ(旧テロソン)
    8,998税込9,898
    1台(1kg)
    7日以内出荷から24日以内出荷
    高い浸透力と密着力。クラックや欠損部分のわずかな隙間まで入り込み硬化。しっかり密着し剥がれません。 今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、 耐薬品性 ・ 耐溶剤性にも優れています。 補修箇所が目立たたない、 美しい仕上がり。粒子が細かく表面がなめらかで平坦に仕上がります。上から塗装する事でさらに補修箇所が目立ちにくく、 まるで新設のような美しい床を形成します。 幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、下処理やプライマーなどの面倒な工程も無い、従来では考えられない程の作業性と、 乾燥の速さで業務に影響がでません。指触乾燥 約30分/完全乾燥 約3時間(気温20℃・湿度60%) 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないから安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート、アスファルトなどに入ったクラック、欠損箇所の補修に。 店舗などの美観を重視する床の補修に。主な用途コンクリート床面使用量1×1×1cmで約2g危険等級比率主剤:硬化剤/1:1(重量比)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾危険物の性状非水溶性
  • イッツⅡ 関西パテ化工

    イッツⅡ

    関西パテ化工
    6,298税込6,928
    1缶(13kg)
    4日以内出荷
    ヘラさばきが良く、伸びがあり、しかもやせが少なく厚付けが可能 乾燥も早く研磨性に優れ、作業性の良さを重視 持ち運びに便利な軽量タイプ
    用途石膏ボード・ベニヤ合板・スレート板など内壁接合目地処理の仕上げ、石膏ボード・ベニヤ合板・スレート板などの前面仕上げ。主な用途内壁色調淡アイボリー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 下塗りプラスター 関西パテ化工

    下塗りプラスター

    関西パテ化工
    9,898税込10,888
    1ケース(5kg×5袋)
    4日以内出荷
    優れたアク・シミ止め効果 上塗材との抜群の接着性 スピーディな乾燥と作業性 上塗りが楽なすべり止め効果 下地の水引きを調整 優れたアクリル止め性能
    用途塗り替え用下塗材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、各種下地の小不陸調整、モルタルなどアルカリ下地用下塗材仕様標準加水量:約2.7L、練置時間:30分使用方法容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。標準塗布量石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋危険物の類別非危険物可使時間(時間)10
  • 【オーダー】調色 ファインウレタンU100 硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)

    【オーダー】調色 ファインウレタンU100 硬化剤セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。 優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。 ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。 かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。 外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。
    規格JASS 18 M-403 2液形ポリウレタンエナメル用中塗り 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル用中塗り、JASS 18 M-406 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル、JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級、JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E、複層塗材E/RE/Si 上塗材 耐候形2種 相当※※該当規格の性能を満たしています。(社内試験)容量(kg)4 or 15主な用途木、鉄、外壁塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地コンクリート面(現場打ち)、セメント建材系、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】調色 1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント)

    【オーダー】調色 1液ファインウレタンU100

    ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶
    6日以内出荷
    環境にやさしい 鉛などの重金属を配合していません。もちろん、ホルムアルデヒド・クロルピリホスも配合していません。 抜群の作業性・多目的用途 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。素早く乾燥するので、冬場でもすぐれた作業性を発揮します。 高耐候性 架橋による三次元網目構造技術より、高耐候性を発揮します。 1液架橋ウレタン樹脂 2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。 透湿性 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 防藻・防かび 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 低汚染性 親水化技術により低汚染性を発揮することで雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。
    容量(kg)3 or 15主な用途金属塗布方法ウールローラー、はけ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L適応下地セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・亜鉛めっき面・ステンレス・アルミ)油性 or 水性油性特性速乾、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】調色 ビニロック55 ロックペイント

    【オーダー】調色 ビニロック55

    ロックペイント
    5,498税込6,048
    1缶
    翌々日出荷
    合成樹脂エマルション塗料(内部)
    用途住宅の内壁 *ビニールクロス不可主成分合成樹脂エマルション主な用途内壁指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤標準塗布量0.11~0.13塗布方法ローラー、ハケ、エアレス使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
  • 水性フレッシュワイド 1.6L ニッペホームプロダクツ

    水性フレッシュワイド 1.6L

    ニッペホームプロダクツ
    3,698税込4,068
    1缶(1.6L)
    当日出荷
    塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。
    用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)13~16.5使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
  • 室内・浴室かべ用 ロックペイント

    室内・浴室かべ用

    ロックペイント(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(0.7L)ほか
    5日以内出荷
    VOCがほぼ0の室内環境にやさしい塗料です。 低臭型でにおいの気になる居住中の屋内の壁に最適です。 防かび剤入りで、耐水性に優れるため、湿気の多い場所でも安心です。 隠ぺい性に優れ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。
    用途室内環境、においの気になる箇所、台所、浴室の壁、天井(コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニールクロスなど)主な用途天井、浴室、モルタル、コンクリート希釈剤塗り重ね可能時間(分)2以上(20℃)乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)4~6使用場所屋内希釈率(%)0~5油性 or 水性水性特性耐水
  • 太陽化学 2石ラッカーシンナー 太陽化学

    太陽化学 2石ラッカーシンナー

    太陽化学
    12,980税込14,278
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    第二石油類のラッカーシンナー ラッカー塗料の希釈や洗浄に使用します。
    種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • サーモアイSi ニッぺ(日本ペイント)

    サーモアイSi

    ニッぺ(日本ペイント)
    39,980税込43,978
    1セット(15kg)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    従来塗料 シリコングレードは強力な結合により、過酷な環境下でも耐久性を保持することが可能です。
    用途工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。セット内容主剤13.5kg+硬化剤1.5kg規格JIS K 5675 2種 2級主成分2液形シリコン樹脂主な用途屋根、金属、スレート希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg希釈率(%)0~10(はけ、ウールローラー)、0~5(エアレススプレー)油性 or 水性油性特性耐久塗り重ね可能時間(時間)3時間以上7日以内グリーン購入法適合可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2回
  • ユメロックシーラー(セット品) ロックペイント

    ユメロックシーラー(セット品)

    ロックペイント
    28,980税込31,878
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    特殊な変性エポキシ樹脂を使用しているので、各種素地によく浸透します。 ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートなどの中性化を防ぎます。 溶解力の弱いターペン系溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。 においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。
    用途屋内外の各種建築物壁面、屋根などの塗り替え改修用、新設塗装用のシーラーとして。セット内容主剤12.5kg、硬化剤2.5kg配合主剤:硬化剤=5:1主成分変性エポキシ樹脂適合材コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、窯業系サイディングボード、けい酸カルシウム板、各種新屋根材(住宅用化粧スレート[カラーベスト]など。)〔新設、塗替えともに使用できます〕主な用途屋根、コンクリート希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.08~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1塗布面積(m2/セット)115~187
  • ハイパーユメロック 硬化剤 ロックペイント

    ハイパーユメロック 硬化剤

    ロックペイント
    6,998税込7,698
    1缶(400g)ほか
    5日以内出荷
    配合主剤:硬化剤=9:1指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2塗布面積(m2/セット)115~135(15kgセット)
  • シャネツロックプライマー ロックペイント

    シャネツロックプライマー

    ロックペイント
    26,980税込29,678
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    シャネツロックルーフSiおよびシャネツロック外壁用の遮熱性能を最大限に発揮させ、塗膜表面の温度上昇を抑制します。 素材の劣化要因の1つである温度差による素材収縮等が軽減でき、素材の保護能力が向上します。 浸透性にすぐれた特殊エポキシ樹脂の採用で、すぐれた付着性を発揮します。 特殊防錆顔料を採用した環境対応型のサビ止め塗料で、高防食性を有します。
    用途金属サイディング、金属パネル、金属系屋根(トタン、鋼製屋根材)セット内容主剤14.4kg、硬化剤1.6kg主成分エポキシ樹脂主な用途屋根、鋼、トタン、外壁塗布方法ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外色調ホワイト希釈塗料用シンナー(0~5%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適合塗材シャネツロックルーフSi、シャネツロック外壁用油性 or 水性油性特性遮熱、サビ止め塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.13~0.15可使時間(時間)5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回
  • エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    エポキシ系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    36,980税込40,678
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    導電用、着色可能。物理的強度に優れている。
    用途導電性上塗り仕様(標準塗膜厚)0..8mm成分導電性上塗りセット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)15可使時間(分/25℃)30主な用途標準塗布量1.0kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=5:1特性導電塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
  • 1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒) エスコ

    1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)

    エスコ
    9,430税込10,373
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA942FB-2耐熱温度(℃)300内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、半艶危険物の性状非水溶性
  • 300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空) エスコ

    300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,070税込1,177
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA942EM-37OD色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性3分ツヤ危険物の性状非水溶性
  • 0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ

    0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA942ED-3ねずみ危険物の類別非危険物特性錆止め
  • 400ml 道路線引用スプレー(黄) エスコ

    400ml 道路線引用スプレー(黄)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-9主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)危険物の性状非水溶性
  • 400ml 道路線引スプレー(白/6本) エスコ

    400ml 道路線引スプレー(白/6本)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
  • テクアートカラー C色 シンロイヒ

    テクアートカラー C色

    シンロイヒ
    4,598税込5,058
    1缶(600mL)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。 簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
    用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。 大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • RMLC-G1A  (調合蓄光塗料) シンロイヒ

    RMLC-G1A (調合蓄光塗料)

    シンロイヒ
    5,998税込6,598
    1箱(10g×12個)ほか
    7日以内出荷から16日以内出荷
    アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。 調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後10~15分程度です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、夜光危険物の性状非水溶性
  • スーパールミノサイン シンロイヒ

    スーパールミノサイン

    シンロイヒ
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。 長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
    タイプ1液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤吹付シンナー、刷毛シンナー塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光危険物の性状非水溶性
  • 必殺錆封じ 染めQ(旧テロソン)

    必殺錆封じ

    染めQ(旧テロソン)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本(3.7L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一液性浸透型の強力な防錆プライマーです。 サビの深部まで浸透し、完全ロックすることで進行を抑えます。 またラッカーや合成ペンキ等で塗られた溶解性のある旧塗膜を硬化させ 逆に耐溶剤性を高める事ができ、リフティングの出にくい塗面形成が可能。 さらに、塗膜の上でもレアメタルでも錆びている箇所と区別なく塗る事が出来る為使いやすさも抜群です。
    用途マンション等の非常階段、船舶関連(コンテナ)等
  • 無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    無溶剤二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    33,880税込37,268
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ローラー刷毛で塗布できる厚塗りタイプ。
    用途中塗り・上塗り仕様(標準塗膜厚)1.3mmセット内容塗料12kg、硬化剤3kgタイプ無溶剤型塗布面積(m2/缶)10可使時間(分/25℃)30標準塗布量1.5kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)危険物の性状非水溶性
  • 水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    41,980税込46,178
    1セット
    翌々日出荷から7日以内出荷
    有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
    用途上塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mm成分水性エポキシ系セット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)100可使時間(分/25℃)50主な用途標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
  • 剥離系洗浄剤 東洋石油化学

    剥離系洗浄剤

    東洋石油化学
    7,798税込8,578
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    油性、ラッカー、アクリルなど一般的な合成樹脂系塗料を強力に剥離します。塗装用ガン洗浄剤としても有効。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料、印刷用インク、接着剤の除去にも適応。
    用途塗料塗膜の剥離・除去・洗浄 塗装用具(スプレーガン、ノズル、カップ、)、塗装用冶具(ハンガー)、鉄材からの塗膜除去、カーボン除去、オフセット印刷用版面の洗浄剥離用成分アルコール系分類非水溶性危険等級有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類PRTR法非該当
  • インク用エコシンナー 東洋石油化学

    インク用エコシンナー

    東洋石油化学
    14,980税込16,478
    1缶(16L)
    4日以内出荷
    【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】一般インクの希釈に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。
    用途インク希釈、作業環境改善活動の推進、第2種有機溶剤に指定されているMEK(メチルエチルケトン)やノルマルヘキサンからの代替、作業環境改善、リスクアセスメント対策成分炭化水素系危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
  • 亜鉛めっき面補修用スプレー 28 サンデーペイント

    亜鉛めっき面補修用スプレー 28

    サンデーペイント
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    鉛・クロム等の重金属を含有してません。〈br〉亜鉛めっき処理をした金属面に最適です。〈br〉各種水系・溶剤系塗料を上塗りできます。
    用途アルミサッシ(発色アルマイトを除く)、鉄骨、シャッター、門扉、金属サイディングなど屋内外の鉄部や亜鉛めっき面のさび止めに。ライトグレー主な用途鉄、亜鉛メッキ危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性上塗塗装可能時間1時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗り面積(1回塗り)(m2)約0.7~0.9危険物の性状非水溶性表面乾燥時間約30分(20℃)
  • スーパーフジフィックスL 富士フイルム

    スーパーフジフィックスL

    富士フイルム
    4,998税込5,498
    1箱
    7日以内出荷
    迅速酸性硬膜定着剤。 液剤タイプなので、指定された希釈率に水で希釈するだけで、簡単に定着液ができあがります。 希釈率を変えるだけで、フィルムにも印画紙にも使用できます。 定着時間が短くてすみ、処理による劣化が少なく安定した品質が得られます。
    タイプ1液危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料