カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,617)
- 三菱電機(10,088)
- 未来工業(2,161)
- ネグロス電工(2,026)
- ODELIC(オーデリック)(1,909)
- エスコ(1,452)
- コイズミ照明(1,416)
- 岩崎電気(1,411)
- イチネンTASCO(1,404)
- 東芝ライテック(1,383)
- オーム電機(1,055)
- ENDO(遠藤照明)(985)
- DAIKO(大光電機)(951)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(514)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

USBテープLED
JTT(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から7日以内出荷USB接続のテープLEDライト。USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える。本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法。本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)エコロジー商品省エネ
Auva オーバルビームヘッドライト
GENTOS(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷Auvaシリーズ オーバルビームヘッドライト オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面 サブ暖色LED搭載で手元も見やすい照射 単4アルカリ電池2本使用で最大300ルーメンの出力 3.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は74時間の連続点灯 IP66,67(1m)準拠で水に強いボディ 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ボタン長押しでスイッチロック ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属用途1m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池質量(g)81寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.2×40.2×34使用電池単4アルカリ電池×2本(付属)防塵防水性能66/67↓1m電源タイプ電池式明るさ(Lm)300~6照射距離(m)最大約66連続点灯時間(時間)約3.5~74落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)
JAPPY¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
交換用微小粒子用フィルター
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷PM2.5対応適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL交換目安約2年除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
LED電球 一般電球形
東芝ライテック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用 ・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です ・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様 ・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です ・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などにセット内容ライト本体、AC充電器、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書材質PC/ABS幅(mm)96.5奥行(mm)36消費電力(W)10本体質量(g)約306全光束(Lm)約1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268色温度(K)約5000充電器出力5V/1.2A充電器入力AC100~240V電池寿命充放電サイクル回数約500回電源タイプ電池式使用場所屋内マグネットあり光色昼白色ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP44演色指数(Ra)95電球の種類LED点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上照射角度(°)約120
充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる
GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷・バッテリー残量計付き ・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能 ・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ) ・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利 ・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能 ・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどにセット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金幅(mm)240質量(kg)0.39高さ(mm)69奥行(mm)30.4消費電力(W)20出力USB:5V 1A電源充電:AC100V-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4全光束(Lm)約2500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×240×30.4発光色昼光色化粧箱寸法(mm)W73×H315×D45角度調整範囲約160°色温度(K)6000使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)フックあり電池寿命充放電繰り返し数:約500回設置方式フック・マグネット・スタンド充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5照射角度(°)120
タイカブラック シールパテ
未来工業(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。質量(kg)1色グレー
ケーブルキャッチャー ライト無し
PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
チューブピアシングバルブ
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。用途低圧側用
ユニックバンド 締め金具
ネグロス電工(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。 取り外しができ、再利用が可能です。材質ステンレス鋼
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所¥349~税込¥384~1個当日出荷から3日以内出荷薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から翌々日出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
LEDコンパクトクリップライトSAKUTO
TAKAGI(高儀)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き用途暗い所や夜間の作業に付属品本体×1 、取扱説明書×1定格電圧AC100V口金【本体(CLT-45SLA)】E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)45全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
広配光LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷寸法(mm)Φ60×108質量(g)37消費電力(W)4.2定格電圧(V)100/200(50/60HZ)口金E26全光束(Lm)453定格寿命(時間)約30000色温度(K)3000防塵防水性能IP65入力電流(A)0.04/0.02効率【PF】≧0.97光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
センサーライト用強力マグネットベース
ムサシ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マグネットで簡単取り付け用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)75耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85
LEDワークライト W1R Work
LED LENSER(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。付属品充電ケーブル(Type-C)色ブラック材質(本体)ポリカーボネート本体質量(g)約61(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)2光束(Lm)パワー:220 / ロー:60電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
R1234yf用マニホールドゲージ
JTC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り仕様PAGオイル専用接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
LED懐中電灯 電池付き
三菱電機(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷持ちやすいコンパクトサイズ。立てた時でも明かりが見える消し忘れ防止デザイン。防滴仕様。単3アルカリ電池2個付き付属品ストラップ、単3アルカリ電池2本材質ABS樹脂長さ(mm)146質量(g)52(付属品含まず)保護等級IPX3準拠使用電池単3アルカリ電池2本標準持続時間(h)約24明るさ(Lm)約25LED使用数(個)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)146×41×41電球の種類LED
LED投光器 人感センサー付
GOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可! ・自動点灯:必要な時だけパッと点灯 ・自動消灯:消し忘れの心配も無く!用途防犯ライト、玄関、エントランスなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)約-20~45ランプ効率(Lm/W)110発光色昼光色色温度(K)6000保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約130
省施工パイプセット(パイプ壁取付用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から4日以内出荷厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)用途壁面取付用
フラットデッキ用吊りボルト支持金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
アーマフレックス 粘着テープ
アーマフレックス¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷Class1 Armaflexの3mm厚の粘着テープです。 アーマテープは、Armaflexの補助接合部材です。テープ長さ(m)9.14テープ厚さ(mm)3
FECマルチハイエースH
岩崎電気(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料