イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

54,638件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機

    LEDベースライト トラフ形 40形

    オーム電機(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクリップライト フレキシブルアーム オーム電機

    LEDクリップライト フレキシブルアーム

    オーム電機(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約290(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5.5出力DC12V(直流)0.36A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91入力AC100V~、50/60Hz 12VA光源LED×16灯(交換不可)アーム寸法(mm)約347取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイトアームフレキシブルアーム調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ドレンホースジョイント 因幡電工

    ドレンホースジョイント

    因幡電工(14件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
    用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
  • 14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)(17件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
    用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100全光束(Lm)4000、常夜灯:400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146電源コード(m)3保護等級IP44(防雨タイプ )機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用アズワン品番64-8965-71明るさ(Lm)4000灯数(14W)×3電球の種類高輝度白色LEDエコロジー商品省エネ
  • アーマフレックス Fシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Fシリーズ

    アーマフレックス(8件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)9長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
  • マルチアングル L型 JAPPY

    マルチアングル L型

    JAPPY(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)2400
  • エアコン樹脂架台 モノタロウ

    エアコン樹脂架台

    モノタロウ(159件のレビュー)
    1個ほか
    完売
    耐薬品性・耐候性に優れています。
    用途ルームエアコン室外機取付台材質PPアイボリー耐荷重(kg)60
  • アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形) 日動電工

    アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形)

    日動電工(51件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    すきまなしの成形ノック。 露出用としても使用できます。
    材質硬質塩化ビニルアイボリー
  • 吊ボルト支持金具 ネグロス電工

    吊ボルト支持金具

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
    寸法A(mm)35寸法B(mm)20
  • Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド

    GENTOS
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)324寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~110照射距離(m)最大:(約)171電球の種類LED連続点灯時間(時間)15~93落下耐久(m)テスト:2
  • LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDキッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
    仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間光束(Lm)725演色指数(Ra)83取付面位置天井、壁面、棚下調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ビニールテープ#360 イチネンTASCO

    ビニールテープ#360

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10巻)
    当日出荷
  • LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機

    LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
    質量(g)約120(乾電池別)保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)光源白色LED×1個(交換不可)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライトF351D タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトF351D

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
    用途現場作業用LEDヘッドライト付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております保護等級防沫型IPX4光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式防水性防沫型IPX4電球の種類LED連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害 ELPA

    LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害

    ELPA(26件のレビュー)
    1,327税込1,460
    1個
    当日出荷
    マグネット(180°回転) フック付き
    高さ(mm)157質量(g)約89(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×157×24(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×3灯使用電池単四形電池×3本(別売)フックあり照度(Lux)約80(パネル)、約110(トーチ)電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)210(パネル)、20(トーチ)電球の種類COB LED(パネル)、LED(トーチ)連続点灯時間(時間)約2.5(パネル)、約24(トーチ)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
  • 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
  • 通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ

    通線ワイヤー 4.5mm

    モノタロウ(112件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(15m)ほか
    当日出荷
    スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
    用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PETオレンジ線径(Φmm)4.5耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7
  • ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50

    ウシオライティング(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
  • LED作業灯AC ライトテック

    LED作業灯AC

    ライトテック(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
    用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20定格100V・20W電源コード(m)3保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)色温度(K)6000フックあり電源タイプAC式明るさ(Lm)1700電球の種類SMD LEDチップ 96個エコロジー商品省エネ
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 調光器対応 V2

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用 東洋アルミエコープロダクツ

    パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用

    東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
    889税込978
    1パック(18枚)ほか
    当日出荷
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)(5件のレビュー)
    9,490税込10,439
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
  • LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球【40000時間】

    アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • シリコン塗布ヘッドバンド GENTOS

    シリコン塗布ヘッドバンド

    GENTOS(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    ヘッドバンドセット 裏面シリコン塗布加工
  • LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • カットフィルター 橋本クロス

    カットフィルター

    橋本クロス(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。材質ポリエステル+アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(標準)2.0耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120作動時圧損(Pa)170初期圧力損失(Pa)51
  • マグネット付充電式LEDワークライト トライメイト

    マグネット付充電式LEDワークライト

    トライメイト(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
    用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9設置方式マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 一般形鋼用管支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用管支持金具

    ネグロス電工
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
    寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16
  • シリコンバンドL GENTOS

    シリコンバンドL

    GENTOS(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    ヘッドバンド幅25mm用シリコンバンド
    トラスコ品番817-9640適合機種GTR-943H/HLX-339/HLX-449/HW-777H/HW-888H/HW-999H/HW-000X/HW-933XG/DPX-343H/DPX-433H/DPX-533H/TX-540XM/GB-33TFT/GB-43ETE/GB-77TTRセット内容バンド×1、バックル×4長さ(mm)800質量(g)15適合サイズヘッドバンド幅25mmヘッドライト用
  • 外気清浄フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200G(SE200-SP-OAFP) ローヤル電機

    外気清浄フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200G(SE200-SP-OAFP)

    ローヤル電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
    対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • UV-LEDライト 9灯ブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 9灯ブラックライト

    KONTEC(コンテック)(7件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約85(電池含)寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9灯数9実用点灯時間約5時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 投光器替球(レフ球) シンワ

    投光器替球(レフ球)

    シンワ(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
    用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球エコロジー商品省エネ
  • ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター3A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定格3A 300V
  • 標準換気扇用交換形フィルター 三菱電機

    標準換気扇用交換形フィルター

    三菱電機(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セットほか
    当日出荷
  • アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz) エスエスエーサービス

    アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz)

    エスエスエーサービス(8件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。 TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。
    放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
  • LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 オーム電機

    LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式

    オーム電機(24件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
    用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に!付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台仕様防水コード使用材質プラスチック質量(g)約400電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119全光束(Lm)800電源コード(m)約1.5発光色昼白色保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線方式センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)設置方式ねじ止め、クランプ設置場所屋内/屋外設置可灯数2点灯時間約5秒~約5分待機電力(W)約1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ライトロックベース フソー化成

    ライトロックベース

    フソー化成(14件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
    高さ(mm)90奥行(mm)70
  • 長寿命ミニクリプトン球 ELPA

    長寿命ミニクリプトン球

    ELPA(1件のレビュー)
    493税込542
    1セット(2個)
    当日出荷
    40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
    全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)36定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命
  • グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマ

    グロー直管 10形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
    付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材