カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(99)
- 照明器具(1)
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(7)
- 電路支持材/支持金具(20)
- 通線工具類(1)
- 空調/換気関連部品(3)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(29)
- HotaluX(ホタルクス)(21)
- ネグロス電工(20)
- オーム電機(13)
- ELPA(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- OSRAM(オスラム)(6)
- 東芝ライテック(5)
- 東京メタル(5)
- 未来工業(3)
- 島田電機(3)
- マクサー電機(3)
- イチネンTASCO(2)
- 岩崎電気(1)
- 三桂製作所(1)
- ヤマトヨ産業(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 日本キヤリア(1)
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「FG1」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

グロー球FG1E・5Pセット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥189税込¥2081セット当日出荷異なるタイプのグロー球のセットです。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!質量(g)F1E:7、F5P:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個(2個)当日出荷長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。仕様●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほかアズワン品番65-6677-76エコロジー商品長寿命
点灯管FG-1E
ELPA(11件のレビュー)¥229税込¥2521パック(2個)当日出荷10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)色クリア種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
FG-1P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用
マクサー電機¥109税込¥1201個当日出荷定番グロースターター球。10~30W用タイプFG-1PRoHS指令(10物質対応)対応ワット数30
グロー球FG-1E
マクサー電機¥179税込¥1971個当日出荷透明カバータイプのグロー球です。FG-1E、口金E17。ご購入の際はお手持ちの機器との適合を確認ください。仕様クリアプラスチック透明カバータイプFG-1E口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球10~30W形用3P口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)¥189税込¥2081パック(3個)当日出荷お買い得3個パック!全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
点灯管(グロースタータ)
ELPA(28件のレビュー)¥149税込¥1641パック(2個)当日出荷グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。仕様袋入色白種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
点灯管FG-1E・5P
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
点灯管FG-1E・4P
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
点灯管
OSRAM(オスラム)¥3,498~税込¥3,848~1箱(25個)当日出荷適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
鋳鉄 耐圧防爆構造シーリングフィチング(自在型)
島田電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品。 配管をシールするための配管付属品。規格(構造規格)d2G4寸法B(mm)42
長寿命点灯管 2個入
Panasonic(パナソニック)¥319税込¥3511パック(2個)当日出荷バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。トラスコ品番410-8785口金E17形名E形RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
グローランプ(点灯管)
東京メタル¥198税込¥2181個当日出荷E17口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や、蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらお取替えください。寸法(mm)Φ17×40質量(g)6口金E17定格入力電圧(V)94以下寿命6000時間適合ランプFL10、FL15、FL20S、FL20SS、FLCL20、FPL13、FPL27等
グロー球40W型用口金P21
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)¥219税込¥2411セット(2個)当日出荷適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21口金P21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
セルガイアフィルター「フィルガイア」 ロールタイプ
ヤマトヨ産業¥34,980税込¥38,4781巻(10m)4日以内出荷抗菌性、抗ウイルス性、消臭性を持つ、エアコン用プレフィルターです。フィルターパネルとエアフィルターの間に挟み込むだけで、簡単にセットできます。付属品両面テープ140枚、取付日シール14枚幅(mm)660長さ(m)10交換目安6ヶ月
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB
ネグロス電工¥869~税込¥956~1個当日出荷から16日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ボンディング省略可
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から16日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
上下自在セパレーター
ネグロス電工¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具QRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
上下自在セパレーター
ネグロス電工¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷から4日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具SRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。用途上下段差の接続部に使用するセパレーターです。
長寿命点灯管
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491個当日出荷スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料