カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 空調配管工具(2)
        • 照明(43)
        • 照明器具(552)
絞り込み

空調・照明・電設資材 :「LED H4」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

597件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【H4】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン)

    【H4】LEDヘッドライト

    WUBEN(ウーベン)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    明るさ最大800ルーメン、最大照射距離66m。スポットとワイドのデュアルLEDヘッドライト。ライトヘッドは90°の角度調節が可能なため、手元など欲しい角度での照射が可能です。眼球の暗順応をもっとも妨げない赤色補助ライトを搭載。充電池または乾電池での使用も可能、手をかざすだけでON/OFFできるセンサーモードを搭載。軽量コンパクト設計&IP68防塵防水等級で使い勝手の良い1台です。
    付属品H4本体、高通気性ヘッドバンド、Type-C充電ケーブル、リチウムイオン充電池(403010U-ABM1700R)、取扱説明書質量(g)80(電池含む)電源専用リチウムイオン充電池×1または単4乾電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×46×39.2色温度スポットライト:昼光色6500K、ワイドライト:白色4000K防塵防水性能IP68LEDスポットライト×1、ワイドライト×1、赤色光×1モード◇Turbo=800~350lm/約1min-2.3h ◇スポット&ワイド:High=300lm/3h・Med=150lm/5h・Low=15lm/33h ◇赤色:常時点灯=15lm/18h・ビーコン=15lm/90h・SOS=15lm/26h充電方式Type-C光度(cd)カンデラ:1089明るさ(Lm)最大800照射距離(m)最大66耐衝撃1.2mエコロジー商品省エネ
  • LED用バルブスプリング H4 SHJRC SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LED用バルブスプリング H4 SHJRC

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHJRC。販売備考:LEDバルブ用オプションパーツ。純正バルブスプリングがヒートシンクと干渉する場合に無加工で取付可能(CB400SF/CB1300SF/GSX1400/ZRX1200etc)
  • 充電ケーブル MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light用 LED LENSER

    充電ケーブル MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light用

    LED LENSER
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、充電ケーブル(outdoorシリーズ用)です。パソコンやモバイル電源など、USBポートを備えた幅広い機器から電源を取ることができます。対応機種を確認の上ご購入ください。
    トラスコ品番695-9296適合機種MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light品名充電ケーブルグリーン購入法適合
  • Powerbank Flex10 LED LENSER

    Powerbank Flex10

    LED LENSER
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。 交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較) 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。
    付属品専用充電池(502262)×2、USBケーブルトラスコ品番333-4875適合機種H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature本体質量(g)約235(電池含)充電時間4h本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×235×29使用電池専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本防塵防水性能IP65
  • LEPライト P9R Core LEP LED LENSER

    LEPライト P9R Core LEP

    LED LENSER
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    P9R Core LEPは遠近両方に高い照射性能を求めるユーザーの解決策です。レーザー誘起蛍光体技術(Laser Excited Phosphor Technology)により、MAX1300mの極めて長い照射距離を持ちながら、近距離を均一に照らすことが可能な、2つの特性を1つにまとめた新たなフラッシュライトです。
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)、ポーチ、ストラップトラスコ品番685-4253材質アルミニウム合金全長(mm)176電源専用充電池保護等級IP68色温度(K)5700~8000光源色白色充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)(LEP)ブースト:400/パワー:250/ロー:75(COB White)ブースト:1000/パワー:550/ミドル:300/ロー:150(COB Red)パワー:100/ミドル:35/ロー:3照射距離(m)(LEP)ブースト:1300/パワー:1000/ロー:550(COB White)ブースト:40/パワー:30/ミドル:20/ロー:15(COB Red)パワー:12/ミドル:7/ロー:2最大点灯時間(LEP)ブースト:-/パワー:4/ロー:10(COB White)ブースト:-/パワー:4/ミドル:8/ロー:20(COB Red)パワー:9/ミドル:25/ロー:110h落下耐久(m)2
  • ヘッドバンド MH3、MH4、MH5用 LED LENSER

    ヘッドバンド MH3、MH4、MH5用

    LED LENSER
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    MHシリーズ(outdoorシリーズ)の交換用ヘッドバンドです。装着感の良い伸縮素材を採用しており、長時間の着用でもストレスを感じません。
    トラスコ品番695-9297適合機種MH3、MH4、MH5幅(mm)250高さ(mm)630品名ヘッドバンド奥行(mm)4グリーン購入法適合
  • LEDランタン AL10R Work LED LENSER

    LEDランタン AL10R Work

    LED LENSER
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
    付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番685-4252材質アルミニウム合金/ポリカーボネート幅(mm)110全長(mm)390高さ(mm)390奥行(mm)110電源専用充電池 + AC保護等級IP67色温度(K)3000~6500光源色白色、暖色充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750照射距離(m)60/50/40/30/15最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h落下耐久(m)1.5
  • UV-LEDライト 9灯ブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 9灯ブラックライト

    KONTEC(コンテック)(7件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約85(電池含)寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9灯数9実用点灯時間約5時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック

    LED電球 ミニクリプトン形

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    全長(mm)36質量(g)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)450定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83グローブ種別樹脂乳白光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)器具光束:450配光角度(°)100光色昼白色省エネ基準達成率(%)120グリーン購入法適合
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
    仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    フラット形400防水R
    材質樹脂全長(mm)58質量(g)130消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)2700全光束(Lm)410平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hzグローブ種別樹脂乳白寿命40000時間(光束維持率70%)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)【器具光束】410配光角度(°)120光色電球色省エネ基準達成率(%)1.22グリーン購入法適合
  • LEDランプ(E17/クリプトン球形) コイズミ照明

    LEDランプ(E17/クリプトン球形)

    コイズミ照明
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LEDユニットフラット形 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形

    東芝ライテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光束(Lm)450配光角度(°)120光色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 三菱電機

    LED非常用照明器具

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
    仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
    仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。
    仕様SJV:10材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ波長(nm)460(±5)定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿光色LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個(5m)ほか
    翌々日出荷
    追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)
    寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿間隔(mm)(LED)13.88
  • 充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプ TRUSCO

    充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。
    用途手元の明るさが必要な屋内に。付属品充電ケーブル(USB-C)材質本体:ABS樹脂幅(mm)80全長(mm)80×50×180高さ(mm)205奥行(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000(クリップ装着時)保護等級IP20使用電池USB-C充電時間(時間)4明るさ(Lm)500/350/150最大点灯時間4h(強)/7h(中)/16h(弱)
  • LED小形シーリングライト 東芝ライテック

    LED小形シーリングライト

    東芝ライテック
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)Φ350質量(kg)1.1定格電圧(V)100定格消費電力(W)13.0(100V)エネルギー消費効率(Lm/W)106.9(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1390光色昼白色(5000K Ra:83)適合ランプLDF13LHGX/C20/17/2、LDF13NHGXC20/17/2、LDF13WWHGXC20/17/2、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-H-GX53/700、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7WWHGX53/C7/700、LDF9LHGX/C20/12/2、LDF9NHGX/C20/12/2、LDF9WWHGXC20/12/2カテゴリーシーリングライト
  • 充電式 LEDヘッドライト アックスブレーン

    充電式 LEDヘッドライト

    アックスブレーン
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    前方、前方斜下 2方向を同時照射可能!! 手をかざすだけで操作可能 非接触式センサー装着時のズレを防止する滑り止めヘッドバンド!!
    付属品USB / MicroUSBコード質量(g)約145寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×42×43バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65相当点灯方式手動:スポット→両サイドCOB→スポット+両サイドCOB→消灯、手動(フットCOB):LOW→HIGH→消灯、センサー:スポット→両サイドCOB→消灯充電時間(時間)約4耐衝撃性1.5mバッテリー容量(mAh)1500充電可能回数500回未満明るさ(Lm)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約480、スポット+両サイドCOB:約420、スポット:約300、両サイドCOB:約200、フットCOB:HIGH 約200Lm/約4h LOW 約60照射距離(m)最大約30(スポット)インジケータ充電中→青色点滅 / 充電完了→青色点灯(4段階表示)連続点灯時間(時間)全点灯(スポット+両サイドCOB+フットCOB):約2.5、スポット+両サイドCOB:約3、スポット:約4、両サイドCOB:約4、フットCOB:HIGH 約4 LOW 約6.5
  • COB型LEDヘッドライト 平野商会

    COB型LEDヘッドライト

    平野商会
    598税込658
    1台
    当日出荷
    夜間作業・アウトドア・暗い夜道の散歩から非常時灯に、様々な場所や用途で使える便利なヘッドライトです。大光量単一面発光COB-LEDを採用、3パターンの点灯モードを搭載しています。90°の角度調整が可能で、手元をしっかり照らします。
    材質ABS、シリコン質量(g)40電源単4乾電池×3(別売り)点灯方式3パターン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×4×4明るさ(Lm)90連続点灯時間(時間)2エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機

    LED非常用照明器具 交換用電池

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
  • LEDアウトドアブラケット 東芝ライテック

    LEDアウトドアブラケット

    東芝ライテック
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    カテゴリーポーチ灯
  • LEDフットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDフットライト

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。 コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。
    仕様調光器不可、防雨型色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
  • モニター掛け式LEDライト ワイヤレスコントローラー付き ITPROTECH

    モニター掛け式LEDライト ワイヤレスコントローラー付き

    ITPROTECH
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    【手元を照らす良質な光で明るさ不足を解決!】 本製品は、ブルーライトが軽減された目に優しい光で卓上の手元を照らします。 付属のワイヤレスコントローラーで3種類の色温度を選択でき、それぞれで無段階の明るさ調節が可能です。 また、画面に反射しない構造になっており、設置にはモニターを選ばず挟むだけ。 USB給電のみですぐにご利用いただけます。 【設定記憶できる 選べる3種類の色温度と明るさ調整】 本製品は、お好みの色温度を設定できます。 暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 明るさは無段階で自由に調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 また、設定記憶仕様となっておりますので再度電源ONにした時は最終利用の状態が保たれています。 【便利なワイヤレスコントローラー】 本製品は、付属のワイヤレスコントローラーを使って点灯/消灯、発光色の切替、明るさの調整を離れた場所からでも容易に操作することができます。 また、底面には固定用の粘着シートがセットされておりますので、卓上で指定の位置に設置することができます。 本体操作のみの従来商品のように、立ち上がっての設定や設置後取り外して設定をする必要がありません。 【画面反射・映り込みしない】 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。 通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 【簡単に設置できる 電源要らず&スペース要らず】 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。 厚さ0.3cm~4cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。 また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 【2台使用にも対応できるファームウェア2台使用にも対応できるファームウェア】 本製品は、2台使用にも対応できるファームウェアとなっており、デュアルディスプレイ環境下での使用に最適です。 2台の本体に対して、1台のコントローラーでも2台のコントローラーでも制御可能でお好みで選択することができます。
    仕様●演色性:Ra≧80●照度:約400Lux(直下40cmで点灯時)●設置可能ディスプレイ厚:0.3~4cm●コントローラー電波周波数:2.4GHz帯●コントローラー電波到達距離:最大10m●コントローラー使用電池:CR2450●消費電力:5V 0.7A(3.5W)●サイズ:W420×D90×H32mm●梱包内容:本体、USB ケーブル、コントローラー、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間質量(g)約340電源USBバスパワー発光色電球色/白色/昼光色色温度(K)2800、4200、6000LED60灯LED寿命(時間)30000RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)120エコロジー商品省エネ
  • [充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ

    [充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)

    エスコ
    8,170税込8,987
    1個
    当日出荷
    ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
    付属品USBコード仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯幅(mm)45質量(g)330奥行(mm)62バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)4電球の種類SMD LED点灯時間(時間)強:4、弱:8、ヘッド:60エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 ELPA

    LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色

    ELPA(5件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200電球形状ミニレフランプタイプ定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
    用途軒下用ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
  • [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ

    [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用

    エスコ
    13,300税込14,630
    1台
    翌日出荷
    電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
    付属品USBケーブル仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3全長(mm)291質量(g)320消費電力(W)7スイッチあり定格寿命(時間)40000電源電圧(V)3.7保護等級IPX3色温度(K)6500設置場所屋内・屋外兼用マグネットあり明るさ(Lm)600光色昼光色演色指数(Ra)74電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア

    ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器

    ニッケンハードウエア
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    VF120は看板H寸法4M~5.5Mの大型サイン用のLED投光器です。消費電力は125Wのハイパワー。 柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。
    用途大型看板サイン投光器消費電力(W)125入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000ボディーカラー調光方式×電球の種類LED
  • LEDパノラマスタンド リトルパノラマ 長谷川製作所

    LEDパノラマスタンド リトルパノラマ

    長谷川製作所
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    11100ルーメン AC100V 寸法:H480×W260×D260mm 重量:5.5kg 電源コード(VCT2×3、10m) 養生シート ドラムコード機能 漏電遮断器付 15台連結可能!
    質量(kg)5.5電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×260×260全光束(Lm)11100電源コード(m)VCT2×3:10機能ドラムコード機能、漏電遮断器付、15台連結可能!芯数2芯・3芯兼用電源タイプAC100V電球の種類LED
  • LEDライトバルブK28W 岩崎電気

    LEDライトバルブK28W

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)PBT-GF30%質量(g)470使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)28口金E26相関色温度(K)2100全光束(Lm)3600入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装周波数50/60Hz共用光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)128.5点灯方向ユニバーサル点灯入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12適合ワイヤLDRW-300/PF4グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数28W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • 交換ヘッド LEDホールチェッカー 部品 ファイバー ライノス

    交換ヘッド LEDホールチェッカー 部品 ファイバー

    ライノス
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。
    全長(mm)1000径(Φmm)【差込部】16
  • LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
    仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプトラフタイプ出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.4電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • マルチ丸型LED「まるまるライト君」 キヨラカ

    マルチ丸型LED「まるまるライト君」

    キヨラカ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    4種のライト!(白100%点灯モード・白15%点灯モード・赤色点灯モード・赤色点滅モード) ワンタッチでライト点灯・切り替え マジックバンドでどこでも簡単取付 カラフルでおしゃれ たったの30gなのにものすごく明るい 充電式 電池寿命が約100,000時間 家族やご自身のモルツールとして一人に一つはお持ちいただくことをお勧めします。 自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方 釣りや山登りやキャンプ・災害時・読書・階段の降り口など
    仕様●サイズ:Φ38×25 mm●重量:30g●材質:ABS●ライト:白100%点灯モード/白15%点灯モード/赤点灯モード/赤点滅モード●電源:充電式(3.7V140mA/h)●充電時間:3~4時間●電池持続時間:白100%点灯モード/約7時間白15%点灯モード/約8時間赤点灯モード/約7時間赤点滅モード/約20時間●防水:IPX4アズワン品番67-9275-88エコロジー商品省エネ
  • LEDアーム 三菱電機

    LEDアーム

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)3.0タイプ小形投光器 オプション ストレートアーム(600mm)取付金具鋼板、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)材質(アーム)鋼管、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)材質(フランジ)鋼板、ミディアムグレー色塗装(本体ミディアムグレー)
  • LEDバイクライト GENTOS

    LEDバイクライト

    GENTOS
    4,498税込4,948
    1個
    13日以内出荷
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1式
    5日以内出荷
    非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9H-4-65-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
    その他LED・電源ユニット組合せセット内容ELUN46901DNPNS9+ELV4101A(LEDユニット+本体)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)36.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:190光束(Lm)6900グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
...

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材