カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明(16)
        • 照明器具(4)

空調・照明・電設資材 :「M360 FCELSP-W/BUD」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FECセラルクスエースPRO 岩崎電気

    FECセラルクスエースPRO

    岩崎電気
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
    用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
  • FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形) 岩崎電気

    FECセラルクスエースPRO2 (垂直点灯形)

    岩崎電気
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    高効率と高演色の特長を併せ持つ、始動器内蔵形セラミックメタルハライドランプ。
    口金E39相関色温度(K)4100点灯方向BUD形電球の種類セラルクス
  • メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気

    メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)

    岩崎電気(9件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    電球の種類メタルハライドランプ
  • FECセラルクスエース 岩崎電気

    FECセラルクスエース

    岩崎電気
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
    演色性に優れ、店舗や看板などをより効果的に演出しながら「省エネルギー化」できるセラミックメタルハライドランプ。
    口金E39相関色温度(K)4100光源色白色電球の種類セラルクス
  • FECマルチハイエースH 岩崎電気

    FECマルチハイエースH

    岩崎電気
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
    用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5定格ランプ電力(W)300平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130エコロジー商品省エネ・長寿命
  • FECマルチハイエースH 岩崎電気

    FECマルチハイエースH

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
  • ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気

    ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)

    岩崎電気(2件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト色グレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
  • FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気

    FECセラルクスエースEX (水平点灯形)

    岩崎電気
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
    口金E39点灯方向BH形電球の種類セラルクス
  • FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気

    FECセラルクスエースEX (水平点灯形)

    岩崎電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
    口金E39相関色温度(K)3500定格寿命(時間)24000平均演色評価数(Ra)75点灯方向BH形電球の種類セラルクス
  • CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス

    CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ

    フィリップス
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷
    経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。
    用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26
  • セラルクス 岩崎電気

    セラルクス

    岩崎電気
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)
    口金E39相関色温度(K)4100定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)100電球の種類セラルクス
  • セラルクス 岩崎電気

    セラルクス

    岩崎電気
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電球の種類セラルクス
  • LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気

    LEDアイランプ50W 本体白

    岩崎電気
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • ボールランプ 旭光電機工業

    ボールランプ

    旭光電機工業
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    色クリア電球形状ボール球
  • 水銀灯型LED30W 富士倉

    水銀灯型LED30W

    富士倉(10件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200口金E39角度(°)【発光】360定格消費電力(W)30使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス

    CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ

    フィリップス(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
    用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)エコロジー商品省エネ
  • E39 大モーガル 山豊製作所

    E39 大モーガル

    山豊製作所(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM材質(本体)磁器口金E39
  • 40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG

    40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V

    TRI.ENG(38件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
    付属品専用ハーネス規格40W2灯用電圧(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
  • K形アイランプホルダ 岩崎電気

    K形アイランプホルダ

    岩崎電気
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
    適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
  • 高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具) 岩崎電気

    高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具)

    岩崎電気
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材