カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明(31)
        • 照明器具(4)

空調・照明・電設資材 :「S球」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,910税込2,101
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • カラーS型ミニ球25 ELPA

    カラーS型ミニ球25

    ELPA(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾照明、アクセント照明、ディスプレイ用に適しています。。
    全長(mm)58定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1000電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球
  • 24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23電圧(V)24消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • 24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ

    24V/6.0W/BA9S パイロット球(5個)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-9寸法(mm)Φ14×26電圧(V)24消費電力(W)6口金BA9S(9Sピンベース)
  • 18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1箱(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-12寸法(mm)Φ12×23電圧(V)18消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • 12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1袋(10個)
    欠品中
    エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23電圧(V)12消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • LED交換球 P13.5S ELPA

    LED交換球 P13.5S

    ELPA(30件のレビュー)
    598税込658
    1個
    当日出荷
    交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
    定格DC6.0V 0.1A口金P13.5S光色昼白色相当電球の種類LED
  • 30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    30V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZA-14A寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)3口金BA9S(9Sピンベース)
  • 6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個) エスコ

    6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26電圧(V)6消費電力(W)8口金BA9S(9Sピンベース)
  • ミニクリプトン球 S35E17 22W オーム電機

    ミニクリプトン球 S35E17 22W

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35ホワイト定格100/110V-22W全高(mm)58口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 S35E17 22W オーム電機

    ミニクリプトン球 S35E17 22W

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35クリア定格100/110V-22W全高(mm)58口金E17直径(mm)35
  • 6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28電圧(V)6.3消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • ミニクリプトン球 S35E17 36W オーム電機

    ミニクリプトン球 S35E17 36W

    オーム電機
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35定格100/110V-36W全高(mm)58口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 S35E17 22W オーム電機

    ミニクリプトン球 S35E17 22W

    オーム電機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)58形状S-35定格100/110V-22W口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • 24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-45寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,850税込2,035
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • パイロット球 T10S91 6.3V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T10S91 6.3V 0.15A

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)28口金S-9-1直径(mm)10
  • 30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,180税込2,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)1口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • ミニランプS3510Wカラー球 旭光電機工業

    ミニランプS3510Wカラー球

    旭光電機工業
    469税込516
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ミニランプ
  • 12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-42寸法(mm)Φ10×28電圧(V)12口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-43寸法(mm)Φ10×28電圧(V)18消費電力(W)2口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)2口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-46寸法(mm)Φ10×28電圧(V)28消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-44寸法(mm)Φ10×28電圧(V)24消費電力(W)2口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • 小パネル球(BA9Sタイプ) 東西電気産業

    小パネル球(BA9Sタイプ)

    東西電気産業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
    全長(mm)28口金BA9Sガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
  • 小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ エスコ

    小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1箱(10個)
    翌日出荷
    操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
    仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
  • 小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ エスコ

    小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1箱(10個)
    翌日出荷
    操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
    仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
  • 小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ エスコ

    小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ

    エスコ
    2,420税込2,662
    1箱(10個)
    翌日出荷
    操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
    仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
  • ミニランプ S35E14 40W オーム電機

    ミニランプ S35E14 40W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。
    長さ(mm)64形状S-35クリア定格100/110V-40W口金E14直径(mm)35
  • スタンド球6-8V21CP 旭光電機工業

    スタンド球6-8V21CP

    旭光電機工業
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ミニランプ S35E14 25W オーム電機

    ミニランプ S35E14 25W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-25W口金E14直径(mm)35
  • ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明)

    ムービングジャイロシステム 900/1200/1600TYPE 灯体ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
    付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6、10.6/11.4/10.8/10.6、15.4/16.5/15.5/15.0定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40LED寿命(時間)40000配光角度(°)24ビーム角度(°)25グリーン購入法適合演色指数(Ra)85配光タイプ中角配光器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ダウンスポットライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ダウンスポットライト 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)90光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100白艶消器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45器具・セットセット品光源寿命(LED)40000時間色(本体)ホワイト回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合演色指数(Ra)85アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)調色の可否×エコロジー商品省エネ

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材