カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明(2)
        • 照明器具(14)

空調・照明・電設資材 :「SFZ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7 タジマツール(TJMデザイン)

    ワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7

    タジマツール(TJMデザイン)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    タジマワークライトKJR用三脚。平置き収納ができる超小型折り畳み構造。セフ引き出しボックスLフタ付き仕切りトレイにワークライトと一緒に収納可能。レーザー墨出し器も取付可能な5/8inchネジ
    用途工事現場照明LEDライト専用三脚適合機種ワークライトKJR / タジマレーザー墨出し器シリーズ幅(mm)118高さ(mm)350奥行(mm)112定芯桿5/8inch使用高さ(mm)最大:1688、最小:452
  • 高演DL100形Φ75拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ75拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.9天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)8.1制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)87.6入力電流(A)(100V時):0.082、(200V時):0.044、(242V時):0.039光束(Lm)710トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時185mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • 高演DL250形Φ75拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL250形Φ75拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80光束(Lm)1715トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • 高演DL250形Φ75拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL250形Φ75拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL60形Φ75拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL60形Φ75拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80光束(Lm)420トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • 高演DL150形Φ75拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL150形Φ75拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL200形Φ75拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL200形Φ75拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL100形Φ75拡散27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ75拡散27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80光束(Lm)710トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • 高演DL200形Φ75広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL200形Φ75広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)15.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)45エネルギー消費効率(Lm/W)89.3入力電流(A)(100V時):0.161、(200V時):0.08、(242V時):0.067光束(Lm)1420トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時150mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
  • 高演DL100形Φ75広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ75広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)45光束(Lm)715Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • 高演DL60形Φ75広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL60形Φ75広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1組
    33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)45光束(Lm)425トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • 高演DL250形Φ75広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL250形Φ75広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL100形Φ75広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL100形Φ75広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)45光束(Lm)715トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • 高演DL150形Φ75広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL150形Φ75広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高演DL200形Φ75広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    高演DL200形Φ75広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • セフボックス用 ワークライト接続パーツセット タジマツール(TJMデザイン)

    セフボックス用 ワークライト接続パーツセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ワークライトKJR用三脚とセフボックスの接続パーツ。セフプレート付(4連)。※ワークライトKJR用セフ三脚SFZT7以外には使用できません
    用途ワークライトKJR用三脚をセフボックスに接続するパーツ取付可能対象セフツールボックス(TB-TBOX) ・セフキャリーツールボックス(TB-TBOXC) ・セフツールバスケットW(TB-TBSKW) ・セフツールバスケットハンドル付(TB-TBSKH) ・セフツールバスケット(TB-TBSK)幅(mm)103高さ(mm)268奥行(mm)56

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材