カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明(2)
        • 照明器具(5)

空調・照明・電設資材 :「LR54」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング(8件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
    ランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)電球の種類蛍光ランプ
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
    品種エースラインランプ
  • 蛍光ランプ スーパーライン プリンス電機

    蛍光ランプ スーパーライン

    プリンス電機
    66,980税込73,678
    1箱(25本)
    6日以内出荷から16日以内出荷
    オールラウンドに対応するスリムタイプ。二本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。3波長色を中心に豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応。電子安定器との組合せで、省エネ貢献もできる一般流通品
    管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2エコロジー商品省エネ
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷から31日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ 紫外線カット サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
    品種エースラインランプ(紫外線カット)
  • コールドケースランプ DNライティング

    コールドケースランプ

    DNライティング
    18,980税込20,878
    1個
    20日以内出荷から34日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-30℃~-11℃
    品種コールドケースランプ
  • コールドケースランプ DNライティング

    コールドケースランプ

    DNライティング
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷から37日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ22種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
    品種コールドケースランプ
  • コールドケースランプ DNライティング

    コールドケースランプ

    DNライティング
    18,980税込20,878
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ18種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
    品種コールドケースランプ

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材