カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(5)
- 照明器具(265)
- 空調/換気関連部品(5)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「SWA」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

ウォールコーナー(後付用)
因幡電工(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
LED電球E26全方向プレミア
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷長さ(mm)119質量(g)128周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
シーリングスタンダードスイングモデル
ドウシシャ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。用途12畳用機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池単4×2本(テスト用付属)光色昼光色~電球色適用畳数12
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ プルスイッチ付 300幅
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.8形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 省電力タイプ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.1形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF52グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm プルスイッチ付 省電力タイプ
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm (リニューアルサイズ) プルスイッチ付材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.9形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF49グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
省電力連調 V形150幅SW
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。 既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 プルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
省電力連調V形150幅SW付
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
連調 V形150幅SW付
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。 既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 プルスイッチ付 リニューアルサイズ 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
連調ユニットトラフプルSW付
三菱電機¥48,980~税込¥53,878~1個13日以内出荷小規模から大規模空間用途に対応するプルスイッチ付トラフ形器具。 ライトユニットの一本化でシームレスな光のラインを実現。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)
省電連調 トラフプルSW付
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個13日以内出荷小規模から大規模空間用途に対応するプルスイッチ付トラフ形器具。 ライトユニットの一本化でシームレスな光のラインを実現。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.8 (200V時)光束(Lm)器具:12160光色白色 (4000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
連調ユニットトラフプルSW付
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1個13日以内出荷小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色白色 (4000K)
省電力連調 トラフプルSW付
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
省電力連調埋込300幅SW付
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1個13日以内出荷2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
省電力連調埋込190幅SW付
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1個13日以内出荷天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ
連調ユニットV形230SW付
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個13日以内出荷分割していたライトユニットの一本化により,シームレスな光を実現。 プルスイッチを取付けることで手元でON/OFFが出来て節電が可能。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
連調ユニットV形150SW付
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°
省電力連調 笠付プルSW付
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷反射板が光を下方に反射し,机上面の照度がアップ。 必要な場所に必要な明るさを提供します。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
省電力連調埋込150幅SW付
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/111°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)150x1235エコロジー商品省エネ
連調ユニット埋込300SW付
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
連調 埋込300幅SW付
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷2灯用,3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.8 (200V時)平均消費電力(W)18.9光束(Lm)器具:2790光色白色 (4000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
連調ユニット埋込220SW付
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°埋込穴(Φmm)220x618
省電力連調V形230幅SW付
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
連調ユニットV形230SW付
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)
連調ユニットトラフプルSW付
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色白色 (4000K)
連調ユニットトラフプルSW付
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°
連調ユニット笠付プルSW付
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個13日以内出荷反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 ライトユニットの一本化でシームレスな光のラインを実現しました。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)
省電連調ユニット笠付プルSW
三菱電機¥73,980税込¥81,3781個13日以内出荷反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 ライトユニットの一本化でシームレスな光のラインを実現しました。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.9 (200V時)光束(Lm)器具:11920光色白色 (4000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
連調ユニット笠付プルSW付
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷反射板が光を下方に反射し,机上面の照度がアップ。 必要な場所に必要な明るさを提供します。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)
省電力連調埋込220幅SW付
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1個13日以内出荷天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
固定ユニットV形230SW付
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3 (200V時)光束(Lm)器具:4420光色白色 (4000K)明るさFLR110形x1灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
省電固定ユニットV形SW付
三菱電機¥62,980税込¥69,2781個13日以内出荷150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。 固有エネルギー消費効率153.0lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFFが可能な便利なプルスイッチ付 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.0 (200V時)光束(Lm)器具:9000光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
省電力固定V形230幅SW付
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個13日以内出荷既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニット高演色V形SW付
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷逆富士230幅の高演色のプルスイッチ付LED照明。 美容院やヘアーサロンなどにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます 手元でON/OFFが可能な便利なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.6 (200V時)光束(Lm)器具:2680光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
固定ユニット高演色V形SW付
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付。 本体側にプルスイッチを取付けることで,スリムでシームレスでつなぎ目のない光のラインはそのまま。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 手元でON/OFFが可能な便利なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 逆富士形は連結時の器具内配線を直線でできるよう改善 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色白色 (4000K)
固定ユニット高演色V形SW付
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷既設器具のあとを隠すサイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.6 (200V時)光束(Lm)器具:2240光色白色 (4000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
固定ユニット高演色V形SW付
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷手元でON/OFF可能なプルスイッチ付。 本体側にプルスイッチを取付けることで,スリムでシームレスでつなぎ目のない光のラインはそのまま。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.6 (200V時)光束(Lm)器具:2240光色白色 (4000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料