カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 空調/換気関連部品(49)
絞り込み

空調・照明・電設資材 :「9/16-18UNF」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • ”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
    用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
  • ゲージスイベルアダプター CEJN(セイン)

    ゲージスイベルアダプター

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ

    CEJN(セイン)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷から34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
  • ”シリーズ364”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ364”(おねじ取付用残圧除去機構付ニップル)

    CEJN(セイン)
    77,980税込85,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” JIC37-SAE J514規格 CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル” JIC37-SAE J514規格

    CEJN(セイン)
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”検圧ニップル” CEJN(セイン)

    ”検圧ニップル”

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
    用途自動車や油圧装置回路の検圧用。使用温度範囲(℃)-20~100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ365”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ365”(おねじ取付用カップリング)

    CEJN(セイン)
    45,980税込50,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ365”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ365”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
    用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)10使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    189,800税込208,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ826” カップリング UN/Fオネジ、Oリング・ボス ISO 11926ー3(SAE J1926ー3)付き CEJN(セイン)

    ”シリーズ826” カップリング UN/Fオネジ、Oリング・ボス ISO 11926ー3(SAE J1926ー3)付き

    CEJN(セイン)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング) CEJN(セイン)

    ”シリーズ116” ステンレススチール(おねじ取付用安全ロック機構付カップリング)

    CEJN(セイン)
    499,800税込549,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
    用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”シリーズ727” ニップル UNFオネジ ISO8434―2(JIC37―SAE J514) CEJN(セイン)

    ”シリーズ727” ニップル UNFオネジ ISO8434―2(JIC37―SAE J514)

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
    用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、アッセンブリーストップ:POM使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番681-8228材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103接続【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 41Nm
  • ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター ユニオンMPメネジ×MPメネジ

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・高圧 4ポートクロスブロック CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 4ポートクロスブロック

    CEJN(セイン)
    42,980税込47,278
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×4個、カラー×4個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
  • ステンレス・高圧 2ポートエルボーブロック CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 2ポートエルボーブロック

    CEJN(セイン)
    20,980税込23,078
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
  • ステンレス・中圧 3ポートT型ブロック CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 3ポートT型ブロック

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 2ポートエルボーブロック CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 2ポートエルボーブロック

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・高圧 3ポートT型ブロック CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 3ポートT型ブロック

    CEJN(セイン)
    23,980税込26,378
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
  • ステンレス・中圧 4ポートクロスブロック CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 4ポートクロスブロック

    CEJN(セイン)
    35,980税込39,578
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×4個、カラー×4個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・高圧 アダプター HPユニオン CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 アダプター HPユニオン

    CEJN(セイン)
    17,980税込19,778
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×2個、カラー×2個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxタイプMオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxタイプMオネジ

    CEJN(セイン)
    5,898税込6,488
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジ×MPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジ×MPオネジ

    CEJN(セイン)
    4,498税込4,948
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICオネジ

    CEJN(セイン)
    3,698税込4,068
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジクロス CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジクロス

    CEJN(セイン)
    44,980税込49,478
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジT型 CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジT型

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICメネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxJICメネジ

    CEJN(セイン)
    4,898税込5,388
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・高圧 アダプター タイプM CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 アダプター タイプM

    CEJN(セイン)
    5,798税込6,378
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxHPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxHPオネジ

    CEJN(セイン)
    6,998税込7,698
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプMまたはHP(高圧)メネジに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ

    CEJN(セイン)
    8,498税込9,348
    1個
    34日以内出荷
    オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・高圧 アダプター HPオネジ×HPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 アダプター HPオネジ×HPオネジ

    CEJN(セイン)
    9,998税込10,998
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxHPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxHPオネジ

    CEJN(セイン)
    6,798税込7,478
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
  • ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxMPオネジ

    CEJN(セイン)
    5,498税込6,048
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。シール面積が小さいためコンパクトで丈夫な端部を実現し、フルードを高圧下でシールし保持します。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
  • ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ

    CEJN(セイン)
    13,980税込15,378
    1個
    34日以内出荷
    オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ

    CEJN(セイン)
    12,980税込14,278
    1個
    34日以内出荷
    オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×MPオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×MPオネジ

    CEJN(セイン)
    11,980税込13,178
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・中圧 対応チューブ CEJN(セイン)

    ステンレス・中圧 対応チューブ

    CEJN(セイン)
    7,798税込8,578
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。最高使用圧力(MPa)138
  • ステンレス・高圧 対応チューブ CEJN(セイン)

    ステンレス・高圧 対応チューブ

    CEJN(セイン)
    8,898税込9,788
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間圧延最高使用圧力(MPa)414
  • ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxNPTオネジ CEJN(セイン)

    ステンレス・低圧 アダプター タイプMオネジxNPTオネジ

    CEJN(セイン)
    4,298税込4,728
    1個
    34日以内出荷
    高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
    用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材