カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明(20)

空調・照明・電設資材 :「FLR110H EX-N/A」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(10本)
    当日出荷
    種別110形質量(g)582口金R17d定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)100寸法(ガラス管径×長さ)(mm)38×2367電球の種類蛍光灯
  • 蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック

    蛍光ランプメロウ5

    東芝ライテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥78,980税込¥86,878
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
    長さ(mm)2367質量(g)582口金R17d定格消費電力(W)100全光束(Lm)8940定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)38色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • 蛍光灯 Hf形 モノタロウ

    蛍光灯 Hf形

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    高効率ですので、消費電力が少なくなります。
    用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング(8件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
    ランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)電球の種類蛍光ランプ
  • ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタル

    ラピッドスタート直管蛍光灯

    東京メタル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1パック(10本)ほか
    10日以内出荷
    ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。
    長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 飛散防止形蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)

    飛散防止形蛍光ランプ

    HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
    種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
  • パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱
    4日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。※スタータ形器具には絶対使用しないでください。
    長さ(mm)1198質量(g)253管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36機能3波長点灯方式ラピッドスタート形寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色クール色 (6700K)
  • ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック HGX Hf形

    HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
    管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
  • ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG HotaluX(ホタルクス)

    ハイグレード3波長形蛍光ランプ ライフルックHG

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本ほか
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り オーム電機

    直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。ラピッドスタート形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。
    種別40形口金G13全光束(Lm)2860定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32点灯方式ラピッドスタート形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯入数(本)10
  • ライフラインⅡ 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインⅡ 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    種別40形質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類直管蛍光灯
  • メロウ5N 東芝ライテック

    メロウ5N

    東芝ライテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    光色3波長形昼白色電球の種類蛍光ランプ
  • サンホワイト5 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)2710平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類直管蛍光灯
  • メロウ5 東芝ライテック

    メロウ5

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
    種別40W形形状直管口金G13定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198電球の種類蛍光ランプ
  • メロウライン 東芝ライテック

    メロウライン

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
    種別32W形質量(g)200管径(Φmm)26口金G13定格消費電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198電球の種類蛍光ランプエコロジー商品省エネ
  • ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    管径(Φmm)28点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材