カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(44)
- 照明器具(4)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気(16)
- 日動工業(8)
- エスコ(4)
- タイカツ(4)
- ハタヤリミテッド(4)
- TRUSCO(3)
- EARTH MAN(1)
- シンワ(1)
- 三菱電機(1)
- 日幸電子工業(1)
- スワン電器(1)
- ニッコウ(1)
- ニッケンハードウエア(1)
- セフティー電気用品(1)
- HKクリエーション(1)
エコロジープロダクト
空調・照明・電設資材 :「500W E39」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

投光器替球(レフ球)
シンワ(14件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。 ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。 本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。用途屋内外の照明定格寿命(時間)2000電球の種類レフ球エコロジー商品省エネ
屋外投光用アイランプ散光形
岩崎電気(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
S形アイ ランプホルダ
岩崎電気(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(4件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
レフランプ
日幸電子工業(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷節電約10%の仕様です。電源(V)110定格寿命(時間)2000ビームの開き(°)45電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ
ニッケンハードウエア¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から9日以内出荷看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。保護等級IP65調光方式×入力電圧(V)AC100-AC240エコロジー商品省エネ
レフ球投光器 100V 500W
日動工業¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。電球の種類レフ球使用場所屋外・屋内消費電力(W)425電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)6400芯数2芯・3芯兼用仕様アース付き電圧(V)AC100標準消費電力料金(円/h)10.6替球NRF-500 110V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
口金E39防水ソケット
スワン電器¥4,798税込¥5,2781台当日出荷LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。寸法(mm)Φ84×H395色シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
屋外投光用アイランプ集光形
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個欠品中屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
作業灯 バラストレス水銀灯500W相当
セフティー電気用品¥11,900~税込¥13,090~1本当日出荷仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。定格電圧(V)100~240口金39E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックエコビックLED50W
日動工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!口金E39付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)(100V)48、(200V)47定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25寸法(Φ×mm)165×221照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~45入力電圧範囲(V)95~265ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
レフ球投光器 200V 500W アース付
日動工業¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から3日以内出荷用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)470口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)6400電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)11.8
レフ球投光器 100V 500W
日動工業¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。電球の種類レフ球使用場所屋外・屋内特殊用途防雨消費電力(W)425電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)6400仕様アース無し電圧(V)AC100標準消費電力料金(円/h)10.6替球NRF-500 110V最大口開き(mm)95口金E39光源寿命2000時間
反射形E39口金LED電球
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明などの用途に活用できます。 33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ Ra(平均演色評価数)70 さわやかな5000Kの昼白色質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60口金E39定格消費電力(W)33全光束(Lm)4200定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)2900色温度(K)5000定格入力電流(A)100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16最大光度(cd)1600エネルギー消費効率(Lm/W)127.2光源寿命40000h光色昼白色相当エコロジー商品省エネ
LEDライトバルブS50Wランプ(E39口金形) 水銀ランプ200W相当
岩崎電気¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー色グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数50W〈E39口金〉エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当
岩崎電気¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890種類50W〈E39口金〉使用温度範囲(℃)-20~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)57.4、(200V)56.0、(242)56.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0、(200V)151.7、(242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯エコロジー商品省エネ
レフ球投光器 200V 500W アース付 2PNCT電線
日動工業¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V標準消費電力料金(円/h)11.8
投光器 二芯
タイカツ(21件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。電球の種類レフ球使用場所屋外用電源タイプ電源コード式付属品電球 1個定格電圧(V)100耐水性防雨タイプ芯数2
レフ球投光器 200V 300W アース付
日動工業¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から3日以内出荷用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300.220V標準消費電力料金(円/h)6.5
LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 水銀ランプ400W相当 クラス1500
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷高天井用(屋内専用)用途高天井質量(g)1450使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4定格電圧(V)100/200/242口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)16200定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83W数(W)89エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168点灯方向高天井用(屋内専用)光色昼白色エコロジー商品省エネ
エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)
日動工業¥36,980税込¥40,6781台当日出荷バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。用途屋内外の工事現場やイベントなどにセット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本色グレー電圧(V)100消費電力(W)48口金E39最大口開き(mm)95色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)6850電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.3照射角度(°)170
AC100V/ 50W 電球 黒
エスコ¥31,200税込¥34,3201台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m
エスコ¥40,500税込¥44,5501台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)黒光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED
HKクリエーション¥28,980~税込¥31,878~1個ほか6日以内出荷バラストレス水銀灯500W以上の明るさ消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)7800入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz色温度(K)5000光源寿命50000時間防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra80以上
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
水銀灯投光器
タイカツ¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。口金E39仕様防雨プラグ付定格電圧(V)100電線仕様VCT 0.75(mm2)電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)バイス最大口幅(mm)105使用場所屋内・屋外電球の種類水銀灯特殊用途防雨
LED投光器
タイカツ¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
作業灯(投光器) 屋外防雨型
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から5日以内出荷独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。芯数2電線仕様VCT0.75×2C電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外電球の種類レフ球特殊用途防雨
ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)
岩崎電気(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から4日以内出荷設置場所屋内専用色グレイ(マンセルN7)材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカストソケットE39
アイ クリーンエース
岩崎電気¥11,980~税込¥13,178~特価1個当日出荷から4日以内出荷水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。口金E39ランプ電圧(V)130相関色温度(K)6500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)90
屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷取付けカンタン、バイス付作業灯です。用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。電源(V)100最大口開き(mm)90電線仕様VCT0.75mm2芯数(C)2芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球特殊用途防雨
LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※
岩崎電気¥54,980税込¥60,4781個当日出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート色昼白色質量(g)790使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数86エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料