カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 空調配管工具(1)
        • 照明(519)
        • 照明器具(4,401)

空調・照明・電設資材 :「LED 6000」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

4,921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED17灯付マグネットスタンド ドーナッツ ノガ

    LED17灯付マグネットスタンド ドーナッツ

    ノガ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    付属品オンオフマグネット(80kgf.)トラスコ品番387-3731電源(V)AC100消費電力(W)5.1全高(mm)512光源0.3W白色LED球×17灯マグネット部寸法(mm)50×60×55光束(Lm)272フレキ長(mm)183ライト寸法(mm)外径/145、内径/85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト配光可変型

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)1050使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000配光角度(°)300光色昼光色取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6電球の種類LED適合電球LDX-60GWエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)

    タジマツール(TJMデザイン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。
    用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル質量(g)104規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3747使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4700電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • リチウムイオン充電池3730 タジマツール(TJMデザイン)

    リチウムイオン充電池3730

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    LE-E301専用バッテリー。 リチウムイオン充電池。 対応機種:LE-E301。
    用途LE-E301専用バッテリートラスコ品番754-6921対応機種LE-E301バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間-
  • LEDヘッドライトE501D タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトE501D

    タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
    用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ電池式/充電式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル

    LED LENSER
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser H8Rが数量限定で発売!。25周年を記念して生まれた限定モデルです。ヘッドライトは世界累計80万以上の出荷実績を誇る銘作「H8R」。長くH8Rを使ってきた方へ、ついにUSB-C仕様へ。ミドルモードで250ルーメン×13時間点灯、軽量158g&高バランス設計だから、長時間使っても首が疲れにくい。他の追随を許さない「使いやすさ」はそのままに、今回大きく進化しました。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。充電方式はUSB-C仕様
    付属品専用充電池(Li-ion)×2本、USB-C充電ケーブルトラスコ品番734-7666材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69ブルーグレイ×ブラック高さ(mm)44質量(g)158奥行(mm)37保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池リチウムイオン電池(付属)充電時間(時間)約6電源タイプ充電式充電方式USB-C明るさ(Lm)パワー:600 / ミドル:250 / ロー:10電球の種類LED最大点灯時間パワー:7.5時間 / ミドル:13時間 / ロー:120時間エコロジー商品省エネ
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
    仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
  • LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P7R

    LED LENSER
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80落下耐久(m)2
  • 充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN

    充電式LEDヘッドライト センサータイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
    用途アウトドアや夜間作業時にセット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1質量(g)70全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)保護等級IPX3バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)電源タイプ充電式入力電流(A)1(充電プラグ)バッテリー容量(mAh)1200電球の種類LED連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時エコロジー商品省エネ
  • LEDライト レッドレンザー P5R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P5R

    LED LENSER
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    完全防水のハイブリッド式コンパクトライトです。P5RはP5のサイズ感にワンランク上の機能を求めるユーザーに最適なアイテムです。万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式で、手袋を着けたままでも操作しやすい、大型の電源ボタンを採用しました。リサイクルアルミの筐体とIP68の高い防塵・防水性能の組み合わせで、過酷な環境でも安心してお使いいただけます。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0437材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)30×121高さ(mm)121質量(g)99径(Φ)30保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ電池(兼用)充電方式USB-C光束(Lm)750/350/100/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:4 / ロー:20落下耐久(m)2
  • LEDライト レッドレンザー P4R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P4R

    LED LENSER
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    定番充電式ペンライトの進化版です。P4RはP4と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるペンライトです。パワーモードの明るさは前作のP4R Coreの200ルーメンから300ルーメンに大幅アップし、万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式になりました。エンドキャップスイッチやフォーカス機能は維持されたマストアイテムです。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0440材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)142高さ(mm)142質量(g)約57(電池含)径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単4アルカリ電池充電方式USB-C光束(Lm)パワー:300/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:13落下耐久(m)2
  • 充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER

    充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル

    LED LENSER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser P7Rが数量限定で発売!。 Ledlenser P7Rは、わずか197gのボディに 最大2000ルーメン(ブースト)を実現した充電式ハンドライト。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。限定の特別カラー(ブルー)
    付属品専用充電池(Li-ion)21700型×2本、USB-C充電ケーブル、ストラップトラスコ品番734-7668材質アルミニウム合金全長(mm)159ブルーグレイ×ブラック質量(g)197保護等級IP68(水中形)完全防水色温度(K)6000~7500使用電池リチウムイオン電池(付属)光源色充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)4600充電方式USB-C外径(mm)35明るさ(Lm)ブースト:2000 、パワー:1200、ミドル:450、ロー:25照射距離(m)ブースト:320、パワー:240、ミドル:150、ロー:35電球の種類LED最大点灯時間ブースト:-、パワー:2.5時間、ミドル:5.5、ロー:80時間落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライトF501D タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトF501D

    タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
    用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P6R

    LED LENSER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0438材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)150高さ(mm)150質量(g)165径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池色(本体)充電方式USB-C光束(Lm)1200/700/300/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65落下耐久(m)2
  • LED電球 スーパールミネX WING ACE

    LED電球 スーパールミネX

    WING ACE(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
    用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質ポリカーボネイト質量(g)380口金E26定格入力電圧(V)100~120直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)色温度(K)約6500使用場所屋内専用光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
  • LEDライト レッドレンザー P4 LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P4

    LED LENSER
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    定番ペンライトの進化版です。P4は前作のP4 Coreと同じくフォーカス機能と単4アルカリ電池×2本のバッテリータイプを採用しています。明るさは180ルーメンと大幅に向上しました。操作性は前作を継承し、定番のユーザーに安心のアイテムです。シリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材も魅力です。
    付属品乾電池(テスト用)トラスコ品番708-0432材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)142質量(g)60径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式単4電池×2本光束(Lm)180/80/20点灯時間(時間)パワー:5 / ミドル:10 / ロー:23落下耐久(m)2
  • LEDワークライト W6R Work LED LENSER

    LEDワークライト W6R Work

    LED LENSER
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
    付属品充電ケーブル(Type-C)幅(mm)31高さ(mm)143奥行(mm)45本体質量(g)約180(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45保護等級IP54機能ライト:(メインライト)パワー、ローパワー、(スポットライト)ミドルパワー色温度(K)(メインライト) 6000 ~ 7500、(スポットライト) 6000 ~ 7500使用電池専用充電池(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1フックあり設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120使用場所屋内外兼用素材ポリカーボネートマグネットあり照射距離(m)(スポットライト)70演色指数(Ra)(メインライト) 80、(スポットライト)70電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10エコロジー商品省エネ
  • LEDライト レッドレンザー P3R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P3R

    LED LENSER
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    最も小さいハイブリッド式フラッシュライトです。P3RはP3と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるコンパクトライトです。直感的操作が可能なエンドキャップスイッチを採用し、伝統のアドバンスドフォーカスシステムを搭載しています。あらゆる距離で理想的な照射パターンを実現します。シリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材も魅力です。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、キーリングトラスコ品番708-0443材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)94質量(g)41径(Φ)20保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式USB-C光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:8落下耐久(m)2
  • LEDリーフクリップ用LED交換球 日動工業

    LEDリーフクリップ用LED交換球

    日動工業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水LEDライト ラバー&アルミ オーム電機

    防水LEDライト ラバー&アルミ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
    材質(本体)アルミ質量(g)134電源単4形乾電池3本(別売)外径×全長(mm)42×140全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60保護等級IPX6光源LED(交換できません)色(ボデー)電球の種類LED
  • LEDライト レッドレンザー P7 LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P7

    LED LENSER
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ロングセラー乾電池式ライトの最新版です。P7はレッドレンザーの歴史の中で、長い間進化を続けてきました。最大光束は650ルーメンと、前作のP7 Coreの450ルーメンから大幅に向上、ユーザーの要望に応え復活した点灯時に美しく光るライトヘッド周囲のRed illuminationは、これまでのP7ユーザーにも嬉しい機能で、これからも定番アイテムであり続ける象徴的なアイテムです。
    付属品乾電池(テスト用)、ストラップトラスコ品番708-0435材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)131質量(g)175径(Φ)37保護等級IP54色温度(K)6000~7500使用電池単4電池×4本本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)37×131光束(Lm)400/250/85電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1/ミドル:3/ロー:30落下耐久(m)2
  • LED作業灯AC ライトテック

    LED作業灯AC

    ライトテック(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
    用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20定格100V・20W電源コード(m)3保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)色温度(K)6000フックあり電源タイプAC式明るさ(Lm)1700電球の種類SMD LEDチップ 96個エコロジー商品省エネ
  • LEDライト レッドレンザー P2R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P2R

    LED LENSER
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ペンより小さいペンライトです。ペンライトはペンと同じサイズである必要はありません。P2Rはポケットに収まるほどの小型サイズながらフォーカス機能を備え、充電池と乾電池の両方が使用できるマイクロペンライトです。ボディのアルミニウム合金は、75%が天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材で作られています。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0439材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)98質量(g)36径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式USB-C光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:2 / ロー:8落下耐久(m)2
  • レッドレンザー ヘッドランプ 懐中電灯 LED LENSER

    レッドレンザー ヘッドランプ 懐中電灯

    LED LENSER(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質その他プラスチック質量(g)133(バッテリを含む)材質(ケース)アルミニウム平均演色評価数75機能再充電可能:なしヘッド径(Φmm)28色温度6000~8000防塵防水性能IPX4動作温度(℃)-20~40光束(Lm)Max.120バッテリー数3RoHS指令(10物質対応)対応ビーム距離(m)100電球の種類LEDビームタイプスポット to 拡散スタイルヘッドトーチ
  • AF2R Work LED LENSER

    AF2R Work

    LED LENSER
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    Ledlenser AF2R Work は、レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです。5段階に調整可能な白色光で、ヒューズボックスや車のエンジンルームなど、作業エリアを照らします。2段階に調整可能な赤色光は周囲へ位置を知らせる認識灯としても使用可能です。耐衝撃保護等級IK07の堅牢なアルミニウム製ハウジング筐体で、シリコン製のフックやマグネット、ベルクロなどで様々な位置に柔軟に取り付け可能です。充電中の点灯も可能です。
    付属品専用充電池(内蔵)、ポーチ、USB-Cケーブル、シリコン製フック、ベルクロトラスコ品番652-7513材質アルミニウム合金幅(mm)38高さ(mm)248奥行(mm)46全光束(Lm)50~1000(5段階)保護等級IP54色温度(K)6000~7000設置方式フック、マグネット、ベルクロ電源タイプUSB-C点灯時間(時間)1.75~35(5段階)
  • ハンドライト P21R LED LENSER

    ハンドライト P21R

    LED LENSER
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    最大12000ルーメン究極のサーチライトです。P21Rはレッドレンザー最大のフラッシュライトです。捜索救助活動や警備に携わる方など、強力な照明が必要な方に、最大12000ルーメンの明るさとワンタッチフォーカス機能、多彩な照射モードを選択可能なセレクトリングなど、あらゆる機能をコンパクトサイズに凝縮しました。サーチライトのかつてない使いやすさをP21Rが提供します。
    付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器・充電ケーブル、ショルダーストラップ、Protective Elements Set Type Eトラスコ品番708-5505材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)幅(mm)Φ95×378ブラック電圧(V)9.6消費電力(W)57.6保護等級IP68使用電池専用充電池バッテリー容量(Ah)6000充電時間(時間)5.5明るさ(Lm)12000点灯時間(時間)最大:25テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、イットリオン電池
  • AF10C Work LED LENSER

    AF10C Work

    LED LENSER
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    Ledlenser AT10C Work は、AC電源専用タイプのタスクライトです。48個のLED光源を装備し、最大5000ルーメンの明るさを実現しました。テントや足場、天井などに取り付けることができ、継続的かつ効率的に照らすことが可能です。現場作業員をはじめ、緊急時には災害救助チーム、消防士などのためのタスクライトになります。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
    付属品AC電源ケーブル、ディフューザー、ベルクロトラスコ品番652-7514材質アルミニウム合金幅(mm)106高さ(mm)41奥行(mm)373全光束(Lm)500~5000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC100V電球の種類LED
  • LEDガレージライト YAMAZEN(山善)

    LEDガレージライト

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
    用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
  • LEDライト レッドレンザー P5 LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P5

    LED LENSER
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    単3電池×1本のシンプルライトです。P5は周囲を照らす時や予備のライトが必要な時など、単3電池×1本で簡単に使用できます。パワーモードで200ルーメンと必要十分な明るさを持ち、エンドキャップスイッチや片手でフォーカス可能なコンパクトサイズで、クリップでポケットなどに簡単に装着できる、日常の場面を問わず活躍する実用性の高いフラッシュライトです。
    付属品乾電池(テスト用)トラスコ品番708-0436材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)119質量(g)80径(Φ)26保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式単3電池×1本光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:2 / ミドル:3.5 / ロー:8落下耐久(m)2
  • LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)

    LEDシーリングライト リモコン付き

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
    用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト レッドレンザー P3 LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P3

    LED LENSER
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    最も小さい乾電池式フラッシュライトP3はその小ささに驚かされます。伝統のアドバンスフォーカスシステムで簡単にフォーカスを調整、あらゆる距離に最適な照射パターンを作り出します。前作のP3 Coreと同じ単4アルカリ電池仕様ながら、点灯時間を維持しつつも明るさが向上されました。環境に優しいリサイクルアルミの筐体は、P3の魅力をさらに引き立てます。
    付属品乾電池(テスト用)、キーリングトラスコ品番708-0434材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)94質量(g)43径(Φ)20保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式単4電池×1本光束(Lm)130/60/20点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:4 / ロー:6.5落下耐久(m)2
  • LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド

    LEDヘッドライト800

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
    用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。質量(g)約170全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)防塵防水性能IP64充電時間(時間)約5充電方式USB充電LED使用数(個)白色LED×1
  • 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR6000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR6000 FR LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 メンズライクなデザインのブラケットライト。 表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDランプ(E26 5W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)310奥行(mm)210消費電力(W)5口金E26ガラス部くもりガラス電球の種類LED
  • 真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)P6000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)P6000 FR LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    屋外対応の真鍮製ペンダントライト(マリンライト・マリンランプ)です。 屋外でペンダントライトを設置したいという要望に応えて開発した防滴タイプのペンダントライトをLED仕様にしました。 防滴タイプで、雨風の影響の少ない軒下なら使用可能。真鍮を無垢材で使用しているのでずっしりとした重厚感があり、風にあおられることのないよう考えられています。 無骨なシルエットの中で優しいマリンランプの灯りが灯ります。 オープンテラス等、高さのある屋根でお使いいただくことを想定し、チェーンの長さは1mと長めに設定。長い場合は、フックなどに掛けて調整できます 採用するE26ソケットのLED電球は、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。クモリガラス(FR)仕様で、しっとりした光が特長です。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDランプ(E26 5W)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)210奥行(mm)106消費電力(W)5口金E26ガラス部くもりガラス電球の種類LED
  • 充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式 LED作業灯 マグネット スタンド式

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(23件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
    用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどにセット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書種別折り畳み式材質ABS樹脂、PC高さ(mm)126.8質量(g)450(本体)奥行(mm)45.9消費電力(W)20出力USB:5V 1A電源AC充電:AC100V-240V全光束(Lm)2500(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9発光色昼光色化粧箱寸法(mm)約W240×H133×D50角度調整範囲前後180°使用電池グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電電圧(V)5電池寿命充放電サイクル回数:約500回設置方式スタンド・マグネット充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト EARTH MAN

    LEDワークライト

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
    用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約0.65定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.28定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)15全光束(Lm)約1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時照度(Lx)正面:約660電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外防水保護等級IP65電球の種類白色LED(交換不可)
  • LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン 矢田電気

    LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン

    矢田電気(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
    用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
  • LEDランタン AL10R Work LED LENSER

    LEDランタン AL10R Work

    LED LENSER
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
    付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザートラスコ品番685-4252材質アルミニウム合金/ポリカーボネート幅(mm)110全長(mm)390高さ(mm)390奥行(mm)110電源専用充電池 + AC保護等級IP67色温度(K)3000~6500光源色白色、暖色充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750照射距離(m)60/50/40/30/15最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h落下耐久(m)1.5
  • 真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P6000 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P6000 CL LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    屋外対応の真鍮製ペンダントライト(マリンライト・マリンランプ)です。 屋外でペンダントライトを設置したいという要望に応えて開発した防滴タイプのペンダントライトをLED仕様にしました。 防滴タイプで、雨風の影響の少ない軒下なら使用可能。真鍮を無垢材で使用しているのでずっしりとした重厚感があり、風にあおられることのないよう考えられています。 無骨なシルエットの中で優しいマリンランプの灯りが灯ります。 オープンテラス等、高さのある屋根でお使いいただくことを想定し、チェーンの長さは1mと長めに設定。長い場合は、フックなどに掛けて調整できます。 採用するE26ソケットのLED電球は、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDランプ(E26 5W)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)210奥行(mm)106消費電力(W)5口金E26ガラス部クリアガラス電球の種類LED
  • 真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 メンズライクなデザインのブラケットライト。 表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDランプ(E26 5W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)310奥行(mm)210消費電力(W)5口金E26ガラス部クリアガラス電球の種類LED
...

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材