カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明(84)
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(4)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(4)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(8)
- 1500~2000未満(12)
- 2000~3000未満(3)
- 3000~4000未満(9)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
- 20000~30000未満(1)
電球の種類
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(9)
- 140~160未満(8)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(2)
- 260~280未満(1)
空調・照明・電設資材 :「FENIX」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

LEDヘッドライト
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。 スポット、フラッド(拡散)機能付です。 独立しているので同時・別々に点灯可能です。 スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。 USB 充電・バッテリー残量表示付きです。 バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。トラスコ品番206-3436セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)80.5色ブラック高さ(mm)55質量(g)97奥行(mm)40保護等級IP68使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)電源タイプ充電式アズワン品番64-8553-53明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱)照射距離(m)163電球の種類LED点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱)落下耐久(m)2
充電式LEDライト PD35V30
FENIX(フェニックス)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。付属品ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0348材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)134全長(mm)134色ブラック高さ(mm)22.8奥行(mm)25.4電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1700保護等級IP68充電時間2外径(mm)25.4明るさ(Lm)1700照射距離(m)357最大点灯時間約230hエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト C6V30
FENIX(フェニックス)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0389材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)133色ブラック高さ(mm)23奥行(mm)32電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1500保護等級IP68充電時間約2時間外径(mm)133明るさ(Lm)1500照射距離(m)300最大点灯時間約54hエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト ”TK16V2”
FENIX(フェニックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷戦術的なダブルテールプレス制御採用でワンタッチによる点滅をすばやく実現しています。付属品専用充電池ARB-L21-5000U×1、Type C 充電ケーブル、Type C 充電ケーブル、ハンドストラップトラスコ品番257-6837材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)143全長(mm)143色黒高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)34明るさ(Lm)3100照射距離(m)380最大点灯時間約43.3時間エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HM50RV20
FENIX(フェニックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)トラスコ品番394-0358材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)64色ブラック高さ(mm)32奥行(mm)36電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)700保護等級IP68使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約1.5電源タイプ充電式外径(mm)64明るさ(Lm)700照射距離(m)115電球の種類LED最大点灯時間約60hエコロジー商品省エネ
充電式LEDライトUC35V2.0
FENIX(フェニックス)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。トラスコ品番160-6519セット内容USBコード、充電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ全長(mm)140材質/仕上6061-T6(アルミニウム合金)質量(g)89電源充電池18650(1個)付属・USB充電式防塵防水性能IP68外径(mm)25.4明るさ(Lm)1000(ターボ)、350(強)、15(中)、50(弱)、1(エコモード)照射距離(m)266点灯時間約2時間15分(ターボ)、約4時間10分(強)、約10時間40分(中)、約28時間10分(弱)、約800時間(エコモード)電球の種類LED最大点灯時間約800時間(1lm時)落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
LEDライト
FENIX(フェニックス)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED
充電式LEDライト TK20RV20
FENIX(フェニックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷最大照射距離は475メートルに到達しています。6段階明るさ切替可能です。ワンタッチで点灯、ワンタッチで点滅するタクティカルツインテールプレスコントロールです。USB Type-Cで簡単に充電できます。内部ダブルスプリング構造により、激しい衝撃にも安定した点灯を実現。APFの高度なパルス周波数伝送システムによる戦術的優位性。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0355材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)152全長(mm)152色ブラック高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3.5時間外径(mm)34明るさ(Lm)3000照射距離(m)475最大点灯時間約48hエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト PD36TAC
FENIX(フェニックス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は274メートルを到達しています。6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。付属品ARB-L21-5000Uリチウムイオン充電池、USB typecC充電ケーブル、収納ポーチ、予備Oリングトラスコ品番337-0091材質6463B-T6(アルミニウム合金)全長(mm)140色黒電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間4時間外径(mm)26.5明るさ(Lm)3000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)274最大点灯時間約160時間(30lm時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト C7
FENIX(フェニックス)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷最大照射距離は470メートルに到達しています。5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0347材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)149全長(mm)149色ブラック高さ(mm)27奥行(mm)40電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3時間外径(mm)40明るさ(Lm)3000照射距離(m)470最大点灯時間約68hエコロジー商品省エネ
LEDライト TK22
FENIX(フェニックス)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載トラスコ品番819-3763セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)147色ブラック質量(g)157電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売全光束(Lm)920保護等級IP68外径(mm)40明るさリチウム電池使用時ターボ照射距離(m)275点灯時間約150時間電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
FENIXライト用オプション ベルト用ホルダー
FENIX(フェニックス)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷適用ライト径30~44MMです。300度回転できます。FENIX製ライト用オプションです。トラスコ品番257-7417適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)71.5全長(mm)69高さ(mm)125奥行(mm)50
充電式LEDライト HM70R
FENIX(フェニックス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷白、赤、中白の3種類の光源に対応しています。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0351材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)94.5色ブラック高さ(mm)46奥行(mm)51電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1600保護等級IP68充電時間約4時間外径(mm)94.5明るさ(Lm)1600照射距離(m)186最大点灯時間約100hエコロジー商品省エネ
リチウムイオン専用充電電池 ARB-L16-800UP
FENIX(フェニックス)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。トラスコ品番601-5027幅(mm)16.7高さ(mm)35電源(V)3.6充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)800ポート充電:USB-Type-Cエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト E09R
FENIX(フェニックス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は142メートルを到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。付属品予備Oリング、USB typecC充電ケーブル、キーチェーントラスコ品番337-0092材質6463B-T6(アルミニウム合金)全長(mm)79色黒電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)600保護等級IP68充電時間1時間外径(mm)19明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)124最大点灯時間約25時間(16lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
FENIXライト用オプション ヘルメット用クリップ
FENIX(フェニックス)¥399税込¥4391セット(4個)当日出荷適応ヘルメットの厚みは6MM以下です。FENIX製ライト用オプションです。トラスコ品番257-6850適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)97全長(mm)69高さ(mm)22奥行(mm)128
FENIXライト用オプション 小袋
FENIX(フェニックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ナイロン素材採用で耐久性に優れています。FENIX製ライト用オプションです。トラスコ品番257-6833適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)125全長(mm)69高さ(mm)20奥行(mm)160
FENIXライト用オプション ライト用ヘッドバンド
FENIX(フェニックス)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ヘッドライト用スペアバンドです。FENIX製ライト用オプションです。全機種対応です。トラスコ品番257-6836適合機種FENIX製ヘッドライト全長(mm)69
FENIXライト用オプション ストラップ
FENIX(フェニックス)¥159税込¥1751個当日出荷長さが調整できます。FENIX製ライト用オプションです。トラスコ品番257-6834適合機種FENIX製ヘッドライト幅(mm)9全長(mm)69高さ(mm)9奥行(mm)235
リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400U
FENIX(フェニックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マイクロUSBポートまたは外部バッテリーチャージャーで充電可能です。用途FENIXブランド専用充電池として。トラスコ品番595-2449幅(mm)18.6容量3400高さ(mm)70電源(V)3.6充電電圧(V)最大3.6
充電式LEDライト
FENIX(フェニックス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。材質A6061-T6(アルミニウム合金)色黒電源USB充電タイプC保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト ”E20V2”
FENIX(フェニックス)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。定電流回路、定輝度です。テールのリバーススイッチ、テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。付属品単3形アルカリ電池×2本、スペアOリング、スペアOリング仕様防水トラスコ品番257-7418材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)127色黒電源(V)単3型2本電源単3型2本保護等級IP68縦(mm)21横(mm)16.8外径(mm)21明るさ(Lm)350照射距離(m)126最大点灯時間約93時間エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト E05R
FENIX(フェニックス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷4段階明るさ切替機能を搭載しています。材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)68高さ(mm)15奥行(mm)15.3電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)400保護等級IP68充電時間約1時間明るさ(Lm)400照射距離(m)64最大点灯時間約30hエコロジー商品省エネ
ポータブルLEDライト
FENIX(フェニックス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます。ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です。用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品付属品ARB-L14-800FENIX充電池、USBType-C充電ケーブル、予備Oリング、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番592-8005材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)22色黒容量寿命 約50000時間高さ(mm)121奥行(mm)19対応単3ニッケル水素電池・アルカリ電池保護等級IP68色温度(K)約6500光源色(Luminus社製)SST20コールドホワイトLED/SC1818CLED(サイドライト)充電時間(時間)約2明るさ(Lm)最大600照射距離(m)最大186点灯時間(時間)約110(ムーンライトモード1lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HL18RT
FENIX(フェニックス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は82メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。USBで簡単に充電できます。付属品ARB-LP1300リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブルトラスコ品番270-9718材質プラスチック、アルミニウム幅(mm)68.5全長(mm)130色ブラック高さ(mm)45奥行(mm)39.5電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)500保護等級IP66充電時間約2時間30分光源色白明るさ(Lm)500RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)82最大点灯時間約30時間(30lm時)照射角度(°)17(スポットライト)、104(ワイドライト)、84(ワイドライト)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト E28R V2.0
FENIX(フェニックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書仕様2wayボディクリップ付きトラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121色黒奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LEDライト ”E01V2”
FENIX(フェニックス)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンパクト、軽量、ポータブル(高輝度ミニキーチェーン懐中電灯)なライトです。最高の明るさは100ルーメン(0.75ワット)に達することができます。3回転ギア、片手操作、便利で迅速です。付属品単4形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリング仕様防水トラスコ品番257-6841材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)66.5色黒電源(V)単4形1本電源単4形1本保護等級IP68縦(mm)15横(mm)14外径(mm)15明るさ(Lm)100照射距離(m)35最大点灯時間約23時間エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HM62-T
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。ヘッドバンドに緊急用ホイッスルを装備しており、使用者の安全を確保します。白色光源4モード・赤色光源2モードの合計6モードで、様々なシーンで多用途に活躍するライトです。サイドスイッチ1つで全ての機能をコントロールでき、利便性が高いです。用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄付属品充電池(ARB-L18-3400U V2.0)、予備Oリング、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番660-5173材質マグネシウム合金幅(mm)81.8色黒高さ(mm)26奥行(mm)30.2保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・2835赤色LED×2個使用電池専用充電池耐衝撃性2m電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1200ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大150電球の種類LED最大点灯時間約280時間(弱モード時)エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト ”HM65RT”
FENIX(フェニックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブルトラスコ品番257-6844材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80色ブラック高さ(mm)39奥行(mm)47電源(V)専用充電池(付属)保護等級IP68明るさ(Lm)1500最大点灯時間300hエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト TK22R
FENIX(フェニックス)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。用途あらゆる屋内・屋外作業に付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書トラスコ品番612-3166材質6061-T6 アルミニウム合金幅(mm)40全長(mm)158色黒タイプUSB Type-C充電ポート奥行(mm)25.4電源(V)21700型 充電式バッテリーx1電源専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1保護等級IP68光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)3200(ターボモード)照射距離(m)480(ターボモード 3200lm時)電球の種類LED最大点灯時間約50時間(弱モード 30lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト ”E02”
FENIX(フェニックス)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷最大輝度は200ルーメンです。 最も遠い範囲は49メートルです。 3色展開。 ロータリースイッチ付です。 マイクロUSB充電付属品USB充電ケーブル、キーリング、キーリング材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)48全長(mm)48高さ(mm)14奥行(mm)15電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)15明るさ(Lm)200照射距離(m)49最大点灯時間約6.5時間
LEDヘッドライト HL15
FENIX(フェニックス)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷4段階切替 + 赤色+ 赤色フラッシュ機能を搭載しています。付属バンドの長さが調整可能です。半透明のボディが色鮮やかで、きれいです。バンドに反射材を採用し、視認性を増します。セット内容ヘッドバンド、予備Oリング材質ポリカーボネート質量(g)602018年トラスコ掲載ページ7 1102電球の種類LED
FENIX LEDヘッドライト”HM23”
FENIX(フェニックス)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷コンパクトで軽く、角度調整可能な万能型ヘッドライトです。明るさは白色ライト3段階・赤色ライト2段階に切り替え可能です。ボディクリップとマグネットが付属いているため、取り外して懐中電灯としても使用するなど柔軟にお使いいただけます。付属品AA電池×1本、予備Oリングトラスコ品番679-6642セット内容ヘッドバンド、単3形アルカリ電池(1個)、予備Oリング、取扱説明書材質アルミニウム合金(6061-T6)幅(mm)73.6高さ(mm)36奥行(mm)30保護等級IP68使用電池単3形アルカリ乾電池×1本(付属)、または1.5V 14500型リチウム充電池明るさ(Lm)300照射距離(m)80最大点灯時間100時間落下耐久(m)2
充電式LEDライト ”LR50R”
FENIX(フェニックス)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷最高の明るさは12000ルーメンで、最長の範囲は950メートルです。近距離で物体を照明する際の高い表面温度の危険を防ぐインテリジェントな誘導ハザード回避機能付きです。ワンキーの非常に明るい機能、緊急事態に迅速に対応。電力表示機能、残り電力をいつでも確認できます。付属品専用充電池ARB-L52-16000×1、USBType-C充電ケーブル、USBType-C充電ケーブル、布カバートラスコ品番257-6840材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)163全長(mm)163色黒高さ(mm)60奥行(mm)88電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)88明るさ(Lm)12000照射距離(m)950最大点灯時間約58時間エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料