カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(9)

空調・照明・電設資材 :「G1/2 CTG16」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじのスッキリ外観
    用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    厚鋼電線管との接続に使用します。
    付属品Oリング付
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    989税込1,088
    1個
    翌日出荷
    厚鋼電線管との接続に使用します。
  • ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所

    ケイフレックス環境配慮高難燃

    三桂製作所
    25,980税込28,578
    1個(30m)
    3日以内出荷
    ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
  • ストレートハイフコンネ 大和電業

    ストレートハイフコンネ

    大和電業
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    制御盤類とハイフレックスPTを接続するストレートボックスコネです。PSGに比べてコンパクトで、小さな取付穴で使用できます。
    材質亜鉛合金ダイカスト、黒心可鍛鋳鉄、亜鉛合金鋳物形状ストレート表面処理ユニクロめっき
  • CSAケイフレックス LG 三桂製作所

    CSAケイフレックス LG

    三桂製作所
    24,980税込27,478
    1個(30m)
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材