カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 照明器具(61)

空調・電設資材 :「JDR E11」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットライト プラグ ENDO(遠藤照明)スポットライト プラグENDO(遠藤照明)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
付属品ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
LED JDR50Wクラス エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED JDR50Wクラス エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
JDR50Wクラス EXTERIOR SPOT LIGHT(JDR50Wクラス エクステリアスポットライト)市場のスタンダード、エクステリアスポットライトシリーズ人の顔を識別してスマートフォンへ通知を顔識別カメラ付。住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可長さ(mm)135幅(mm)Φ77材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間入数1台回転角度(°)350
JDR40x1 ハロゲンダウンライト (ランプ別売) ベース Φ75 三菱電機JDR40x1 ハロゲンダウンライト (ランプ別売) ベース Φ75三菱電機
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.4口金E11
JDR75x1 ハロゲンダウンライト (ランプ別売) ユニバーサル Φ100 三菱電機JDR75x1 ハロゲンダウンライト (ランプ別売) ユニバーサル Φ100三菱電機
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.4口金E11
JDR75x1 ハロゲンダウンライト (ランプ別売) グレアレス Φ100 三菱電機JDR75x1 ハロゲンダウンライト (ランプ別売) グレアレス Φ100三菱電機
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.4口金E11
オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライトODELIC(オーデリック)
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト 使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)長さ(mm)115幅(mm)Φ42材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615調光率(%)連続100-5、位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)首振角度(°)90器具・セット器具のみ幅(Φmm)35ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
LED電球 E11 エクステリアベースダウンライトM形(一般型)ランプ交換可能な小口径ダウンライト深いカットオフアングルに加え、ランプ周りのバッフルがまぶしさに配慮した設計になっています。
仕様断熱施工不可幅(mm)Φ87質量(kg)0.3取付軒下取付専用高さ(mm)(必要)112構造防雨型埋め込み深さ(mm)112材質(カバー)ガラス(透明)ランプの種類(別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5-25mm
アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライトENDO(遠藤照明)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)適合調光器/AE36745E(別売)明るさJDR65W/40W相当
スポットライト コイズミ(小泉成器)スポットライトコイズミ(小泉成器)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売)タイプフランジ仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm明るさJDR65W/40W相当質量(kg)0.4
アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライトENDO(遠藤照明)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様任意方向取付可能、防雨形適合LEDZランプJDR×1 E11種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0
ダウンライト コイズミ(小泉成器)ダウンライトコイズミ(小泉成器)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から10日以内出荷
埋込穴(Φmm)100仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装質量(kg)0.4直径(Φmm)116取付高(mm)110ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)埋め込み深さ(mm)110明るさJDR65W/40W相当出幅(mm)49
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷
外構をカバーするLED電球型スポットライト。
長さ(mm)135材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型幅(Φmm)77ランプの種類LED光源寿命40000時間
エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
光源は交換可能なLED電球交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360
ダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)ダウンライト 本体ODELIC(オーデリック)
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
埋込穴Φ50mmランプ交換型ダウンライト業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
ユニバーサルダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 本体ODELIC(オーデリック)
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
埋込穴Φ50mmランプ交換型ダウンライト業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質遮光板:樹脂質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)3~25
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
プロを魅了するアルミニウムの美しさ、滑らかな操作感
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
調光・調色機能をデザインスポットにプラス調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、個性的なデザインスポットライトの組み合わせ。
仕様調光器:不可種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.7首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・調色照射面近接限度(cm)10
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
調光・調色機能を定番スポットにプラス調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、お求めやすい定番スポットライトの組み合わせ。
仕様調光器:不可種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.7首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
仕様、ランプ:別売長さ(mm)157取付ねじ込式材質(本体)樹脂(黒色ケシ)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)構造防雨型、二重絶縁構造幅(Φmm)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当
エクステリア ポーチライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト 本体ODELIC(オーデリック)
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
シンプルなブラケットからの光が強調する建築の建築のディティール。細い取付面は様々な場所に取付可能です。
幅(mm)90寸法(mm)出:115質量(kg)0.7取付下向き取付専用高さ(mm)135種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)構造防雨型センサー別売センサー取付可能ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当
エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
新開発Φ30ダイクロハロゲン形ランプ搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが、空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
長さ(mm)136材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30 4.8W(E11)構造防雨型首振角度(°)90幅(Φmm)36ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360
エクステリア ポーチライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト 本体ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
上下配光のシンプルな灯体。明るさを確保しながら壁面や柱周りの演出も兼ねる照明計画に最適です。
仕様埋込ボックス取付不可、ランプ:別売材質上・下面:ポリカーボネート(透明)幅(mm)90寸法(mm)出:147質量(kg)1.3高さ(mm)225種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W×2(E11)構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間色(本体)マットシルバー明るさJDR50W×2灯相当配光タイプ上下配光
グレアレスダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライト 本体ODELIC(オーデリック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
埋込穴Φ50mmランプ交換型ダウンライト業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質遮光板:樹脂(鏡面)質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)3~25
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
調光可能な中心光度の高い光LED電球ダイクロハロゲン形機構上の部品の露出を抑えたミニマルな意匠放熱機構とデザインの美しい融合
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
グレアレスユニバーサルダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)グレアレスユニバーサルダウンライト 本体ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
埋込穴Φ50mmランプ交換型ダウンライト業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質遮光板:樹脂(鏡面)質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)3~25
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
上品なアクセントを加えるミニマルデザイン
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)131質量(kg)0.3種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W/40W相当回転角度(°)360調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
古道具に宿る、今も変わらない魅力古き良き時代への愛着。繊細な金物を模した懐かしい意匠から、抑制の効いた灯りで落ち着いた雰囲気を演出します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)121質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト(真鍮古味)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
レバー式クイックリリース機構を採用した大胆なフォルムレバー式クイックリリース機構により高度な操作感を追求しました。ヴィンテージロードバイクをモチーフにしたやわらかな曲線。
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)117質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト(磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)330調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
スタンドライト ODELIC(オーデリック)スタンドライトODELIC(オーデリック)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
整然と組まれた縦格子からこぼれるスリット光。和洋問わずナチュラルな空間に調和する木のあかりです。ホワイトアッシュ材の風合いを生かしたナチュラルな縦格子と趣深いスリット光。
仕様調光器:不可材質セード:ポリエステル強化和紙質量(kg)3.7高さ(mm)1511材質(本体)木材種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.8スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700幅(Φmm)250ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR50W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)286調光の可否不可
LED電球ダウンライト ODELIC(オーデリック)LED電球ダウンライトODELIC(オーデリック)
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げましたランプ交換可能なので、メンテナンスの不安を解消します
定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合
防湿形ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)防湿形ベースダウンライトENDO(遠藤照明)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
消費電力(W)5.5/5.0仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)0.6枠:アルミダイキャスト(白艶消)、バッフル:アルミ(黒艶消)、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZランプ JDR×1 E11演色指数(Ra)85
LEDグレアレスダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDグレアレスダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合
オーデリック LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 人感センサー付スポットライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W・6W×2(E11)長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W×2灯相当回転角度(°)200別売品番【ランプ】278E・278F・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R調光の可否不可人感センサーON-OFF型
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
消費電力(W)11仕様防雨形種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当質量(kg)2.2タイプ上下配光タイプ電源(V)100全光束(Lm)689色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)62.6LEDLEDZランプ JDR×2 E11LED寿命(時間)30000
軒下用シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)軒下用シーリングダウンライトENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様防雨形種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当質量(kg)0.6電源(V)100-242消費電力(W)5.5/5全光束(Lm)425色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)77.2LEDLEDZランプ JDR×1 E11色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

jdr110特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材